絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 電気/電流/磁界

418件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
75kg 超強力マグネット エスコ75kg 超強力マグネットエスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷
ねじ用の皿穴付き 磁気防止プレート付
52kg 超強力マグネット エスコ52kg 超強力マグネットエスコ
2,060税込2,266
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじ用の皿穴付き 磁気防止プレート付
6kg 超強力マグネット エスコ6kg 超強力マグネットエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
ねじ用の皿穴付き 磁気防止プレート付
強力マグネット エスコ強力マグネットエスコ
250税込275
1個ほか
翌日出荷
RoboCupJunior公式赤外線発光ボール エレキットRoboCupJunior公式赤外線発光ボールエレキット
9,798税込10,778
1個
当日出荷
ロボカップジュニア・サッカー競技の規格である変調方式に準拠した赤外線発光電子ボール。 ロボカップジュニア・サッカー競技以外にも対応できるよう、更に3種類のモードを追加。合計4つのモード切替が可能。 電源残量レベル表示ランプに視認性の高いLEDを採用。点滅方法によって3段階の表示。
モード(A) ロボカップジュニア パルス変調規格(階段波形変調、搬送波40kHz)、(B) ロボカップジュニア 非変調規格(定常発光)、(C) 600Hz パルス変調(搬送波40kHz)、(D) 1200Hz パルス変調(搬送波40kHz)ピーク波長(nm)940LED使用数(個)20使用電池単4 形アルカリ乾電池(1.5V) 4 本、またはニッケル水素充電池(1.2V) 4 本電源電圧(V)DC4.8~6消費電流(mA)80 (A モード)、230 (B モード), 130 (C,D モード)直径(mm)74(球形)質量(g)約95(電池含まず)再生紙使用マーク適合
棒磁石AK-150 ナリカ棒磁石AK-150ナリカ
9,500税込10,450
1セット(2本)
欠品中
2020年度新学習指導要領より「磁石に引きつけられるもの」の内容において、 磁石と物の距離についての内容が追加されます。 鋼の磁石より磁力の強いアルニコ磁石なので、実験確認がしやすくなります。
用途磁力の確認実験などに仕様保磁鉄片付き、極性色分けあり材質アルニコ対象小学校3年「磁石の性質」サイズ(mm)10×10×150科目理科
磁力線チップ ナリカ磁力線チップナリカ
2,500税込2,750
1個
当日出荷
磁石に付けるとカラフルな磁力線が立体的に現れます。いろいろな形の磁石に付けることで、磁力線の形やその変化をダイナミックに学習できます。
セット内容磁力線チップ(100g)5色入り種別プチ
みの虫-USB(メス)リード線 ケニスみの虫-USB(メス)リード線ケニス
1,298税込1,428
1個
当日出荷
化学電池などの電流を取り出し、USB機器に接続することができます。 化学実験と身の回りの現象のつながりを感じることができます。
形式MUコード長さ(cm)50
豆球台(透明ソケット) ケニス豆球台(透明ソケット)ケニス
3,198税込3,518
1組(5個)
当日出荷
ソケットが透明で豆球への配線が見える豆球台です。 ターミナル付で、みの虫リード線やワニ口クリップで接続できます。
非常用マグネシウム空気電池 藤倉ゴム工業非常用マグネシウム空気電池藤倉ゴム工業
53,980税込59,378
1個
当日出荷
2Lの水や海水を同梱の塩と混ぜて本体に入れるだけで発電します。最大で5台同時にスマートフォンやタブレットLEDランプなどの各種USB機器が充電できます。
付属品電池本体、カバー、塩、かき混ぜ棒材質ABS樹脂質量(kg)注水前/2、注水後/4出力電圧DC5.0V最大電流(A)5ポート合計 5.0出力電流(A)【最大】5.0A(5ポート合計)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×147×213保証期間5年(使用期限:10年)アズワン品番7-4147-01USBポート数5ポート充電個数30台(電池容量:1500mAh程度のスマートフォンの場合)蓄電池容量(Wh)280
スタディーノ用みのむしリード線 アーテック[学校教材・教育玩具]スタディーノ用みのむしリード線アーテック[学校教材・教育玩具]
437税込481
1個
3日以内出荷
Studuinoの電源コネクタ・DCモーター出力コネクタに接続し、コンデンサなどの外部電源でStuduinoを動かしたり、理科実験用の豆電球やLED等を制御することができます。
質量(g)7コード長さ(mm)150
大容量コンデンサ ケニス大容量コンデンサケニス(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1組(5個)
翌日出荷
電気容量が大きく、蓄えた電気でまめ電球の点灯やモーターを回転させることができます。 極性を間違えないように+ 極を示すシールが付属しています。
付属品+極表示シール5枚定格2.5V電気容量4.7F
ターミナル付コンデンサ ケニスターミナル付コンデンサケニス
979税込1,077
1個
当日出荷
電気の蓄電実験に便利な台付の大容量コンデンサです。 手回し発電機で蓄電し易いように、ターミナルが付いています。 手回し発電機や太陽電池パネルで蓄電可能です。
定格2.3V電気容量10F 極性表示
透明方位磁針 ケニス透明方位磁針ケニス
679税込747
1個
当日出荷
8方位記号表示の外周に360°の角度目盛りが付いています。 透明アクリル樹脂製の方位用磁針で、N極S極側にはくぼみがあり、エナメル線を巻いての電流と磁界の実験に活用できます。
寸法(Φmm)52機能導線ガイド(NS方向)目盛角度360°方位8方位
磁針(台付) ケニス磁針(台付)ケニス(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
長さ約10cmの方位磁針の針が磁石であることを確認できます。
材質磁石鋼、(台)プラスチック長さ(mm)(磁針)100
切割ターミナル(電極端子)(10個組) ナリカ切割ターミナル(電極端子)(10個組)ナリカ
4,000税込4,400
1セット(10個)
4日以内出荷
厚さ1mmまでの電極板に使用できる電極端子です。
寸法(mm)Φ8×30挟み幅1mm
燃料電池セル(ミニ) ナリカ燃料電池セル(ミニ)ナリカ
23,980税込26,378
1セット
9日以内出荷
手のひらサイズのセルで、手軽に燃料電池の実験ができます。
仕様水素消費量:1000mAの電流を流した時最大7mL/min寸法(mm)85×70×70電圧(V)0.4~1.0電流(mA)最大1000
乾電池ホルダ ケニス乾電池ホルダケニス(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1組(10個)
当日出荷
リード線を用いずに、簡単に直列・並列に接続できる便利な乾電池ホルダです。 接続は直列がボタンタッチ、並列は差し込み式で着脱が簡単です。(S型とは接続できません。)
寸法(mm)78×37×28タイプ単1電池用
リード線 みの虫・みの虫(中) ケニスリード線 みの虫・みの虫(中)ケニス
329税込362
1個
当日出荷
リード線長さ(mm)400(20芯)
色が変わるLED ケニス色が変わるLEDケニス
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
高輝度タイプのLEDランプに赤緑青白のリード線が付いており、+極に白線、-極に各線を接続するとそれぞれの色に光ります。 赤緑青の全てを接続すると白色に光ります。
直径(Φmm)5規格DC3~5Vリード線長さ(mm)180(+極:白線、-極:赤・緑・青線)
Φ40x8.0mm 強力マグネット(5個) エスコΦ40x8.0mm 強力マグネット(5個)エスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-7材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ40×8使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])125[12.5]
Φ10 x4.5mm 強力マグネット エスコΦ10 x4.5mm 強力マグネットエスコ
385税込424
1個
翌日出荷
特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-3材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ10×4.5使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])20[2.0]
Φ10 x 20mm 強力マグネット エスコΦ10 x 20mm 強力マグネットエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
特性強力仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-23材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ10×20使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])40[4.0]
Φ 5x10mm 強力マグネット(2本) エスコΦ 5x10mm 強力マグネット(2本)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-22材質Alnico5寸法(mm)Φ5×10吸着力1.2kgf使用温度(℃)550以下
エナメル線 14m巻 アーテック[学校教材・教育玩具]エナメル線 14m巻アーテック[学校教材・教育玩具]
2,710税込2,981
1袋(10個)
当日出荷
長さ(m)14線径(Φmm)0.4内容電流の動き科目理科準拠理科小学校5年
スペクトル管 ナリカスペクトル管ナリカ
29,000税込31,900
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
スペクトル管セットST-5F(B10-7009)、ST-5FT(B10-7009-10)の補充部品です。
全長(mm)230
LED豆電球 1.5V アーテック[学校教材・教育玩具]LED豆電球 1.5Vアーテック[学校教材・教育玩具]
182税込200
1個
3日以内出荷
小さくても明るい!工作に最適なLED豆電球!豆電球ソケットにそのまま取り付けできる白色LED電球です。1.5Vで作動するため単三・単四電池の工作にも使いやすい仕様です。長寿命かつ省電力で、モデルや実験教材の光源として幅広く活躍します。口金規格:E10
セット内容本体のみ材質ガラス、銅、PP、エポキシ樹脂寸法(mm)約Φ11.6×26包装形態1個袋入り
棒磁石 BM-151 ナリカ棒磁石 BM-151ナリカ
15,600税込17,160
1セット
5日以内出荷
強い磁力が必要な実験に使えます。
仕様豆電球:2.5V 0.3A付属品ワークシート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×57(電球、LE取付け時)LED電球型LED DC3V(白色)
IFTコイル10mm角 黄 ノーブランドIFTコイル10mm角 黄ノーブランド
289税込318
1個
5日以内出荷
用途初段仕様無負荷Q/60サイズ10mm備考使用周波数(Hz)455K
棒磁石 ナリカ棒磁石ナリカ
2,800税込3,080
1組
6日以内出荷
棒磁石
仕様保磁鉄片:付、極性色分:有、磁束密度(mT):25、磁力を保持するために、保磁鉄片をご利用ください。材質型式H-150寸法(mm)18×6×150方向着磁:長さ方向数量(本)2/ケース付
アルカリボタン電池 ナリカアルカリボタン電池ナリカ
200税込220
1個
6日以内出荷
アルカリボタン電池LR441個
型式LR44規格1.5V数量(個)1
じしゃくセット 10セット組 三和製作所じしゃくセット 10セット組三和製作所
3,998税込4,398
1組
9日以内出荷
種類いろいろ楽しく学べる磁石セット丸磁石、棒磁石、U型磁石、玉磁石、ゴム磁石等いろいろな形の磁石をセットしています。実験後はケースにスッキリと収納できます。
セット内容(1セットあたり):丸磁石(穴あき):2 / 棒磁石:2 / U型磁石:1 / 玉磁石:1 / ゴム磁石:1幅(mm)130高さ(mm)7質量(g)119.5奥行(mm)101
実験用電熱線(実験用ヒーター)T型 T-HN ナリカ実験用電熱線(実験用ヒーター)T型 T-HNナリカ
3,698税込4,068
1セット
11日以内出荷
●電流による発熱量の実験をすっきり安全に●サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。●電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。●電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。●ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。●スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。●実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
セット内容実験用電熱線(実験用ヒーター)T型(2Ω・青、4Ω・赤、6Ω・黄)各1本、サーモカップ(Φ75×84mm)4個型式T-HN寸法(mm)120×75
電子回路基礎実験器 電子ブロック電子回路基礎実験器電子ブロック
29,980税込32,978
1セット
11日以内出荷
電子ブロックシステムによる電子回路基礎実験器は段階的実験方法を取り入れた基礎的な実験教材です。簡単なパイロットランプの点灯実験からトランジスタのスイッチ作用の実験を通して学習できるように設計されています。実験ではデジタルテスターを用いていますが、アナログテスターをご使用の場合は読み替えてください。実験には半田付け作業や特別な器具を必要としないので能率的な学習ができます。
用途実習内容:簡単な電気回路と電流、導通テスター、電圧・電流・抵抗の間の関係、抵抗器による電圧の比例配分、コンデンサと直流及び交流との関係、ダイオードの整流作用とランプ点灯の実験、トランジスタの電流増幅作用など20回路の実験付属品CdS1個、テスター棒1組、水位報知センサー1個質量(kg)2入数(枚)ブロック基盤(10×8)ベース板付:1ブロック数【電子ブロック】31個(トランジスタ・ダイオード・LED:各1個、ON/OFFスイッチ・ブザー:各1個,チップジャック(赤・赤・黒)(赤黒付):4個,抵抗:7個、コンデンサ:2個、リードブロック:10個、単三電池2本用電池フォルダーブロック:2個)収納ケース大きさ:W330×D270×H75mm、 木製
電子回路実習装置 電子ブロック電子回路実習装置電子ブロック
89,980税込98,978
1セット
11日以内出荷
アナログ回路・デジタル回路の基礎を、能率よく理解できる実習装置です。透明電子ブロックを使用しており、実物と素子記号を対比しながら回路を構成できます。電気回路の基本(直列並列等)から、発振回路・論理回路の学習が出来ます。
用途実習内容:電圧と電流の実習、抵抗と電流の実習、直列接続の実習、並列接続の実習、電圧降下の実習、電位差の実習、ダイオードの特性実習、PNP型トランジスタの動作実習、NPN型トランジスタの動作実習、2個のトランジスタのときの実習、LC発信回路の実習、ICレギュレーターの実習、AND回路の実習、OR回路の実習、NOT回路の実習、NAND回路の実習、NOR回路の実習質量(kg)3ブロック数電子ブロック:1Pブロック80個、4Pブロック1個収納ケース大きさ:W400×D290×H75mm(取っ手部分除く)、木箱、ビニールレザー仕上げ
磁力測定器(マグチェッカー) ナリカ磁力測定器(マグチェッカー)ナリカ
39,000税込42,900
1台
3日以内出荷
磁石の極性、磁力が一目でわかるホール素子を利用した磁力チェッカーです。N極、S極の極性やそれぞれの磁力の大きさをバーグラフで表示できます。磁石の磁力の測定やコイルに電流を流した際に発生する磁力などを測定できます。
型式MG-01N寸法(mm)115×69×20測定範囲0~200mT電源単4乾電池3個(別売)表示極性N/S、数値(0~128)、バーグラフ
e/m管(スケール付) ナリカe/m管(スケール付)ナリカ
210,000税込231,000
1個
4日以内出荷
B10-7355電子の比電荷測定装置の補充部品
型式EM6電圧(V)ヒーター:6.3球径(Φmm)管球:130加速電圧(V)200~500
磁気プローブ MP-1 ナリカ磁気プローブ MP-1ナリカ
3,900税込4,290
1個
3日以内出荷
棒状の小型磁石を2つの回転軸上で自由に回転するように取付けたものです。磁石の傾きによってそれぞれの地点で磁界の向きを立体的に示すことができます。
寸法(mm)磁石:4×4×19、極性色分け塗装材質(本体)プラスチック製、38×120mm
860 Typ. nm 赤外線発光ダイオード 1.6 x 1.6 x 0.75mm 1.15 標準 W 1袋 5個入 OSRAM860 Typ. nm 赤外線発光ダイオード 1.6 x 1.6 x 0.75mm 1.15 標準 W 1袋 5個入OSRAM
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:860 (Typ.)nm●放射束:1.15 (標準)W●放射強度:280mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:65°●LED数:1●ピン数:2●寸法:1.6 x 1.6 x 0.75mm●レンズ形状:正方形●シリーズ:OSLONR P1616●LED材質:シリコン樹脂●最大供給電圧:4.3Vアズワン品番65-7257-65
実験用直流電源 サンハヤト実験用直流電源サンハヤト
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
ドロッパ方式で8段階の電圧を出力できる実験用直流電源実験・実習用に最適なコンパクトサイズの直流電源です。ブレッドボードや電子工作用の電源としてもお使いいただけます。出力電圧を1.5~15Vまで8段階に可変出来るロータリーセレクト方式なので、様々な用途に使えます。
本体寸法(mm)110×140×77(突起部含まず)本体質量(kg)1.1(包装を除く)定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz定格出力電圧(V)1.5、3、3.3、5、6、9、12、15から選択(誤差±5%)端子バナナプラグ:Φ4mm最大出力電流(A)0.8
電気/電流/磁界