絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 電気/電流/磁界

418件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ13 x 20mm 強力マグネット エスコΦ13 x 20mm 強力マグネットエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
特性強力仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-24材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ13×20質量(g)19使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])60[6.0]
Φ 8 x 20mm 強力マグネット エスコΦ 8 x 20mm 強力マグネットエスコ
630税込693
1個
欠品中
特性強力仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-22材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ8×20質量(g)7使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])22[2.2]
Φ 8 x4.5mm 強力マグネット エスコΦ 8 x4.5mm 強力マグネットエスコ
310税込341
1個
翌日出荷
特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-2材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ8×4.5質量(g)1.5使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])11[1.1]
15x50x10mm 強力マグネット(2本) エスコ15x50x10mm 強力マグネット(2本)エスコ
4,110税込4,521
1個
翌日出荷
特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-34材質Alnico2寸法(mm)15×50×10吸着力0.75kgf使用温度(℃)550以下
10x20x 5mm 強力マグネット(2本) エスコ10x20x 5mm 強力マグネット(2本)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
耐腐食。
特性強力仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EB-31材質Alnico5寸法(mm)10×20×5吸着力1.1kgf使用温度(℃)550以下
Φ 4x10mm 強力マグネット(2本) エスコΦ 4x10mm 強力マグネット(2本)エスコ
310税込341
1個
翌日出荷
特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-21材質Alnico5寸法(mm)Φ4×10吸着力1.2kgf使用温度(℃)550以下
Φ19.1x12.7mm 強力マグネット エスコΦ19.1x12.7mm 強力マグネットエスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EA-22材質Alnico5寸法(mm)Φ19.1×12.7質量(g)20穴径(Φmm)4.8溝幅(mm)5.6~8.7使用温度(℃)550以下吸着力(N[kgf])19[1.9]
スイッチ(実験用) アーテック[学校教材・教育玩具]スイッチ(実験用)アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
246税込271
1個
3日以内出荷
銅金具採用スイッチ。 品番076255単3電池BOXと導線なしで接続可能。
寸法(mm)40×20×27質量(g)8.5
豆電球(実験用) アーテック[学校教材・教育玩具]豆電球(実験用)アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
100税込110
1個
当日出荷
材質ガラス・銅寸法(mm)Φ11×23質量(g)2.3電圧(V)2.2口金E10電流(mA)110
白熱球 12V 20W 透明 ケニス白熱球 12V 20W 透明ケニス
999税込1,099
1個
翌日出荷
強力マグネット エスコ強力マグネットエスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
ねじ溝なし。溶接やはんだ付け治具、超音波検査、亀裂検出、一般的な誘引、鋼部品のクランプと保持などに最適。温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用。磁気防止プレート付き。吸着力:235N(23.5kgf)。
材質アルニコ磁石 (Anico5)幅(mm)57高さ(mm)35質量(g)370奥行(mm)44.5使用温度(℃)550以下穴数2内幅(mm)27.8穴径(mm)7.9
蓄電実験器 SPC-25F ナリカ蓄電実験器 SPC-25Fナリカ
10,500税込11,550
1個
5日以内出荷
LED点灯による動作状態の表示で、安全に実験可能。お手持ちの3Vの手回し発電機で充電ができます。最大出力で電圧(約3V)に対応しておりますので、目一杯に回しても壊れる心配はありません。放電スイッチを押してコンデンサを初期状態に戻すことができます。充電中は赤ランプが点灯。十分に充電されると緑ランプが点灯します。十分に充電するには、手回し発電機をかなり早く回転させることが必要です。充電用端子と放電用端子を分けており,充電時に電流が逆流しません。実験する際に便利なワークシートが付属しています。
仕様磁石引上げ速度:プーリー直径による3段切換え付属品誘起用棒磁石、磁石用吊り糸、リード線(赤/黒各5本)、電源コードコイル3種(0-600-800回巻き、0-400回巻き、0-8-25回巻き)、組立て式トランス、鉄芯付き
電子の比電荷測定器 EM-30N ナリカ電子の比電荷測定器 EM-30Nナリカ
561,000税込617,100
1セット
5日以内出荷
電子の粒子性や磁界と電子の関係などの理解を深める直感的な実験<特徴>高電圧電源を内蔵し、安全性を高めた電子の比電荷測定器です。ヘルムホルツコイルによって作られた均一な磁界の中で電子ビームが曲がることから、その径を測って電子の比電荷を測定できます。電子ビーム加速用高圧電源を内蔵しており、モニタ用電流計以外に外部で高圧の配線がなく、安全性に優れています。また、管球に電圧をかけすぎることを防ぎます。ヒータ電源も内部で供給されますので、ヒータ電圧の違いにより、ビームの状態が異なることがなく、安心して実験できます。管球はヘリウムを封入しており、明るい電子ビームの軌跡が見られ、測定精度に優れています。管球の保持が可動式になっているため、磁界に対して斜めに電子を出し、らせん状の美しい電子ビームが見られます。前面に付属のフードを取り付けると、暗室でなくても電子ビームの観測ができます。
仕様保温ベース:発泡スチロール製付属品霧箱用鉱物放射線源※寸法(mm)観察槽:Φ90×高さ45方式拡散形
電磁誘導実験装置 EIS-15 ナリカ電磁誘導実験装置 EIS-15ナリカ
265,000税込291,500
1セット
5日以内出荷
電磁誘導の基礎的な原理を、定性的・定量的に実験できます。3種のコイルにより5通りの巻線数が得られ、各巻線数について実験が行えます。コイルの中心に磁石を通過させる誘導電圧の発生実験では、巻き上げプーリーの径により通過速度を変えて実験することができます。オシロスコープで波形の観測をすることができます。実験項目1誘導起電力(磁石速度との関連・コイル巻き数との関連)2自己誘導作用(巻き数との関連)3相互誘導作用
仕様●コイル電源(外部):最大DC12V2A●フードつき暗箱:スケールつき●ヘルムホルツコイル:130回巻き 1組●加速用高圧電源:内蔵(可変式)●管球:ヘリウム封入 使用時間寿命 約100時間質量(kg)7.5電源(V)AC100 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体380×380×350、ヘルムホルツコイルΦ約300
静電高圧発生装置 VG-150N ナリカ静電高圧発生装置 VG-150Nナリカ
284,000税込312,400
1セット
5日以内出荷
発電効率を左右するゴムベルトは、発電・耐オゾン性・物理的性質などについて特別に研究した特殊合成ゴムベルトを使用しています。装置内部の湿度が高いと静電気が発生しにくくなるため、本機は乾燥用抵抗器を内蔵しています。電極支柱には特に絶縁抵抗の大きなアクリル樹脂を使用しています。発生電位差に十分耐えられます。
仕様吸着面中心磁束密度(T):0.02(保磁用鉄片開放時)付属品保磁用鉄片本体内幅50mm、炭素鋼製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×105×19
ツインタワーバンデグラフ  VG-T ナリカツインタワーバンデグラフ VG-Tナリカ
490,000税込539,000
1セット
5日以内出荷
2つのベルト発電機で最高約300kVの高電圧を発生します。電荷が正・負の一対から成り立っているという概念を容易に理解できるよう、正・負の電荷を同時に発生させることができます。また、正・負の電荷の違いによるたまり方の違いを実体験できます。2個の帯電球の距離を容易に変えることができます。発生電位差約±150kVにもかかわらず、微小電流のため、安心して実験を行うことができます。実験項目1シャボン玉を用いた電気力線の観察2フランクリンモータの実験3電気振り子の実験4蛍光灯の点灯
仕様コンデンサ:定格3V 容量25Fその他充電中表示LED、充電完了表示LED付き付属品リード2本(ミノムシ・バナナ) ワークシート備考分流器保護回路付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×60×50最大入力電圧(V)DC3最大出力電圧(V)3
静電高圧発生装置 VG-250 ナリカ静電高圧発生装置 VG-250ナリカ
406,000税込446,600
1セット
5日以内出荷
発生電位差250kVの高電圧を安定して発生させることができます。電流値は極めて小さいため安全に実験ができる装置です。発生した非常に高い電位とその広大な電場において行う静電気の多くの現象は大変ドラマチックであり、本機によって安心して実験ができます。高圧電源として、高圧放電・電気力線・電場の分布状態・電気集じん器など、多彩な実験ができます。上部ローラーの位置調整機構により、ベルトの張力が簡単に調整できます。装置内部の湿度が高いと静電気が発生しにくくなるため本機には乾燥用電球を内蔵しています。電極支柱には特に絶縁抵抗の大きなアクリル樹脂を使用しています。発生電位差に十分耐えられます。
仕様●2本組●端面中心磁束密度(T):0.15材質(本体)アルニコ製磁石、ケース入り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1本あたり)8.5×8.5×L150
静電高圧発生装置 No.1 ナリカ静電高圧発生装置 No.1ナリカ
334,000税込367,400
1セット
5日以内出荷
130年以上前に発明されたウイムシャースト感応起電機です。静電誘導を利用し、常に安定した数万ボルトの高電圧を発生します。火花放電・尖端放電・ライデンびんの充電など静電現象全般の実験に使用します。蓄電器の両極の接続部は接触、非接触にすることが可能で、蓄電器の有無による起電圧の違いが確認でき、その働きがよくわかります。
仕様発生電位差(kV):150付属品フランクリンモータ、電気振り子、放電球(アース線つき)電源AC100V、50/60Hz、100VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×205×500
誘導コイル ISC-100 ナリカ誘導コイル ISC-100ナリカ
210,000税込231,000
1セット
5日以内出荷
無接点の制御回路を採用したので、安定した高電圧が得られます。絶縁対策も強化して安全に使用できます。スペクトル管などの電源として、またオゾンの生成実験などの高電圧放電実験に使用します。AC100V電源コンセントを使用するので、別途電源装置は不要です。高電圧発生トランスには、安全な絶縁形を使用しています。ツマミにより発生高電圧が調節できます。スイッチにより放電極性が切り換えられます。安心して実験していただくために取扱説明書に記載されている警告・注意事項をよくご確認のうえご使用ください。実験項目1火花放電2気体発光スペクトル3電子と電子線
仕様●放電球:支持台付き●発生電位差(kV):250付属品予備乾燥用電球、ビニルカバー、アース線電源AC100V、50/60Hz、100VA、電動式、耐オゾン性ベルト使用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×750
誘導コイル ISC-60 ナリカ誘導コイル ISC-60ナリカ
203,000税込223,300
1セット
5日以内出荷
無接点の制御回路を採用したので、安定した高電圧が得られます。絶縁対策も強化して安全に使用できます。スペクトル管などの電源として、またオゾンの生成実験などの高電圧放電実験に使用します。AC100V電源コンセントを使用するので、別途電源装置は不要です。高電圧発生トランスには、安全な絶縁形を使用しています。ツマミにより発生高電圧が調節できます。スイッチにより放電極性が切り換えられます。安心して実験していただくために取扱説明書に記載されている警告・注意事項をよくご確認のうえご使用ください。実験項目1火花放電2気体発光スペクトル3電子と電子線
長さ(mm)火花:80質量(kg)4.4径(Φmm)起電板:300、合成樹脂製方式手動回転式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×215×400構成ブラシ・集電子・放電極・蓄電器 各1組、ビニルカバー
すべり抵抗器(生徒用) RE-S ナリカすべり抵抗器(生徒用) RE-Sナリカ
91,000税込100,100
1個
5日以内出荷
内部の抵抗が双芯形なので組合せでいろいろな使い方ができます。絶縁陶管に巻いた抵抗線にブラシをすべらせて抵抗を加減し、電圧または電流を調整します。内部の抵抗を単独で使用する以外に、それぞれの抵抗を直列にしたり、並列に接続して、様々なバリエーションを得られます。
仕様雑イオン除去:電界発生による付属品霧箱用鉱物放射線源寸法(mm)目盛線(観察槽底面):10間隔(同心円状)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)最大約100(電子制御により10~100をコントロール)直径(Φcm)観察槽:100 耐熱ガラス製方式拡散形(高温)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×260×210ヒーター(W)上蓋:10/50/強制OFF切替 側面:50/OFF自動制御冷却方式冷却用放熱フィン光源白色LED 全周囲照明
U形磁石 UM-5 ナリカU形磁石 UM-5ナリカ
4,500税込4,950
1個
5日以内出荷
オーソドックスなU形磁石です。
セット内容実験器本体、方位用磁針ハトメ形(50個)、磁界観察実験用蓄電器、鉄粉材質(本体)アクリル樹脂製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×75コイル複数巻き・単巻き・直線タイプコイル径(mm)1.5
抵抗箱 RB-5 ナリカ抵抗箱 RB-5ナリカ
42,000税込46,200
1個
5日以内出荷
実験で役立つ温度に影響されにくい正確な抵抗値です。主として生徒実験用でメートルブリッジなどの標準抵抗器として使用します。抵抗線には、温度による抵抗変化が少ない金属皮膜抵抗器を使用しています。
付属品アルコールランプ質量(g)330最高回転数(min-1[r.p.m])600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×210×55冷却方式自然空冷加熱方法アルコールランプ
電球とLEDの発光比較実験器 BLC-3 ナリカ電球とLEDの発光比較実験器 BLC-3ナリカ
10,300税込11,330
1個
5日以内出荷
LEDと白熱電球の発光効率の違いを観察できます。お手持ちの3Vの手回し発電機を使用して、体感的に実験を行なうことができます。蓄電実験器を使用して電球とLEDの消費電力の違いを確認できます。実験する際に便利なワークシートが付属しています。中学校2年第1分野〈電流〉「電気とそのエネルギー」対応小学校6年理科〈電気の利用〉「発電・蓄電」対応
材質0.1Ω:マンガニン線、その他:炭素被膜抵抗質量(g)300精度±1%以内(ただし0.1Ωのみ±5%以内)※ただし室温20℃において抵抗(Ω)0.1/1/10/100/1000の5段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ120×70
誘導コイル用安全カバー ナリカ誘導コイル用安全カバーナリカ
23,000税込25,300
1個
5日以内出荷
誘導コイルISC-60、ISC-100に取り付けることで、火花放電の様子などをより安全に観察できます。
仕様●放電球:持ち手付き●発生電位差(kV):150付属品ビニルカバー電源AC100V、50/60Hz、50VA、電動式、耐オゾン性ベルト使用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×160×490
直流増幅器 DCA-100N ナリカ直流増幅器 DCA-100Nナリカ
139,000税込152,900
1個
5日以内出荷
直流電流を100倍・500倍・1000倍の3段階に増幅可能です。メータの指示値を保持するピークホールド回路をもち、瞬間現象がとらえられます。
仕様受音器:コンデンサマイクロフォン使用、LED表示灯、外部出力用ミニジャック付き電源、DC9V乾電池使用(別途)、寸法W76×D135×H35mm発振器周波数3.4kHz、出力0.5W、電源AC100V 50/60Hz、寸法W190×D200×H85mmスピーカー平板形Φ57mm、インピーダンス8Ω0.5W、ケーブル長1.5m2個付属
電流磁界観察実験器 CF-3C ナリカ電流磁界観察実験器 CF-3Cナリカ
53,200税込58,520
1セット
5日以内出荷
コイルにできる磁界を観察するためのキットです。中学校から高等学校の電流磁界実験で幅広くご利用いただけます。複数巻き・単巻き・直線のコイル3種のセットです。すぐに実験ができるように鉄粉が付属しています方位用磁針を組合せれば磁界の方向を観察することができます。付属の磁界観察実験用蓄電器を利用すれば安全に、簡単に大電流を流すことができます。
仕様●全抵抗(Ω):30●単心形:覆い付き質量(kg)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×95×130安全電流(A)2
磁石(円形) GB[制御機器]磁石(円形)GB[制御機器]
169税込186
1個
5日以内出荷
仕様磁性体/ネオジウム穴径(Φmm)固定用ビス/3寸法(直径Φ×厚さ)(mm)15×3
昇圧DC-DCコンバーター基板キット マルツエレック昇圧DC-DCコンバーター基板キットマルツエレック
829税込912
1セット
5日以内出荷
電源電圧DC1.5Vから安定したDC5.0V/最大200mAを取り出すことができる昇圧型DC-DCコンバータ基板キットです。付属しているHOLTEK製HT7750Aは昇圧型のDC-DCコンバータICで、小型でありながら低ノイズ/高効率という優れた特性を持っています。この基板には、付属するHT7750AのTO-92パッケージ品以外に、SOT23パッケージ品も取り付けることができます。
実験用直流電力計キット(R2.1) マルツエレック実験用直流電力計キット(R2.1)マルツエレック
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
手回し発電機や太陽電池の発電量が一目で分かる 電力値をデジタル値で直読可能 単3電池×4本で駆動 測定の一時停止、ピーク値ホールド機能搭載 パソコン接続可能(USB) 直流の小発電装置の発電電力を数値で表示する簡易電力測定器の製作キットです。 電圧の極性によらず(手回し発電機の場合は、回転方向によらず)測定することができます。(単極性に設定することも可能です) 電圧は±200V まで(レンジは4段階)、電流は±5A まで(レンジは2段階)測定できます。 電力の最大値はハイスコアとして不揮発性メモリに記録され、電源を切っても値は保持されます。ハイスコアの値は 随時表示・リセットが可能です。 エネルギーの流れる向きを矢印で表示します。たとえば、手回し発電機を電源とし、負荷として静電容量の大きなコン デンサを接続した場合、手回し発電機を回してコンデンサを充電している状態と、コンデンサからの放電により手回し 発電機がモータとして回っている状態を、矢印の向きで区別できます。 本器を通過したエネルギーの積算量を表示できます。表示する単位を[J]、[kWh]、[kcal]に切り替えることができます。また1kWh 当たりの電力料金を設定することにより、[円]単位で表示することもできます。 パソコンとのインタフェース(USB)を装備しており、測定データを簡単にパソコンに取り込むことが可能です。 パソコンとのインタフェース回路は内部の回路とは電気的に絶縁されており、測定対象物の電位によらず安全にパソ コンに接続することができます。 付属のマイコンには、予めプログラムが書き込んでありますので、プログラミングツールは必要ありません。しかし、別売の Pickit3 を用いてプログラムの書き換えができるように ICSP 端子を備えています。
IFTコイル10mm角 黒 ノーブランドIFTコイル10mm角 黒ノーブランド
289税込318
1個
5日以内出荷
AMトランジスタラジオで使用される455kHzの中間周波トランス(IFT)で、黒色のタイプは主に検波用として使用されます。標準的な6石スーパーラジオにおいて、IFTは3段構成となっており、初段(黄色)、段間(白)、終段=検波(黒)の3種類があり、本品はそのうちの検波段用に該当します。同調周波数は他のカラーと同じく455kHzに固定されており、コンデンサー内蔵タイプです。 外形寸法は10mm角で、無負荷Qは60と高めであり、検波回路における効率的な信号抽出を実現します。また、同シリーズには赤色のOSC(局部発振)用コイルもあり、こちらは可変型でバリコンと組み合わせて使われますが、黒・黄・白タイプは固定同調型として安定した中間周波増幅に寄与します。 自作ラジオや修理用途、レトロ機器の再生プロジェクトなど、アナログ回路に精通したエンジニアやホビイストに最適な一品です。入手が難しくなりつつあるアナログ部品として、ストック用にもおすすめです。
用途検波仕様無負荷Q/60サイズ10mm備考使用周波数(Hz)455K
IFTコイル10mm角 白 ノーブランドIFTコイル10mm角 白ノーブランド
289税込318
1個
5日以内出荷
用途段間サイズ10mm備考使用周波数(Hz)455K
超弾性合金 ナリカ超弾性合金ナリカ
1,400税込1,540
1本
6日以内出荷
超弾性合金は、ゴムのように曲げたり伸ばしたりしたものが力を除くと元の形に戻る合金で、見掛け上非常に大きな弾性をもっています。外部応力を加えて歪ませた場合、5~6%の歪は完全に元に戻りますが8%の歪量をこえると完全には元の形に戻りません。なお、低温(5℃前後)では形状記憶合金と同様な性質を示します。例:氷水の中で曲げると自由に曲がり弾性がなくなりますが、体温で温めると元の形に戻ります。
仕様変形温度:25℃以下形状直線寸法(mm)Φ0.7×100
ソルダープルト (はんだ吸収器) ナリカソルダープルト (はんだ吸収器)ナリカ
3,300税込3,630
1個
6日以内出荷
加熱溶解したはんだを強力な吸引力で吸い取ります。使うたびにノズルの掃除ができるので、はんだ詰まりを防ぎスムーズに作業が行えます。
仕様吸込量(mL):20寸法(mm)290×50
はんだこて ナリカはんだこてナリカ
2,300税込2,530
1個
6日以内出荷
ニクロムヒータータイプのはんだコテ。
電源(V)AC100
発光ダイオード 10個組 三和製作所発光ダイオード 10個組三和製作所
4,398税込4,838
1組
9日以内出荷
”電気の動き”の学習に欠かせない実験アイテム電池をつなぐと赤く光ります。乾電池1本から実験できます。ケース付き。動作電圧1.4V~4.0V。消費電流20mA。赤色発光ダイオード使用。
幅(mm)38高さ(mm)38奥行(mm)62
ワイヤレスCV(サイクリックボルタンメトリー)センサ GDX-CVS(Go Direct) ナリカワイヤレスCV(サイクリックボルタンメトリー)センサ GDX-CVS(Go Direct)ナリカ
379,800税込417,780
1セット
31日以内出荷
このGo Direct サイクリックボルタンメトリー(CV)システムは安価・小型のポテンショスタットと使い捨てのスクリーン印刷電極で、電気化学反応(酸化還元反応)の実験を容易にします。フリーダウンロードできる実験書(英語版のみ)とVernier Instrumental Analysis(R)アプリでこのシステムをサポートしているので容易に使用することができます。Pine Research社と共同開発した本システムは、学生が化学反応系に電荷を制御・印加することができ、電流を測定することが容易にします。学生はCVやバルク電気分解などの分析テクニックを利用して、薬剤中のアセトアミノフェン含有量(濃度)や飲料中の抗酸化物質の調査、ファラデーの法則を研究などの活動で、CVについて理解を進めることができる。フリーダウンロードの電子ブック「Go Directサイクリック・ボルタンメトリー・システムを使った電気化学実験」を使えば、カリキュラムに電気化学を簡単に取り入れることができます。本センサは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
仕様【電位範囲】動作範囲:-2000~+2000mV、実用範囲(Vernierスクリーン印刷電極を使用した場合):-1200~+1200 mV、【データ収集モード】サイクリックボルタンメトリー、バルク電気分解、開回路電セット内容サイクリックボルタンメトリーシステム、Go ダイレクトサイクリックボルタンメトリーシステム スクリーン印刷電極25枚、シンチレーションバイアル4本、サイクリックボルタンメトリーシステムスタンド、マイクロUSBケーブル、Go Directサイクリックボルタンメトリーシステムを使用した電気化学実験、5つの実験を収録した電子ラボブック(英語版)型式GDX-CVS電源内蔵充電池またはUSB接続接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)寸法(cm)9×6×3バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可電流範囲High :± 1000 μA、Medium :± 100 μA、Low :± 10 μA、Lowest :± 1 μAOSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)アプリケーションVernier Instrumental Analysis(R)
発熱確認実験器 T-02 ナリカ発熱確認実験器 T-02ナリカ
4,398税込4,838
1セット
4日以内出荷
東京書籍対応小学校6年生「電気の利用」で、コンデンサにためた電気をいろいろな器具につなぐ実験で使用します。電気による電熱線の発熱は、温まると色が変わる専用の示温シールで確認します。示温シールは繰り返し使えます。
付属品専用示温シール(70×38mm)3枚型式T-02寸法(mm)80×60(ベース)、電熱線:ニクロム線、Φ0.2
実験用サーミスタ LS ナリカ実験用サーミスタ LSナリカ
9,800税込10,780
1本
4日以内出荷
ガラス管内にサーミスタを封入したものです。サーミスタに直結された端子間の抵抗値を測定することで、温度変化に対する抵抗値の変動を読み取ることができます。
型式LS寸法(mm)大きさ(ガラス管):Φ10×158使用温度範囲(℃)1~100端子バナナプラグ抵抗値(Ω)使用温度範囲:13,400~335
磁針修正トレー(方位磁針付) CY-CB ナリカ磁針修正トレー(方位磁針付) CY-CBナリカ
16,000税込17,600
1セット
3日以内出荷
方位磁針の狂いが簡単に直せて、正しい状態で保管できる磁針の狂いが簡単に修正できる磁針直し器付き。磁針が狂いにくい磁針保持機構積み重ねて収納できます。
付属品プラ方位針(大):20個、大きさΦ40mm、表示:8方位、360°目盛(10°目盛)型式CY-CB寸法(mm)210×215×25機能磁針保持機構、磁針直し器搭載収納数方位磁針:Φ40mmの方位磁針を20個
電気/電流/磁界