絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 電気/電流/磁界

418件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
3,198税込3,518
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SICW SMT 赤外線 LED は、無色透明レンズ付きの AlGaAs チップこのフォトダイオードは、1206 コンパクトなパッケージ外形の 2 mm 長のフォトダイオードです。Peak Wavelength:850 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング
仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:2.5mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:WL-SICWアズワン品番65-7239-20
850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-STCW SMT 赤外線 LED は、AlGaAs チップ技術と無色透明レンズを備えています。コンパクトなパッケージ外形が 0805 された、長さ 2 mm のフォトダイオードです。Peak Wavelength:850 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング
仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:0805●放射強度:1.5mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:WL-SICWアズワン品番65-7248-15
850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.5 x 0.5mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.5 x 0.5mm 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
2,798税込3,078
1袋(20個)
7日以内出荷
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 赤外線エミッタ 標準サイズ0603 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 煙感知器
仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:0402●放射強度:6mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:140°●LED数:1●ピン数:2●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●シリーズ:WL-SICW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2Vアズワン品番65-7245-09
850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.5 x 0.5mm 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.5 x 0.5mm 1セット 4000個入WURTH ELEKTRONIK
329,800税込362,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:0402●放射強度:6mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:140°●LED数:1●ピン数:2●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●シリーズ:WL-SICW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2Vアズワン品番65-7244-49
850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.3 x 0.55mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.3 x 0.55mm 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
2,798税込3,078
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:0402●放射強度:1.5mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:140°●LED数:1●ピン数:2●寸法:1 x 0.3 x 0.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2Vアズワン品番65-7244-29
850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.3 x 0.55mm 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.3 x 0.55mm 1セット 4000個入WURTH ELEKTRONIK
329,800税込362,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング IRエミッタ - サイドビュー 標準サイズ1104 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 赤外線ライトバリア
仕様●入数:1リール(4000個入り)●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:0402●放射強度:1.5mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:140°●LED数:1●ピン数:2●寸法:1 x 0.3 x 0.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2Vアズワン品番65-7244-46
850nm 赤外線発光ダイオード QFN 450mW 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK850nm 赤外線発光ダイオード QFN 450mW 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:QFN●放射束:450mW●放射強度:160mW/sr●実装タイプ:表面実装アズワン品番65-7261-58
850nm 赤外線発光ダイオード 5 mm 砲弾型 T-1 3/4 20mW 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK850nm 赤外線発光ダイオード 5 mm 砲弾型 T-1 3/4 20mW 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
3,898税込4,288
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-TIRC シリーズのスルーホール取り付け式赤外線 LED は、青色レンズを備えています。標準 1.5 V の順方向電圧と Peak Wavelength超高放射強度 高速スイッチング
仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:5 mm●放射束:20 mW @ 50 mAmW●放射強度:85mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●シリーズ:WL-TIRCアズワン品番65-7242-24
850nm 赤外線発光ダイオード 1350mW 1袋 2個入 LUMILEDS850nm 赤外線発光ダイオード 1350mW 1袋 2個入LUMILEDS
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:850nm●放射束:1350mW●放射強度:650mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:L1I0アズワン品番65-7258-12
940nm 赤外線発光ダイオード 1450mW 1袋 2個入 LUMILEDS940nm 赤外線発光ダイオード 1450mW 1袋 2個入LUMILEDS
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:940nm●放射束:1450mW●放射強度:700mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:L1I0アズワン品番65-7258-01
850nm 赤外線発光ダイオード トップLED 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK850nm 赤外線発光ダイオード トップLED 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
実験用直流電源キット サンハヤト実験用直流電源キットサンハヤト
21,980税込24,178
1セット
6日以内出荷
ドロッパ方式電源の教育実習に最適な組立キットDK-950の組み立てキットです。必要な部品は全て入っていて、組み立て説明書も付属しているので、教育実習用に最適です。(測定器や工具類は付属しておりませんので別途ご用意ください)。
セット内容取扱説明書、組み立て部品一式本体寸法(mm)110×140×77(突起部含まず)本体質量(kg)1.1(包装を除く)定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz定格出力電圧(V)1.5、3、3.3、5、6、9、12、15から選択(誤差±5%)端子バナナプラグ:Φ4mm最大出力電流(A)0.8
電池の内部抵抗測定実験器 PMS ナリカ電池の内部抵抗測定実験器 PMSナリカ
67,000税込73,700
1セット
8日以内出荷
付属のポテンショメーター(多回転精密可変抵抗器)を用いて電池の内部抵抗の測定ができます。ポテンショメーターの使用により、電圧、電流値の制御が容易に行えます。また、付属の電流センサ、電圧センサでPCやタブレットに接続して、電流値、電圧値をワイヤレスで測定・分析できます。ポテンショメーターの使用により実験がスムーズ。3,600°回転するポテンショメーターは1°あたりの変動値が小さく、電流・電圧値の制御が容易に行えます。すべり抵抗器と比べコンパクト。
セット内容ポテンショメーター Pacco-PM、ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)、ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)、乾電池台(単1・1個用)(磁石付)測定範囲【ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)】±20V、【ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)】±1A、±0.1、電源(センサ共通)充電式電源(USB充電式)定格電力(W)【ポテンショメーター Pacco-PM】2最小表示【ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)】0.001A、【ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)】0.01、対応OS(センサ共通)Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続方式(センサ共通)ワイヤレス、USB最大使用電圧(V)【ポテンショメーター Pacco-PM】160回転角度(°)【ポテンショメーター Pacco-PM/全回転】3600±20抵抗値(Ω)【ポテンショメーター Pacco-PM】10~110回転トルク(N・m)【ポテンショメーター Pacco-PM】3.5~100m
Go Direct 電流・電圧センサ ナリカGo Direct 電流・電圧センサナリカ
64,000税込70,400
1セット
8日以内出荷
電気実験にはコレGoDirectの電流センサ、電圧センサのセットです。電気回路の実験や、抵抗の測定実験など幅広く活用できます。お持ちのパソコンやタブレットに接続し、無料の専用アプリを使用することで、データの測定・解析ができます。
仕様【接続】ワイヤレス、USBセット内容E31-8200-10ワイヤレス電流センサ(測定範囲:±1A、±0.1A)、E31-8200-11ワイヤレス電圧センサ(測定範囲:±20V)型式【ワイヤレス電圧センサ】GDX-VOLT(Go Direct)、【ワイヤレス電流センサ】GDX-CUR(Go Direct)測定範囲【ワイヤレス電流センサ】±1A(精度0.03A)、±0.1A(精度0.003A)(2レンジ)、【ワイヤレス電圧センサ】±20V電源充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレス電流センサ】0.001A、【ワイヤレス電圧センサ】0.01V測定項目【ワイヤレス電流センサ】電流、【ワイヤレス電圧センサ】電圧対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
実験用セメント抵抗 100Ω ナリカ実験用セメント抵抗 100Ωナリカ
1,600税込1,760
1個
3日以内出荷
オームの法則の実験用の抵抗です。5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。
プロペラモーター Pacco-G ナリカプロペラモーター Pacco-Gナリカ
3,400税込3,740
1個
3日以内出荷
専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
仕様【実験例】風力発電モーター最大出力1.5V、15mAコード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200ベース寸法(mm)80×70×95プロペラ6枚羽材質(ベース)ポリカーボネート製リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)
電気伝導性確認実験セット A ナリカ電気伝導性確認実験セット Aナリカ
9,600税込10,560
1セット
5日以内出荷
イオン結晶の固体・液体・水溶液における電気伝導性の違いを調べる実験などに使用します。[特長]A:ステンレス電極タイプ。試験管に入れた少量の試薬で実験できます。B:硬質炭素電極タイプ。
付属品電灯台、電球、リード線2種(赤・黒)各1本電極柄付ステンレス電極(試験管用)2本
実験用抵抗セット R-MN ナリカ実験用抵抗セット R-MNナリカ
8,400税込9,240
1セット
4日以内出荷
オームの法則の実験用抵抗セットです。5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。さらに抵抗表示を抵抗値ごとに色分けして明記してあります。
寸法(mm)80×50×25抵抗値(Ω)10・20・30・40・50・100(各5W)各1個
渦電流実験用銅パイプ ナリカ渦電流実験用銅パイプナリカ
7,000税込7,700
1個
3日以内出荷
パイプ内のようすが見えるスリット入りネオジム磁石などを内部に落とすと渦電流の影響でゆっくりと落ちていきます。パイプ側面の溝からゆっくりと落ちていく磁石のようすを観察できます。
材質内径×外径(Φmm)17×19×450溝幅(mm)3.5
滑車装置 PE-1 (スタンド取付型) ナリカ滑車装置 PE-1 (スタンド取付型)ナリカ
21,500税込23,650
1セット
4日以内出荷
セッティングが手軽にできる滑車装置鉄製スタンドG-fitを利用して「滑車を使った仕事」の実験が行える実験装置です。鉄製スタンドに取付けるだけで簡単にセッティングできます。[特長]取付型は学校にある鉄製スタンドをそのまま活用できます。Φ8mm対応のクランプが付いている鉄製スタンドが使用できます。別売のA05-4065ニュートンメーターGN-1などを利用すると、よりわかりやすい実験が展開できます。
セット内容吊り金具 3個、滑車用支柱、単滑車 4個、吊りひも 3本、つり合いおもり 2個、おもり(真鍮製、25g) 10個
静電しゃへい用金網ケース(ファラデーケージ) ナリカ静電しゃへい用金網ケース(ファラデーケージ)ナリカ
13,000税込14,300
1個
4日以内出荷
はく検電器を用いた、静電遮蔽の実験などに使用します。
材質ステンレス鋼(本体)、アルミニウム(底面板)寸法(mm)Φ200×200(本体)、200×200×0.5(底面板)
大容量コンデンサ- Pacco-4.7F ナリカ大容量コンデンサ- Pacco-4.7Fナリカ
2,650税込2,915
1個
4日以内出荷
専用ベースのついた大容量コンデンサーです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
規格DC2.5V、4.7Fコード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200ベース寸法(mm)80×70×95材質(ベース)ポリカーボネート製リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)使用例蓄電実験、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)
豆電球 Pacco-2.5V ナリカ豆電球 Pacco-2.5Vナリカ
2,000税込2,200
1個
4日以内出荷
専用ベースのついた豆電球です。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
規格DC2.5V 0.5Aコード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200ベース寸法(mm)80×70×95材質(ベース)ポリカーボネート製リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)使用例ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)
実験用セメント抵抗(100Ω・磁石付き) ナリカ実験用セメント抵抗(100Ω・磁石付き)ナリカ
1,700税込1,870
1個
4日以内出荷
オームの法則の実験用の抵抗です。破損防止用カバー付き。黒板に貼って使える裏面磁石付き。
寸法(mm)80×50×25規格5W 100Ω
ダニエル電池(生徒用)組立式 MY-KG ナリカダニエル電池(生徒用)組立式 MY-KGナリカ
22,000税込24,200
1セット
8日以内出荷
My実験シリーズ必要な溶液は数滴。金属板、セロハン、ろ紙を使った組立式のダニエル電池です。
仕様必要試薬量:各数滴セット内容銅板(20×70×1mm)40枚、亜鉛板(20×70×1mm)40枚、セロハン(80×30mm)60枚、ろ紙(60×20mm)120枚、クリップ 40個、トレー 40枚、スポイト 80個
滑車装置 PE-1G (スタンド付) ナリカ滑車装置 PE-1G (スタンド付)ナリカ
45,000税込49,500
1セット
8日以内出荷
セッティングが手軽にできる滑車装置鉄製スタンドG-fitを利用して「滑車を使った仕事」の実験が行える実験装置です。鉄製スタンドに取付けるだけで簡単にセッティングできます。[特長]スタンド付きですぐに使用できます。別売のA05-4065ニュートンメーターGN-1などを利用すると、よりわかりやすい実験が展開できます。
仕様[スタンド]サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載 [自在はさみ(マルチフック搭載)] 1個付属セット内容吊り金具 3個、滑車用支柱、単滑車 4個、吊りひも 3本、つり合いおもり 2個、おもり(真鍮製、25g) 10個、鉄製スタンド G-fit B型、鉄製スタンド用クランプ材質[スタンド]支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト寸法(mm)[スタンド支柱]Φ12×660、[スタンド台座]:216×238×40適合径(Φmm)[クランプ支柱] 12・16使用径(Φmm)[クランプ/はさみ支柱軸] 8
電子オルゴール Pacco-EM ナリカ電子オルゴール Pacco-EMナリカ
2,400税込2,640
1個
4日以内出荷
専用ベースのついた電子オルゴールです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
規格DC1.2~3.6V、エリーゼのためにコード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200ベース寸法(mm)80×70×95材質(ベース)ポリカーボネート製リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)使用例化学電池(ダニエル電池、ボルタ電池、くだもの電池、光電池)
磁化用コイル 島津理化磁化用コイル島津理化
40,000税込44,000
1個
6日以内出荷
着磁・消磁がワンボタン。磁力の弱まった棒磁石やU型磁石、磁針などの再生や、鋼鉄片・縫針などの着磁、消磁に使用します。
型式MC-50A寸法(mm)約90×140×90質量(kg)約1コイルホルマル銅線(線径0.5mm)2000回巻き寸法(Φ×mm)磁石挿入穴:28×90電源(V)AC100 50/60Hz 4A仕様着磁・消磁切換えスイッチつき
棒じしゃく デビカ棒じしゃくデビカ
329税込362
1セット(2本)
4日以内出荷
学校教材に適した棒じしゃくじしゃくでくっつく物を探してみよう!
用途磁石寸法(Φ×高さH)(mm)(1本)9×90質量(g)(1本)45材質スチール磁力300ガウス
37kg 超強力マグネットバー エスコ37kg 超強力マグネットバーエスコ
3,930税込4,323
1個
当日出荷
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):37●サイズ(mm):100×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石アズワン品番65-2219-42
11.5kg 超強力マグネットフック エスコ11.5kg 超強力マグネットフックエスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
広告や看板の吊り下げに
仕様●耐荷重(kg):11.5●ねじサイズ:M4●サイズ(W×D×H)mm:57×15×24●面サイズ(mm):57×15●材質:ネオジウム磁石●重量:50gアズワン品番65-2219-33
フォークリフト用鉄クズ回収マグネットバー エスコフォークリフト用鉄クズ回収マグネットバーエスコ
80,600税込88,660
1個
当日出荷
工場や駐車場などの広い場所に 怪我やパンクのリスクを軽減します。 フォークリフトに簡単に取り付けが可能です。 クイックリリース機構
仕様●吸着能力:90kg●サイズ(mm):1200×76×100(148)●重量:14kgアズワン品番65-2218-87
鉄クズ回収用マグネットバー エスコ鉄クズ回収用マグネットバーエスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
紛失、廃棄された鉄の回収 タンクや池に沈めて引っ張り上げます。 耐久性フェライト磁石 4面にマグネット仕様
仕様●サイズ(mm):80×36×101●重量:1.4kg●吸着能力:50kg●材質:フェライト磁石アズワン品番65-2218-86
300N 強力マグネット エスコ300N 強力マグネットエスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
耐食性に優れています。
仕様●吸着力:300N(30.0kgf)●サイズ(mm):Φ45×44●ねじサイズ:M10●材質:磁石:Alnico5本体:軟鋼(亜鉛メッキ)スペーサー:真鍮●使用温度:220℃以下●重量(g):500アズワン品番65-2218-84
150N 強力マグネット エスコ150N 強力マグネットエスコ
3,780税込4,158
1個
翌日出荷
耐食性に優れています。
仕様●吸着力:150N(15.0kgf)●サイズ(mm):Φ32×40●ねじサイズ:M8●材質:磁石:Alnico5本体:軟鋼(亜鉛メッキ)スペーサー:真鍮●使用温度:220℃以下●重量(g):370アズワン品番65-2218-83
10N 強力マグネット エスコ10N 強力マグネットエスコ
610税込671
1個
翌日出荷
位置決め、取付け、締め付けに。
仕様●吸着力:1.0kgf●サイズ(mm):Φ6×20●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム●重量(g):4アズワン品番65-2218-57
85N 強力マグネット(M4x2個) エスコ85N 強力マグネット(M4x2個)エスコ
5,040税込5,544
1個
翌日出荷
長方形の台はゴムでカバーされています
仕様●吸着力:8.5kgf●サイズ(mm):43×31×6●ねじ径:M4●材質:ネオジウム●ねじ穴:2個アズワン品番65-2218-56
85N 強力マグネット(M4x1個) エスコ85N 強力マグネット(M4x1個)エスコ
5,040税込5,544
1個
翌日出荷
長方形の台はゴムでカバーされています
仕様●吸着力:8.5kgf●サイズ(mm):43×31×6●ねじ径:M4●材質:ネオジウム●ねじ穴:1個アズワン品番65-2218-55
マグネット/S極(粘着付) エスコマグネット/S極(粘着付)エスコ
3,100税込3,410
1組(50個)
翌日出荷
粘着付 収納ケース付 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 粘着シールには剥がしやすいよう、つまみが付いています 粘着面はスチール、紙などに貼り付けてご使用ください
仕様●極性:S極●吸着力:0.35kgf●サイズ(mm):Φ9.5×0.75●材質:ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)●入数:50個●使用温度:80℃以下アズワン品番65-2218-54
マグネット/N極(粘着付) エスコマグネット/N極(粘着付)エスコ
3,100税込3,410
1組(50個)
翌日出荷
粘着付 収納ケース付 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 粘着シールには剥がしやすいよう、つまみが付いています 粘着面はスチール、紙などに貼り付けてご使用ください
仕様●極性:N極●吸着力:0.35kgf●サイズ(mm):Φ9.5×0.75●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)●入数:50個アズワン品番65-2218-53
電気/電流/磁界