絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 電気/電流/磁界

418件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファブウォーカー エレキットファブウォーカーエレキット
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
ファブウォーカーは、上手に「歩く」方法を試行錯誤しながら考える4足歩行ロボット。 2020年に小学校でスタートするプログラミング教育の必修化や、新しい教育モデルとして注目されているSTEAM教育において、教材に求められる多様な要素が盛り込まれたロボットキットです。 <デジタルファブリケーションによる新しいものづくりを体験できる> ファブウォーカーの骨格は、レーザーカッターで加工された1枚の板。 その組立を通じて、ねじ止め、接着、結束など、いろいろな工作テクニックを体験できるようになっています。 (デジタルファブリケーション: デジタルデータをもとに、3Dプリンターやレーザーカッターなどのデジタル工作機械を使って目的物を制作する、新しいものづくりの方法。) <工夫・試行錯誤のための「余白」があります> ファブウォーカーは4本の足で歩行するロボットですが、その4本の足はあえてキットには含まれていません。 ペンや歯ブラシ、小枝など、身の回りから足になりそうなものを自由に選んで取り付けるようになっています。 足に何を取り付けるかによって、ファブウォーカーの歩き方はさまざまに変化します。 自分が意図したとおりに歩くよう試行錯誤を重ねることにより、プログラミング的思考を経験することができます。 <ロボットプログラミングを体験できる> ファブウォーカーはパソコンと接続したプログラミングに対応。 専用ソフトウェア「Palette IDE(パレット・アイディーイー)」を使って、前後左右、歩き方を自由自在にプログラミングできます。 <プログラミング教育の教材にお勧め> スタートやゴール、障害物をよける等の課題を設定し、作成したプログラムを実行して歩かせながら試行錯誤を重ねることで、プログラミング的思考を養います。
使用電源単3アルカリ乾電池×2本(別売)出力サーボモーター×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×56×170(完成時)付属品USBケーブル対応OSWindows 8 / 8.1 / 10 、 MacOS10.10~10.15ディスプレイ1280×720以上の解像度データ転送方式USB2.0(パソコン側にフルサイズTYPE-Aコネクタのない機種の場合は変換アダプタ等必要)
伏角・偏角計 ナリカ伏角・偏角計ナリカ
120,000税込132,000
1個
3日以内出荷
地磁気の伏角と偏角を測定します。また、電流が流れている導体による磁界を見ることもできます。磁針は軸方向の水平・垂直に回転できます。受け台のソケットは10Aまでの電流を流すことができます。
仕様目盛環:Φ150mm、1°目盛、回転アーム付材質金属(目盛環・支柱)、プラスチック(台座)寸法(mm)100(磁針の長さ)、140×200×165(台座と支柱)
小型誘導コイル(無接点式) NIC-03 ナリカ小型誘導コイル(無接点式) NIC-03ナリカ
105,000税込115,500
1個
4日以内出荷
クロス真空計や放電管の駆動、火花放電の観察に欠かせない誘導コイル。安定した高出力が得られる、高性能でコンパクト、低価格の誘導コイルです。 暗所での危機への接触防止用に赤色警告ランプ付き。
付属品放電電極(放電針・円板各1個)、高圧線用ケーブル寸法(mm)170×235×150質量(kg)3.6電源(V)AC100出力電圧(V)DC3000~35000(最大)、連続可変機能極性表示、赤色警告ランプ搭載距離放電距離:30mm(定格)、35mm(最大)
誘導コイル(無接点式) NIC-01 ナリカ誘導コイル(無接点式) NIC-01ナリカ
165,000税込181,500
1個
3日以内出荷
クロス真空計や放電管の駆動、火花放電の観察に欠かせない誘導コイル。安定した高出力が得られる、高性能でコンパクト、低価格の誘導コイルです。 最大放電距離100mm。 出力調整つまみで放電電圧を連続可変。
付属品放電電極(放電針・円板各1個)、高圧線用ケーブル寸法(mm)265×220×170質量(kg)4.8電源(V)AC100出力電圧(V)100000(最大)、連続可変機能極性切替スイッチ距離放電距離:20~80mm(安定放電距離)、100mm(最大)
磁力線チップ(プチ) ケース付き ナリカ磁力線チップ(プチ) ケース付きナリカ
2,850税込3,135
1個
当日出荷
磁石に付けるとカラフルな磁力線が立体的に現れます。いろいろな形の磁石に付けることで、磁力線の形やその変化をダイナミックに観察できます。また、砂鉄よりも取りやすいので、片付けもスムーズです。収納ケース付き。
セット内容磁力線チップ(100g)5色入り1袋、収納ケース
磁力線チップ(5色組) ケース付き ナリカ磁力線チップ(5色組) ケース付きナリカ
10,400税込11,440
1セット
4日以内出荷
磁石に付けるとカラフルな磁力線が立体的に現れます。いろいろな形の磁石に付けることで、磁力線の形やその変化をダイナミックに観察できます。また、砂鉄よりも取りやすいので、片付けもスムーズです。収納ケース付き。
セット内容磁力線チップ(100g)5色各1袋、収納ケース
Φ32.0x7.0mm/350N 強力マグネット エスコΦ32.0x7.0mm/350N 強力マグネットエスコ
4,210税込4,631
1個
翌日出荷
小さなサイズでも強力磁力
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ32×7吸着力(N)350(35kgf)使用温度(℃)80以下入数1個
Φ20.0x6.0mm/140N 強力マグネット エスコΦ20.0x6.0mm/140N 強力マグネットエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
小さなサイズでも強力磁力
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ20×6吸着力(N)140(14kgf)使用温度(℃)80以下入数1個
Φ13.0x4.5mm/ 60N 強力マグネット エスコΦ13.0x4.5mm/ 60N 強力マグネットエスコ
690税込759
1個
翌日出荷
小さなサイズでも強力磁力
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ13×4.5吸着力(N)60(6kgf)使用温度(℃)80以下入数1個
Φ10.0x4.5mm/ 25N 強力マグネット エスコΦ10.0x4.5mm/ 25N 強力マグネットエスコ
470税込517
1個
翌日出荷
小さなサイズでも強力磁力
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ10×4.5吸着力(N)25(2.5kgf)使用温度(℃)80以下入数1個
Φ 6.0x4.5mm/  5N 強力マグネット エスコΦ 6.0x4.5mm/ 5N 強力マグネットエスコ
295税込325
1個
翌日出荷
小さなサイズでも強力磁力
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ6×4.5吸着力(N)5(0.5kgf)使用温度(℃)80以下入数1個
ワイヤレス給電ユニット ケニスワイヤレス給電ユニットケニス
18,980税込20,878
1組(4個)
11日以内出荷
超小型ですぐに使えるワイヤレス給電ユニットです。 パソコンやモバイルバッテリーからmicroUSB-Bケーブルを繋げるだけで、受電コイル基板のチップLEDが点灯します。 産業機器の実験から、ジオラマやフィギュアのLED点灯まで、幅広い分野で使用可能です。
セット内容ワイヤレス給電装置MQS-1LXK(80×80×20mm 65g)/受電コイル基板LED付(白色3Φ砲弾型LED)/受電コイル基板LED無(チップ部品付)/中継コイル基板65×50mm(チップ部品付)電流(A)0.3以下送信出力0.4W送信周波数(MHz)13.56供給電源マイクロUSB(B)入力動作電圧(V)5
磁力線チップ ナリカ磁力線チップナリカ
10,000税込11,000
1個
4日以内出荷
磁石に付けるとカラフルな磁力線が立体的に現れます。いろいろな形の磁石に付けることで、磁力線の形やその変化をダイナミックに学習できます。
セット内容磁力線チップ(100g)5色 各1袋種別(5色組)
すべり抵抗器 A (30Ω・2A) ナリカすべり抵抗器 A (30Ω・2A)ナリカ
47,000税込51,700
1個
4日以内出荷
電流および電圧の調整用に、電源の保護用として、電流実験回路に使用することができます。単芯型、おおい付き、ニクロム線使用。
規格30Ω・2A
鉄粉フリッコ ナリカ鉄粉フリッコナリカ
2,800税込3,080
1個
3日以内出荷
鉄粉をカバー内に入れ、手を汚さずに鉄粉をふりまくことができます。使い終わった鉄粉は、内蔵の磁石で回収し、そのまま保管できます。
付属品鉄粉(300メッシュ)30g材質透明ABS樹脂(帯電防止剤入)、カラー部ポリエチレン製寸法(mm)Φ52×100
磁化用コイル MT-100N ナリカ磁化用コイル MT-100Nナリカ
39,880税込43,868
1個
3日以内出荷
着磁も消磁もプッシュスイッチの軽いワンタッチでOK。 電源AC100Vで使用できるので大変便利です。U形磁石、棒磁石の他、ケースに入った方位磁針も着磁できます。
寸法(mm)90×150×100電源AC100V、約5Aコイル巻数1800回、ポリエステル銅線使用コイル内径(Φmm)40コイル径(mm)線径:0.6
磁界観察用ビニタイ ケニス磁界観察用ビニタイケニス
4,898税込5,388
1組(4000本)
翌日出荷
香川高等専門学校 沢田功教授ご指導 短くカットしたビニタイです。 強い磁石に吸着させると、ビニタイが磁力線のように整列します。 吸着する鉄線部は断面だけですので、綺麗に整列します。 長さ30mmよりも15mmの方が磁力線を忠実に再現できます。
質量(g)約140外寸(mm)4×15
電子オルゴール(保護回路入) ケニス電子オルゴール(保護回路入)ケニス
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
出力12Vタイプの手回し発電機用電子オルゴールです。 ●手回し発電機で動作させても破損し難い、保護回路入です。
セット内容電子オルゴール(保護回路入)×1、収納ケース×1(曲は指定できません。)
フッ素樹脂電線 FEP0.3SQシリーズ アズワンフッ素樹脂電線 FEP0.3SQシリーズアズワン
279税込307特価
1本
当日出荷
耐熱・耐寒・耐薬品性に強く、機械的強度にも優れている不燃電線です。
ビニル電線 SHW-S0.65シリーズ アズワンビニル電線 SHW-S0.65シリーズアズワン
2,730税込3,003
1本
当日出荷
ラジオメーター ナリカラジオメーターナリカ
20,000税込22,000
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
白熱電球の光やアイロンなどの熱い物体を近づけると、黒色の回転羽根に吸収された赤外線により球中に残留する気体に対流が生じ、回転羽根が回ります。 2車の場合はそれぞれ反対方向に回ります。ガラス製。
大型滑車装置 ナリカ大型滑車装置ナリカ
99,880税込109,868
1個
8日以内出荷
組立式の大型滑車装置で、人間がおもりのかわりになってベンチに座り、付属のばねばかりで持ち上げることができます。児童・生徒が参加でき、楽しくダイナミックな実験を行うことができます。滑車の組合わせによって、人の体重の1/4(25%)の力で引いて持ち上げることができます。
付属品動滑車1個、二連動滑車1個、定滑車2個、組立用パイプ12本、パイプホルダー16個、ジグクリップ1個、ばねはかり1個、ロープ材質アルミニウム(支持枠)、プラスチック(滑車)寸法(mm)1100×800×2200
滑車装置 B ナリカ滑車装置 Bナリカ
37,000税込40,700
1個
4日以内出荷
中学校3年生仕事とエネルギーの単元で「滑車を使った仕事」の実験用としてまとめたものです。
セット内容【単滑車(直径50mm/プラスチック製/金属製支持枠(かぎ付き))】4個、【つり金具】4個、【つりひも】3本、【つりあいおもり】(大)2個、【おもり】10個(真鍮製25g)寸法(mm)370×590
複滑車 (滑車P-5N用) ナリカ複滑車 (滑車P-5N用)ナリカ
1,200税込1,320
1個
3日以内出荷
滑車P-6N(注文コード:20082645)の補充部品です。
材質プラスチック(本体)、金属(支持枠)寸法(mm)大:50(有効径44)、小:40(有効径34)
滑車 ナリカ滑車ナリカ
43,000税込47,300
1個
4日以内出荷
定滑車と動滑車のセットです。約100kgまでの重さに耐えられますので、よりダイナミックな実験を行えます。
仕様定滑車、動滑車(鋳鉄製)各1個付属品S字フック3個寸法(mm)Φ200(滑車)長さ(m)10(ロープ)耐荷重(kg)約100
Studuino mini(スタディーノミニ)ケース付 アーテック[学校教材・教育玩具]Studuino mini(スタディーノミニ)ケース付アーテック[学校教材・教育玩具]
2,910税込3,201
1個
3日以内出荷
デバイスドライバーのインストール不要!本体の光センサーとLEDでプログラムを実行できる!※PC接続を行うためには、153101 USBケーブルminiBを別途用意する必要があります。
材質FR-4、ABS寸法(mm)80×50×20質量(g)39
LEDデスクライト回路設計セット アーテック[学校教材・教育玩具]LEDデスクライト回路設計セットアーテック[学校教材・教育玩具]
2,710税込2,981
1セット
3日以内出荷
コンパクトに折りたためていつでもどこでも使える!!新指導要領対応教材ライトを自分仕様に改良できるセット!電源供給は乾電池とUSBの2タイプ 単3電池 3本使用(別売)/USB(ケーブル付属)学習内容:電子部品の働き(CdS、スイッチ、LED、トランジスタ、コンデンサ) エネルギーの変換(電気→光) はんだ付けの方法
セット内容本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、練習用基板×1、LED×24、はんだ×1、ねじ×4、練習用導線×5、基板×1、電子パーツ×1、電線(より線)×4、電線(単線)×2、すずメッキ線×1、絶縁チューブ×1、はんだ×1、取り付けネジ×2材質ABS、PS高さ(mm)伸ばした時の最大高さ:約260(接地面からライト部分)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)折り畳み時:60×130×75
高輝度5mmLED 共立電子産業高輝度5mmLED共立電子産業
2,000税込2,200
1セット(100個)
3日以内出荷から10日以内出荷
ACアダプタ 共立電子産業ACアダプタ共立電子産業
2,773税込3,050
1個
3日以内出荷
仕様ロードレギュレーション:±5%(typ.)、過渡応答:0.5ms/50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷ケーブル長(m)約1定格出力DC5V 4A保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状Φ2.1センタープラスリップル1~2%Vp-p(max.)/全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)
アルミ線ブロンズ色 アーテック[学校教材・教育玩具]アルミ線ブロンズ色アーテック[学校教材・教育玩具]
1,728税込1,901
1セット(10個)
3日以内出荷
非常に軟らかいので、巻き付けや折り曲げなどの造形が簡単にできます。
長さ(m)10寸法(Φmm)15
ビニールコード ケニスビニールコードケニス
779税込857
1巻
翌日出荷
長さ(m)10規格単線20芯、0.5mm2
リード線付コンデンサ ケニスリード線付コンデンサケニス
7,998税込8,798
1組(10個)
翌日出荷
手回し発電機で蓄電した電気を利用しやすいように、みの虫クリップ付リード線が付いたコンデンサです。 蓄電後、豆電球やLED電球、台付モーター、電子オルゴールを点灯・動作させることができます。
定格2.7V電気容量10Fリード線15cm
透明オイルコンパス ケニス透明オイルコンパスケニス(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
オイルダンパーの働きで方位磁針の動きを安定させます。 ケースの縁にはどの方向にも線が巻ける溝が設けてありますので、エナメル線を巻いて電流と磁界の実験にも使用できます。
寸法(Φmm)40表示矢印機能導線ガイド(全方向)目盛角度360°方位4方位
ビニタイ(磁界観察用) ケニスビニタイ(磁界観察用)ケニス
2,798税込3,078
1組(4000本)
6日以内出荷
香川高等専門学校 沢田功教授ご指導 30mmの長さにカットしたビニタイです。 強い磁石に吸着させると、ビニタイが磁力線のように整列します。 吸着する鉄線部は断面だけですので、綺麗に整列します。
寸法(mm)4×30質量(g)約280
コンデンサケーブル(V3アダプタ用) ナリカコンデンサケーブル(V3アダプタ用)ナリカ
500税込550
1個
4日以内出荷
ゼネコンV3(10個組・きっちり収納ケース付) ナリカゼネコンV3(10個組・きっちり収納ケース付)ナリカ
26,200税込28,820
1セット
4日以内出荷
ゼネコンV3 10個ときっちり収納できるケースをセットにしたものです。収納ケースとゼネコンV3本体に貼るナンバリングシールが付属されているので、実験使用時の取出しや、使用後の片付けがスムーズに行えます。
セット内容ゼネコンV3 10個、きっちり収納ケース、ナンバリングシール(1~10まで)材質ポリプロピレン(ケ-ス)、ポリウレタン(ホルダ-)寸法(mm)ケ-ス大きさ:427×308×150(外寸)、396×285×145(内寸)
ゼネコンV3用コンデンサアダプタ ナリカゼネコンV3用コンデンサアダプタナリカ
1,200税込1,320
1個
4日以内出荷
ゼネコンV3専用の新アダプタ「コンデンサー」が新登場。 ケーブルをつながなくても直接ゼネコンV3に取り付けてコンデンサーにためられるので便利です。 他のアダプタにも利用できるので、コンデンサーアダプタにためた電気を豆電球やLED黄色につなげて点灯比較実験など使い方いろいろです。 ※LED白色はコンデンサーアダプタでは点灯しません。 コンデンサーが満タンになるとインジケーターが光るので、同じ条件で実験できます。
ゼネコンV3用アダプタ ナリカゼネコンV3用アダプタナリカ
500税込550
1個
4日以内出荷
手回し発電機ゼネコンV3専用のアダプタです。
低電圧実験モジュール ナリカ低電圧実験モジュールナリカ
14,000税込15,400
1セット
4日以内出荷
手作り電池や燃料電池など比較的電圧が低い実験に最適な接続モジュールです。動作は、音・光・動きで確認することができ、スイッチの操作でオン・オフが可能。
仕様負荷:電子オルゴ-ル(電子メロディ-)(電圧1.2~3.6V、電流0.1~0.15mA)、LED(電圧1.0~3.5V)、プロぺラモ-タ-(電圧1.5~12V、電流10~15mA)付属品レモン電池用LED寸法(mm)250×110×200
熱陰極式クルックス管用電源 ナリカ熱陰極式クルックス管用電源ナリカ
27,000税込29,700
1台
4日以内出荷
熱陰極式クルックス管を駆動するための専用電源です。 加速電圧スイッチ搭載。スイッチひとつでクルックス管のアノードに300Vの加速電圧を印加。 偏向極板に加える電圧の制御も、スイッチとつまみで簡単に調節可能。
寸法(mm)110×140×48電源ACアダプタ(付属)出力電圧(V)DC6(ヒ-タ-用)、DC300(加速電圧用)、DC±60(偏向極板用)
電気/電流/磁界