絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • ナリカ(133)
  • ケニス(6)
  • エンペックス気象計(3)
  • 島津理化(3)
  • マザーツール(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • SIS(2)
  • 大田計器製作所(1)
  • 三商(1)
  • 日本計量器工業(1)
  • 東亜計器(1)
  • 渡辺教具製作所(1)
  • マルツエレック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温湿度計 佐藤計量器製作所温湿度計佐藤計量器製作所
12,300税込13,530
1個
13日以内出荷
小型軽量のデジタル温湿度計です。
型式PC-5110寸法(mm)167×33×15測定範囲(℃)温度-10.0~+50.0、湿度5.0~95.0%RH測定項目温度、湿度精度(℃)温度±1.0、湿度±5.0%RH(23において)機能データホールド、MAX/MIN、最高・最低温湿度測定電池CR2032電池×1個(付属)
記録紙 佐藤計量器製作所記録紙佐藤計量器製作所
5,000税込5,500
1箱(55枚)
13日以内出荷
シグマミニキューブ温湿度記録計用の記録用紙です。
仕様記録用紙:7日巻55枚適合機器J46-2313シグマミニキューブ
板付温度計 佐藤計量器製作所板付温度計佐藤計量器製作所
1,220税込1,342
1個
6日以内出荷
全長250mmの木板付き温度計
その他木板付き型式RT-250W全長(mm)250測定範囲(℃)-30~+501目盛(℃)1
シグマⅡ型温度記録計 佐藤計量器製作所シグマⅡ型温度記録計佐藤計量器製作所
71,900税込79,090
1個
6日以内出荷
温度の変化を連続的に記録する装置です。
付属品記録用紙(7日巻)55枚、バインダー、カートリッジペン型式RT-81Q寸法(mm)336×148×295質量(kg)2.9(電池含まず)測定範囲(℃)-15~+40精度(℃)±1(10~30)、その他は±2電源(個)単2乾電池2(付属)記録モード時計:1日・7日・32日(切替式)
シグマⅡ型気圧記録計 佐藤計量器製作所シグマⅡ型気圧記録計佐藤計量器製作所
140,000税込154,000
1セット
13日以内出荷
気圧の変化を連続的に記録する装置です。7日用記録紙が付属しています。
付属品記録用紙(7日巻)55枚、バインダー、カートリッジペン型式RB-81Q寸法(mm)336×148×295質量(kg)3.1(電池含まず)電源(個)単2乾電池2(付属)測定範囲(hPa)940~1,045、最小目盛1記録モード時計:1日・7日・32日(切替式)
シグマⅡ型温湿度記録計 佐藤計量器製作所シグマⅡ型温湿度記録計佐藤計量器製作所
83,900税込92,290
1個
6日以内出荷
高精度な温湿度記録計の普及モデル。
付属品記録用紙(7日巻)55枚、バインダー、カートリッジペン型式RTH-82Q寸法(mm)336×148×295質量(kg)3.1(電池含まず)測定範囲(℃)温度-15~+40、湿度0~100%RH精度(℃)温度±1(10~30、その他は±2、湿度±3%RH(20~95%RH、その他は±5%RH)電源(個)単2乾電池2(付属)記録モード時計:1日・7日・32日(切替式)
地温気温計 佐藤計量器製作所地温気温計佐藤計量器製作所
1,150税込1,265
1個
13日以内出荷
地中温度と地表温度を同時に測ることができるアルコール温度計です。
材質ABS樹脂、ガラス、着色白灯油寸法(mm)34×8×245最小目盛(℃)1表示範囲(℃)-5~+50
シグマミニキューブ温湿度記録計 佐藤計量器製作所シグマミニキューブ温湿度記録計佐藤計量器製作所
66,000税込72,600
1個
6日以内出荷
軽量、コンパクトなデザイン。
付属品記録用紙(7日巻)55枚、カートリッジペン寸法(mm)148×97×190質量(kg)1.6測定範囲(℃)温度-15~+40、湿度5~100%RH 精度 温度±2(10~30、その他は±3、湿度±5%RH(30~90%RH・15~25、その他は±7%RH)電源(個)単3乾電池1(付属)記録モード時計:7日
丸型温湿度計 佐藤計量器製作所丸型温湿度計佐藤計量器製作所
4,000税込4,400
1個
13日以内出荷
室内の温度と湿度の測定・表示に適しています。
型式TH-200寸法(mm)180×180×35測定範囲(℃)温度:-30~+50、湿度:20~100%RH(温湿度ともにアナログ表示)精度(℃)温度:±2、湿度:±5%RH(40~70%RH、15~25の時)、±8%RH(前記以外)
記録用紙 佐藤計量器製作所記録用紙佐藤計量器製作所
4,600税込5,060
1箱(55枚)ほか
6日以内出荷から13日以内出荷
自記記録計の記録用紙。
風速計(ミニ) 佐藤計量器製作所風速計(ミニ)佐藤計量器製作所
21,000税込23,100
1個
6日以内出荷
折りたたみケース採用で、小型・計量なポケットタイプで手軽に持ち運んで測定できます。登山・キャンプ・釣り・ヨット・ウィンドサーフィン・グライダーなどのレジャーで、空調の風速チェックや工事現場などでの簡易風速測定で活用できます。オートパワーオフ機能付き測定値データホールド機能付き風速測定平均値表示/最高値表示機能付き豊富な測定要素、表示項目
型式PC-51D寸法(mm)144×26×47測定範囲温度:-15.0~+50.0℃、風速:1.1~20.0m/s測定項目最大風速、平均風速、温度機能データホールド電源(個)CR2032電池1(付属)
デジタル気圧計 佐藤計量器製作所デジタル気圧計佐藤計量器製作所
210,000税込231,000
1個
13日以内出荷
卓上型の精密デジタル気圧計です。広い測定範囲、高分解能PCへ出力可能(RS-232C出力搭載)専用のソフト使用で、測定結果をリアルタイムで表示可能(フリーダウンロード)
付属品RS-232C接続ケーブル、USBケーブル型式SK-500B寸法(mm)200×90×280質量(kg)3電源AC100V(ACアダプタ付属)対応OSWindows測定精度±0.50hPa(700.00~1100.00、10~40℃)、±1.00hPa(前記以外)分解能0.01hPa機能上下限警報、LEDによる状態表示など測定範囲(hPa)600.00~1100.00測定間隔約1回/秒
乾湿計 佐藤計量器製作所乾湿計佐藤計量器製作所
2,320税込2,552
1個
6日以内出荷
同じ構造の温度計2本のうち、一方を乾球、他方を常に湿った状態にしたもので、2つの温度計の差から湿度を求めます。
精度(℃)±1(0~30)、±2(前記以外)最小目盛(℃)1温度計アルコール温度計
アネロイド気圧計 佐藤計量器製作所アネロイド気圧計佐藤計量器製作所
55,000税込60,500
1個
6日以内出荷
気象観測に使用されている、本格的な真鍮枠付き気圧計です。
型式BM-15A寸法(mm)Φ158×50測定範囲(℃)気圧:930~1,070hPa、温度:-10~+50測定精度(℃)気圧:±1hPa(980~1,020hPa)、±3hPa(前記以外)、温度:±2
デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計佐藤計量器製作所
5,400税込5,940
1個
6日以内出荷
ソーラー電池を電源に使用。室内の温度・湿度をデジタル表示。温湿度の各最高・最低値を常時表示。
型式PC-5200TRH寸法(mm)90×20×115測定範囲(℃)温度:-10~+50、湿度:20~95%RH測定項目温度、湿度精度(℃)温度:±1(+10~40、±2(前記以外)湿度:±5%(+15~35、40~70%RH)、±8%RH(前記以外)機能最高・最低温湿度を常時表示電源(個)光電池(内蔵)、LR44電池1(モニタ用付属)
気象/天気/観測