絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • ナリカ(131)
  • ケニス(5)
  • エンペックス気象計(3)
  • 島津理化(3)
  • マザーツール(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • SIS(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • カスタム(1)
  • 大田計器製作所(1)
  • 三商(1)
  • 日本計量器工業(1)
  • 東亜計器(1)
  • 渡辺教具製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シグマミニキューブ温湿度記録計 佐藤計量器製作所

    シグマミニキューブ温湿度記録計

    佐藤計量器製作所
    79,800税込87,780
    1個
    5日以内出荷
    軽量、コンパクトなデザイン。
    付属品記録用紙(7日巻)55枚、カートリッジペン寸法(mm)148×97×190質量(kg)1.6測定範囲(℃)温度-15~+40、湿度5~100%RH 精度 温度±2(10~30、その他は±3、湿度±5%RH(30~90%RH・15~25、その他は±7%RH)電源(個)単3乾電池1(付属)記録モード時計:7日
  • 記録用紙 温湿度記録計用 佐藤計量器製作所

    記録用紙 温湿度記録計用

    佐藤計量器製作所
    4,800税込5,280
    1箱(55枚)ほか
    11日以内出荷
    シグマⅡ型温湿度記録計RTH-82Qの記録用紙
    型式RTH-82Q
  • 温湿度計 佐藤計量器製作所

    温湿度計

    佐藤計量器製作所
    12,300税込13,530
    1個
    9日以内出荷
    小型軽量のデジタル温湿度計です。
    型式PC-5110寸法(mm)167×33×15測定範囲(℃)温度-10.0~+50.0、湿度5.0~95.0%RH測定項目温度、湿度精度(℃)温度±1.0、湿度±5.0%RH(23において)機能データホールド、MAX/MIN、最高・最低温湿度測定電池CR2032電池×1個(付属)
  • 記録紙 佐藤計量器製作所

    記録紙

    佐藤計量器製作所
    5,000税込5,500
    1箱(55枚)
    9日以内出荷
    シグマミニキューブ温湿度記録計用の記録用紙です。
    仕様記録用紙:7日巻55枚適合機器J46-2313シグマミニキューブ
  • 板付温度計 佐藤計量器製作所

    板付温度計

    佐藤計量器製作所
    1,220税込1,342
    1個
    5日以内出荷
    全長250mmの木板付き温度計
    その他木板付き型式RT-250W全長(mm)250測定範囲(℃)-30~+501目盛(℃)1
  • シグマⅡ型温度記録計 佐藤計量器製作所

    シグマⅡ型温度記録計

    佐藤計量器製作所
    76,900税込84,590
    1個
    5日以内出荷
    温度の変化を連続的に記録する装置です。
    付属品記録用紙(7日巻)55枚、バインダー、カートリッジペン型式RT-81Q寸法(mm)336×148×295質量(kg)2.9(電池含まず)測定範囲(℃)-15~+40精度(℃)±1(10~30)、その他は±2電源(個)単2乾電池2(付属)記録モード時計:1日・7日・32日(切替式)
  • シグマⅡ型気圧記録計 佐藤計量器製作所

    シグマⅡ型気圧記録計

    佐藤計量器製作所
    145,000税込159,500
    1セット
    9日以内出荷
    気圧の変化を連続的に記録する装置です。7日用記録紙が付属しています。
    付属品記録用紙(7日巻)55枚、バインダー、カートリッジペン型式RB-81Q寸法(mm)336×148×295質量(kg)3.1(電池含まず)電源(個)単2乾電池2(付属)測定範囲(hPa)940~1,045、最小目盛1記録モード時計:1日・7日・32日(切替式)
  • シグマⅡ型温湿度記録計 佐藤計量器製作所

    シグマⅡ型温湿度記録計

    佐藤計量器製作所
    89,000税込97,900
    1個
    5日以内出荷
    高精度な温湿度記録計の普及モデル。
    付属品記録用紙(7日巻)55枚、バインダー、カートリッジペン型式RTH-82Q寸法(mm)336×148×295質量(kg)3.1(電池含まず)測定範囲(℃)温度-15~+40、湿度0~100%RH精度(℃)温度±1(10~30、その他は±2、湿度±3%RH(20~95%RH、その他は±5%RH)電源(個)単2乾電池2(付属)記録モード時計:1日・7日・32日(切替式)
  • 地温気温計 佐藤計量器製作所

    地温気温計

    佐藤計量器製作所
    1,150税込1,265
    1個
    9日以内出荷
    地中温度と地表温度を同時に測ることができるアルコール温度計です。
    材質ABS樹脂、ガラス、着色白灯油寸法(mm)34×8×245最小目盛(℃)1表示範囲(℃)-5~+50
  • 丸型温湿度計 佐藤計量器製作所

    丸型温湿度計

    佐藤計量器製作所
    4,000税込4,400
    1個
    9日以内出荷
    室内の温度と湿度の測定・表示に適しています。
    型式TH-200寸法(mm)180×180×35測定範囲(℃)温度:-30~+50、湿度:20~100%RH(温湿度ともにアナログ表示)精度(℃)温度:±2、湿度:±5%RH(40~70%RH、15~25の時)、±8%RH(前記以外)
  • 記録用紙 佐藤計量器製作所

    記録用紙

    佐藤計量器製作所
    4,600税込5,060
    1箱(55枚)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    自記記録計の記録用紙。
  • 風速計(ミニ) 佐藤計量器製作所

    風速計(ミニ)

    佐藤計量器製作所
    21,000税込23,100
    1個
    5日以内出荷
    折りたたみケース採用で、小型・計量なポケットタイプで手軽に持ち運んで測定できます。登山・キャンプ・釣り・ヨット・ウィンドサーフィン・グライダーなどのレジャーで、空調の風速チェックや工事現場などでの簡易風速測定で活用できます。オートパワーオフ機能付き。測定値データホールド機能付き。風速測定平均値表示/最高値表示機能付き。豊富な測定要素、表示項目
    型式PC-51D寸法(mm)144×26×47測定範囲温度:-15.0~+50.0℃、風速:1.1~20.0m/s測定項目最大風速、平均風速、温度機能データホールド電源(個)CR2032電池1(付属)
  • デジタル気圧計 佐藤計量器製作所

    デジタル気圧計

    佐藤計量器製作所
    210,000税込231,000
    1個
    9日以内出荷
    卓上型の精密デジタル気圧計です。広い測定範囲、高分解能。PCへ出力可能(RS-232C出力搭載)。専用のソフト使用で、測定結果をリアルタイムで表示可能(フリーダウンロード)
    付属品RS-232C接続ケーブル、USBケーブル型式SK-500B寸法(mm)200×90×280質量(kg)3電源AC100V(ACアダプタ付属)対応OSWindows測定精度±0.50hPa(700.00~1100.00、10~40℃)、±1.00hPa(前記以外)分解能0.01hPa機能上下限警報、LEDによる状態表示など測定範囲(hPa)600.00~1100.00測定間隔約1回/秒
  • 乾湿計 佐藤計量器製作所

    乾湿計

    佐藤計量器製作所
    2,320税込2,552
    1個
    5日以内出荷
    同じ構造の温度計2本のうち、一方を乾球、他方を常に湿った状態にしたもので、2つの温度計の差から湿度を求めます。
    精度(℃)±1(0~30)、±2(前記以外)最小目盛(℃)1温度計アルコール温度計
  • アネロイド気圧計 佐藤計量器製作所

    アネロイド気圧計

    佐藤計量器製作所
    55,000税込60,500
    1個
    5日以内出荷
    気象観測に使用されている、本格的な真鍮枠付き気圧計です。
    型式BM-15A寸法(mm)Φ158×50測定範囲(℃)気圧:930~1,070hPa、温度:-10~+50測定精度(℃)気圧:±1hPa(980~1,020hPa)、±3hPa(前記以外)、温度:±2
  • デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計

    佐藤計量器製作所
    5,400税込5,940
    1個
    5日以内出荷
    ソーラー電池を電源に使用。室内の温度・湿度をデジタル表示。温湿度の各最高・最低値を常時表示。
    型式PC-5200TRH寸法(mm)90×20×115測定範囲(℃)温度:-10~+50、湿度:20~95%RH測定項目温度、湿度精度(℃)温度:±1(+10~40、±2(前記以外)湿度:±5%(+15~35、40~70%RH)、±8%RH(前記以外)機能最高・最低温湿度を常時表示電源(個)光電池(内蔵)、LR44電池1(モニタ用付属)
気象/天気/観測