絞り込み
ブランド
- マイコンキットドットコム
- ナリカ(35)
- アーテック[学校教材・教育玩具](8)
- ケニス(3)
- 三和製作所(1)
- 島津理化(1)
- 鈴木楽器製作所(1)
- ノルコーポレーション(1)

マイクとリレー付ミニ音声スイッチ(VOX)キット
マイコンキットドットコム¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷用途はいろいろ。音量表示/オン時間設定/マイク/リレー付き音センサースイッチ(VOX)キット オペアンプ付のPICマイコンを使用した小型で感度の良い、音センサースイッチキットです。 感度を調整するボリュームも付いていますので、小さな音を検出することはもちろん、騒音の大きな環境では感度を低くして近くの音だけを検出させるように設定できます。さらに3個のLEDで音量を表示しており、その2つめのLEDが点灯したときにリレーが駆動される仕組みなので、感度調整が簡単です。 音センサースイッチ(別名VOX と呼ばれています)は、スイッチを押したり、レバーを動かしたりする代わりに、音声(音)でスイッチをオンまたはオフするスイッチ装置です。これにより、ハンドフリーで電子機器や装置、またアマチュア無線の送信機をオンまたはオフにしたり、またリレー出力に照明器具(LED など)を取り付ければ、玄関チャイム、電話のベル音、などが鳴ったことを光で認識できるので、オーディオや映像を大音量で楽しむ場合にもご利用いただけます。また、マイコン制御なので、公開している制御プログラムを改造すれば、さらに複雑な制御をさせることや、感度を上げることも可能です。
マイクとライン入力付き680秒ボイスレコーダーキット
マイコンキットドットコム¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷8種類の音を録音/再生できるボイスレコーダーキット MK-143Bは、台湾の半導体メーカーAPLUSが開発したaPR33A3チップを使用した最大8種類の音声を680秒録音/再生可能なボイスレコーダーキットです。 aPR33A3は、最大8種類の音声(音楽、メッセージ)を、合計680秒まで録音/再生することができるICです。サンプリング周波数が12kHzなので電話(8kHz)よりも音質がよく、録音された音声はフラッシュメモリに記録されます。 このボイスレコーダーキットは、ボード上の2個のスライドスイッチを切り替えることで1/2/4/8種類の音を録音/再生することができます。ICや押しボタンスイッチなどが小型で薄いので、絵本に組み込んで動物などの声を録音し、オリジナルの「音の出る絵本」が作れます。 ※さらに薄型化するには電解コンデンサや2極ターミナルブロック、LEDなどの変更とボタン電池を使用するなどの工夫が必要です。