商品豆知識
薄手で柔らかい偏光フィルムです。丸めたり、ハサミで自在にカットできます。
偏光ステンドグラスや偏光万華鏡などのものづくりに活用できます。
厚さ(mm)0.2
透過率(%)43
幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色白
色温度(K)6500~7000
電源DC12V(別途ご用意ください)
防水性なし
化学発光を用いて光の三原色を学習できるセットです。
三色の蛍光液を混合したり三色のビーカーを一列に並べたりすることで簡単に実験できます。
三色の発酵液を適量混合すると、白色に発光します。
セット内容蛍光液(赤・緑・青)各50mL、酸化液50mL×3
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
1組(10個)
¥649
税込¥714
当日出荷
スリット・調光窓を展開図に沿って折り曲げ、回折格子シートを貼るだけで簡単に分光器が製作できるキットです。 内部にスケールが印刷されており、スペクトルの位置を読み取って、値を数式に代入すると、波長を計算で求めることができます。 〔構成〕簡易分光器本体(組立式)×8(完成品の大きさ:150×260×35mm)回折格子シート×8(レプリカ500 透過型 大きさ:35×25mm)
セット内容簡易分光器本体(組立式)×8、回析格子シート×8(レプリカ500 透過型 35×25mm)
1組(8個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
化学発光における各試薬の働きを学習するのに適した2種類のキットが含まれたセットです。
ベーシックキットは、蛍光液と酸化液の2液を混合することで手軽に化学発光を観察できます。
エレメンタリーキットは、化学発光における酸化剤や触媒の役割を学習できる4種の試薬の混合で化学発光を観察します。
セット内容【ベーシックキット】蛍光液(オレンジ)50mL、酸化液50mL、【エレメンタリーキット】色素溶液(ブルー)50mL、過酸化水素溶液50mL、シュウ酸エステル溶液50mL、サリチル酸ナトリウム溶液50mL
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
カメラ付のスマートフォンやタブレットに取りつけて、スペクトルの動画測定を簡単に行うことができる小型分光計です。
発光・吸収・反射および透過スペクトルを測定し、光源や光学フィルタのスペクトル分析が可能です。
ほとんどのスマートフォンやタブレットに対応しており、専用モバイルアプリケーション(AndroidやiOS対応)をダウンロードすることで使用できます。
仕様ビデオレート:10fps(typical)
対応OSAndroid 5.0以降 iOS 8.0以降
測定波長400~750nm(スマートフォンによる)
分解能(nm)波長:10(再現性1)
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
フィルムを覗いて豆球などの点光源を見ると、イラストが浮かび上がる不思議なフィルムです。
レーザーポインターで照射するとイラストを投影できます。
寸法(mm)50×50
アーム直径4.8mmと非常に細いので、狭い隙間を照らす光源として使用することもできます。 ACアダプタで接続するタイプです。
寸法(mm)約630×48.5×15
電源AC100V 50/60Hz
アーム長さ(mm)495(シングルアーム)
照明装置LED
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
2つの液体を混ぜると化学反応によって発光する液体です。
お湯につけると発光強度が増すことから、温度による反応速度の変化の実験に活用できます。
この発光は熱くなることはなく安全です。
発光時間(時間)約2(発光強度は温度により変化します)
アーム直径4.8mmと非常に細いので、狭い隙間を照らす光源として使用することもできます。 電池で駆動する便利なフレキシブルLED照明です。
寸法(mm)約630×48.5×15
電源単4電池×3(別売)
アーム長さ(mm)495(シングルアーム)
照明装置LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
試験管の中に液体(PVA洗濯のり)とビーズなどの試料を入れ、ビーズがゆっくり落ちていく様子を楽しむことができる万華鏡です。
箱に三角柱の鏡を入れ、試験管は箱の穴に通してOリングで固定するだけの簡単組み立てです。
付属品ねじ口試験管(Φ16.5×130mm・容量15mL)、ビーズ、Oリング
セット内容プラスチック製鏡(32×188mm)3枚、紙箱(34×28×230mm)
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
X線照射によって感光するフィルムです。 X線フィルムは別売の現像液と注入器を使用することで簡単に現像することができます。 X線への感光、並びに現像は明室下で行うことができます。
仕様現像時間:15秒以上(液温25℃の場合)
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
シート状の凹面鏡です。自由にカットして使うことができます。 凹面鏡と箱を使って立体像が見えるおもちゃを作ることができます。
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)238×296
面付1枚(59mm角凹面鏡が20区画)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スモークレンズタイプで光路が見えます。 レンズ内の光のラインが立体的に見える樹脂製の半円レンズです。
材質プラスチック(特殊アクリル)
X線照射によって感光するフィルムです。 X線フィルムは別売の現像液と注入器を使用することで簡単に現像することができます。 X線への感光、並びに現像は明室下で行うことができます。
仕様DQDと併用、繰り返し使用可
1個
¥4,198
税込¥4,618
8日以内出荷
鏡の上下・水平垂直・回転がクランプで自由に行えます。
仕様鏡:持ち手付
スタンド金属製A型台、支柱、クランプ付
焦点距離(mm)300
鏡面寸法(mm)Φ90
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
プラスチック枠のスタンド付ミラーです。 スタンドにより鏡を下向きにも向けられますので、光のすじ道を地面に映すことができます。
材質(鏡)ガラス製
寸法(mm)205×215×20
タイプ置型・壁掛両用
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
光にかざすと様々な模様があらわれる不思議な箱をつくれるセットです。
箱の中に敷き詰めたミラーフィルムにより光が乱反射し、トレーシングペーパーに投影されます。
箱を振ると中でミラーフィルムが揺れ動き、色と模様が変化します。
セット内容ミラーフィルム、トレーシングペーパーカラーセロファン4色、ペーパーボックス
1セット
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
紫外線~可視光~近赤外のうち、マシンビジョンで使用頻度の高いフィルタのセットです。専用ポーチ付です。 JIS規格に準じたM27/P0.5を標準取付径とし、付属の変換リングを使うことでM25.5/P0.5、M30.5/P0.5にも対応できます。
フィルターカラー9種、偏光1種
波長(nm)フィルタ主波長/290-365、425-495、480-550、500-555、410-690、560-600、615-645、640-680、820-910
1組(10枚)
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
1
2
次へ
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。