6ページ目:

265件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スモークレンズ ナリカスモークレンズナリカ
2,600税込2,860
1個
3日以内出荷
特殊なアクリルのレンズで、2種の凸レンズと直角プリズム、直方体の計4個が1組になっています。プラスチックケース入り。 台形なので、角を利用して60°、90°、120°の光の屈折・反射の実験が可能。
種別台形材質アクリル樹脂製(PAT.P.)寸法(mm)70(底辺)×47(上辺)×40(高さ)×20(厚さ)
スモークレンズ ナリカスモークレンズナリカ
3,000税込3,300
1個
4日以内出荷
レンズ内を通る光の光路が立体的に見える特殊なアクリルのレンズです。
種別凸レンズ(f=約100mm)材質アクリル樹脂製(PAT.P.)直径(mm)76×20mm(f=100mm)
光の回折実験用固定台(2種) ナリカ光の回折実験用固定台(2種)ナリカ
6,000税込6,600
1個
4日以内出荷
D20-1524光の回折・干渉実験器 LL-Y レーザー光源(注文コード:50429278)・D20-1524-01光の回折・干渉実験器 LP-Y レーザーポインター(注文コード:50435097)器用のスリットホルダーです。
光源装置L-2 ナリカ光源装置L-2ナリカ
2,000税込2,200
1個
3日以内出荷
種別ACアダプタ
プリズムのみ ナリカプリズムのみナリカ
2,900税込3,190
1個
4日以内出荷
D20-1395 プリズム PN-D(注文コード:50429244)の補充部品です。
シートレンズ ナリカシートレンズナリカ
5,200税込5,720
1個
4日以内出荷
シートの中に複数のレンズが付いています。はさみやカッターで簡単に切れますので、ものづくりに最適です。
種別E寸法(mm)325×355レンズ屈折シート1枚
シートレンズ ナリカシートレンズナリカ
2,200税込2,420
1個
4日以内出荷
シートの中に複数のレンズが付いています。はさみやカッターで簡単に切れますので、ものづくりに最適です。
種別D寸法(mm)315×315レンズ分光(50mm角、36枚分)
フレネルレンズ ナリカフレネルレンズナリカ
3,000税込3,300
1個
3日以内出荷
薄いシート状のとつレンズで、大きな面積を観察するのに便利です。ガラスレンズよりも手頃な価格になっています。カードタイプ。
寸法(mm)55×85サイズカードタイプ(10枚)
小型光学用水槽 ナリカ小型光学用水槽ナリカ
29,400税込32,340
1個
6日以内出荷
●中学1年 光と音●直径90mmの円筒形水槽に水を封じ込め、線状に光を放射する光源を装備したもので、本体を傾けることにより光の入射角を変え水と空気の境界面で起こる光の反射・屈折のようすを観察します。●光源に線形LED(高輝度赤色)を搭載し、明るい教室でも光路がくっきり観察できます。
付属品目盛板(角度用、屈折率測定用各1枚)種別LED RT-3Y寸法(mm)170×100×35(本体)、Φ90×20(水槽)電源単3乾電池2個(別売)光源線形LED(高輝度赤色)
小型光学用水槽 ナリカ小型光学用水槽ナリカ
9,800税込10,780
1個
4日以内出荷
●直径90mmの円筒形水槽に水を封じ込め、線状に光を放射する光源を装備したもので、本体を傾けることにより光の入射角を変え水と空気の境界面で起こる光の反射・屈折のようすを観察します。●光源に線形LED(高輝度赤色)を搭載し、明るい教室でも光路がくっきり観察できます。
付属品目盛板(角度用、屈折率測定用各1枚)種別LED RT-Y寸法(mm)170×100×35(本体)、Φ90×20(水槽)電源単3乾電池2個(別売)光源線形LED(高輝度赤色)
小型光学用水槽 ナリカ小型光学用水槽ナリカ
4,400税込4,840
1個
3日以内出荷
●直径90mmの円筒形水槽に半分水を入れて、いろいろな角度からレーザーを当てることで水による光の反射・屈折の実験を行うことができます。●水槽の裏面には磁石が付いていますので、黒板で演示実験をしたり、ホワイトボードを利用してグループ実験にも使えます。
種別WR(水槽のみ)材質アクリル樹脂(水槽)、プラスチック(枠)寸法(mm)Φ130×28(全体)、Φ90×23(水槽)目盛円周360°、1目盛5°
ろうそく台(キャリア付き) ナリカろうそく台(キャリア付き)ナリカ
1,500税込1,650
1個
4日以内出荷
LED光源装置(簡易光学台用) ナリカLED光源装置(簡易光学台用)ナリカ
11,000税込12,100
1個
4日以内出荷
とつレンズ ナリカとつレンズナリカ
2,200税込2,420
1個
4日以内出荷
種別(丸形) TL-75H (柄付き)材質青板フロートガラス(レンズ)、真鍮にクロムメッキ(柄・枠)レンズ径(Φmm)直径:75寸法(Φ×mm)柄:8×103焦点距離(mm)約250
スモークレンズ ナリカスモークレンズナリカ
9,500税込10,450
1個
8日以内出荷
レンズ内を通る光の光路が立体的に見える、特殊なアクリルのレンズで、2種の凸レンズと直角プリズム、直方体の計4個が1組になっています。プラスチックケース入り。
セット内容凸レンズ小(50×20mm、f=約50mm)/凸レンズ大(76×20mm、f=約100mm)/直角プリズム(斜辺70mm、二辺50mm、厚さ20mm)/直方体(70×40×20mm)材質アクリル樹脂(PAT.P.)
光源装置L-2 ナリカ光源装置L-2ナリカ
12,000税込13,200
1個
当日出荷
線形LED(高輝度白色)採用で、明るい教室でも光の道すじを確認できます。 これ1台で、赤・緑・白の光を出すことができます。
種別(生徒用・高輝度型)寸法(mm)110×112×52電源単3乾電池4個(別売)、ACアダプタ(別売)光源線形LED(高輝度白色)、シリンドリカルレンズ使用、スリット3本入り(1~3本の切替可能)
プリズム(台付き) PN-D ナリカプリズム(台付き) PN-Dナリカ
10,000税込11,000
1個
4日以内出荷
長さ(mm)プリズム:正三角柱、三角形一辺の長さ約25、75全高(mm)傾斜、回転、伸縮自在支柱:約240~320
シートレンズ ナリカシートレンズナリカ
2,700税込2,970
1個
4日以内出荷
シートの中に複数のレンズが付いています。はさみやカッターで簡単に切れますので、ものづくりに最適です。
寸法(mm)280×325レンズ凸レンズ(45mm角、42枚分)焦点距離(mm)約90
プラスチックレンズ ナリカプラスチックレンズナリカ
850税込935
1個
欠品中
2種3枚 牛乳パックで天体望遠鏡を作るのに便利です。
仕様対物レンズ用:f=約340mm、Φ55mm 1枚 / 接眼レンズ用:f=約100mm、Φ43mm 2枚種別(とつレンズ)(2種3枚)
光の三原色実験器 ES-Y ナリカ光の三原色実験器 ES-Yナリカ
23,000税込25,300
1個
8日以内出荷
赤、青、緑のLEDを使って、光の合成実験ができます。 また、黒板などの前に手を置いて光を当てると、『色のついた影』を投影することができます。 光の三原色と補色の関係など、光の単元の導入に最適な実験器です。
付属品専用ホルダー 1個寸法(mm)150×100×40電源006P乾電池 1個光源高輝度LED(赤、緑、青)、調光装置付き
ニュートンリング板 NR-MN ナリカニュートンリング板 NR-MNナリカ
22,000税込24,200
1個
11日以内出荷
太陽光、白色光、または単色光で同心円の干渉しまが周辺近くまで見ることができます。
付属品金属枠、調節ネジ3本付き、ケース寸法(Φmm)104有効径(Φmm)ガラス:70直径(mm)ガラス:80曲率半径10m
半円形スモークレンズ ナリカ半円形スモークレンズナリカ
4,500税込4,950
1セット(2個)
3日以内出荷
特殊なプラスチックのレンズです。光の入射角測定用に簡易分度器が付いています。
セット内容半円形スモークレンズ 2個、全円分度器(1目盛り5°・紙製) 2枚寸法(mm)Φ60mmの半円、厚さ20
色消しプリズム AP-45N ナリカ色消しプリズム AP-45Nナリカ
7,800税込8,580
1セット(2個)
3日以内出荷
光の分散をなくしたもので、普通のプリズムと比較して使うと効果的です。 20°(フリントガラスF2)と40°(クラウンガラスBK7)のプリズムを1組にしたもので、40°プリズムを通った光の色収差を20°プリズムによって完全に消すことができます。
材質光学ガラス高さ(mm)45
直角プリズム RAP-2N ナリカ直角プリズム RAP-2Nナリカ
4,200税込4,620
1セット(2個)
3日以内出荷
材質光学ガラス(BK7)寸法(mm)斜辺42、二辺30、厚さ20
半切おうレンズ ナリカ半切おうレンズナリカ
950税込1,045
1個
4日以内出荷
焦点距離(mm)約~150直径(mm)50
おうレンズ OL-75H 柄付き (丸形) ナリカおうレンズ OL-75H 柄付き (丸形)ナリカ
2,400税込2,640
1個
4日以内出荷
焦点距離(mm)約~250直径(mm)レンズ:75柄径×長さ(mm)8×103
平面鏡 B 85x125mm ナリカ平面鏡 B 85x125mmナリカ
380税込418
1個
当日出荷
背面にスタンド付き。
材質鏡はガラス、枠およびスタンドはプラスチック寸法(mm)85×125
平面鏡 C ナリカ平面鏡 Cナリカ
420税込462
1個
当日出荷
背面にスタンド付き。
材質鏡はガラス、枠およびスタンドはプラスチック寸法(mm)100×150
光の反射実験鏡(表面鏡)(1個) ナリカ光の反射実験鏡(表面鏡)(1個)ナリカ
2,200税込2,420
1個
3日以内出荷
仕様角度目盛付(1目盛5度)、表面鏡保護カバー付き材質プラスチック寸法(mm)80×65×22
二面鏡(平面鏡) ナリカ二面鏡(平面鏡)ナリカ
1,700税込1,870
1個
3日以内出荷
折りたたみ式の平面鏡、保護板付き。光の反射で使用します。左右の鏡の間に物を置き左右の鏡を開いたり狭めたりして鏡に映る像のようすを確認します。
平面鏡 100x150mm ナリカ平面鏡 100x150mmナリカ
640税込704
1個
3日以内出荷
背面にスタンド付き。
材質鏡はガラス、枠およびスタンドはプラスチック寸法(mm)100×150
光のまとあて実験用型 ナリカ光のまとあて実験用型ナリカ
2,400税込2,640
1個
4日以内出荷
セット内容丸穴あきプラスチック板10枚、星穴あきプラスチック板10枚
光学用水槽(LED) RT-100Y ナリカ光学用水槽(LED) RT-100Yナリカ
29,000税込31,900
1個
13日以内出荷
●円形水槽の外周から線状に光を放射する光源を装備した光学実験用の水槽です。●光源の放射角度を変え水と空気の境界面で起こる光の反射・屈折のようすを観察します。●光源に線形LED(高輝度白色)を搭載し、明るい教室でも光路がくっきり観察できます。●電源は乾電池またはACアダプタが使用でき、場所を選ばず使用できます。
寸法(mm)230×100×350電源ACアダプタ(付属)、単3乾電池4個(別売)目盛円周360°、1目盛5°光源線形LED(高輝度白色)材質(水槽)透明アクリル樹脂水槽寸法(mm)Φ250
電気の利用 光電池蓄電セット ナリカ電気の利用 光電池蓄電セットナリカ
8,900税込9,790
1セット
9日以内出荷
6年生「電気の利用」において、光電池を使ってコンデンサーへ蓄電する実験に最適なセットです。 光電池の充電状態は通常のコンデンサーではわからないため、インジケーター付きの蓄電ベースを付属。 満充電になるとベースのランプが点灯するので、電気がたまった時にひと目でわかります。
セット内容光電池 CN-MW型、リード線付き大容量コンデンサー(4.7F、2.5V)、コンデンサー蓄電ベース
干渉板 IP-5N ナリカ干渉板 IP-5Nナリカ
8,000税込8,800
1個
3日以内出荷
光の干渉(くさび形間隙)による波長測定に使用します。
セット内容光学用平面ガラス(50×200×6mm)2枚、輪ゴム 2個、薄紙 2枚、セロファン 2枚、ケース入り
光電池実験セット B ナリカ光電池実験セット Bナリカ
2,600税込2,860
1個
7日以内出荷
光電池を用いて、太陽のエネルギーを電気エネルギーに変換し、これを力として「エネルギー変換」の実験を行います。
セット内容モーター(RE-140) 1個、プロペラ 1個、光電池(ミノムシリード線付き) 1個
簡易照度計 LM-15N ナリカ簡易照度計 LM-15Nナリカ
4,500税込4,950
1個
3日以内出荷
人の眼の感度に近い照度計、各種光源の平均値を表示します。
寸法(mm)63×100×23質量(g)約80電源光電池測定範囲(Lux)0~1500/0~15000/0~150000(3レンジ)
光電池 ケニス光電池ケニス
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
光電池のはたらきを調べる実験におすすめの、高出力でありながら低価格の光電池です。リード線はワンタッチで着脱できます。 光電池は硬質ラミネートで保護されており、耐久性に優れています。光源には太陽光・白熱電球をご使用下さい。 コンデンサに蓄電できます。
材質多結晶シリコン寸法(mm)60×110出力DC1.75V、415mAh(太陽光)
赤外光透過用窓板 光学結晶 台形シリーズ Spectral Systems赤外光透過用窓板 光学結晶 台形シリーズSpectral Systems
87,980税込96,778
1枚
30日以内出荷から32日以内出荷
赤外光透過用窓板(光学結晶)
形状台形
赤外光透過用窓板 光学結晶 平行四辺形シリーズ Spectral Systems赤外光透過用窓板 光学結晶 平行四辺形シリーズSpectral Systems
119,800税込131,780
1枚
32日以内出荷
赤外光透過用窓板(光学結晶)
形状平行四辺形