絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
![偏光板(実験用) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48949014-161110-02.jpg)
偏光板(実験用)
アーテック[学校教材・教育玩具](8件のレビュー)¥400税込¥4401袋(2枚)当日出荷反射防止・調光に使える偏光板。偏光の仕組みを楽しく学べる偏光板2枚セットです。角度を変えると光の明るさが変化し、光の仕組みを体験的に理解できます。カットして使えるため、工作や自由研究にもおすすめです。ディスプレイの反射防止やLED機器の調光にも活用可能。科学実験・工作・アート制作など幅広い用途に使えます。材質:TAC。サイズ:80×80×0.4mm。セット内容:偏光板×2用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)80×80質量(g)9.1![偏光板 200×200mm アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04389369-250825-02.jpg)
偏光板 200×200mm
アーテック[学校教材・教育玩具]¥782税込¥8601枚当日出荷・波の性質を持っている光は進行方向に対して直角に振動しています。偏光板は特定の方向に振動している光だけを通過させるという性質を持っています。・ハサミやカッターナイフで簡単に裁断することができるため、いろいろな工作の材料としてお使いいただけます。・本商品には両面、保護フィルムがついていますので、剝がしてからご使用ください。・粘着なしタイプ ・厚み0.28mm。材質:TAC。サイズ:200×200mm 厚み0.28mm。セット内容:1枚用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容1枚材質TAC厚さ(mm)0.28寸法(mm)200×200×0.28寸法(cm)20.5×20.5×0.1![偏光板 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61083085-260803-14.jpg)
偏光板
アーテック[学校教材・教育玩具](13件のレビュー)¥1,119税込¥1,2311セット(10枚)当日出荷偏光の各種実験に使用できるプラスチック製の偏光板です。薄手シートなので、ハサミ等で切ることができます。材質:アセテートセルロース。サイズ:80×80×0.4mm。セット内容:10枚組用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)80×80×0.25
化学発光学習キット 光の三原色
ケニス(7件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷化学発光を用いて光の三原色を学習できるセットです。 三色の蛍光液を混合したり三色のビーカーを一列に並べたりすることで簡単に実験できます。 蛍光液と酸化液を混ぜるだけで簡単に発光します。セット内容蛍光液(赤・緑・青)各50mL、酸化液50mL×3
簡易分光器製作キット
ケニス(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881組(8個)当日出荷スリット・調光窓を展開図に沿って折り曲げ、回折格子シートを貼るだけで簡単に分光器が製作できるキットです。 内部にスケールが印刷されており、スペクトルの位置を読み取って、値を数式に代入すると、波長を計算で求めることができます。 〔構成〕簡易分光器本体(組立式)×8(完成品の大きさ:150×260×35mm)回折格子シート×8(レプリカ500 透過型 大きさ:35×25mm)セット内容簡易分光器本体(組立式)×8、回析格子シート×8(レプリカ500 透過型 35×25mm)![片面粘着あり偏光板 50×50mm アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04389360-220906-02.jpg)
片面粘着あり偏光板 50×50mm
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥146税込¥1611枚当日出荷・薄目のシートなので、はさみで切ることができます。お持ちのドライブレコーダーのサイズに簡単に合わせることができます・旅行先の風景を移すために 事件事故を鮮明に録画 あおり運転やあおられ運転を確実に録画 様々なシチュエーションを映し込むために必要です。・ハサミやカッターナイフで簡単に裁断することができるため、いろいろな工作の材料としてお使いいただけます。・本商品には片面、保護フィルムがついていますので、剝がしてからご使用ください。・粘着ありタイプ ・厚み0.32mm。材質:TAC。サイズ:50×50mm 厚み0.32mm。セット内容:1枚用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容1枚材質TAC厚さ(mm)0.32寸法(cm)5.5×5.5×0.1
カッティングミラー
ケニス¥2,398税込¥2,6381セット(5枚組)当日出荷ハサミで切ったり、折り曲げたりと加工が簡単なプラスチックミラーです。 反射の実験や万華鏡工作など幅広く活用できます。仕様両面ミラー寸法(mm)300×225×厚さ0.5![LED光源装置3色セット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18791334-260406-02.jpg)
LED光源装置3色セット
アーテック[学校教材・教育玩具](8件のレビュー)¥2,455税込¥2,7011セット当日出荷クラス全員が手元で実験できる高輝度LED採用の光源装置。光源/高輝度LED、電源/単3電池2本。材質:ABS。サイズ:120×35×20mm(1個)。セット内容:単3電池2本付用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。材質ABS製寸法(mm)120×35×20電源単3乾電池2本光源高輝度LED
フレンネルレンズ
ケニス¥1,998~税込¥2,198~1枚ほか当日出荷軽くて割れないプラスチック製のシート状レンズです。 片面に浅い溝を彫るフレンネル加工によりレンズを軽くし、高分解・広視野を実現しました。![ペットボトルエコライト アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89851265-241211-02.jpg)
ペットボトルエコライト
アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷太陽光で充電して光るエコライトを作ろう。明るい時に充電、暗くなると自動的にライトが点灯します 光電池充電式ライト付。材質:本体:紙,ソーラーLEDライト:PP・金属。サイズ:完成サイズ:105×180×67mm。セット内容:紙製ボディ(上・下)×各1、ソーラーLEDライト×1、紙製ハンドル×1、紙製フタ×1、紙製底板×1、紙製円形台紙×6、工作ボンド×1用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。セット内容紙製ボディ(上・下)×各1ソーラーLEDライト×1、紙製ハンドル×1、紙製フタ×1、紙製底板×1、紙製円形台紙×6、工作ボンド×1材質本体:紙、ソーラーLEDライト:PP・金属寸法(mm)完成サイズ:105×180×67質量(g)111
高輝度蓄光蛍光シール シールタイプ
日東エルマテリアル(1件のレビュー)¥729税込¥8021セット当日出荷使いやすいシールタイプ(丸型、四角、長方形)セットです。 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。用途リモコンや電源スイッチ等の目印として 防災用グッズの目印として 停電時、非常時の避難誘導として 机や棚のコーナー等に レバーや機器類の明示として その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途としてトラスコ品番208-1450セット内容丸型 10mm×6枚●四角 10mm×10mm×6枚●長方形 10mm×80mm×5枚材質/仕上基材:PET、粘着剤:アクリル系色レモンイエロー質量(g)6アズワン品番64-8617-36
蓄光材料
ケニス¥3,298税込¥3,6281個当日出荷発光継続時間が長く、輝度も明るい高性能な蓄光素材(粉末)です。 蛍光灯で10分間蓄光させた時、約2~5時間発光を継続します。 水に溶けません。液状化させたい場合はクリアラッカーや透明マニキュアにケミブライトを10~20%混ぜ合わせて下さい。 放射性物質は含んでいません。内容量(g)20g発光色黄緑色(ピーク波長525nm)主成分アルミン酸ストロンチウム粒度分布D90≦32μm
フレキシブルLED照明装置
ホーザン¥28,980税込¥31,8781個当日出荷様々な角度からの照射が可能なLED照明です。 ベースのプレートは顕微鏡のベース下に入り込みますので、スペースを取りません。 左右でそれぞれ独立して調光することができ、観察に合わせた細かな調整が可能です。寸法(mm)90×100×37mm 425g質量(g)425電源(V)AC100(50/60Hz)アーム長さ(mm)400(ダブルアーム)照明装置LED 調光式色温度(K)6500照度(Lx)35400(片側 先端から50mm)
UVチェックビーズ(紫外線感知ビーズ)
ナリカ¥5,000税込¥5,5001セット(4色×100個)当日出荷アクセサリなど、楽しみ方いろいろ!。通常は白色ですが紫外線に当てると数秒で様々な色に変色し、紫外線の当たらない場所では白色に戻ります。また太陽光やLEDなどの光を吸収して暗闇で発光します。材質アクリル型式4色セット内径(Φmm)3.5外径×長さL(Φ×mm)8×6数量(個)4色各100![おえかき万華鏡 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18791614-250825-02.jpg)
おえかき万華鏡
アーテック[学校教材・教育玩具]¥328税込¥3611個当日出荷オリジナル万華鏡を作ろう広い画紙シールに大きく絵が描けます。広い画紙シールに大きく絵が描けます。絵をかくだけでオリジナルの万華鏡がつくれる のりやテープ不要。絵が描ける画紙シール付。材質:紙,GPPS,PVC。サイズ:Φ54×184mm画紙シール:180×170mm。セット内容:まんげきょう×1、画紙シール×1用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。セット内容まんげきょう×1、画紙シール×1材質紙、GPPS、PVC寸法(m)Φ54×184
ホロスペックスフィルム
ケニス(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551セット(10枚)当日出荷から翌々日出荷フィルムを通して豆球などの点光源を見るとイラストが浮かび上がる不思議なフィルムです。寸法(mm)50×50
デジタル照度計 CHE-LT1
ナリカ¥6,898税込¥7,5881個当日出荷小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル照度計寸法(mm)56×30.5×174.5測定範囲照度:0Lux~200Klux/0Fc~20KFc電源単4乾電池3個(付属)測定項目温度、照度測定精度±3%rdg±8d(<10000Lux)、±4%rdg±10d(>10000Lux)分解能【温度】0.1、【照度】0.1(<1000Lux)、1.0(>1000Lux)機能バックライト、最大/最小値メモリ測定温度範囲(℃)-20~60アズワン品番64-0900-94
しゃ光シート(50枚組)
ナリカ¥5,000税込¥5,5001セット当日出荷遮光度JIS14相当の遮光シート。シートを好きな大きさに切って台紙などにはさむと、手作りしゃ光板が作れます。手軽に作製でき、また、お求めやすい価格なのでグループ実験に最適です。寸法(mm)148×210(A5サイズ)遮光度JIS14相当
化学発光学習キット ルミキット
ケニス(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷化学発光における各試薬の働きを学習するのに適した2種類のキットが含まれたセットです。 ベーシックキットは、効率のよい化学発光を観察できるように、薬液を予め調整したキットです。酸化液と蛍光液を混ぜるだけで化学発光を観察できます。 エレメンタリーキットは、シュウ酸エステルを使用した化学発光の主な成分を機能ごとに要素分解し、反応をより理解しやすくするキットです。セット内容【ベーシックキット】蛍光液(オレンジ)50mL、酸化液50mL、【エレメンタリーキット】色素溶液(ブルー)50mL、過酸化水素溶液50mL、シュウ酸エステル溶液50mL、サリチル酸ナトリウム溶液50mL
レプリカグレーチングシート
ナリカ¥4,200税込¥4,6201セット5日以内出荷分光器や万華鏡の作製、虹を見る実験に。簡易分光計の製作や回折の実験に最適です。材質ポリエステル寸法(mm)152×305入数(枚)2方向格子:平行
平凸レンズ
ケニス¥3,398税込¥3,7381組(2個)当日出荷凸レンズの焦点距離が異なる2種をセットにしました。レンズの焦点を学習するのに最適です。 底面スリ加工で光路がはっきり見えます。材質プラスチック製/底面スリ加工寸法(mm)60×20×15、60×10×15焦点距離(mm)50、80
光の回折実験用スリット
ナリカ¥4,500税込¥4,9501個当日出荷レーザー光線による回折像、または、スリットを併用して、平行光線による回折像の測定に用います。材質ガラススリット寸法(mm)単スリット:幅0.01/0.02/0.05、複スリット:幅0.02・間隔0.04/0.07/0.22、回折格子スリット:幅0.01×31本(0.02mm間隔)、0.02×11本(0.06mm間隔)![蓄光シール(5枚組) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19424055-151022-02.jpg)
蓄光シール(5枚組)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥2,728税込¥3,0011袋(5枚)当日出荷太陽や蛍光灯、ブラックライトなどで照らすと長時間発光します。繰り返し蓄光でき、貼り付けたりカットなどの加工も簡単にできます。材質:PVC。サイズ:150×200×0.4mm。セット内容:5枚組用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。材質紙寸法(mm)150×200科目理科分野物理(運動・力学・物性)




![偏光板(実験用) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48949014-161110-02.jpg)

![偏光板 200×200mm アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04389369-250825-02.jpg)

![偏光板 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61083085-260803-14.jpg)
![マジカルライトペン アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11717125-260123-02.jpg)




![片面粘着あり偏光板 50×50mm アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04389360-220906-02.jpg)



![LED光源装置3色セット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18791334-260406-02.jpg)




![ペットボトルエコライト アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89851265-241211-02.jpg)





![おえかき万華鏡 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18791614-250825-02.jpg)
![遮光板 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19408296-260406-02.jpg)











![蓄光シール(5枚組) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19424055-151022-02.jpg)











![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)