36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 偏光板(実験用) アーテック[学校教材・教育玩具]

    偏光板(実験用)

    アーテック[学校教材・教育玩具](8件のレビュー)
    400税込440
    1袋(2枚)
    当日出荷
    反射防止・調光に使える偏光板。偏光の仕組みを楽しく学べる偏光板2枚セットです。角度を変えると光の明るさが変化し、光の仕組みを体験的に理解できます。カットして使えるため、工作や自由研究にもおすすめです。ディスプレイの反射防止やLED機器の調光にも活用可能。科学実験・工作・アート制作など幅広い用途に使えます。材質:TAC。サイズ:80×80×0.4mm。セット内容:偏光板×2
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。質量(g)9.1寸法(mm)80×80
  • 偏光フィルム ケニス

    偏光フィルム

    ケニス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    薄手で柔らかい偏光フィルムです。丸めたり、ハサミで自在にカットできます。 偏光ステンドグラスや偏光万華鏡などのものづくりに活用できます。
    厚さ(mm)0.2透過率(%)43
  • 実験用偏光板 ナリカ

    実験用偏光板

    ナリカ(2件のレビュー)
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷
    光の偏光に関する各種実験や、TPシートにはりつけて、しま模様の移動を見るときなどに使用するプラスチック製の偏光板です。
    種別C 250×250mm材質プラスチック厚さ(mm)0.2寸法(mm)250×250
  • 偏光板 アーテック[学校教材・教育玩具]

    偏光板

    アーテック[学校教材・教育玩具](13件のレビュー)
    1,119税込1,231
    1セット(10枚)
    当日出荷
    偏光の各種実験に使用できるプラスチック製の偏光板です。薄手シートなので、ハサミ等で切ることができます。材質:アセテートセルロース。サイズ:80×80×0.4mm。セット内容:10枚組
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)80×80×0.25
  • 化学発光学習キット 光の三原色 ケニス

    化学発光学習キット 光の三原色

    ケニス(7件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    化学発光を用いて光の三原色を学習できるセットです。 三色の蛍光液を混合したり三色のビーカーを一列に並べたりすることで簡単に実験できます。 蛍光液と酸化液を混ぜるだけで簡単に発光します。
    セット内容蛍光液(赤・緑・青)各50mL、酸化液50mL×3
  • 光ファイバー ケニス

    光ファイバー

    ケニス(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
    材質プラスチック製長さ(m)10
  • プラスチック製レンズ ケニス

    プラスチック製レンズ

    ケニス(7件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    安価なプラスチック製のレンズです。 A-55、D-43、E-43は凸レンズです。
  • 簡易分光器製作キット ケニス

    簡易分光器製作キット

    ケニス(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1組(8個)
    当日出荷
    スリット・調光窓を展開図に沿って折り曲げ、回折格子シートを貼るだけで簡単に分光器が製作できるキットです。 内部にスケールが印刷されており、スペクトルの位置を読み取って、値を数式に代入すると、波長を計算で求めることができます。 〔構成〕簡易分光器本体(組立式)×8(完成品の大きさ:150×260×35mm)回折格子シート×8(レプリカ500 透過型 大きさ:35×25mm)
    セット内容簡易分光器本体(組立式)×8、回析格子シート×8(レプリカ500 透過型 35×25mm)
  • LEDテープライト ケニス

    LEDテープライト

    ケニス(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
    発光色色温度(K)6500~7000電源DC12V(別途ご用意ください)防水性なし
  • LED光源装置3色セット アーテック[学校教材・教育玩具]

    LED光源装置3色セット

    アーテック[学校教材・教育玩具](8件のレビュー)
    2,455税込2,701
    1セットほか
    当日出荷
    クラス全員が手元で実験できる高輝度LED採用の光源装置。光源/高輝度LED、電源/単3電池2本。材質:ABS。サイズ:120×35×20mm(1個)。セット内容:単3電池2本付
    用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。材質ABS製寸法(mm)120×35×20電源単3乾電池2本光源高輝度LED
  • 片面粘着あり偏光板 50×50mm アーテック[学校教材・教育玩具]

    片面粘着あり偏光板 50×50mm

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    146税込161
    1枚
    当日出荷
    ・薄目のシートなので、はさみで切ることができます。お持ちのドライブレコーダーのサイズに簡単に合わせることができます・旅行先の風景を移すために 事件事故を鮮明に録画 あおり運転やあおられ運転を確実に録画 様々なシチュエーションを映し込むために必要です。・ハサミやカッターナイフで簡単に裁断することができるため、いろいろな工作の材料としてお使いいただけます。・本商品には片面、保護フィルムがついていますので、剝がしてからご使用ください。・粘着ありタイプ ・厚み0.32mm。材質:TAC。サイズ:50×50mm 厚み0.32mm。セット内容:1枚
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容1枚材質TAC寸法(cm)5.5×5.5×0.1厚さ(mm)0.32
  • ペットボトルエコライト アーテック[学校教材・教育玩具]

    ペットボトルエコライト

    アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    太陽光で充電して光るエコライトを作ろう。明るい時に充電、暗くなると自動的にライトが点灯します 光電池充電式ライト付。材質:本体:紙,ソーラーLEDライト:PP・金属。サイズ:完成サイズ:105×180×67mm。セット内容:紙製ボディ(上・下)×各1、ソーラーLEDライト×1、紙製ハンドル×1、紙製フタ×1、紙製底板×1、紙製円形台紙×6、工作ボンド×1
    用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。セット内容紙製ボディ(上・下)×各1ソーラーLEDライト×1、紙製ハンドル×1、紙製フタ×1、紙製底板×1、紙製円形台紙×6、工作ボンド×1材質本体:紙、ソーラーLEDライト:PP・金属寸法(mm)完成サイズ:105×180×67質量(g)111
  • ネオンランプ(ネオン管) ケニス

    ネオンランプ(ネオン管)

    ケニス(2件のレビュー)
    649税込714
    1組(10個)
    当日出荷
    静電気実験用で帯電をランプの点灯で確認できます。
    寸法(mm)6×51規格1.5mA 100V
  • 高輝度蓄光蛍光シール シールタイプ 日東エルマテリアル

    高輝度蓄光蛍光シール シールタイプ

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    729税込802
    1セット
    当日出荷
    使いやすいシールタイプ(丸型、四角、長方形)セットです。 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
    用途リモコンや電源スイッチ等の目印として 防災用グッズの目印として 停電時、非常時の避難誘導として 机や棚のコーナー等に レバーや機器類の明示として その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途としてトラスコ品番208-1450セット内容丸型 10mm×6枚●四角 10mm×10mm×6枚●長方形 10mm×80mm×5枚材質/仕上基材:PET、粘着剤:アクリル系レモンイエロー質量(g)6アズワン品番64-8617-36
  • 実験用偏光板 ナリカ

    実験用偏光板

    ナリカ(4件のレビュー)
    500税込550
    1個
    当日出荷
    光の偏光に関する各種実験や、TPシートにはりつけて、しま模様の移動を見るときなどに使用するプラスチック製の偏光板です。
    種別F材質プラスチック厚さ(mm)0.2寸法(mm)150×125
  • 化学発光学習キット ルミキット ケニス

    化学発光学習キット ルミキット

    ケニス(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    化学発光における各試薬の働きを学習するのに適した2種類のキットが含まれたセットです。 ベーシックキットは、効率のよい化学発光を観察できるように、薬液を予め調整したキットです。酸化液と蛍光液を混ぜるだけで化学発光を観察できます。 エレメンタリーキットは、シュウ酸エステルを使用した化学発光の主な成分を機能ごとに要素分解し、反応をより理解しやすくするキットです。
    セット内容【ベーシックキット】蛍光液(オレンジ)50mL、酸化液50mL、【エレメンタリーキット】色素溶液(ブルー)50mL、過酸化水素溶液50mL、シュウ酸エステル溶液50mL、サリチル酸ナトリウム溶液50mL
  • 凸レンズ ケニス

    凸レンズ

    ケニス(4件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック
  • 凸レンズ ケニス

    凸レンズ

    ケニス(9件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    光学ガラス製の凸レンズです。
  • シートレンズ ケニス

    シートレンズ

    ケニス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    複数のレンズが1枚のシート上にあり、自由にカットできます。
    厚さ(mm)0.3
  • ホロスペックスフィルム ケニス

    ホロスペックスフィルム

    ケニス(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1セット(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    フィルムを通して豆球などの点光源を見るとイラストが浮かび上がる不思議なフィルムです。
    寸法(mm)50×50
  • 遮光板 アーテック[学校教材・教育玩具]

    遮光板

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    155税込171
    1個
    当日出荷
    太陽光線に含まれる目に有害な光線を遮断し、安全に太陽を観察することができます。材質:フィルター:PVC,フレーム:PP。サイズ:156×60×22mm
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。材質(フレーム)PP、(フィルター)PVC寸法(mm)156×60×22透過率(%)(可視光線)0.003以下、(赤外線)3以下科目理科
  • 実験用偏光板 ナリカ

    実験用偏光板

    ナリカ(1件のレビュー)
    800税込880
    1セット(10枚)
    当日出荷
    光の偏光に関する各種実験や、しま模様の移動を見るとき、自作実験器具の素材などに使用するプラスチック製の偏光板です。
    種別H厚さ(mm)0.2寸法(mm)50×50
  • 台付LED ケニス

    台付LED

    ケニス(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    低電圧で点灯する赤色LEDです。 台には極性(+/- )が表示されています。
    寸法(mm)38×62規格約1.5~3V抵抗(Ω)保護/51
  • 虫メガネ 中 アーテック[学校教材・教育玩具]

    虫メガネ 中

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    355税込391
    1個
    当日出荷
    6倍・8倍ふたつのレンズが一体化。材質:ABS,アクリル。サイズ:レンズ:Φ60mm、全長:170mm。セット内容:名前シール付、部分拡大鏡(Φ17mm)付
    用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。仕様名前シール付材質ガラス、ABS全長(mm)170レンズ径(Φmm)60、(部分拡大)17拡大率(倍)6、(部分拡大)8科目理科準拠理科小学校3年・6年
  • ハーフミラー アズワン

    ハーフミラー

    アズワン(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    金属蒸着膜で、45°で入射させた光を透過:反射(比率30:30)に分岐させます。
  • アクアジュエリー万華鏡 アーテック[学校教材・教育玩具]

    アクアジュエリー万華鏡

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷
    デコペーパーでゴージャスなワンド万華鏡がつくれる。材質:紙,プラスチック。サイズ:紙管:Φ39×140mm。セット内容:紙管(Φ39×140mm)×1、紙管(Φ39×10mm)×1、キャップ(上・下)トレー(上・下)×各1、デコペーパー(210×148mm)×1、ホログラムシート×1、ミラーシート(5色組)×1、カラーセロハン(5色組)×1、チューブ×1、ビー玉×2、塩ビミラー(35×140mm)×2、塩ビミラー(15×140mm)×1、穴あきPP板×1、穴あき黒丸紙×1
    用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。セット内容紙管(Φ39×140mm)×1、紙管(Φ39×10mm)×1、キャップ(上・下)トレー(上・下)×各1、デコペーパー(210×148mm)×1、ホログラムシート×1、ミラーシート(5色組)×1、カラーセロハン(5色組)×1、チューブ×1、ビー玉×2、塩ビミラー(35×140mm)×2、塩ビミラー(15×140mm)×1、穴あきPP板×1、穴あき黒丸紙×1材質紙、プラスチック質量(g)82紙管サイズ(Φ)Φ39×140mm
  • 虫めがね アーテック[学校教材・教育玩具]

    虫めがね

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    137税込151
    1個
    当日出荷
    便利なクリップ付。拡大率3倍。材質:PMMA,ABS。サイズ:レンズ:Φ45mm、全長:107mm
    用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。材質PMMA、ABS寸法(mm)レンズ:Φ45全長(mm)107サイズ拡大率(倍)3
  • 90°直角プリズム アズワン

    90°直角プリズム

    アズワン(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    直角面に対して垂直に入射した像は、90°反射します。斜面に対して垂直に入射した像は、直角面で2回反射し、倒立像となります。光の偏角や像の向きを調節するのに使用されます。
  • ミニ3Dマジックスコープ(てんとう虫模型付き) アーテック[学校教材・教育玩具]

    ミニ3Dマジックスコープ(てんとう虫模型付き)

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    573税込630
    1個
    当日出荷
    目の錯覚が体験できる。中に入れたものが飛び出て見える 中で反射した光が交差して、中に入れたものが浮かび上がって見えます。材質:PP,銅。サイズ:175×90×130mm
    用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。仕様PP袋入材質PP・銅寸法(mm)175×90×130
  • 回折格子(グレーチング)セット ナリカ

    回折格子(グレーチング)セット

    ナリカ(1件のレビュー)
    16,000税込17,600
    1セット
    当日出荷
    一枚のスライド上に3種類の回折格子が付いています格子線間隔と回折角の関係の学習に最適なセットです。
    セット内容格子(100本/mm)、格子(300本/mm)、格子(600本/mm)
  • 半球レンズ アズワン

    半球レンズ

    アズワン(1件のレビュー)
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    通常のレンズと異なり、エッジ(コバ)と呼ばれる側面がない凸レンズです。対象物からレンズ、平面への光の入射効率が高くなるため、高倍率の対物レンズの先端等に使用されます。
    材質BK-7許容差外径:Φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、中心厚±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40屈折率1.51680/nd設計波長(nm)587.6
  • 液体万華鏡セット ケニス

    液体万華鏡セット

    ケニス(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    試験管の中に液体(PVA洗濯のり)とビーズなどの試料を入れ、ビーズがゆっくり落ちていく様子を楽しむことができる万華鏡です。 箱に三角柱の鏡を入れ、試験管は箱の穴に通してOリングで固定するだけの簡単組み立てです。
    付属品ねじ口試験管(Φ16.5×130mm・容量15mL)、ビーズ、Oリングセット内容プラスチック製鏡(32×188mm)3枚、紙箱(34×28×230mm)
  • 小型分光計(スマートフォン対応) ケニス

    小型分光計(スマートフォン対応)

    ケニス(1件のレビュー)
    97,980税込107,778
    1個
    当日出荷
    カメラ付のスマートフォンやタブレットに取りつけて、スペクトルの動画測定を簡単に行うことができる小型分光計です。 発光・吸収・反射および透過スペクトルを測定し、光源や光学フィルタのスペクトル分析が可能です。 ほとんどのスマートフォンやタブレットに対応しており、専用モバイルアプリケーション(AndroidやiOS対応)をダウンロードすることで使用できます。
    仕様ビデオレート:10fps(typical)対応OSAndroid 5.0以降測定波長400~750nm(スマートフォンによる)分解能(nm)波長:10(再現性1)
  • 半円レンズ(光路観察用) ケニス

    半円レンズ(光路観察用)

    ケニス(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1組(2個)
    翌日出荷
    スモークレンズタイプで光路が見えます。 レンズ内の光のラインが立体的に見える樹脂製の半円レンズです。
    材質プラスチック(特殊アクリル)
  • 凹面鏡 ケニス

    凹面鏡

    ケニス(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    鏡の上下・水平垂直・回転がクランプで自由に行えます。
    仕様鏡:持ち手付スタンド金属製A型台、支柱、クランプ付焦点距離(mm)300鏡面寸法(mm)Φ90
  • 簡易分光器(分光セル付き) SP-W ナリカ

    簡易分光器(分光セル付き) SP-W

    ナリカ(1件のレビュー)
    19,500税込21,450
    1個
    4日以内出荷
    グレーチングスライドを利用して光のスペクトルを観察する簡易型分光器です。 スリットの前に分光セルを取付けることができる構造のため、抽出した植物の葉緑体サンプルの吸収スペクトルを調べることができます。
    仕様回折格子:530本/mm付属品グレーチングスライド1枚、分光セル6本材質プラスチック寸法(mm)約180×150×20測定範囲(mm)400~700