絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • KOTOBUKI(コトブキ)(256)
  • ナリカ(164)
  • マルカン ニッソー(64)
  • ジェックス(60)
  • COMET(15)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • ミタニ[学童・教育用品](10)
  • WILD(7)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](6)
  • 志賀昆虫普及社(5)
  • 三商(4)
  • タロウ(4)
  • マルカン(3)
  • 冨士灯器(3)
  • ニッソー(2)
  • テトラ(2)
  • 嶋屋(2)
  • スドー(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
79件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクアリウム用すくい網 ケニス

    アクアリウム用すくい網

    ケニス
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    網目が細かく、魚などをすくい取るのに便利なすくい網です。 水槽の水換えや飼育動物の移し換えに重宝する必需品です。
    全長(mm)385口径(Φmm)100×80
  • 手持式水網 ケニス

    手持式水網

    ケニス(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    小型タイプで扱いやすい手持式水網です。
    形状三角柄長30cm寸法(cm)(網)幅28×深さ18網目2mm、先端部カバー付
  • カメのエサ ケニス

    カメのエサ

    ケニス(3件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    カメの必要とする栄養をすべて含んでおり、このエサだけで飼うことができます。 小ガメには小粒、甲羅が10cm位に成長したカメには大粒、12cm以上のカメには 特大粒と、カメの成長に合わせたサイズの粒を与えてください。
  • エアーストーン ケニス

    エアーストーン

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    チューブ(別売)でエアポンプと繋ぐことで、水槽へ酸素補給ができるエアーストーンです。
  • 採水バケツ ケニス

    採水バケツ

    ケニス
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    おもり付で水に投げ入れるとバケツが傾き、簡単に採水できます。 持ち運びに便利な折りたたみ式で、魚活かし・手洗いなど様々な用途に使用できます。 フリップ止め玉付ロープにより、引き上げ時に楽に採水できます。
    材質ビニール寸法(mm)180×180×200ロープ長さ(m)8
  • カルキ抜き(テトラコントラコロライン) ケニス

    カルキ抜き(テトラコントラコロライン)

    ケニス
    ¥729~税込¥802~
    1本(250mL)ほか
    当日出荷
    メダカ・金魚・熱帯魚等に有害な水道水のカルキ(塩素)や有害なクロラミンを速やかに中和し、無害にします。
    用途カルキ抜き(淡水・海水用)使用の目安水10Lあたり本剤2mL
  • フィッシュポンプ ケニス

    フィッシュポンプ

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    水槽の水替えに便利なポンプです。 ポンプの先端に市販のホースを接続し、サイフォンの原理を利用して水槽内の水を排水します。 吸入口の先端は魚や砂利を吸い込みにくい構造になっています。
    全長(cm)約160適合ホース内径(Φmm)14
  • エアーポンプ ケニス

    エアーポンプ

    ケニス
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。 エアーポンプ2000SBと特殊三層構造のマット、活性炭カートリッジを組み込んだろ過器のセットです。
    仕様(ろ過器)3層構造マット、チューブ1m付寸法(mm)103×62×160電源AC100V(50/60)口径(Φmm)5(エアーホース用)消費電力(W)(50/60Hz)2.1/1.9吐出量(L/min)0.5~1.5(強弱調整ダイヤル付)適合サイズ(cm)(水槽30~40cm)水深50以下、幅120以下
  • 高性能ろ過器 ケニス

    高性能ろ過器

    ケニス
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷
    エアーポンプと併用するろ過器です。
    付属品ビニール管1m(内径Φ4mm)
  • 水温度計 ケニス

    水温度計

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    用途熱帯魚用(20~35℃まで色表示)温度範囲(℃)0~40目盛1℃目盛
  • 外掛式ろ過器 ケニス

    外掛式ろ過器

    ケニス
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    流量調節付の外掛式フィルタです。スリムタイプなので、給餌や清掃の邪魔になりません。
    付属品バクテリアマット1個 活性炭マット1個使用環境淡水 海水
  • フラット観察槽 ケニス

    フラット観察槽

    ケニス
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    魚の向きや動きを制限し、水中の生き物の観察が容易な薄型水槽です。
    材質透明アクリル寸法(mm)75×15×100
  • ウミホタル発光観察セット ケニス

    ウミホタル発光観察セット

    ケニス
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    生物発光物質を持つウミホタルを擦りつぶし、実験室で発光を観察できる実験材料です。 乾燥ウミホタル10~20匹を乳鉢で擦りつぶし、水を1~2mL加えて暗所で混ぜると発光を観察できます。
    セット内容乾燥ウミホタル 約0.5g(500匹以上)
  • フラット観察槽 ケニス

    フラット観察槽

    ケニス
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    魚の向きや動きを制限し、水中の生き物の観察が容易な薄型水槽です。 〔使用例〕メダカの雌雄の観察 植物の根の観察等
    材質透明アクリル寸法(mm)150×150×20
  • エアーポンプ ケニス

    エアーポンプ

    ケニス
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷
    エアーポンプ2000SBと高性能ろ過器水作エイトコアMのセットです。 エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。
    付属品3層構造マット、チューブ1m付適合水深50cm以下、幅120cm以下(水槽)寸法(mm)103×62×160電源(V)AC100、50/60Hz、2.1/1.9W口径(Φmm)送風:5(エアーホース用)吐出量0.5~1.5L/分 強弱調整ダイヤル付寸法(cm)40~45(水槽)
  • アクアリウム(ガラス水槽) ケニス

    アクアリウム(ガラス水槽)

    ケニス
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷
    付属品水温度計、すくい網、ハイポ仕様プラスチック枠、4面ガラス張
  • ドジョウのエサ ケニス

    ドジョウのエサ

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    ドジョウが食べやすい、やわらかい顆粒状のエサです。 ドジョウ以外の底棲魚、熱帯魚のローチや小型ナマズ類にもご使用いただけます。
    容量(g)14
  • メダカのえさ(テトラキリミン) ケニス

    メダカのえさ(テトラキリミン)

    ケニス(4件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個(28g)
    当日出荷
    メダカに適したフレークタイプの餌です。 ベビーは稚魚も食べやすいパウダータイプです。
    用途メダカ稚魚タイプフレークパウダー容量(g)28
  • アクリル水槽 ケニス

    アクリル水槽

    ケニス
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷
    ガラスに比べ割れにくく、扱いやすいアクリル製の水槽です。 ●飼育ケース 1017頁
  • 観察カップ ケニス

    観察カップ

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    コン虫や植物などを手軽に観察できるレンズ付の透明カップです。空気穴付で小動物を長時間観察することもできます。 底面はスケール付なので観察しながらサンプルの大きさを調べることができます。
    寸法(mm)Φ57×65レンズ倍率約5倍
  • ザリガニのエサ ケニス

    ザリガニのエサ

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    ザリガニのほかカニ・ヤドカリにも適した、沈下性の甲殻類専用飼料です。 甲殻類が必要とする栄養分をすべて含んでおり、このエサだけで飼うことができます。
    容量(g)50
  • コケ抑制水(アルジガード) ケニス

    コケ抑制水(アルジガード)

    ケニス
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    水槽内に発生する茶コケ、緑色のコケを約1か月間抑制します。
    使用の目安水10Lあたり本剤10mL
  • ハイブリッドα鯛 沈降型(海水 稚・成魚用) ケニス

    ハイブリッドα鯛 沈降型(海水 稚・成魚用)

    ケニス
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋
    10日以内出荷
    食用魚にも使用できる魚類用飼料です。 顆粒は流動層造粒機を用いて製造される特殊飼料で、主に仔稚魚に使用します。 ドライペレット(DP)はペレットマシンにより成形された飼料で、幅広い魚類に使用可能です。 エキスパンダーペレット(αDP)はEPの栄養価とDPの経済性を兼ね備えた飼料です。 エクストルーダーペレット(EP)は、エクストルーダーで成型・膨張させた大口径で高油添加に対応できる飼料です。 マッシュは主にウナギ用の練り餌に使用されている粉末状飼料です。
    形状αDP容量(mL)20kg×1対応中型稚・成魚用
  • 天然石 ケニス

    天然石

    ケニス
    ¥899税込¥989
    1個
    翌日出荷
    魚の環境づくりに
    サイズ米粒大容量(kg)1.5入
  • 吸虫管 ケニス

    吸虫管

    ケニス
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    当日出荷
    殺虫管は、底部の部屋に脱脂綿などを入れ、殺虫剤をしみ込ませ虫を殺すのに用います。 吸虫管は、小さな虫を潰すことなく捕えるのに使用します。
    仕様ガラス製、ゴム栓(補虫口付)、ビニール管付(約55cm)寸法(mm)Φ30×90
  • 自動給餌器 ケニス

    自動給餌器

    ケニス
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    水槽にセットして、一定量の餌を自動で給餌する装置です。餌のやり過ぎややり忘れを防ぎます。 比較実験で、餌の量を共通化する際にも最適です。
    寸法(mm)74×100×100電池単3電池×2(付属)電池寿命約2ヶ月タイマー1日2回(12時間毎/24時間毎)
  • 水網 ケニス

    水網

    ケニス
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1組(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    網には破れ防止のカバーが付いています。
  • プラスα鱒 沈降型(淡水 肉食魚用) ケニス

    プラスα鱒 沈降型(淡水 肉食魚用)

    ケニス
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋
    10日以内出荷から14日以内出荷
    食用魚にも使用できる魚類用飼料です。 顆粒は流動層造粒機を用いて製造される特殊飼料で、主に仔稚魚に使用します。 ドライペレット(DP)はペレットマシンにより成形された飼料で、幅広い魚類に使用可能です。 エキスパンダーペレット(αDP)はEPの栄養価とDPの経済性を兼ね備えた飼料です。 エクストルーダーペレット(EP)は、エクストルーダーで成型・膨張させた大口径で高油添加に対応できる飼料です。 マッシュは主にウナギ用の練り餌に使用されている粉末状飼料です。
    形状αDP容量(mL)20kg×1対応淡水弱肉食魚用
  • はこめがね ケニス

    はこめがね

    ケニス
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    川底や磯に棲む生物や地形、石の様子などの観察に便利です。 樹脂製で、水中をクリアに観察できます。 ロングタイプなので、楽な姿勢で観察できます。
    材質本体/ポリプロピレン、レンズ部/AS樹脂、のぞき部/ゴム・スポンジ寸法(mm)約280×205×355質量(g)約740
  • アクアリウム循環装置 ケニス

    アクアリウム循環装置

    ケニス
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 クリーンフリーは設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
    適合(水槽)60cm電源AC100V・50/60Hz流量(L/min)6.7/8(50/60Hz)ろ過材の種類デュアルマット-P クリーンバイオN
  • 捕虫網 ケニス

    捕虫網

    ケニス
    ¥4,998税込¥5,498
    1組(5本)
    翌日出荷
    長さの調節が可能な伸縮式の柄の捕虫網です。
    柄長さ(mm)1100~1750(伸縮式)材質(柄部)スチール口径×深さ(mm)約240×400(金具付)材質(網)ナイロン製網目(mm)約2
  • UV殺菌灯 ケニス

    UV殺菌灯

    ケニス
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。 特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。 海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。
    付属品殺菌灯(UV-C)ランプ 安定器・電源プラグ ホースコネクター×2 固定ホルダー 固定ホルダー取付ネジ×4 変換プラグ電源100V 50/60Hzコード長さ(m)約2m紫外線波長(nm)254nm
  • 実のでき方観察用袋(窓付) ケニス

    実のでき方観察用袋(窓付)

    ケニス
    ¥1,298税込¥1,428
    1組(50枚)
    翌日出荷
    小学校5年生の受粉と結実の関係を学ぶ実験で使用する袋です。 窓付きなので、袋をしたまま中の様子が確認できます。 袋についている針金で植物に固定できます。
    適合揆水窓、針金付寸法(mm)188×270mm
  • アクアリウム用LED照明 ケニス

    アクアリウム用LED照明

    ケニス
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    スライド式のライトリフト付のLED照明です。 高輝度・長寿命のLEDを搭載しています。 白・青・赤のLEDが独立しており、組み合わせを変えて照明の色を変えることが可能です。
  • 分子構造模型 ケニス

    分子構造模型

    ケニス
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    分子構造学習の導入に適した基礎セットです。 様々な結合角と結合手数をもった原子を、結合ボンドに差し込んでいくだけで簡単に分子を組立てることができます。 組み立てやすく動かしやすいので、異性体の学習・理解にもおすすめです。
    仕様製作例:飽和炭化水素、不飽和炭化水素、環式炭化水素、各種官能基などセット内容原子種:9種(H、C、N、O、S、P、Cl、F、Met)246個、ボンド:5種195本
  • 水質調整剤(Aqua-X Plus) ケニス

    水質調整剤(Aqua-X Plus)

    ケニス
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    6日以内出荷
    様々な効果を持った水質調整剤です。カルキやアンモニア・リン酸を除去します。
    用途水質調整剤(淡水・海水用)使用の目安水10Lに対し10~15mL
  • 外部式フィルタ ケニス

    外部式フィルタ

    ケニス
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    有効ろ過面が大きく、高いろ過能力を発揮します。
    付属品活性炭フィルタ、細目フィルタ、粗目フィルタ×5、吸排水ホース等電源AC100V・50/60Hz適合ホース内径×外径(Φmm)12×16
  • コケ抑制水(アルジガード) ケニス

    コケ抑制水(アルジガード)

    ケニス
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    6日以内出荷
    水槽内に発生する茶コケ・緑色のコケを、約1か月間抑制します。
    使用の目安水10Lあたり 本剤10mL
  • 水網 ケニス

    水網

    ケニス
    ¥4,398税込¥4,838
    1組(5本)
    翌日出荷
    軽量コンパクトなので手軽に運べる水網です。 伸縮式のコンパクト網なので、水槽の魚すくいから野外の小魚採集まで使用可能です。
    幅W×深さ(mm)145×95柄長さ(mm)290~780(伸長)
  • ゼブラタンク ケニス

    ゼブラタンク

    ケニス
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1組(20個)ほか
    6日以内出荷
    自動的に給排水ができる魚飼育用のタンクです。成魚はもちろん、排水部に綿等を入れることで稚魚育成も可能です。 排水部は完全はめ込み式なので、脱落してしまうことがありません。 着脱容易な縦仕切りがついており、同タンクで2系統、もしくは雌雄を分けて飼育できます。※MS-160は仕切りが付属しません。 残餌・糞等を除去しやすい曲面形状の底部です。
人体/標本/生物