絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(8)
  • ナリカ(3,012)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2,043)
  • D'Addario(755)
  • EVANS(572)
  • 呉竹(513)
  • トーエイライト(429)
  • サクラクレパス(377)
  • KC(335)
  • あかしや(331)
  • MIKASA (ミカサ)(273)
  • 日本ノート(258)
  • KOTOBUKI(コトブキ)(256)
  • トーヨー(255)
  • エヒメ紙工(223)
  • GATOR Case(203)
  • DANNO(ダンノ)(199)
  • Nittaku(ニッタク)(175)
  • molten(163)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

408件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超吸水性樹脂(高吸水性ポリマー) ケニス

    超吸水性樹脂(高吸水性ポリマー)

    ケニス(31件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
    内容量(g)約200吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)粒径(μm)150~710
  • 偏光フィルム ケニス

    偏光フィルム

    ケニス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    薄手で柔らかい偏光フィルムです。丸めたり、ハサミで自在にカットできます。 偏光ステンドグラスや偏光万華鏡などのものづくりに活用できます。
    厚さ(mm)0.2透過率(%)43
  • アクアリウム用すくい網 ケニス

    アクアリウム用すくい網

    ケニス
    319税込351
    1個
    当日出荷
    網目が細かく、魚などをすくい取るのに便利なすくい網です。 水槽の水換えや飼育動物の移し換えに重宝する必需品です。
    全長(mm)385口径(Φmm)100×80
  • 手持式水網 ケニス

    手持式水網

    ケニス(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    小型タイプで扱いやすい手持式水網です。
    形状三角柄長30cm寸法(cm)(網)幅28×深さ18網目2mm、先端部カバー付
  • ポップロケット噴射口 ケニス

    ポップロケット噴射口

    ケニス(5件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    用途ペットボトルの口に取付
  • プロペラ ケニス

    プロペラ

    ケニス(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    モーターに付けて、電気によりプロペラが回る実験を行えます。
    適合軸径(Φmm)2
  • PVA洗濯のり ケニス

    PVA洗濯のり

    ケニス(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ねじ口試験管約50本分の容量です。
  • 道管観察液(ファンタジー) ケニス

    道管観察液(ファンタジー)

    ケニス(6件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    切り花などの植物に吸わせて花の色を変えられる染色液です。 水を吸っている切り花の場合、1時間ほど水から上げて、茎の先端を染色液に10~60分浸けるだけで簡単に染色できます。 花まで届いた色素は、植物の道管を通っているため、根・茎・葉などをカミソリで切ると、道管の観察が可能です。
  • カメのエサ ケニス

    カメのエサ

    ケニス(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    カメの必要とする栄養をすべて含んでおり、このエサだけで飼うことができます。 小ガメには小粒、甲羅が10cm位に成長したカメには大粒、12cm以上のカメには 特大粒と、カメの成長に合わせたサイズの粒を与えてください。
  • セメント抵抗 ケニス

    セメント抵抗

    ケニス(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。
    寸法(mm)13×13×64
  • エアーストーン ケニス

    エアーストーン

    ケニス(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    チューブ(別売)でエアポンプと繋ぐことで、水槽へ酸素補給ができるエアーストーンです。
  • 発光ダイオード ケニス

    発光ダイオード

    ケニス
    229税込252
    1セット(10個)
    当日出荷
    着色レンズタイプのLEDです。
    入数10個
  • ホウ砂 ケニス

    ホウ砂

    ケニス(2件のレビュー)
    459税込505
    1個(50g)
    当日出荷
    スライム時計を作る素材のセットです。
  • 化学発光学習キット 光の三原色 ケニス

    化学発光学習キット 光の三原色

    ケニス(7件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    化学発光を用いて光の三原色を学習できるセットです。 三色の蛍光液を混合したり三色のビーカーを一列に並べたりすることで簡単に実験できます。 蛍光液と酸化液を混ぜるだけで簡単に発光します。
    セット内容蛍光液(赤・緑・青)各50mL、酸化液50mL×3
  • 採水バケツ ケニス

    採水バケツ

    ケニス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    おもり付で水に投げ入れるとバケツが傾き、簡単に採水できます。 持ち運びに便利な折りたたみ式で、魚活かし・手洗いなど様々な用途に使用できます。 フリップ止め玉付ロープにより、引き上げ時に楽に採水できます。
    材質ビニール寸法(mm)180×180×200ロープ長さ(m)8
  • カルキ抜き(テトラコントラコロライン) ケニス

    カルキ抜き(テトラコントラコロライン)

    ケニス
    729税込802
    1本(250mL)ほか
    当日出荷
    メダカ・金魚・熱帯魚等に有害な水道水のカルキ(塩素)や有害なクロラミンを速やかに中和し、無害にします。
    用途カルキ抜き(淡水・海水用)使用の目安水10Lあたり本剤2mL
  • 光ファイバー ケニス

    光ファイバー

    ケニス(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
    材質プラスチック製長さ(m)10
  • スモークマシン用補充液 ケニス

    スモークマシン用補充液

    ケニス(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    スモークマシン(フォグマシン)用の補充液です。
    仕様(煙を出せる時間)1Lあたり約83分内容量(L)1
  • フィッシュポンプ ケニス

    フィッシュポンプ

    ケニス(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    水槽の水替えに便利なポンプです。 ポンプの先端に市販のホースを接続し、サイフォンの原理を利用して水槽内の水を排水します。 吸入口の先端は魚や砂利を吸い込みにくい構造になっています。
    全長(cm)約160適合ホース内径(Φmm)14
  • LEDテープライト ケニス

    LEDテープライト

    ケニス(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
    電源DC12V(別途ご用意ください)発光色色温度(K)6500~7000防水性なし
  • ヒートシンク ケニス

    ヒートシンク

    ケニス
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    発熱する機器に取付け、熱放散により温度を下げる商品です。
  • ペルティエ素子(耐湿タイプ) ケニス

    ペルティエ素子(耐湿タイプ)

    ケニス(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷
    電流を流すと、ペルティエ効果により冷却や加熱を行うことができます。また両面に温度差を加えると、ゼーベック効果により電流を発生させることができます。
    寸法(mm)40×40×3.8電圧(V)(最大端子)15.4出力約1.8V最大電流(A)6リード線長さ(mm)300防水性防滴加工済
  • 水ロケット製作キット ケニス

    水ロケット製作キット

    ケニス(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    本キットと炭酸飲料用ペットボトルで、飛行距離が約120mも出る水ロケットが製作できます。 水を入れたペットボトルに空気を加圧し、それを一気に開放することで、勢いよく飛び出す水と空気の反作用で飛びます。 ロケットの尾翼や発射台の完成品が付属していますのでロケットの工作時間が短縮できます。 コネクター式噴射口とリモコンレバーで発射のタイミングは自由自在。発射角度調節も簡単に行えます。
    セット内容ロケットトップ、尾翼、噴射口、発射台リモコンレバー、リモコンワイヤー(1.7m)
  • カラーセロファン ケニス

    カラーセロファン

    ケニス(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(12枚×10個)
    当日出荷
    透明度が高く、光沢のあるセロファン紙です。 色数も5色あり、光の工作に最適です。
    セット内容(1個あたり)赤×4枚、黄×2枚、青×2枚、緑×2枚、透明×2枚寸法(mm)150×150
  • 安全めがね(児童用) ケニス

    安全めがね(児童用)

    ケニス(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    曇り止め付のゴーグル型安全めがねです。 子どもの顔の大きさに合わせて小型設計されています。 日本製のJIS規格品です。
    材質ポリカーボネート(内側防曇・外側ハードコート)寸法(mm)160×60×68紫外線遮断率(%)99.99
  • ガラスビーズ ケニス

    ガラスビーズ

    ケニス(4件のレビュー)
    289税込318
    1個(10g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    黒紙にガラスビーズGB-0.2をまくと虹が観察できます。 ガラスビーズGB-2をレンズにしてペットボトルと組み合せると、顕微鏡を作れます。
  • 簡易分光器製作キット ケニス

    簡易分光器製作キット

    ケニス(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1組(8個)
    当日出荷
    スリット・調光窓を展開図に沿って折り曲げ、回折格子シートを貼るだけで簡単に分光器が製作できるキットです。 内部にスケールが印刷されており、スペクトルの位置を読み取って、値を数式に代入すると、波長を計算で求めることができます。 〔構成〕簡易分光器本体(組立式)×8(完成品の大きさ:150×260×35mm)回折格子シート×8(レプリカ500 透過型 大きさ:35×25mm)
    セット内容簡易分光器本体(組立式)×8、回析格子シート×8(レプリカ500 透過型 35×25mm)
  • プラフレンド ケニス

    プラフレンド

    ケニス(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(100g)ほか
    当日出荷
    60℃以上のお湯で粘土のように柔らかくなって自由自在に成形ができ、冷めると固まる不思議なプラスチックです。 生物分解性があり環境にやさしいPCL(ポリカプロラクトン)を使用しています。 一度成形して固まった物を作り直したい、と思ったときには、再びお湯につければ、再度成形が可能です。 色づけには5色がセットになったプラフレンドカラー(別売)を使用してください。
    材質PCL(ポリカプロラクトン) 粒状
  • カッティングミラー ケニス

    カッティングミラー

    ケニス
    2,398税込2,638
    1セット(5枚組)
    当日出荷
    ハサミで切ったり、折り曲げたりと加工が簡単なプラスチックミラーです。 反射の実験や万華鏡工作など幅広く活用できます。
    仕様両面ミラー寸法(mm)300×225×厚さ0.5
  • 発電用モーター ケニス

    発電用モーター

    ケニス(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    軸を指で挟んで回すだけで、市販のLEDが点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。 自作の風力発電機や水力発電機用の部材に活用できます。
    性能1000回転/分:約7V、2000回転/分:約12V(無負荷時)軸径(Φmm)2寸法(mm)Φ24.5×30.5
  • エアーポンプ ケニス

    エアーポンプ

    ケニス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。 エアーポンプ2000SBと特殊三層構造のマット、活性炭カートリッジを組み込んだろ過器のセットです。
    仕様(ろ過器)3層構造マット、チューブ1m付寸法(mm)103×62×160電源AC100V(50/60)口径(Φmm)5(エアーホース用)消費電力(W)(50/60Hz)2.1/1.9吐出量(L/min)0.5~1.5(強弱調整ダイヤル付)適合サイズ(cm)(水槽30~40cm)水深50以下、幅120以下
  • プラスチック製レンズ ケニス

    プラスチック製レンズ

    ケニス(7件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    安価なプラスチック製のレンズです。 A-55、D-43、E-43は凸レンズです。
  • ランチャーセット ケニス

    ランチャーセット

    ケニス
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷
    セット内容ランチャー(取付金具付)、傾斜台(ジョインター付)、リモコン(レバー・グリップ・ワイヤー付)
  • 発電用モーター(高性能発電機) ケニス

    発電用モーター(高性能発電機)

    ケニス(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    軸を指で挟んで回すだけで、LED(赤)が点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。
    性能1000回転/分/約7V、2000回転/分/約12V(無負荷時)寸法(mm)Φ24.5×30.5
  • 高性能ろ過器 ケニス

    高性能ろ過器

    ケニス
    839税込923
    1個
    当日出荷
    エアーポンプと併用するろ過器です。
    付属品ビニール管1m(内径Φ4mm)
  • ネオンランプ(ネオン管) ケニス

    ネオンランプ(ネオン管)

    ケニス(2件のレビュー)
    649税込714
    1組(10個)
    当日出荷
    静電気実験用で帯電をランプの点灯で確認できます。
    寸法(mm)6×51規格1.5mA 100V
  • 電子オルゴール ケニス

    電子オルゴール

    ケニス(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    低電圧・低電流で動作する電子オルゴールです。 色素増感型太陽電池や燃料電池などの低出力発電の確認に、活用頂けます。
    寸法(mm)38×62動作電圧1.2~3.6V消費電流150~300μA
  • フラット観察槽 ケニス

    フラット観察槽

    ケニス
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    魚の向きや動きを制限し、水中の生き物の観察が容易な薄型水槽です。
    材質透明アクリル寸法(mm)75×15×100
  • フレンネルレンズ ケニス

    フレンネルレンズ

    ケニス
    1,998税込2,198
    1枚ほか
    当日出荷
    軽くて割れないプラスチック製のシート状レンズです。 片面に浅い溝を彫るフレンネル加工によりレンズを軽くし、高分解・広視野を実現しました。
  • LED用ソケット ケニス

    LED用ソケット

    ケニス(2件のレビュー)
    679税込747
    1組(5個)
    当日出荷
    市販のLED(発光ダイオード)を差し込むだけでリード線付として使える便利なソケットです。 LED(発光ダイオード)と電池を簡単に接続でき、豆電球感覚で点灯できます。
    リード線長さ(mm)150

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

学童・教育用品