絞り込み
ブランド
- カリタ
- HARIO(62)
- スリーライン(18)
- 用美(ヤマコー)(18)
- CRECOTE(7)
- CAPTAIN STAG(6)
- 山岡金属工業(6)
- 川崎合成樹脂(5)
- SUGICO(スギコ)(4)
- タマハシ(4)
- テーブルクラフト(4)
- ボダム(4)
- ザッセンハウス(4)
- SALUS(4)
- 中部コーポレーション(3)
- パール金属(3)
- EBM(江部松商事)(3)
- イノマタ化学(3)
- KitchenAid(キッチンエイド)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価
本日9月16日(水)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
プラスチックファンネル #15
カリタ¥999税込¥1,0991個当日出荷コーヒーマシンKW-15専用ファンネル。立ロシをホールドしてコーヒーを抽出。最適な濾過速度に設定されています。用途KW-15 KW-15パワーアップ型 K-100 K-200 SAM-100 SAM-200 KW-25直径(mm)184
スティックミルクフローサー
カリタ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷クリーミィな泡立ちのフォームドミルクが、簡単に作れます。付属品専用スタンド/電源:単4アルカリ電池 2本(別売)寸法(Φ×高さH)(mm)本体:23×245寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:35×55×130/セット時:35×55×265品名・タイプコーヒーミルアズワン品番64-9287-24RoHS指令(10物質対応)対応
2連ウォーマー
カリタ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷1.8Lデカンタ保温用電源:単相100V 50/60Hz消費電力:200W質量:2.2kg材質ステンレス質量(kg)2.2タイプ2連寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×210×85品名・タイプコーヒーウォーマーTKG品番9-0907-0301TKG品番(2017)6-0813-0301
業務用コーヒーマシン ブラック ET-103
カリタ¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷付属品ET-103ドリッパー・ET-103サーバー適合103ロシ質量(kg)2.3色ブラックタイプ10カップ用電源100V/930W(50/60Hz)能力【10カップ】10分本体寸法(mm)172×282×335定格電流(A)9.3標準使用水量(L)1.5満水時質量(kg)3.8
カリタ ナイスカットG
カリタ¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷切れ味の鋭い耐久性に富んだカット刃を毎分400回転の低速で運転し、豆への加熱をセーブ。機能美を思わすシックなデザインは業務用だけでなくご家庭でも大好評です。材質本体:ABS樹脂、ホッパー:アクリル樹脂、粉受:18-8ステンレス、カッター:金属(クロムモリブデン鋼)質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×229×337
キュービックミル BR
カリタ¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷アルミニウム製グラインダー容量(g)ホッパー最大:15、粉受け最大:30本体質量(g)585本体サイズ(mm)80×80×155
キュービックミル NA
カリタ¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷アルミニウム製グラインダー容量(g)ホッパー最大:15、粉受け最大:30本体質量(g)585本体サイズ(mm)80×80×155
Drip Buddy 102
カリタ¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷お湯を注ぎ分けずに一気に注ぎ、あとはお湯が落ちるのを待つだけ!。丈夫なステンレス製だから、アウトドアに最適!仕様一式:フタ・シャワーポット・ドリッパー・ポット材質ステンレス製サイズ2~4人用
クラシックミル BK
カリタ¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷アルミニウム製グラインダー容量(g)ホッパー最大:30、粉受け最大:30本体質量(g)1245本体サイズ(mm)136×145×205
クラシックミル BR
カリタ¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷アルミニウム製グラインダー容量(g)ホッパー最大:30、粉受け最大:30本体質量(g)1245本体サイズ(mm)136×145×205
業務用コーヒーマシン KW-17
カリタ¥219,800税込¥241,7801個8日以内出荷付属品プラスチックファンネル#151.8Lデカンタ・102Dセット2000mL計量カップ適合立ロシ27cm・102ロシ型式KW-17質量(kg)15タイプ1~15カップ用電源100V/1420W(50/60Hz)能力100杯/h本体寸法(mm)360×380×470定格電流(A)14.2標準使用水量(L)15カップ1.8L・4カップ0.56L満水時質量(kg)15.5
業務用コーヒーミル
カリタ¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷安全性と使いやすさを追求したセルフタイプ。仕様●電源:100V/400W(50/60Hz)●定格電流:9/8A(50/60Hz)●定格時間:7分●質量:15kg●容量:ホッパー 300g●カッター:グラインドタイプ●能力:500g/分(中挽)アズワン品番68-0313-11
ニューカットミル袋ハサミタイプ
カリタ¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷運転音、振動音が少ないカットタイプ 袋ハサミ付仕様●型式:ニューカットミル●電源:100V/360W(50/60Hz)●定格電流:8/7A(50/60Hz)●定格時間:7分●質量:12kg●容量:ホッパー 500g●カッター:カッティングタイプ●能力:450g/分(中挽)アズワン品番68-0313-10
キュービックミル
カリタ¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷材質硬質鋳鉄カッター質量(g)680容量(g)ホッパー最大:15、粉受け最大:30本体寸法(mm)80×170×180品名・タイプコーヒーミルRoHS指令(10物質対応)対応
コーヒーミル 桐モダン弐
カリタ¥44,980税込¥49,4781個6日以内出荷加茂箪笥協同組合シリアルナンバー入り質量(g)1620容量(g)ホッパー:約35、粉受け:約120、ストッカー:約200本体寸法(mm)177×128×320品名・タイプコーヒーミルRoHS指令(10物質対応)対応
コーヒーミル KH-9
カリタ¥5,298税込¥5,8281個8日以内出荷質量(g)約590容量(g)(粉受け最大)45本体寸法(mm)180×85×175品名・タイプコーヒーミルカッター部硬質鋳鉄カッターホッパー容量(g)(最大) 20
シングルウォーマー
カリタ¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷電源:単相100V 90W 50/60Hz(60W~90W切替)質量:1.2kg保温2段切替1.5L以上のデカンタはHi1LではLoが目安です。材質ステンレス質量(kg)1.2タイプ1連寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×210×58品名・タイプコーヒーウォーマーTKG品番9-0907-0201TKG品番(2017)6-0813-0201
ハイカットミル タテ型
カリタ¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷業務店専用の高性能ミル。挽いた粉を袋に入れやすい受缶タテ型タイプです。業務用のミルカッターは、ニッケルモリブデン鋼(SCM-21) を使用し、浸炭焼入加工をしています。浸炭によって表面 だけに炭素を加え、硬化させ粘り強さを持たせた鋼ですか ら衝撃に強く、耐久性抜群です。材質ステンレス質量(kg)12電源(V)単相100V/400W 50/60Hz能力500g/分(中挽)容量(g)ホッパー1000g、粉受800g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×370×595品名・タイプコーヒーミル定格時間(分)10分カッター:グラインドタイプTKG品番9-0906-0501TKG品番(2017)6-0812-0501