リモコンロボット製作セット(タイヤタイプ)TAMIYA(タミヤ)予約販売
【ハンダ付け不要】キャスターと2本のタイヤを使った、コントロール性の高いタイヤ駆動のリモコンロボットを作るために必要な部品をセット。ツインモーターギヤボックス、クランクギヤボックス、リモコンボックス、ボールキャスター、トラックタイヤ、ユニバーサルアーム(長さ170mmが8本)、ユニバーサルプレート(160×60mm)、3mmプッシュリベット(長さ10mm、8mmが各24個)などが入っています。メカニカルなスモークカラーのリモコンボックスは4チャンネルタイプ。別売のギヤボックスを組み合わせて4つの動きをコントロールすることも可能です。
バギーカーTAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)予約販売
【ハンダ付け不要】モーターと電池で軽快に走るバギーの工作セット。オフロードを走る2WDバギーカーをイメージした組み立て工作キットです。シャーシは6mm厚の木製でカット加工済。トレーリングアームやアップライト、ギヤケース、ロールバーなどは強度の高い金属製。フロントはトレーリングアームタイプの左右独立、リヤもコイルスプリングを装備したサスペンションを採用。さらにリヤに搭載されたギヤボックスはハイスピードとロースピードの切り替えがワンタッチ、前輪は左右にステアリング可能。
仕様モーター付き、単3形電池2本使用(別売)全長×全幅W×全高(mm)175×105×65
レスキュークローラー工作セット/3chリモコンTAMIYA(タミヤ)予約販売
【ハンダ付け不要】片側3連の6つのクローラー(キャタピラ)を装備した3chリモコンロボットの組み立てキットです。車体前部に駆動用のツインモーターギヤボックスを搭載。全てのクローラーが駆動します。
水陸両用車工作セットTAMIYA(タミヤ)当日出荷
【ハンダ付け不要】防水された水中モーターの両側に、発泡スチロール製のフロートを装備して浮力を確保。水上ではスクリューで航行し、陸に上がるとウォームギヤで動力を取り出す後輪駆動により力強く前進します。もちろん陸上から水上に走り込んだり、水の上からゆるい傾斜を上陸させることもでき、遊びのイメージが広がります。また水上では後ろのラダーの向きを変えて舵取りができ、陸上では前輪をステアして旋回させることも可能です。
メカ・ラビットTAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)8日以内出荷
クリヤーピンクの可愛らしい外見とは裏腹に、走るスピードはロボクラフトシリーズ最速!透明なギヤボックスで動きの仕組みも学習可能。クランクプレートには取付穴が4個あり、4種類のスピードが選択可能。前後の足で動きや働きが違う「両足キック歩行タイプ」
仕様ギヤボックス、モーター、ミニ四駆コースを走れるガイド付、組み立て用ドライバー付全長(mm)約115質量(g)約95電源単4電池×1本使用(別売り)材質(ボディ)ABS樹脂色(本体)クリヤーピンク走行時間アルカリ乾電池使用で約40分
壁づたいメカ工作キット ねずみTAMIYA(タミヤ)予約販売
モーターと電池を使って壁づたいに進むねずみの組み立て工作セット。ボディは内部のメカが観察できるクリヤーブルーのABS樹脂製。スムーズな方向転換を生み出すボールキャスターをフロントに装備しました。壁づたいねずみ工作基本セット 70068 リニューアル品。目やヒゲ、耳はステッカーで用意。動きに合わせてゆらゆら揺れるスプリング製のシッポも用意。各パーツはビスを使わずに、はめ込み・押し込みだけで取り付けられます。メインスイッチをはじめ、マイクロスイッチ、モーター、電池ボックス金具はそれぞれハンダづけされ、配線する必要もありません。ゆっくりした動きを生み出すウォームギヤを使用。車輪はグリップの良いゴム製。
仕様モーター2個付(配線済)全長(mm)140(センサーロット、シッポはのぞく)電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません)材質(ボディ)ABS樹脂製クリヤーブルー材質(シャーシ)ABS樹脂製走行時間単3形アルカリ乾電池で約6時間
4輪駆動車工作基本セットTAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)予約販売
1つのモーターで4つのタイヤを動かして走る4輪駆動車の組み立て工作キット。モーターを取り付けたセンターギヤボックスからシャフトで前後に駆動を伝達する、実車と基本的に同じシャフトドライブ方式の4輪駆動システムを採用。デコボコの激しい道も坂道も元気いっぱいに走ります!センターギヤボックスと前後のギヤボックスは組み立て式。前後ともステンレス製金属線を使ったサスペンション機能を持ち車体のバランスを保ちます。タイヤは直径50mmのラグパターンタイプで弾力のある中空ゴム製。電池ボックスは逆転スイッチ付で、バックもOKです
仕様モーター付全長(mm)160全幅(mm)127電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)全高(mm)約88
メカ・カンガルーTAMIYA(タミヤ)予約販売
後足を同時に動かして、ジャンプするように進むカンガルーならではの動きを再現。しかも前足をついてゆっくり歩くタイプと、シッポでバランスを取りながら速く動く2種類のタイプに組み立てられます。高速ギヤではシッポで立って後足で進む。低速ギヤでは前足をついて後足でゆっくり歩く。シッポの位置で進む向きが変わる。
仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付全長(mm)180質量(g)95(電池をのぞく)電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません)材質(ボディ)ABS樹脂走行時間アルカリ乾電池使用で低速約3時間、高速約1時間
メカ・マンモスTAMIYA(タミヤ)予約販売
足の動きに合わせて巨大なキバを持つ首を左右に振りながらのっしのっしと歩くマンモス型のロボット。モーターの回転をギヤボックスで減速してクランクアームを使って後足を動かし、後足と一体になったリンクロッドが前後に動きを伝えます。L字型に曲ったリンクロッドの先端が耳を押して首を左右に動かします。長い鼻を手で動かして角度を変えることができます。単3電池×1本使用(乾電池は付属していません)
仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付、胴体に立てられる旗付材質(ボディ)ABS樹脂
メカ・ピッグTAMIYA(タミヤ)6日以内出荷
足の動きに合わせて首を左右にふりながらチョコチョコ歩くブタ型ロボット。はめ込みとビス止めで組み立てられ、配線もゴムパイプを使って手軽に完成。腹部のステーがスムース歩行のポイント。足の動きに合わせて首を振ります。くるっと丸まった可愛いシッポもセット。
仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付、胴体に立てられる旗付全長(mm)135質量(g)95電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません)材質(ボディ)ABS樹脂走行時間アルカリ乾電池使用で約1時間
メカ・ドッグTAMIYA(タミヤ)40日以内出荷
モーターの回転運動をクランクとリンクロッドで往復運動に変換。4足歩行する犬型ロボットのキット。クランクには異なる4種の穴が設けてあり、さらに2種類のギヤ比と合わせて8種類の歩行スピードが選択可能。8種類の歩行スピードが選べる。スピードに合わせてグリップ部分の位置を変更し、スムーズな動きに。逆転スイッチもクリヤータイプ。
仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、スプリング製のしっぽもセット全長(mm)165質量(g)100(電池をのぞく)電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません)材質(ボディ)ABS樹脂走行時間アルカリ乾電池使用で低速約2時間、高速約1時間
メカ・タートルTAMIYA(タミヤ)6日以内出荷
4本の足ではうように進む亀型ロボット。1枚プレートの前後の足は取付に遊びを持たせ、特に前足はボールジョイントを採用。甲羅をせおった亀ならではの歩き方を再現。必要なパーツをすべてセット。独特の動きを生み出すメカニズム。クリヤータイプのスイッチ採用。
仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付全長(mm)166質量(g)95(電池をのぞく)電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません)材質(ボディ)ABS樹脂走行時間アルカリ乾電池使用で約1時間
メカ・ダチョウTAMIYA(タミヤ)4日以内出荷
長い足で2足歩行するダチョウのロボット工作セット。モーターの動きをギヤボックスで減速し、クランクプレートを使って足に動きを伝えます。クランクプレートでモーターの回転運動を往復運動に変換。重量バランスを追及したデザイン。クリヤータイプのスイッチ採用。
仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付質量(g)100(電池をのぞく)電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません)全高(mm)135材質(ボディ)ABS樹脂走行時間アルカリ乾電池使用で約1.5時間
メカ・タイガーTAMIYA(タミヤ)6日以内出荷
前後の足を動かして歩くトラ型ロボットの組立キット。モーターの回転をクランクで前足に伝え、その動きをリンクロッドで往復運動に変えて後ろ足に伝えます。透明なギヤボックスで動きのしくみもよく見える。逆転スイッチも透明パーツ、スプリング製の尻尾つき。トラの顔と模様のシール付。
仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付全長(mm)約155質量(g)105電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません)材質(ボディ)ABS樹脂走行時間アルカリ乾電池使用で約2時間
壁づたいメカ工作セット てんとう虫TAMIYA(タミヤ)6日以内出荷
モーターと電池を使って壁づたいに進むてんとう虫の組み立て工作セット。各パーツはビスを使わずに、はめ込み・押し込みだけで取り付けられます。センサーロッドとなるステンレス線は曲げ加工済み。メインスイッチをはじめ、マイクロスイッチ、モーター、電池ボックス金具はそれぞれハンダつけされ、配線する必要もありません。車輪はグリップの良いゴム製。ゆっくりした動きを生み出すウォームギヤを使用。組み立て式のボールとゴール付。スムーズな方向転換を生み出すボールキャスターをフロントに装備。
仕様モーター2個付(配線済)全長(mm)140電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません)材質(ボディ)ABS樹脂材質(シャーシ)ABS樹脂走行時間アルカリ乾電池使用で約6時間
2チャンネル リモコン・インセクトTAMIYA(タミヤ)8日以内出荷
操縦するから楽しさもいっそう。6本足で動き回る昆虫型のロボット、リモコン・インセクトは手元のリモコンボックスで前後左右、自由自在にコントロール可能。ギヤボックスが2つだから自由に動かせる。2つのギヤボックスとコードで繋がっているリモコンボックスがコントローラー。組み立て式のボールとゴール付。リモコン基板に配線済みのモーターや組み立て済みのギヤボックスなど、はめ込みとビス止めで組み立ても簡単。
仕様ギヤボックス、モーター、コントローラー付、組み立て用ドライバー付全長(mm)116質量(g)135電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)材質(ボディ)ABS樹脂走行時間アルカリ乾電池使用で約2時間
2チャンネル リモコン・カブトムシTAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)6日以内出荷
2チャンネルリモコンボックスを使って自由に動きをコントロールできるカブトムシ型ロボット。右足用・左足用にそれぞれギヤボックスを装備。中足の動きをリンクロッドで前後の足に伝え、右前足の動きにあわせて頭が上下に動きます。ギヤボックスは組立てずみ、モーターはリモコン基板に配線されていますので、はめ込み、ビス止めだけで手軽に組立てられます。競技にうれしいゼッケンナンバーと目玉のシール付。単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)
2チャンネル リモコン・クワガタムシTAMIYA(タミヤ)6日以内出荷
2チャンネルリモコンボックスを使って自由に動きをコントロールできるクワガタムシのロボット。中足の動きをリンクロッドで前後の足に伝え、さらに右前足の動きにリンクさせたアゴを開いたり閉じたりさせながら歩きます。ギヤボックスは組立てずみ、モーターはリモコン基板に配線されていますので、はめ込み、ビス止めだけで手軽に組立てられます。競技にうれしいゼッケンナンバーと目玉のシール付。単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)
2チャンネル リモコン・ボクシングファイターTAMIYA(タミヤ)6日以内出荷
目にもとまらないすばやいパンチをくり出しながら動き回るボクサータイプのロボット。2チャンネルリモコンボックスで自由に動かすことができ、パンチはストレートとアッパーが選べます。ローターの回転は足にあたるグリップ部品に伝えられ、その動きをリンクロッドで腕に伝達。練習用のパンチングボール付。リモコンボックスは2本のスティックで2つのモーターをコントロール。パンチはアッパーとストレートの2種類。腕を支えるリンクロッド(短)の取り付け位置を変えるだけで手軽に変更可能。顔の口の部分にある攻撃ポイントにパンチが当たると、頭の後ろに突き出たジャッジプレートが倒れて勝敗を判定。対戦ゲームを盛りあげます。足元後ろのステーパーツの取り付けは、1個と2個を選べます。1個にすればノックアウトの大技が出やすい設定。
仕様ギヤボックス、モーター、コントローラー付、組み立て用ドライバー付全長(mm)141(腕を伸ばした状態)、約87(腕をひきつけた状態)高さ(mm)44質量(g)約160(リモコンボックスをのぞく)全幅(mm)92電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)材質(ボディ)ABS樹脂
メカ・スイマー クロール/バタフライ/背泳ぎTAMIYA(タミヤ)4日以内出荷
水中ギヤボックスを使って泳ぐ、水泳選手ロボットの工作セット。水中ギヤボックスの回転運動をクランクアームで往復運動に変え、足を上下に動かして泳ぎます。さらに、回転運動をそのまま輪ゴムで伝えて腕も回転。腕と足の位置、頭の上下を組みかえて3通りの泳ぎが楽しめます。人形の胴体には発泡スチロールのフロートをセット。足は0.3mm厚の軟質製樹脂で、適度なしなりが前に進む力を生み出します。本体下のスタンドにラダーを装備。ラダーの角度を変えて右回り、左回り、さらに回る大きさを変えて泳がせることもできます。泳ぎ方はクロール、バタフライ、背泳ぎの3通りに変形可能。
仕様水中モーター、水中ギヤボックス付材質(足)0.3mm厚軟質樹脂製全長(mm)170電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません)材質(ボディ)ABS樹脂走行時間アルカリ乾電池使用で約90分
メカ・フグTAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)10日以内出荷
尾ひれを左右に動かしてゆらゆら泳ぐフグ型ロボットの組立キット。胴体は上下に2分割され、下部にモーター、ギヤボックス、電池ボックス、スイッチをセット。モーターの回転をギヤボックスで減速して、クランクとリンクロッドで尾ひれに伝えます。1メートルを約7秒のスピードでのんびり泳ぎます。胴体の下部と上部の間には防水テープを貼り、さらに各ビス穴部分やスイッチレバーにはゴムリングを使用して防水も確実。尾ひれはやわらかい素材なので、自分で考えたヒレの形にカットすることも可能
仕様ギヤボックス、モーター付、組み立て用ドライバー付全長(mm)197電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません)全高(mm)約11581材質(ボディ)ABS樹脂走行時間アルカリ乾電池使用で約4時間
メカ・ビートルTAMIYA(タミヤ)5日以内出荷
大きな角を左右に振って障害物をキャッチ。障害物にぶつかると角を使ってよけながら4足歩行で進むカブトムシ型のロボット。組立はビス止めとはめこみ、そして配線はゴムパイプを使った簡単な作業で完成。左右に動く大きな角がポイント。低速、高速の2種類のギヤ比を選択可能。スイッチもクリヤーでメカニカルな雰囲気がたっぷり
仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付全長(mm)195質量(g)110(電池をのぞく)電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません)材質(ボディ)ABS樹脂走行時間アルカリ乾電池使用で低速約3時間、高速約2時間
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
ページ: 1/ 3