機械/工作 :「燃料電池」の検索結果
商品豆知識
マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。
燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
仕様組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水
セット内容マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚
質量(g)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×19×77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
クリーンエネルギーとして注目されている燃料電池自動車の組立キットです。
燃料電池セルは水の電気分解と燃料電池の両方を行うことができるリバーシブルタイプで、純水を使って発電させることができます。
付属の太陽電池パネルで発電した電気を使って水の電気分解を行い、水素と酸素を生成します。太陽電池の代わりにバッテリーパック(電池)でも水を電気分解できます。
付属品シリンジ、バッテリーパック太陽電池パネル、取扱説明書
寸法(mm)130×220×85
質量(g)280
出力(燃料電池)DC0.6V、240mW
電極6.25cm2
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
付属のリモコンで操作できる、ラジコンタイプの燃料電池自動車です。リモコンのボタンを押すと、前進・後退(左後)が操作できます。
発電に使用する水素は、水素ステーションで生成します。
セット内容燃料電池自動車、水素ステーション、リモコン太陽電池パネル、リード線(赤・黒)
寸法(mm)燃料電池自動車:73×160×50、水素ステーション:93×73×110、太陽電池パネル:154×64×7
出力(燃料電池)DC0.8V、200mW
電極5.29cm2
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
パワー伝達のしくみが見える!
マグネシウムと塩水と空気で発電して動く、燃料電池バギーカー。
アーチ型ボディのコックピットに燃料電池をセットすると、前後の大口径タイヤとファンを回転させて、軽快に走り出します。
燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚付き、1回の発電で約15分、繰り返しつかうと1枚で約3時間走ります。
仕様はんだ付:なし
質量(g)約40
使用工具ニッパー,コップ,塩,水,棒,ドライバー(マイナス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×55×118
組立時間1~2時間
RoHS指令(10物質対応)対応
適合年齢(歳)10以上
発電方式空気マグネシウム燃料電池
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
4WD燃料電池カーの消耗品のみのセットです。
繰り返し発電させたい時にご利用下さい。
適合JS-7900、JS-7902用
セット内容マグネシウムシート 5枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚
1個
¥399
税込¥439
欠品中
微生物燃料電池実験器は、泥中の微生物の自然代謝を利用して発電する実験器です。
容器内に泥を入れると、微生物は糖分などの栄養分を消化してそのエネルギーを電気として放出します。
LEDの点滅で発電を確認するLEDモードと、時計の作動で確認する時計モードの2種類のモードを選べます。
セット内容容器、ハッカーボード、赤色LED、デジタル時計、コンデンサーカソード電極(+電極)、アノード電極(-電極)
寸法(mm)Φ90×110
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
Hレーサー2.0はリモコン操作やLEDの点灯機能を加えた新世代のHレーサーです。従来のHレーサーよりもさらに早く、そして長く走行することができます。
セット内容Hレ-サ-2.0、ソ-ラ-パネル、水素ステ-ション、コントロ-ラ-、接続ケ-ブル
寸法(mm)H-racer2.0本体75×158×47、水素ステ-ション95×72×108、ソ-ラ-パネル60×150×6、コントロ-ラ42×85×35
1セット
¥48,200
税込¥53,020
7日以内出荷
可逆性PEM燃料電池で水を電気分解し、発生するクリーンな水素を燃料として走行する燃料電池学習キットです。
走行の際は青色LEDが点灯し、障害物を避け自動的にコースをとります。
仕様精製水100cc(化学教材店、薬局等で購入可能です)単3電池2本(アルカリ電池がお勧めです)はさみ
セット内容シャシ-(モ-タ-付)、燃料電池(セル)、電池ケ-ス、ソ-ラ-パネル(スタンド付)、アウタ-シリンダ-×2、インナ-シリンダ-×2、チュ-ブ、注射器、ケ-ブル×2
寸法(mm)本体130×220×85(組立時)、燃料電池54×17×54、ソ-ラ-パネル60×150×6
質量(g)本体284燃料電池154ソ-ラ-パネル75
出力(mW)燃料電池DC0.6V/300
面積(cm2)電極面積:燃料電池6.25
1セット
¥35,800
税込¥39,380
7日以内出荷
微生物の作用によって発電する世界で初の本格的なバイオ燃料電池(微生物燃料電池)です。土と水を入れるだけで微生物発電が楽しめます。
土の中にいる微生物の力で発電し、液晶時計が動かせます。
テストボードには、5種類の抵抗及び電圧測定用端子があり、微生物の発電活性を観察できます。
地球上のあらゆる地中や水中には、酸素を必要としない嫌気性微生物が住んでいます。シュワネラやジオバクターに代表されるこれらの微生物は発電力が強く、ナノワイヤーと呼ばれる細い糸を電極に繋げたり、電極に直接貼り付いて発電します。微生物燃料電池はこれらの微生物発電を手軽に利用できるようにした自然エネルギー電池です。
セット内容電極(マイナス電極/炎酸化ステンレスメッシュ(農研機構特許) プラス電極/カーボンフェルト) テストボード 2槽式アクリル容器 デジタル液晶時計
寸法(mm)220×200×150
出力電圧(V)DC1.0~1.8
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
太陽光と水により再生可能水素の生成と燃料電池を用いたクリーンエネルギーの利用を体験できるセットです。この装置を使って独自のソリューションを創造することができるので、最新テクノロジーの学習だけでなく、創造性を育むツールとしても最適です。
セット内容燃料電池(セル)×1、ソ-ラ-パネル×1、ケ-ブル付ファンモ-タ-×1、ファン×1、インナ-シリンダ-×2、アウタ-シリンダ-×2、注射器×1、チュ-ブ×1、電池ケ-ス×1
寸法(mm)燃料電池54×17×54、ソ-ラ-パネル125×155×8
質量(g)燃料電池154、ソ-ラ-パネル140
出力(mW)燃料電池DC0.6V/300
面積(cm2)燃料電池6.25
1セット
¥28,800
税込¥31,680
7日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。