2ページ目: 重さ/力学

129件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
慣性実験器 FI-60 ナリカ慣性実験器 FI-60ナリカ
112,000税込123,200
1セット
5日以内出荷
慣性の法則や放射落下の実験に活用できる球を打ち上げる台車です。台車上で球を投射・落下させることにより、完成の法則や放射落下運動をわかりやすく示すことができます。球を打ち上げる鉛直方向の調節が可能で、リモコンスイッチにより落下・投射が確実に行えます。黒地白目盛のスケールがついているので、ストロボ装置などによる写真撮影に便利です。単巻可変変圧器(別途ご用意ください)の電圧調整により、球を打ち上げる高さを任意に変えられます。
仕様実験例:回転運動半径と速さの関係、円運動と単振動の確認、円錐振り子、コリオリの力(転向力)、フーコー振り子構成部品スタンド(マグネットつき)、支柱、おもり(2個)、樹脂球、単振動説明器、球発射台、撮影台、三脚固定金具(3個)
カラフルばねはかり SNB-50 ナリカカラフルばねはかり SNB-50ナリカ
1,400税込1,540
1個
5日以内出荷
秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。最小目盛は秤量の50分の1です。シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。ゼロ点調節機構付きです。4種類から用途に適した機種が選択できます。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)ブルー材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量2.5N秤量(g)250
カラフルばねはかり SNB-200 ナリカカラフルばねはかり SNB-200ナリカ
1,400税込1,540
1個
5日以内出荷
秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。最小目盛は秤量の50分の1です。シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。ゼロ点調節機構付きです。4種類から用途に適した機種が選択できます。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)ベージュ材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量10N秤量(kg)1
カラフルばねはかり SNB-100 ナリカカラフルばねはかり SNB-100ナリカ
1,400税込1,540
1個
5日以内出荷
秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。最小目盛は秤量の50分の1です。シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。ゼロ点調節機構付きです。4種類から用途に適した機種が選択できます。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)グリーン材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量5N秤量(g)500
カラフルばねはかり SNB-25 ナリカカラフルばねはかり SNB-25ナリカ
1,400税込1,540
1個
5日以内出荷
秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。最小目盛は秤量の50分の1です。シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。ゼロ点調節機構付きです。4種類から用途に適した機種が選択できます。
その他ゼロ点調整ネジ付き型式SNB-200寸法(mm)Φ17×長さ220レッド質量(g)25最小目盛秤量の50分の1秤量20N秤量(kg)2
ジョリーばねはかり JS-70A ナリカジョリーばねはかり JS-70Aナリカ
260,000税込286,000
1個
5日以内出荷
ジョリー(Jolly)の考案したばねはかりを改良!比重の測定や表面張力の測定実験などを行います。フックの法則、個体・液体の比重測定、各種表面張力測定などの実験で、高精度の測定ができます。広い基面および重量の大きい三足台(水準ネジつき)を用いているので、安定性が良好です。復元性の良いばねにより、精度よく測定できます。
仕様●プラスチック球入数:2個●台車仕様:リモコンスイッチ用端子つき●投射装置仕様:AC30~50V、投射方向微調整装置つき●落球保持装置仕様:DC12V、支柱に黒地白目盛つき)付属品キャッチャ、コード(リモコンスイッチつき)寸法(mm)W300×D100×H800
電動回転台MO-70N 電動回転台のみ ナリカ電動回転台MO-70N 電動回転台のみナリカ
320,000税込352,000
1個
5日以内出荷
運動の様子がわかりやすいツヤ消し黒色の回転台。無段階調整で任意に回転速度が設定でき、コリオリの力やフーコーの振り子の実験に活用できます。回転の伝達にタイミングベルトを用いており、ベアリングにより軸を受けることで、静かでムラが少なく、安定した回転が得られます。回転台面は黒色のツヤ消し塗装を施しており、運動の観察の際に視認性が良く、カメラでの撮影にも最適です。水平調節足を備えており、回転円板面を水平に保つことができます。
仕様●分度器仕様:樹脂製、センター振り分け左右90°、目盛つき●振り子球仕様:約Φ30mm、4個(木球)、Φ25.4mm、1個(鉄球)●摩擦ブロック仕様:木製(片面ゴム貼り)その他吊り糸付属寸法(mm)W420×D250×H420(本体)
押し引きばねはかり PSB-1a ナリカ押し引きばねはかり PSB-1aナリカ
2,400税込2,640
1本
5日以内出荷
引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)レッド材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量20N秤量(kg)2
押し引きばねはかり PSB-5a ナリカ押し引きばねはかり PSB-5aナリカ
2,400税込2,640
1本
5日以内出荷
引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
仕様●滑走体仕様:小 1個、大 2個、大(錘つき)1個、質量比 1:2:3●滑走台仕様:長さ2000mm、スケール1900mm(5mm目盛)、水平調節足、定滑車つき●送風器仕様:AC100V、50/60Hz、240W、風量調整可能(13~20m/s:吹き出し口より235mmの地点で測定)付属品反発用リングばね 8個、ドッキング金具 1対、バランスリング、保管用吊り金具、ストッパー 2個
平面滑走台(エアテーブル) GT-50N ナリカ平面滑走台(エアテーブル) GT-50Nナリカ
350,000税込385,000
1個
5日以内出荷
滑走体の動きを観察しやすい平面滑走台です。台板は背面のターレット板の回転で3段階に傾斜させることができます。上面に透明アクリル製の記録板をのせ,滑走体の動きを記録して定量的に実験することができます。記録装置は振動板の減衰を防ぐ回路を組み込み,振動周期が安定しています。また振動数の検出端子付きで,電子計数装置などで周期測定が可能です。
セット内容立方体(地金:鉄・銅・アルミニウム)、角柱(塗装:鉄・銅・アルミニウム)、円柱(小)(塗装:鉄・銅・アルミニウム)、円柱(大)(塗装:鉄・銅・アルミニウム)寸法(mm)10×10×10(立方体)、12×12×30(角柱)、Φ12×20(円柱(小))、Φ12×40(円柱(大))
水圧実験器 UPS-10 ナリカ水圧実験器 UPS-10ナリカ
7,000税込7,700
1個
5日以内出荷
膜のへこみで水圧を視覚的に観察。透明な円筒の両側に取り付けた薄いゴム膜のへこみにより水圧の変化を調べます。円筒を水中に入れると、水圧によりゴム膜が内側にへこみます。このへこみの大小を目盛で読み取ることにより、水圧の強弱を判断することができます。
その他三方コック付き寸法(mm)Φ200(排気盤面)、Φ10(アダプタ径)圧力(kPa)ゲージ0~-100
密度測定用体 DQ-3 ナリカ密度測定用体 DQ-3ナリカ
13,000税込14,300
1セット
5日以内出荷
密度の違いから素材を調べることができます。メスシリンダで測りやすい形状となっています。地金のままの金属には、腐食しないように透明被膜が塗装されています。
その他ゴム栓付き寸法(mm)Φ150(外径)
力学滑走台用記録装置セット ナリカ力学滑走台用記録装置セットナリカ
46,000税込50,600
1セット
5日以内出荷
滑走台のスケールに取り付けた記録テープにインクで打点し,台車の運動を記録します。発射装置は滑走体を一定速度で打ちだしたり,ばねのエネルギーの実験に使用したりできます。打点は大きく,2 ~ 3m 離れていても確認でき,運動の向きが記録に残ります。2台セットですので同時に2つの滑走体の運動が記録できます。
仕様円板仕様:Φ50cm、鋼板製、耐荷重(約3kg均等荷重)寸法(mm)W555×D540×H215質量(kg)7.5回転数(min-1[r.p.m])モータ仕様:3.6~56(50Hz)、3.6~68(60Hz)(無負荷時)、無段階調整回転方向左回転(反時計回り)回転機構スピードコントロールモータ、ベルトドライブ入力電源(V)AC100、50/60Hz
押し引きばねはかり PSB-3a ナリカ押し引きばねはかり PSB-3aナリカ
2,400税込2,640
1本
5日以内出荷
引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
付属品木製スタンド材質銅、真ちゅう、亜鉛、アルミ、樹脂寸法(mm)Φ16×60
物の重さ比較セット(同体積) CMS-6A ナリカ物の重さ比較セット(同体積) CMS-6Aナリカ
5,600税込6,160
1セット
5日以内出荷
同じ大きさなのに材質によって重さが違うことを実験できる
セット内容記録滑走体 2個、インク 2種、記録テープ、発射装置付き
押し引きばねはかり PSB-2a ナリカ押し引きばねはかり PSB-2aナリカ
2,400税込2,640
1本
5日以内出荷
引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)オレンジ材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量50N秤量(kg)5
衝突実験器 TO-15A ナリカ衝突実験器 TO-15Aナリカ
28,000税込30,800
1セット
5日以内出荷
木のぬくもりを感じられる分解・収納式の衝突実験器円柱おもりに衝突球3種を衝突させ、衝突のエネルギーを円柱おもりの移動距離により実験比較ができます。主に中学校の力学的エネルギー保存の法則を学習する上で、「位置エネルギーの測定」と「運動エネルギーの測定」に使用します。角度板と3種類の重さの球で実験条件を変えて実験できます。角度板は組立て・取り外しでき、収納用のフタとしても使えます。
仕様●テーブル仕様:約W680×D520mm、水平および斜面調節足付き●滑走体仕様:記録装置なし 2個、記録装置付き 2個、磁石付き 1個、質量比/記録装置なし:記録装置付き・磁石付き=1:3:2●送風器仕様:AC100V、50/60Hz、500W付属品滑走体発射器、磁石支持スタンド、磁石振り子用ピン、記録用透明板(記録板調節座4個付き)、インク、フェルト
振り子実験器 VP-100 ナリカ振り子実験器 VP-100ナリカ
46,500税込51,150
1セット
5日以内出荷
いろいろな振子の実験に活用できる見やすい実験器です。単振子、振子の共振、振子の衝突エネルギーの実験を行うことができます。付属の分度器を取り付けることで、振り子の振れ角を容易に確認することができます。付属の摩擦ブロックを使用して、振り子が衝突により力を及ぼす様子を摩擦ブロックの移動距離により観察することができます。同じ長さの振り子の組を2組吊り、振子の共振の実験ができます。別売の速度測定器ビースピV(S77-1321)を使用すると、球の速度から運動エネルギーを求めることができます。
セット内容円筒(深さ目盛つき)、円板(丸棒つき)、おもり(4色×3個計12個)材質透明アクリル(円筒)、アクリル(円板)、ステンレス(おもり)寸法(mm)内径39×長さ220(円筒)、直径50×厚さ3(円板)質量(g)約10(おもり)
波動説明器 林田式 HB-24 ナリカ波動説明器 林田式 HB-24ナリカ
163,000税込179,300
1セット
5日以内出荷
波の反射をわかりやすく観察することができる実験装置です。縦波と横波における媒質の動きをわかりやすく示すことができます。保持具の操作により、縦波を横波に変換することができます。
仕様●メータ:100μA(JIS2.5級)●入・出力:最大入力電圧10mV、最大出力電圧1V●増幅度:100/500/1000倍、3段切換えその他保持回路(断続・切換え可能)、出力端子付き、ホール素子用電源内蔵寸法(mm)W320×D220×H100電源(V)AC100 50/60Hz
押し引きばねはかり PSB-4a ナリカ押し引きばねはかり PSB-4aナリカ
2,400税込2,640
1本
5日以内出荷
引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
仕様●マイクロスクリュー:ステージ上下用、全目盛50mm、0.01mm目盛●比重測定用部品:指標、おもりざら2個、水槽●目盛つき鏡:全長700mm、1mm目盛●表面張力測定用部品:試験用環、シャーレ●軽量用ばね:1gにつき伸び約20mm、最大秤量10g●質量用ばね:10gにつき伸び約50mm、最大秤量100g寸法(mm)W365×D320×H1160質量(kg)3.2
上皿てんびん MSシリーズ ナリカ上皿てんびん MSシリーズナリカ
27,000税込29,700
1個
6日以内出荷
プラスチック製の上皿てんびん。
材質組分銅ケース:プラスチック材質(本体)プラスチック材質(計量皿)ステンレス
ニュートンメーター GN-10C(ケース付) ナリカニュートンメーター GN-10C(ケース付)ナリカ
47,200税込51,920
1個
6日以内出荷
産業財産権取得済力の測定をデジタル化!読み取りスピードUP!センサを利用して、力の値をデジタル表示することのできるはかりです。従来のばねはかりよりも手軽に力の値を測定できます。また、押し引きどちらにも対応しているため、いろいろな実験に使用できます。幅広いレンジでの測定が可能なため、実験に合わせてばねはかりを選ぶような手間がなくなります。デジタル表示のため、読み取りスピードがアップ。ホールド機能でさらに便利です。フックを取り外せば、押す力を測定できます。0点調整がワンタッチ。Nとgの表示切替機能搭載
型式GN-10C寸法(mm)157×45×24(突起部含む)測定範囲0~±19.99N, 0~±1,999g(センサ部分にフックを取付けた場合引く力(+)、ゴムダンパーで押した場合は押す力(-))使用温度範囲(℃)0~40機能単位表示切替、低バッテリー表示(インジケータ点滅表示)、オートパワーオフ(電源ONから20分経過で電源OFF)、ホールド機能収納ケース電源(個)単4乾電池2(別売)ディスプレイLCD最小表示単位±0.01N,±1g数量(個)10
上皿てんびん MS-500N ナリカ上皿てんびん MS-500Nナリカ
75,000税込82,500
1個
13日以内出荷
ダイキャスト製の上皿てんびん。
付属品組分銅(500mg×1、1g×1、2g×2、5g×1、10g×2、20g×1、50g×1、100g×2、200g×1)材質組分銅ケース:プラスチック型式MS-500N材質(本体)ダイキャスト最小表示(g)0.5計量皿(mm)Φ110最大計量(g)500材質(計量皿)ステンレス
つりひも(滑車P-6N用) ナリカつりひも(滑車P-6N用)ナリカ
700税込770
1組
4日以内出荷
C15-1103滑車P-6Nの補充部品です。
内容600mm×1本、1000mm×1本
つり合いおもり2個1組(滑車P-6N用) ナリカつり合いおもり2個1組(滑車P-6N用)ナリカ
1,500税込1,650
1組
4日以内出荷
C15-1103滑車P-6Nの補充部品です。
内容Φ10×15mm(1個)、Φ10×20.5mm(1個)
ワイヤレス向心力システム GDX-CFA(Go Direct) ナリカワイヤレス向心力システム GDX-CFA(Go Direct)ナリカ
129,800税込142,780
1セット
31日以内出荷
本向心力システム GDX-CFAはGo Direct(R)向心力実験装置とGo Direct(R)力・加速度センサのセット品です。Go Direct(R)向心力装置とGo Direct(R)力・加速度センサを組み合わせた向心力システムを使用するだけで、汎用センサの組み合わせのケーブル等の煩わしい配線から解放されて、さまざまな回転運動の力学の探究を行うことができ、回転運動の角速度や向心力・加速度などを容易に測定できます。
用途実験例:回転運動している物体の回転半径と角速度から求心加速度の探究。実験例:物体が継続的に円運動するのに必要な力の測定から円運動力学の探究。実験例:回転運動している物体のニュートンの第二法則、角加速度、慣性モーメントの解析。セット内容力・加速度センサー、向心力実験装置:高さ調節可能脚付ベース、ベアリング・3段プーリー付きシャフト、回転棒(ビーム)、力・加速度センサ取付金具、固定ローレットねじ付おもり積載台、ベアリング付カウンターおもり積載台車、センサーおもり積載台車連結ループ、分銅:50g×2、100g×4型式GDX-CFA測定範囲Go Direct(R)力・加速度センサー:力:±50N、加速度:±156.8m/s2、角速度:±34.9rad/s電源内蔵充電池またはUSB接続最小表示Go Direct(R)力・加速度センサー:力:0.01N、加速度:0.01m/s2、角速度:0.01rad/s接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
てこ実験器(大型) LLN ナリカてこ実験器(大型) LLNナリカ
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷
コンパクトに収納できる大型のてこ実験器小学校6年生の教科書に対応した大型のてこ実験器です。支点となる専用スタンドやおもり用砂袋・布バケツもセットになっているので、すぐに実験できます。専用スタンドは組立式なので、実験後はコンパクトに収納できます。コンパクトに収納できる組立式の専用スタンドを採用。てこ棒がずれない支点固定型で安全に実験できます。てこ棒におもりの位置目盛付き。
セット内容てこ棒、専用スタンド(組立式)、ストッパー(滑り止め)2個、おもり用砂袋、おもり用布材質(バケツ)樹脂コーティング鋼管型式LLN寸法(mm)Φ28×1,300(てこ棒)、310×575×510(専用スタンド組立時)
吊りはかり(デジタルラゲッジスケール) LS-108 ナリカ吊りはかり(デジタルラゲッジスケール) LS-108ナリカ
3,098税込3,408
1台
7日以内出荷
メジャーを引いて戻すだけで発電ができる電池不要の吊りはかりです。
型式LS-108寸法(mm)60×34×155(本体)、800(メジャー)最小表示(kg)0.05機能ホールド機能、風袋引き、バッテリー表示測定範囲(kg)0.00~50.00使用可能時間(分間)最大:約2
水圧実験器セット TN-3S ナリカ水圧実験器セット TN-3Sナリカ
44,980税込49,478
1セット
12日以内出荷
水圧を視覚的に観察
セット内容簡易水圧実験器TN3個、水圧実験用水そう3個、ゴム膜(Φ90×t0.07mm)15枚、Oリング15個型式TN-1S
電子てんびん SJ422 ナリカ電子てんびん SJ422ナリカ
79,980税込87,978
1台
9日以内出荷
音叉式電子てんびんバックライト液晶表示RS-232C出力標準装備音叉センサ5年保証付き
型式SJ422寸法(mm)182×235×75電源ACアダプタ(付属)最小表示(g)0.01計量皿(mm)Φ140インターフェースRS-232C最大計量(g)420
電子てんびん SJ622 ナリカ電子てんびん SJ622ナリカ
91,980税込101,178
1台
9日以内出荷
音叉式電子てんびんバックライト液晶表示RS-232C出力標準装備音叉センサ5年保証付き
型式SJ622寸法(mm)182×235×75電源ACアダプタ(付属)最小表示(g)0.01計量皿(mm)Φ140インターフェースRS-232C最大計量(g)620
投射装置 ML ナリカ投射装置 MLナリカ
46,000税込50,600
1セット
4日以内出荷
3段階の初速度で小球を発射させる投射装置です。角度を調整して水平投射・斜方投射の実験ができます。また、発射口にビースピを取付けることで発射時の速度が測定できるので、球の初速度を変えた比較実験もできます。専用のアダプタや固定台が付属しているので、黒板上でも実験台上でも実験ができる。黒板貼付用のカゴとメジャーを使い、計算した位置に球がくるかを実験で確かめることができる。
セット内容投射装置、ビースピυ(速度測定器)、カゴ(小球キャッチ用)、小球(Φ16mm・鉄製)2個、ビースピ用アダプタ、黒板取付用マグネットアダプタ、実験用固定台、貼付メジャー(黒板用)2本型式ML寸法(mm)(組立時)90×240×60(ケーブル長280)
記録タイマー α-2(放電式) 50Hz ナリカ記録タイマー α-2(放電式) 50Hzナリカ
9,798税込10,778
1台
7日以内出荷
特許出願中テープの走行摩擦・抵抗が少なく、また放電式のため打点時間が短いため、自由落下のような速度変化の大きい運動を記録する際でも鮮明に打点することができます。打点強調式:東日本は5打点、西日本は6打点ごとに大きく打点されるので、打点ごとのカット作業が簡単になり、数え間違いなどによるミスを減らせます。テープ幅が1cmなので、方眼紙への貼付けが簡単です。ACコードを本体に巻き付けて収納できます。レバー操作による電極持ち上げ式で、記録テープ挿入時に電極に当たらずに、どちらの方向からでもテープをスムーズにセットできます。
付属品放電記録テープ(10mm×40m)適合放電周波数:電源同期および打点強調式材質ABS(本体)、AS(ふた)型式α-2寸法(mm)90×97×37電源(V)AC100電源周波数(Hz)50
記録タイマー α-2(放電式) 60Hz ナリカ記録タイマー α-2(放電式) 60Hzナリカ
9,798税込10,778
1台
4日以内出荷
特許出願中テープの走行摩擦・抵抗が少なく、また放電式のため打点時間が短いため、自由落下のような速度変化の大きい運動を記録する際でも鮮明に打点することができます。打点強調式:東日本は5打点、西日本は6打点ごとに大きく打点されるので、打点ごとのカット作業が簡単になり、数え間違いなどによるミスを減らせます。テープ幅が1cmなので、方眼紙への貼付けが簡単です。ACコードを本体に巻き付けて収納できます。レバー操作による電極持ち上げ式で、記録テープ挿入時に電極に当たらずに、どちらの方向からでもテープをスムーズにセットできます。
付属品放電記録テープ(10mm×40m)適合放電周波数:電源同期および打点強調式材質ABS(本体)、AS(ふた)型式α-2寸法(mm)90×97×37電源(V)AC100電源周波数(Hz)60
ワイヤレス力学システム(イージーセンス) ナリカワイヤレス力学システム(イージーセンス)ナリカ
262,000税込288,200
1台
7日以内出荷
ワイヤレスカートを使った運動、衝突、エネルギーを学習するためのセット。実験に必要なアクセサリが全て付属しているので、届いたらすぐに実験できます。ワイヤレスセンサ搭載のカートにより、実験後のデータの共有・分析がスピーディ。付属のワイヤレスカートは2色なので、実験の説明や現象の確認がスムーズ。生徒用実験台にもフィットする1.2mの滑走台。
セット内容ワイヤレスカート(白)、ワイヤレスカート(青)、滑走台(1,200mm)、専用おもり 4個、センサホルダー 2個、ストッパー 2個、架台 2個、USBケーブル、他電源充電式電源(USB充電式)対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
演示用力の合成・分解実験器 ナリカ演示用力の合成・分解実験器ナリカ
31,000税込34,100
1台
7日以内出荷
力の合成・分解の演示実験が黒板でできる 中学1年生の「2力のつり合い」の単元で、黒板上で実験・考察・まとめまで行える力のつり合い実験器です。 黒板に貼付けられる黒板固定部と、ばね部の2層構造になっており、それぞれがベアリングで固定されているため、ばねに加わる力の方向に対して回転します。 2力がつり合う時、力が一直線で反対方向であることを手軽に確認できます。
セット内容演示用ばね ES(40×35×330mm)3個、2つの力のつり合い実験用板(不定形、155×120×2mm)、磁石付きピン、たこ糸、金属環型式ES-01用途例実験:力のつり合い(演示用ばね ESを2つ使用)、力の分解(演示用ばね ESを3つ使用)、ばねの伸びと力の関係(演示用ばね ESを3つ使用)
ワイヤレス光ゲートセンサ(イージーセンス) ナリカワイヤレス光ゲートセンサ(イージーセンス)ナリカ
45,000税込49,500
1個
4日以内出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
付属品専用ロッド幅(mm)ゲート:25電源充電式電源(USB充電式)精度1μs対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル記録タイマー(デジスピ) ナリカデジタル記録タイマー(デジスピ)ナリカ
38,000税込41,800
1台
4日以内出荷
テープいらずの記録タイマー0.1秒間の移動距離を一覧表示できるデジタル記録タイマー。超音波を利用した距離センサ搭載により、記録テープなしで実験ができます。自動スタート機能で力学台車を離して台車の移動変化を読取り自動的に測定を開始します。従来の記録タイマーで学習できる内容とデジタル計測のスムーズさ、両方の良さを兼ね備えた記録タイマーです。3つの測定モードを搭載1記録タイマーモード:従来の記録タイマーで、5打点ごと、6打点ごとに切り取っていた0.1秒間の移動距離の数値を表示します。2リアルタイム距離モード:対象物までの距離を表示できます。ゼロ点調整を利用することで、対象物の距離の変化を読取ります。3グラフモード:距離の変化、速度の変化、加速度の変化をグラフ表示できます。
型式T-01寸法(mm)140×80×40電源単3乾電池3個(別売)最小表示0.1cm測定単位cm測定範囲(cm)5~200測定モード記録タイマーモード、リアルタイム距離モード、グラフモード測定間隔0.1秒
ワイヤレス力センサ(イージーセンス) ナリカワイヤレス力センサ(イージーセンス)ナリカ
62,500税込68,750
1個
4日以内出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲位置0mm~運動の範囲による、力±100N、加速度40~150m/s2電源充電式電源(USB充電式)最小表示位置0.1mm、力0.01N、加速度0.1m/s2対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
演示用ばね ナリカ演示用ばねナリカ
9,200税込10,120
1個
4日以内出荷
C15-1375演示用力の合成・分解実験器用の補充部品
型式ES寸法(mm)40×35×330
重さ/力学