16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 力学実験用おもり(真鍮製) ナリカ

    力学実験用おもり(真鍮製)

    ナリカ
    500税込550
    1個
    当日出荷
  • ばねはかり筒型 ナリカ

    ばねはかり筒型

    ナリカ
    3,700税込4,070
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    筒型、ニュートンとグラム両表示の手持ちばねはかりです。 0点調整が可能です。
    全長(mm)289
  • ワイヤレス加速度センサ GDX-ACC-RL(Go Direct) ナリカ

    ワイヤレス加速度センサ GDX-ACC-RL(Go Direct)

    ナリカ
    40,000税込44,000
    1個
    当日出荷
    加速度、回転運動、高度を測定するセンサです。力学台車の上に載せて加速度の測定や、エレベーター内の加速度の測定などに使用できます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。リモートログ機能:センサ本体にデータを直接保存できるリモートログ機能を搭載。これにより、ロケットやジェットコースターなど、Bluetoothが届かないところでも測定が可能になります。
    仕様●実験例:自転車のタイヤの加速度、ペットボトルロケットの加速度●最大サンプリングレート:1,000サンプル/s付属品シムプレート、ブラケット、シリンダー取付けプレート、micro USBケーブル測定範囲低加速度±156.8m/s2、高加速度±1,960m/s2、ジャイロ±2,000°/s、高度-1,800~+10,000m電源充電式電源(USB充電式)最小表示低加速度0.01m/s2、高加速度0.01m/s2、ジャイロ0.01rad/s、高度0.1m測定項目加速度(低/高)、角速度、高度、角度対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB機能リモートログ
  • 密度比較用体 (金属3種、プラスチック4種) ナリカ

    密度比較用体 (金属3種、プラスチック4種)

    ナリカ
    5,900税込6,490
    1セット
    当日出荷
    中学3年力のつり合いと合成・分解 プラスチック4種と金属3種のブロックをセットにしました。水に浮く物質、沈む物質を調べるのに使用でき、物質には浮力が働いていることを説明するのにも使用できます。ブロックの体積が均一なので、密度の説明や比較を行うのにも最適です。収納に便利なケース付き。
    仕様収納ケース付きセット内容金属3種各1個(鉄・アルミニウム・銅)、プラスチック4種各1個(PET・PVC・PP・PE)形状立方体寸法(mm)各16×16×16
  • 弾性・非弾性ボール ケニス

    弾性・非弾性ボール

    ケニス(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    反発係数が1に近く良く跳ねるバウンドボールと反発係数が0に近く全く跳ねないミラクルボールのセット(ケース入)です。 見た目も手触りも全く変わらない2つのボールを同じ高さから床に落としてみると、1つはよく跳ね、もう1つはボタっと落ちて全く跳ねないというおもしろい演示ができます。
    セット内容バウンドボール(Φ25mm・約10g)6個、ミラクルボール(Φ25mm・約10g)6個
  • プラスチックばね A ナリカ

    プラスチックばね A

    ナリカ(1件のレビュー)
    1,600税込1,760
    1組(8本)
    欠品中
    手軽に縦波・横波の実験ができる リーズナブルで生徒実験に最適なプラスチックばね。
    寸法(mm)約Φ75×60
  • 力学実験用おもり ナリカ

    力学実験用おもり

    ナリカ
    5,000税込5,500
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    仕様プラスチックケース入り材質真鍮
  • 力学実験用おもり 20g ナリカ

    力学実験用おもり 20g

    ナリカ
    500税込550
    1個(20g)
    当日出荷
    材質真鍮質量(g)20
  • 密度測定用体 ナリカ

    密度測定用体

    ナリカ
    7,000税込7,700
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)【立方体(体積同じ)】それぞれ16×16×16、【円柱(40g)】銅Φ20×14.5、鉄Φ20×16.5、アルミニウムΦ22×37.5、【円柱】銅Φ10×25、鉄Φ10×30、アルミニウムΦ10×40、【円柱(塗装したもの)】銅Φ12×20、鉄Φ16×30、アルミニウムΦ16×35
  • キックディス(気体潤滑運動体) ケニス

    キックディス(気体潤滑運動体)

    ケニス
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷
    内蔵ファンにより底面から空気を噴射し、無摩擦状態の物理運動が観察できる大型の気体潤滑運動体です。 運動体の側面はスポンジ製で耐久性があり、廊下や体育館の床で反射や衝突実験ができます。
    寸法(mm)Φ175×65質量(g)280(電池含む)電源単3電池×4(別売)
  • すうじてんびん アーテック[学校教材・教育玩具]

    すうじてんびん

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    310税込341
    1個
    3日以内出荷
    数字とグラム数が同じなので、足し算やつり合いの学習ができるかわいいてんびん。4+2と6なのでつり合う 5+2と8なのでつり合わない。材質:PP。サイズ:130×135×22mm。セット内容:本体×1、数字1×2、数字2×2、数字3×2、数字4×2、数字5×2、数字6×1、数字7×1、数字8×1、数字9×1
    用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。セット内容本体×1、数字1×2、数字2×2、数字3×2、数字4×2、数字5×2、数字6×1、数字7×1、数字8×1、数字9×1材質PP寸法(mm)130×135×22
  • 安全おもり(1kg) ナリカ

    安全おもり(1kg)

    ナリカ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    C15-1482安全おもりセットの補充部品です。丈夫な布製の袋におもりが入っているので、床を傷つけたり、転がったりしないので安全に使用できます。
    材質鉄球(おもり)、帆布(袋)質量(kg)1
  • 振り子実験器 PF型 ナリカ

    振り子実験器 PF型

    ナリカ
    27,000税込29,700
    1個
    当日出荷
    金属台により安定性が高い振り子実験器です。
    仕様おもり:鋼鉄球1個(Φ25mm、67g)、プラスチック球1個(Φ25mm、10g)材質支持部:金属、分度器:プラスチック(磁石付き)長さ(mm)垂直スケール:600(1mm目盛)寸法(mm)240×170×684質量(g)約1.9半径(Φmm)分度器:120
  • オーハウス電子てんびん オーハウス

    オーハウス電子てんびん

    オーハウス
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷から43日以内出荷
    風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電気を除去します。 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示です。 USB及びRS-232Cインターフェースを搭載しています。 校正分銅内蔵型です。
    寸法(mm)209×321×309質量(kg)4.5電源ACアダプタ(付属)
  • オーハウス電子てんびん オーハウス

    オーハウス電子てんびん

    オーハウス
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷から48日以内出荷
    ダイキャスト製の筐体下部、ステンレス製計量皿など長期間使用可能な耐久性のある構造を備えた電子てんびんです。 ●風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電気を除去します。 ●バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示です。 ●操作部は日本語表記です。 ●USB及びRS-232Cインターフェースを搭載しています。 ●外部分銅型です。
    寸法(mm)209×321×309質量(kg)4.5電源ACアダプタ(付属)
  • CDエアーパック(気体潤滑運動体) ケニス

    CDエアーパック(気体潤滑運動体)

    ケニス
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    CD盤に風船を取付けたシンプルな構造でスムーズに滑走します。 実験台などの平板に載せると風船からのエアーで本体が浮き、等速度運動や斜面での等加速度運動の実験を行えます。
    付属品風船×10本体寸法(mm)Φ120×高さ40(風船を除く)
重さ/力学