絞り込み
エコロジープロダクト

ワイヤレス加速度センサ GDX-ACC-RL(Go Direct)
ナリカ¥40,000税込¥44,0001個当日出荷加速度、回転運動、高度を測定するセンサです。力学台車の上に載せて加速度の測定や、エレベーター内の加速度の測定などに使用できます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。リモートログ機能:センサ本体にデータを直接保存できるリモートログ機能を搭載。これにより、ロケットやジェットコースターなど、Bluetoothが届かないところでも測定が可能になります。付属品シムプレート、ブラケット、シリンダー取付けプレート、micro USBケーブル仕様●実験例:自転車のタイヤの加速度、ペットボトルロケットの加速度●最大サンプリングレート:1,000サンプル/s測定範囲低加速度±156.8m/s2、高加速度±1,960m/s2、ジャイロ±2,000°/s、高度-1,800~+10,000m電源充電式電源(USB充電式)最小表示低加速度0.01m/s2、高加速度0.01m/s2、ジャイロ0.01rad/s、高度0.1m測定項目加速度(低/高)、角速度、高度、角度対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB機能リモートログ
密度比較用体 (金属3種、プラスチック4種)
ナリカ¥5,900税込¥6,4901セット当日出荷中学3年力のつり合いと合成・分解 プラスチック4種と金属3種のブロックをセットにしました。水に浮く物質、沈む物質を調べるのに使用でき、物質には浮力が働いていることを説明するのにも使用できます。ブロックの体積が均一なので、密度の説明や比較を行うのにも最適です。収納に便利なケース付き。仕様収納ケース付きセット内容金属3種各1個(鉄・アルミニウム・銅)、プラスチック4種各1個(PET・PVC・PP・PE)形状立方体寸法(mm)各16×16×16
浮力確認実験器 TSシリーズ
ナリカ¥1,400~税込¥1,540~1個ほか4日以内出荷から11日以内出荷中学校3年生の浮力実験に対応。浮力実験で使用する専用容器です。内部におもりを入れてばねはかりに吊り下げ、水の入った水槽に沈めていき、水に入れる前後の数値の変化を確認できます。浮力実験用容器には吊下げに便利なフック付き。容器に入れるおもり用ナットの量を変えることで、浮力と質量の関係を調べる実験ができます。付属の大小2種類の容器を用いることで、浮力と体積の関係を調べる実験ができます。
てんびん(プラスチック製)I-A型
ナリカ¥6,000税込¥6,6001個4日以内出荷小学校3年生物と重さ お皿が浅く大きめのタイプ。材質プラスチック寸法(mm)約470×117×345皿径(Φmm)約183
記録タイマー α-2(放電式) 60Hz
ナリカ¥9,798税込¥10,7781台欠品中特許出願中。テープの走行摩擦・抵抗が少なく、また放電式のため打点時間が短いため、自由落下のような速度変化の大きい運動を記録する際でも鮮明に打点することができます。打点強調式:東日本は5打点、西日本は6打点ごとに大きく打点されるので、打点ごとのカット作業が簡単になり、数え間違いなどによるミスを減らせます。テープ幅が1cmなので、方眼紙への貼付けが簡単です。ACコードを本体に巻き付けて収納できます。レバー操作による電極持ち上げ式で、記録テープ挿入時に電極に当たらずに、どちらの方向からでもテープをスムーズにセットできます。付属品放電記録テープ(10mm×40m)適合放電周波数:電源同期および打点強調式材質ABS(本体)、AS(ふた)型式α-2寸法(mm)90×97×37電源(V)AC100電源周波数(Hz)60
密度測定用体
ナリカ¥7,000税込¥7,7001個当日出荷寸法(mm)【立方体(体積同じ)】それぞれ16×16×16、【円柱(40g)】銅Φ20×14.5、鉄Φ20×16.5、アルミニウムΦ22×37.5、【円柱】銅Φ10×25、鉄Φ10×30、アルミニウムΦ10×40、【円柱(塗装したもの)】銅Φ12×20、鉄Φ16×30、アルミニウムΦ16×35
ばねはかり(ニュートン目盛)
ナリカ¥3,900~税込¥4,290~1本ほか4日以内出荷さまざまな特徴を兼ね備えたシースルータイプのニュートンばねはかりです。 基準を決める便利な指標 持ちやすく転がらないデザイン 片手で0点調整 押し引きの測定可能(押し棒付き)仕様目盛長:120mm、押し棒付き材質ポリカ-ボネイト製寸法(mm)35×260×20
ワイヤレス握力センサ GDX-HD(Go Direct)
ナリカ¥48,000税込¥52,8001個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。付属品micro USBケーブル型式GDX-HD(Go Direct)測定範囲0~600N電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.1N、測定項目力、加速度(3軸)、角速度(3軸)対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応サンプリング方式10サンプル/s
記録タイマー d(光学デジタル式)
ナリカ¥9,500税込¥10,4501個4日以内出荷新方式記録タイマーは、測定からグラフ化までを迅速に行える革新的な実験機器です。光学イメージセンサが記録テープの移動距離を正確に測定し、専用Webアプリでデータ確認とグラフ作成を容易に実施できます。従来の記録タイマーに比べ、グラフ作成の作業時間を大幅に短縮。既存の授業方法や実験器具を変更する必要はなく、タイマーを置き換えるだけで導入可能です。記録テープは繰り返し使用でき、厚紙で自作すれば往復運動の測定にも対応。さらにリアルタイム表示により、運動の様子とグラフの変化を同時に確認できます。専用Webアプリはインストール不要で、効率的かつ利便性の高い実験環境を提供します。その他測定開始/停止ボタン、リアルタイム表示寸法(mm)85×60×40出力USB2.0電源USB給電最小表示0.001m測定項目距離(m)/時間(s)ケーブル長(m)1(本体収納式)対応OSWindows11 、ChromeOS、macOS測定方式光学イメージセンサ方式測定間隔0.02(秒)距離項目距離(m)/速度(m/s)/加速度(m/s^2)測定距離(m)0~50(※記録テープの長さによる)
押し引きばねはかり PSB-1a
ナリカ¥2,400税込¥2,6401本5日以内出荷引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです。従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)色レッド材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量20N秤量(kg)2
押し引きばねはかり PSB-3a
ナリカ¥2,400税込¥2,6401本5日以内出荷引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです。従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。付属品木製スタンド材質銅、真ちゅう、亜鉛、アルミ、樹脂寸法(mm)Φ16×60
押し引きばねはかり PSB-2a
ナリカ¥2,400税込¥2,6401本5日以内出荷引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです。従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)色オレンジ材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量50N秤量(kg)5
ニュートンメーター GN-10C(ケース付)
ナリカ¥47,200税込¥51,9201個5日以内出荷産業財産権取得済。力の測定をデジタル化!読み取りスピードUP!。センサを利用して、力の値をデジタル表示することのできるはかりです。従来のばねはかりよりも手軽に力の値を測定できます。また、押し引きどちらにも対応しているため、いろいろな実験に使用できます。幅広いレンジでの測定が可能なため、実験に合わせてばねはかりを選ぶような手間がなくなります。デジタル表示のため、読み取りスピードがアップ。ホールド機能でさらに便利です。フックを取り外せば、押す力を測定できます。0点調整がワンタッチ。Nとgの表示切替機能搭載型式GN-10C寸法(mm)157×45×24(突起部含む)測定範囲0~±19.99N, 0~±1,999g(センサ部分にフックを取付けた場合引く力(+)、ゴムダンパーで押した場合は押す力(-))使用温度範囲(℃)0~40機能単位表示切替、低バッテリー表示(インジケータ点滅表示)、オートパワーオフ(電源ONから20分経過で電源OFF)、ホールド機能収納ケース付電源(個)単4乾電池2(別売)ディスプレイLCD最小表示単位±0.01N,±1g数量(個)10
安全おもり(1kg)
ナリカ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷C15-1482安全おもりセットの補充部品です。丈夫な布製の袋におもりが入っているので、床を傷つけたり、転がったりしないので安全に使用できます。材質鉄球(おもり)、帆布(袋)質量(kg)1
てこ実験器(大型) LLN
ナリカ¥24,000税込¥26,4001セット4日以内出荷コンパクトに収納できる大型のてこ実験器。小学校6年生の教科書に対応した大型のてこ実験器です。支点となる専用スタンドやおもり用砂袋・布バケツもセットになっているので、すぐに実験できます。専用スタンドは組立式なので、実験後はコンパクトに収納できます。コンパクトに収納できる組立式の専用スタンドを採用。てこ棒がずれない支点固定型で安全に実験できます。てこ棒におもりの位置目盛付き。セット内容てこ棒、専用スタンド(組立式)、ストッパー(滑り止め)2個、おもり用砂袋、おもり用布バケツ材質(バケツ)樹脂コーティング鋼管型式LLN寸法(mm)Φ28×1、300(てこ棒)、310×575×510(専用スタンド組立時)
クランプ付き滑車
ナリカ¥9,800税込¥10,7801個4日以内出荷力学台車による等加速度運動の実験などに必要なクランプ付きの滑車です。滑車は摩擦の少ない円錐ピボット滑車を使用しています。種別PC2寸法(mm)95×38×135~175(突起は含まず)はさみ幅クランプはさみ幅:最大60mm
振り子実験器 PF型
ナリカ¥27,000税込¥29,7001個当日出荷金属台により安定性が高い振り子実験器です。仕様おもり:鋼鉄球1個(Φ25mm、67g)、プラスチック球1個(Φ25mm、10g)材質支持部:金属、分度器:プラスチック(磁石付き)長さ(mm)垂直スケール:600(1mm目盛)寸法(mm)240×170×684質量(g)約1.9半径(Φmm)分度器:120
アストロブラスター
ナリカ¥4,800税込¥5,2801個4日以内出荷衝突、運動量保存の法則を実験できます。芯棒をもち垂直に数10cmの高さから落とすと、底面の球と球との衝突により生じた衝撃が次々に上部の球に伝わり、一番上の球だけが数m(約5倍)の高さまで飛び上がります。材質特殊ゴム(球)、プラスチック(芯棒)寸法(mm)約Φ48×145
太ばね100g用
ナリカ¥1,300税込¥1,4301個4日以内出荷長さ(mm)20全長(mm)約140径(Φmm)【巻】26線径(Φmm)0.7伸縮範囲(mm)(限界)約1000ばね定数(g/cm)約5.3
力学台車用おもり
ナリカ¥12,000税込¥13,2001組(2個)4日以内出荷力学台車F-1(注文コード:28562739、28562775)用のおもりです。材質鉄(ニッケルメッキ仕上げ)寸法(mm)90×75×19タイプ力学台車F-1用
力学実験用樹脂おもり
ナリカ¥2,900税込¥3,1901組(10個)4日以内出荷実験用のおもりがつかみやすく、転がらないデザインで生まれ変わりました。 本体にグラム表示がしてありますので、おもりの質量が一目でわかります。仕様グラム表示、両フック付き材質ABS
ばねはかり(ニュートン目盛)
ナリカ¥2,800~税込¥3,080~1本ほか4日以内出荷から5日以内出荷透明プラスチック円筒を用いていますので、内部の構造が分かります。 ニュートンという力の単位になじむことができます。 運動の法則の検証実験などに使用できます。 あらゆる方向に対して使用できます。 バネのねじれによる指標と目盛円筒との摩擦がきわめて少ない。 0点調節が簡単にできます。
キックディス(気体潤滑運動体)
ケニス¥4,798税込¥5,2781個ほか翌日出荷内蔵ファンにより底面から空気を噴射し、無摩擦状態の物理運動が観察できる大型の気体潤滑運動体です。 運動体の側面はスポンジ製で耐久性があり、廊下や体育館の床で反射や衝突実験ができます。寸法(mm)Φ175×65質量(g)280(電池含む)電源単3電池×4(別売)![すうじてんびん アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18793897-150709-02.jpg)
すうじてんびん
アーテック[学校教材・教育玩具]¥310税込¥3411個3日以内出荷数字とグラム数が同じなので、足し算やつり合いの学習ができるかわいいてんびん。4+2と6なのでつり合う 5+2と8なのでつり合わない。材質:PP。サイズ:130×135×22mm。セット内容:本体×1、数字1×2、数字2×2、数字3×2、数字4×2、数字5×2、数字6×1、数字7×1、数字8×1、数字9×1用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。セット内容本体×1、数字1×2、数字2×2、数字3×2、数字4×2、数字5×2、数字6×1、数字7×1、数字8×1、数字9×1材質PP寸法(mm)130×135×22
回転台(ジャイロホイール)R-370N
ナリカ¥79,000税込¥86,9001個4日以内出荷ジャイロ効果を体感。回転するジャイロホイールを手に持って回転台に乗り、傾けることでジャイロ効果を体感できます。付属のおもりは、ジャイロホイールの内側・外側に付け替えて実験できます。付属品専用おもり4個(専用留め具付き)、回転用ロープ、フック付ロープ型式R-370N寸法(mm)Φ370mm、3.8kg(回転台)、Φ590mm、1.5kg(ジャイロホイール)耐荷重(kg)110
安全おもり(500g)1個
ナリカ¥2,400税込¥2,6401個4日以内出荷丈夫な布製の袋におもりが入っているので、床を傷つけたり、転がったりしないので安全に使用できます。材質鉄球(おもり)、帆布(袋)質量(g)500
安全おもりセット
ナリカ¥25,000税込¥27,5001セット11日以内出荷丈夫な布製の袋におもりが入っているので、床を傷つけたり、転がったりしないので安全に使用できます。セット内容おもり(5kg) 1個、おもり(2kg) 1個、おもり(1kg) 3個材質鉄球(おもり)、帆布(袋)
安全おもり(2kg)1個
ナリカ¥5,000税込¥5,5001個4日以内出荷丈夫な布製の袋におもりが入っているので、床を傷つけたり、転がったりしないので安全に使用できます。材質鉄球(おもり)、帆布(袋)質量(kg)2
安全おもり(5kg)1個
ナリカ¥12,000税込¥13,2001個4日以内出荷丈夫な布製の袋におもりが入っているので、床を傷つけたり、転がったりしないので安全に使用できます。材質鉄球(おもり)、帆布(袋)質量(kg)5
ロータリーモーションセンサ付アクセサリキット GDX-RMPK(Go Direct)
ナリカ¥120,000税込¥132,0001個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・ロータリーモーションセンサは角運動を測定するセンサです。回転の角度を測定し、物体の位置、速度、加速度を求めます。0.25°の小さな角度の増加も測定できます。・お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。仕様最大サンプリングレート:【ロータリーモーションセンサ】100サンプル/sセット内容Go Directロータリーモーションセンサ(1台)、micro USBケーブル(1台)、三段プーリー、プーリー取り付けネジ、大型アルミディスク(2枚)、スチールワッシャー、ハブ、中空棒、固定ネジ付きマス(2個)、スピンドル/スクリュー、ウルトラプーリー、ウルトラプーリースイベルマウント、取扱説明書(1部)型式GDX-RMPK(Go Direct)測定範囲【ロータリーモーションセンサ】回転角0~360°(高速30回転/秒、低速7.5回転/秒)電源【ロータリーモーションセンサ】充電式電源(USB充電式)最小表示【ロータリーモーションセンサ】高速1°、低速0.25対応OS【ロータリーモーションセンサ】Windows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続【ロータリーモーションセンサ】ワイヤレス、USB適合センサE31-8200-09ロータリーモーションセンサGDX-RMSRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスフォースプレートセンサ GDX-FP(Go Direct)
ナリカ¥183,000税込¥201,3001個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。付属品ハンドル1組、micro USBケーブル型式GDX-FP(Go Direct)測定範囲-350~+3500N電源充電式電源(USB充電式)最小表示1N測定項目力、X軸バランス、Y軸バランス、滞空時間、ジャンプの高さ対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応サンプリング方式500サンプル/s


































![すうじてんびん アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18793897-150709-02.jpg)