3ページ目: 重さ/力学

129件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスロータリーモーションセンサ(イージーセンス) ナリカワイヤレスロータリーモーションセンサ(イージーセンス)ナリカ
80,000税込88,000
1個
4日以内出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲角度0~360°、角速度±6rev/s、±40rad/s、線形距離±400mm、プーリー>6,000回転、振り子±20°電源充電式電源(USB充電式)最小表示角度0.1°、角速度0.001rev/s、0.001rad/s、線形距離0.01mm、プーリー0.1mm、振り子0.1°対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスカート (イージーセンス) ナリカワイヤレスカート (イージーセンス)ナリカ
91,600税込100,760
1台
4日以内出荷
位置、力、加速度のワイヤレスセンサ内蔵。低摩擦のホイールベアリングを使用しているため、安定したデータが得られます。
寸法(mm)90×169×65測定範囲位置0mm~運動の範囲による、力±100N、加速度40~150m/s2質量(g)280電源充電式電源(USB充電式)最小表示位置0.1mm、力0.01N、加速度0.1m/s2測定項目位置、力、加速度対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス加速度センサ(イージーセンス) ナリカワイヤレス加速度センサ(イージーセンス)ナリカ
45,500税込50,050
1個
4日以内出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲40~150m/s2電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.1m/s2対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
水圧・浮力実験器 WP-NR ナリカ水圧・浮力実験器 WP-NRナリカ
25,100税込27,610
1セット
9日以内出荷
水圧と浮力の実験に必要な実験器具をセットにした製品です。
セット内容水圧実験器セット(簡易水圧実験器 TN、水圧実験用水そう、ゴム膜5枚、Oリング5個)、浮力測定用体 FK-1(アルミニウム2種、ポリ塩化ビニル2種、木2種、吸盤付き滑車、丸環付きひも(長・短各2本)、収納ケース)、ニュートンメーター GN-1寸法(mm)【水圧実験器セット】簡易水圧実験器:本体Φ50×70、柄Φ6×300、水圧実験用水そう:内寸100×100×300(厚さ3mm貼合わせ)、ゴム膜:Φ90×t0.07、【ニュートンメーター】157×45×24(突起部含む)測定範囲【ニュートンメーター】0~±19.99N(0~±1,999g)電源【ニュートンメーター】単4乾電池2個(別売)最小単位【表示/ニュートンメーター】±0.01N(±1g)
Go Direct 力学システム DTS-GDXC(ケース付) ナリカGo Direct 力学システム DTS-GDXC(ケース付)ナリカ
199,800税込219,780
1セット
3日以内出荷
ワイヤレスで実験がスムーズに。幅広く実験のデータが収集・解析できる GoDirectシリーズ1つのセットで力学実験を幅広くカバー幅広く力学の実験に活用することができ、演示実験はもちろん、グループ実験にも活用できるセットです。無料の専用ソフトウェア(Graphical AnalysisTM)を使用し、センサカートをお手持ちのPCやタブレット、スマホと接続することでデータの収集・解析ができます。専用滑走台を使用することでより安定した実験ができます。
セット内容ワイヤレスセンサカート(緑) GDX-CART-G、ワイヤレスセンサカート(黄) GDX-CART-Y、滑走台(1,200mm、アルミニウム製)、専用おもり(125g) 4個、力センサ用反発ばね 2個、力センサ用反発磁石 2個、センサホルダー、滑車、ストッパー、フック 3個、ゴムバンパー 3個、収納ケース寸法(mm)【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】166×96×47測定範囲【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】位置0mm~運動の範囲による、力±50N、加速度±160m/s2質量(g)【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】275電源【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】位置1mm、力0.01N、加速度0.01m/s2測定項目【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】位置、力、加速度対応OS【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】ワイヤレス、USB対応機能【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】落下防止ストッパー、衝突実験用マグネット
力学台車用おもり(F-2用) 500g 3個 ナリカ力学台車用おもり(F-2用) 500g 3個ナリカ
12,000税込13,200
1セット
4日以内出荷
本製品はC15-1624力学台車F-2型に取付けて使用します。力学台車F-2の質量を変更するためのおもり。F-2のくぼみにひっかかるようになっており、また、固定用ねじナットを使ってしっかりと固定できるため安全に実験できます。500gおもり3個を組合わせてさまざまな質量で実験できます。
適合機種C15-1624力学台車F-2セット内容おもり(F-2用)500g 3個、固定用ねじナット 1組
自由落下実験器(Go Direct)(黒板用) ナリカ自由落下実験器(Go Direct)(黒板用)ナリカ
61,980税込68,178
1セット
7日以内出荷
センサを使った自由落下の黒板実験超音波を利用したワイヤレスの距離センサを使用し、自由落下の実験が黒板でできるセットです。端末のアプリで距離を測定し、速度、加速度を計算によって求め、すぐにグラフ化できます。
セット内容黒板実験用スタンドBP-Y、クランプ、スタンド用カメラ雲台、ワイヤレスモーション(距離)センサ(Go Direct)(測定範囲:15cm~3.5m)材質【黒板実験用スタンド BP-Y/ベース】鉄製(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)、【黒板実験用スタンド BP-Y支柱】ステンレス製、【黒板実験用スタンド BP-Y/ベース】鉄製(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)、【黒板実験用スタンド BP-Y支柱】ステンレス製型式【ワイヤレスモーション(距離)センサ】GDX-MD(Go Direct)寸法(mm)【黒板実験用スタンド BP-Y/ベース】155×70、【黒板実験用スタンド BP-Y/支柱】Φ12×全長400質量(kg)【黒板実験用スタンド BP-Y】1(本体のみ)測定範囲【ワイヤレスモーション(距離)センサ】15cm~3.5m電源【ワイヤレスモーション(距離)センサ】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレスモーション(距離)センサ】1mm測定項目【ワイヤレスモーション(距離)センサ】距離耐荷重(kg)【黒板実験用スタンド BP-Y】1(黒板面からの距離150mm以内で使用の場合)対応OS【ワイヤレスモーション(距離)センサ】Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレスモーション(距離)センサ】ワイヤレス、USB
力学台車用アタッチメントセット(F-2用) ナリカ力学台車用アタッチメントセット(F-2用)ナリカ
13,500税込14,850
1セット
8日以内出荷
本製品はC15-1624力学台車F-2型に取付けて使用します。C15-1624力学台車F-2用のおもりとセンサ固定板をセットにしたもの。
セット内容C15-1624-01 力学台車用おもり(F-2用) 500g 3個、C15-1624-02 力学台車用センサ固定板(F-2用)
力学台車小形(2台1組) 島津理化力学台車小形(2台1組)島津理化
47,000税込51,700
1組(2台)
6日以内出荷
ベアリング一体型のステンレス製車輪。摩擦が少なく、精度の良い実験が行えます。板バネによるサスペンション機構によって、過負荷状態では底部が接地するため、車輪を破損することがありません。反発バネは強、中、弱の3段階に調節でき、バネエネルギーの実験に最適です。台車は積み重ねて保管できるので、省スペース化が可能です。付属の加速度運動用ばねばかりで、台車を一定の力で引いて等加速度運動の実験が行えます。
型式FT-Y5材質【本体】金属製(アルミダイキャスト)、【車輪】ステンレス製寸法(mm)160×90×45質量(g)約500(1台)車輪ベアリング一体型バネ反発:強、中、弱の3段階切替え、発進バネ兼用付属品加重おもり(250g)4個、コンピュータ計測用スケール2枚、加速度運動用バネばかり1個仕様ドッキング装置:面ファスナー式、記録テープ押さえ:車体前部
力学台車 DY-5 ケース付き ナリカ力学台車 DY-5 ケース付きナリカ
34,000税込37,400
1セット
5日以内出荷
低摩擦で滑らかな走行を実現。実験時にあると便利な機能を搭載し、さらに、紛失しやすい各パーツが台車底面に収納できるなど、収納面にもこだわった力学台車です。 斜面での実験に便利な転がり防止ストッパー搭載 記録テープ装着機構搭載 イージーセンスシリーズの力センサ取付可能 ばねはかり取付孔・固定金具搭載 反発ばね搭載
仕様2台1組付属品ばねはかり固定金具、力センサ用支柱、表示シール、収納ケース材質金属(本体)、ABS樹脂(車輪)寸法(mm)303×102×95(突起部除く)質量(kg)1(±2g)
ハンディーストロボセットA ナリカハンディーストロボセットAナリカ
37,200税込40,920
1セット
5日以内出荷
コンパクトで手軽に使えるストロボ装置 持ち運びに便利なハンディー低周波発振器と広角LEDモジュールのセット。 組合わせることで簡易のストロボ装置になります。
仕様調整15段階ステップ式、増幅部(スピーカー出力):40Hz~30kHz(最大1W)セット内容ハンディー低周波発振器CR-T、広角LEDモジュール(※広角高出力LED 1W×1個搭載)寸法(mm)76×135×27出力信号出力・スピーカー出力(増幅出力)・端子3.5モノラルジャック電源単3乾電池3個(別売)またはACアダプタ(別売)機能小型スピーカー内蔵・周波数メモリー付き発振周波数5Hz~200kHz
てんびん(プラスチック製) ナリカてんびん(プラスチック製)ナリカ
16,300税込17,930
1個
8日以内出荷
●小学校 3年生 物と重さ●てんびんのお皿が角バケツ型(目盛付き)なので、液体などの重さも比べることができます。
種別KS-B寸法(mm)約320×160×185、バケツの大きさ:底部一辺約103×103、上部一辺約140×140、高さ約100(液体は約1Lまで注水可)
衝突実験器 ナリカ衝突実験器ナリカ
37,000税込40,700
1個
3日以内出荷
水平に発射されたおもりを滑走体(木片)に衝突させた時に滑走体が移動した距離を測定することで、速度の違いによる運動エネルギーの大きさを定量的に調べられる実験器です。 おもりの打ち出し速度は自由に切替可能。任意の位置から発射して速度を調節することもできます。 おもりは2種類あり、質量の違いによる比較実験も行えます。 ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前の球の速度を簡単に測定できます。
仕様発射装置:打ち出し速度は段階切替もしくは連続可変、滑走体:木片・15×100×40mm付属品ビースピv、鋼鉄球・白色ガラス球・プラスチック球各1個、滑走体1個種別(水平発射型)LP-KB ビースピ付寸法(mm)約1155×80×70(発射装置含む)鋼鉄球、白色ガラス球、プラスチック球(約Φ25mm)材質(レール)プラスチックレール長さ(mm)1000
大型台車 ナリカ大型台車ナリカ
28,000税込30,800
1個
4日以内出荷
一般的な力学台車を上にのせて、その運動を観察するのに十分な長さをもった大型の台車です。重量を1kgとし一般的な1kgの力学台車と組合わせて実験できるようになっています。力学台車を使用した様々な力学の諸現象を観察することができます。
仕様【実験例】慣性の法則/運動量と運動エネルギー/2台の力学台車の衝突セット内容大型台車(大きさ:約1100×160×78mm、質量:1kg(±5%))、斜面用具一式、支柱2個、固定具2個種別DYB-1
てこ・振り子実験器 ナリカてこ・振り子実験器ナリカ
26,400税込29,040
1個
9日以内出荷
実験用てこと振り子実験器とのセット。 スタンドが共通なので、実験により使い分けが可能
セット内容実験用てこKG(スタンド取付型)、力学実験用樹脂おもり(10g)13個、振り子実験器(スタンド取付型)、専用スタンド、ケース種別KGF-SC
実験用てこ KG-SC (スタンド・ケース付き) ナリカ実験用てこ KG-SC (スタンド・ケース付き)ナリカ
19,500税込21,450
1個
4日以内出荷
見やすい両面目盛印刷 目盛が両面印刷されていますので、どちら側からでも目盛が読み取れます。グループでの実験に最適です。 コンパクトに収納 軸部分は引き抜き方式を採用。部品を取り外さずにうでを立てた状態で収納できますので、収納時に幅をとらず、コンパクトに収納できます。 錘を掛けやすい、三角形の錘吊り下げ穴 ストッパー付きでうでの過度な傾斜を防止 収納しやすいケース付き
てんびん(プラスチック製) ナリカてんびん(プラスチック製)ナリカ
11,880税込13,068
1個
4日以内出荷
教育出版 3年生 物と重さ お皿が浅く大きめのタイプ。
種別I-A型(2台組)寸法(mm)約470×117×345直径(mm)皿:約183
クランプ付き滑車 ナリカクランプ付き滑車ナリカ
9,000税込9,900
1個
3日以内出荷
力学台車による等加速度運動の実験などに必要なクランプ付きの滑車です。滑車は摩擦の少ない円錐ピボット滑車を使用しています。
種別PC2寸法(mm)95×38×135~175(突起は含まず)はさみ幅クランプはさみ幅:最大60mm
衝突実験器 ナリカ衝突実験器ナリカ
34,000税込37,400
1個
4日以内出荷
水平に発射されたおもりを滑走体(木片)に衝突させた時に滑走体が移動した距離を測定することで、速度の違いによる運動エネルギーの大きさを定量的に調べられる実験器です。 おもりの打ち出し速度は自由に切替可能。任意の位置から発射して速度を調節することもできます。 おもりは2種類あり、質量の違いによる比較実験も行えます。 ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前の球の速度を簡単に測定できます。
仕様おもり:鋼鉄球、白色ガラス球、プラスチック球(約Φ25mm) / 発射装置:打ち出し速度は段階切替もしくは連続可変付属品鋼鉄球・白色ガラス球・プラスチック球各1個、滑走体1個種別(水平発射型)LP-K寸法(mm)約1155×80×70(発射装置含む)、滑走体:木片、15×100×40材質(レール)プラスチックレール長さ(mm)約1000
大型台車 ナリカ大型台車ナリカ
55,000税込60,500
1個
5日以内出荷
一般的な力学台車を上にのせて、その運動を観察するのに十分な長さをもった大型の台車です。 重量を1kgとし一般的な1kgの力学台車と組合わせて実験できるようになっています。 力学台車を使用した様々な力学の諸現象を観察することができます。
仕様【実験例】慣性の法則、運動量と運動エネルギー、2台の力学台車の衝突セット内容大型台車(大きさ:約1,100×160×78mm、質量:1kg(±5%))、斜面用具一式、支柱2個、固定具2個、力学台車DY-5種別DYB
てこ・振り子実験器 ナリカてこ・振り子実験器ナリカ
24,400税込26,840
1個
8日以内出荷
実験用てこと振り子実験器とのセット。 スタンドが共通なので、実験により使い分けが可能
セット内容実験用てこKG(スタンド取付型)/力学実験用樹脂おもり(10g)13個/振り子実験器(スタンド取付型)/ケース種別KGF-C
振り子実験器 PS-SC(スタンド・ケース付き) ナリカ振り子実験器 PS-SC(スタンド・ケース付き)ナリカ
15,700税込17,270
1個
4日以内出荷
振り子実験器(スタンド取り付け型)と専用のスタンド・収納ケースをセットにしました。 振れ幅を確認できる簡易型の分度器付き。 横ぶれ防止設計・おもりの取付けも簡単。 振り子の長さ調節は上部の糸巻き取り器を巻き取るだけ。糸を外さずに簡単に調節が行えます。 糸を巻き取った状態でコンパクトに収納。収納時に糸が絡まることを防ぎます。
仕様分度器:半円・角度表示120°付属品力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸質量(g)台座:約475支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×440台座寸法(mm)180×140×15材質(台座)
スプリングスタンド S-IW ナリカスプリングスタンド S-IWナリカ
12,000税込13,200
1個
4日以内出荷
おもりの数を変えた時のばねの伸びを測定するスタンドです。 付属のばねの伸び指標用おもりにはラインが入っており、伸びが測定しやすくなっているとともに、ばねの初張力の影響を少なく測定することができます。
付属品ばね2種各2個、おもり(20g)10個、ばねの伸び指標用おもり2個寸法(mm)110×120×495
水平すだれ式波動実験器 WM-100N ナリカ水平すだれ式波動実験器 WM-100Nナリカ
329,800税込362,780
1個
6日以内出荷
本器は、横波に関する諸現象(波の重ね合わせ、波の反射、進行波、定常波など)のふるまいを、ゆっくりと、またコントロールされた形で見せることができます。鋼板ばね式ですので、波の伝わり方が均一です。
仕様造波装置:モーター式、電源DC6V、回転速度可変、クランク式、アーム上下駆動付属品制動板、つり合いおもり、振り子(2個)、波動ストッパ材質装置:金属長さ(mm)クロスアーム:460全長(mm)装置:約930速度波の伝播速度:約0.4m/s本数クロスアーム:70本直径(mm)クロスアーム:5間隔(mm)クロスアーム:13
万有引力実験器 UG ナリカ万有引力実験器 UGナリカ
540,000税込594,000
1個
8日以内出荷
大小の鉛球同士が引き合うようすを観察し、万有引力定数を求め、万有引力の法則をダイレクトに検証する実験器です。
仕様ねじりばかり:うでの長さ約50mm・周期約600秒・ロック装置・オプチカルレバーおよび吊線位置 調整装置付き、オイルダンパ:水準びん上下によるオイル出し入れ付属品ダンパオイル、ねじりばかり微調用棒磁石、大鉛球用格納箱寸法(mm)300×300×430質量(g)小鉛球:16×2個、大鉛球:1.5×2個(精密切削仕上げ)本体質量(g)6.7ベースアルミ合金製、旋回式鉛球台、直線移動用鉛球台
空中衝突実験器 MH-Y ナリカ空中衝突実験器 MH-Yナリカ
88,000税込96,800
1個
4日以内出荷
落下球(大)の落下開始と同時に、落下球(大)に向けて発射された放物球(小)が空中で衝突する現象(通称:モンキーハンティング)を実験できる装置です。 発射速度は段階的に切替可能。放物球の初速度を変えた比較実験が簡単にできます。 装置の固定には鉄製スタンド(別売)を使用。発射角度は任意に設定できます。 落下装置と発射装置を金属フレームで接続することで、約1650mmの距離がありながら、小さい球体同士でも高確率で命中します。
仕様落下装置:電磁式・発射装置に内蔵されたマイクロスイッチにより動作(定格電圧1.2V・最大電圧4V)、発射装置:ばね式・速度段階切替式・マイクロスイッチ内蔵付属品落下球(大):Φ35mm(プラスチック製)2個、放物球(小):Φ25mm(アルミニウム製)2個寸法(mm)約1900×570×720距離落下装置と発射装置間:約1650mm
力学的エネルギー実験器 ナリカ力学的エネルギー実験器ナリカ
46,000税込50,600
1個
3日以内出荷
一方の鋼球は下降した後、平坦なレールを進んで終点に到達します。 もう一方の鋼球は下降から平坦なレールを進み、さらに下降して再び上昇し、同じ高さになって終点に到達します。 これを用いて位置エネルギーと運動エネルギー等の学習に発展させることができます。
付属品鋼球Φ25mm2個、鋼球受け兼用収納箱(蓋付き)材質木製、合板、アルミレール寸法(mm)1524×100×175
磁気浮上型簡易力学滑走台 MF-B ナリカ磁気浮上型簡易力学滑走台 MF-Bナリカ
97,000税込106,700
1個
4日以内出荷
永久磁石を利用した磁気浮上とベアリングによる側面摩擦の低減により、下記の力学実験を低価格で手軽に行える実験器です。 (1)滑走体の等速運動 (2)運動量保存の法則の検証 (3)ばねによる単振動の実験(ばね振り子)
付属品ばね振り子用フック4個、反発ばね6個、ばね振り子用ばね2個材質滑走体:プラスチック×2個(反発ばね2個搭載)、おもり:金属×6個全長(mm)滑走台:2000質量(g)滑走体:約100、おもり:約44
力学滑走台 ATR-230N ナリカ力学滑走台 ATR-230Nナリカ
248,800税込273,680
1個
4日以内出荷
力学滑走台(エアートラック)がリニューアル! ! 新開発の高出力・低騒音の送風機がセットになりました。エアー浮上による無摩擦走行により、下記のような4つの実験が行えます。 (1)おもりによる等加速度運動 (2)ばねによる単振動の実験(ばね振り子) (3)衝突実験 (4)力学的エネルギーの変換実験
付属品送風機、滑走体スタート装置、載物用滑走体材質滑走体:金属製×2個(反発ばね2個搭載・連結装置付き)、おもり:金属製×3個全長(mm)2400質量(g)滑走体:約145、おもり:約145目盛(mm)2300(長さ)寸法(Φ×mm)12×800(滑車付き)
力学台車用おもり(DY-5用) ナリカ力学台車用おもり(DY-5用)ナリカ
14,000税込15,400
1個
4日以内出荷
その他突起付き材質鉄(黒塗装仕上げ)寸法(mm)217×100×6質量(kg)1kg±3%
力学台車用滑走台 K型 (傾斜架台付) ナリカ力学台車用滑走台 K型 (傾斜架台付)ナリカ
14,000税込15,400
1個
4日以内出荷
三方に縁を立ち上げた鋼板製の滑走台です。 縁があるので滑走面が曲がりにくくできています。 両側の縁は脱輪防止の効果もあり、他方の縁は台車のストッパーの役目もします。
付属品スチール製傾斜架台材質滑走台:ボンデ鋼板(t0.7mm)製寸法(mm)1195×145×20質量(kg)約2.3(滑走台)
ばねの伸び指標用おもり ナリカばねの伸び指標用おもりナリカ
2,400税込2,640
1セット(5個)
5日以内出荷
ばねの伸びを測定する実験において、伸びの指標として使用するおもりです。 ばねの下端につけることで、ばね初張力の影響を少なくして測定できます。 おもりにはラインが入っており、ばねの伸びが読取りやすく便利です。
全長(mm)41質量(g)約5寸法(Φmm)10
力の合成・分解実験器 ナリカ力の合成・分解実験器ナリカ
114,000税込125,400
1個
8日以内出荷
力の合成、力の分解を計測するための装置です。 円形の作業板は強固な架台に取付けられており、内周と外周の2箇所に角度を示す目盛が刻まれています。 コードを玉軸受け付きの滑車3個に通して吊下げ金具に結び付けてあり、分銅を吊るせるようになっています。
直径(mm)390
分析用電子てんびん 島津製作所分析用電子てんびん島津製作所
439,800税込483,780
1個
5日以内出荷
HPLCでよく使われる緩衝溶液の調製を支援する「緩衝溶液調製モード」を備えており、「緩衝溶液の種類」と「調製したい容量」を入力するだけで、必要な試薬の量を計算します。 USBとRS-232Cを標準装備しており、プリンタとPCへの同時出力が可能です。USBメモリをつなげれば、計量結果をCSV形式でUSBメモリに保存することもできます。
計量皿寸法(Φmm)約Φ91電源AC100V、270mA、50/60Hz、ACアダプタ
オーハウス電子てんびん オーハウスオーハウス電子てんびんオーハウス
87,980税込96,778
1個ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電気を除去します。 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示です。 USB及びRS-232Cインターフェースを搭載しています。 校正分銅内蔵型です。
寸法(mm)209×321×309質量(kg)4.5電源ACアダプタ(付属)
オーハウス電子てんびん オーハウスオーハウス電子てんびんオーハウス
75,980税込83,578
1個ほか
翌々日出荷から48日以内出荷
ダイキャスト製の筐体下部、ステンレス製計量皿など長期間使用可能な耐久性のある構造を備えた電子てんびんです。 ●風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電気を除去します。 ●バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示です。 ●操作部は日本語表記です。 ●USB及びRS-232Cインターフェースを搭載しています。 ●外部分銅型です。
寸法(mm)209×321×309質量(kg)4.5電源ACアダプタ(付属)
アストロブラスター ナリカアストロブラスターナリカ
4,800税込5,280
1個
3日以内出荷
衝突、運動量保存の法則を実験できます。芯棒をもち垂直に数10cmの高さから落とすと、底面の球と球との衝突により生じた衝撃が次々に上部の球に伝わり、一番上の球だけが数m(約5倍)の高さまで飛び上がります。
材質特殊ゴム(球)、プラスチック(芯棒)寸法(mm)約Φ48×145
密度測定用体 ナリカ密度測定用体ナリカ
7,000税込7,700
1個
4日以内出荷
寸法(mm)【立方体(体積同じ)】それぞれ16×16×16、【円柱(40g)】銅Φ20×14.5、鉄Φ20×16.5、アルミニウムΦ22×37.5、【円柱】銅Φ10×25、鉄Φ10×30、アルミニウムΦ10×40、【円柱(塗装したもの)】銅Φ12×20、鉄Φ16×30、アルミニウムΦ16×35
振り子実験用おもりセット ナリカ振り子実験用おもりセットナリカ
5,500税込6,050
1セット
10日以内出荷
教科書に掲載されている振り子実験のおもりをセットにしました。フックが付属しているのですぐに実験が行えます。
セット内容おもり20個(約19g)、フック10個タイプKS型
太ばね100g用 ナリカ太ばね100g用ナリカ
1,300税込1,430
1個
3日以内出荷
長さ(mm)20全長(mm)約140径(Φmm)【巻】26線径(Φmm)0.7伸縮範囲(mm)(限界)約1000ばね定数(g/cm)約5.3
重さ/力学