絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • アーテック[学校教材・教育玩具](20)
  • ケニス(20)
  • レゴエデュケーション(6)
  • 丸善出版(4)
  • ルミカ(2)
  • アズワン(1)
  • クツワ(1)
  • HORIBA(1)
  • 林純薬工業(1)
  • エスケー[科学研究・開発用品](1)
  • 鈴木楽器製作所(1)
  • アドウィン(1)
  • エルマーズ(1)
  • マイコンキットドットコム(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガウス加速器実験セット ナリカガウス加速器実験セットナリカ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
ガウスの加速実験を行うのに必要なネオジム投石球と鋼鉄球をセットにしたものです。
セット内容ネオジム磁石(Φ10mm)×3、鋼鉄球(Φ11mm)×5
メロディーパイプ ナリカメロディーパイプナリカ(1件のレビュー)
1,200税込1,320
1本
欠品中
振ると音を奏でる不思議なパイプパイプを振り回すと音が鳴ります。開管の基本音、倍音の実験に最適です。振り回す速さによって、倍音、3倍音、4倍音と音が変わります。さらに、ハサミなどで切ってパイプのピッチ数を変えると基本音の高さを変えることができ、気柱の長さと、基本振動数の関係を楽しく実験できます。
寸法(mm)Φ34×1,025
シャボン玉液 ナリカシャボン玉液ナリカ
450税込495
1個(500mL)
当日出荷
材質PET(ボトル)
ゴム動力飛行機 ナリカゴム動力飛行機ナリカ
6,500税込7,150
1組(12セット)
7日以内出荷
小学校3年 風とゴムの力の働き簡単に組立てができるプロペラ飛行機です。巻いたゴムが戻る力でプロペラが回るので、「ゴムの力は物を動かすことができる」ことを体感できます。
セット内容主翼、横尾翼、縦尾翼、木棒、プロペラ、車輪、アルミ板、輪ゴム(1セットあたり)
万華鏡(組立てキット) 三角すいの万華鏡 ナリカ万華鏡(組立てキット) 三角すいの万華鏡ナリカ
550税込605
1個
当日出荷
鏡などの屈折や反射を利用した代表的なおもちゃです。昔ながらの万華鏡から偏光フィルム、ビー玉などさまざまなものを使用した手作りキットです。
ネイチャープリントペーパー(感熱紙)12枚 ナリカネイチャープリントペーパー(感熱紙)12枚ナリカ
4,000税込4,400
1組
6日以内出荷
日光を当ててプリントできる感光紙青色紙の上にプリントしたい物を載せ、日光に1~5分当てると光が当たった所が変色します。その後水ですすぐと、模様(物の形)を型取ることができます。
付属品12枚寸法(mm)252×200
万華鏡(組立てキット) 雪の結晶万華鏡 ナリカ万華鏡(組立てキット) 雪の結晶万華鏡ナリカ
1,200税込1,320
1個
3日以内出荷
鏡などの屈折や反射を利用した代表的なおもちゃです。昔ながらの万華鏡から偏光フィルム、ビー玉などさまざまなものを使用した手作りキットです。 万華鏡は今から180年前にイギリスのデイビット・ブリュースター(1781~1868)によって発明され、カレイドスコープ(kaleidoscope)と名づけられました。 「雪の結晶万華鏡」は、先端にクリア(無色)の大小のガラスカレットを入れたカプセルを取り付けて、次々に現れる「雪の結晶」状の映像を楽しめるように工夫されたものです。
ゴムタイヤセット ナリカゴムタイヤセットナリカ
530税込583
1セット
当日出荷
タイヤはゴム製、ホイールはプラスチック製です。1台分のパーツのセットです。
セット内容軸受4個、タイヤ(Φ40mm)4個、車軸(Φ2.3×150mm)2個
パタパタ飛行機 ナリカパタパタ飛行機ナリカ
7,200税込7,920
1組(12個)
当日出荷
ゴム動力飛行機の組立てキット。羽をパタパタ動かしながら、まるで鳥のように飛びます。
全長(mm)約350
たたき棒(プラスチック柄) (おんさ用) ナリカたたき棒(プラスチック柄) (おんさ用)ナリカ
2,000税込2,200
1個
3日以内出荷
浮沈子実験セット ナリカ浮沈子実験セットナリカ(1件のレビュー)
2,300税込2,530
1セット
当日出荷
セット内容1.5Lペットボトル2本、目盛付き試験管1本、たれびん(無色)100個、ナット100個
ミラクルフルーツ(ドライ) ナリカミラクルフルーツ(ドライ)ナリカ
1,200税込1,320
1セット(5粒)
3日以内出荷
人間の味覚はすべて舌で感じています。辛い、甘い、すっぱい・・・。 ミラクルフルーツは味覚の甘いと感じる部分を強調します。 「レモンが甘い!」など不思議な体験ができます。
peti peto(形状記憶布) ナリカpeti peto(形状記憶布)ナリカ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
ポリエステル素材にプリーツ加工を施すと形状記憶するという特性があり、広げた状態でも手でポンポンとはじくと、元の形へ戻る不思議なクロスです。
材質ポリエステル(100%)寸法(mm)200×200(展開時)
LEDライト製作キット(マグネシウム電池) ナリカLEDライト製作キット(マグネシウム電池)ナリカ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
水だけで光るLEDライトが作れるキット。自作を通して、次世代電池として期待されるマグネシウム電池の仕組みを学ぶことができます。
セット内容本体、電極部品2個、電池ボックス2個、カーボン紙6枚、マグネシウム板6枚、波板部品4個、集電銅箔6枚、セパレーター紙6枚、参考レポート・指導案
へびひも(平ひも) ナリカへびひも(平ひも)ナリカ
2,800税込3,080
1個
3日以内出荷
民芸玩具のヘビを編む時に使用する紙ひもです。
長さ(m)300
ペルチェモジュール実験セット Ⅱ ナリカペルチェモジュール実験セット Ⅱナリカ
16,500税込18,150
1セット
4日以内出荷
●「ペルチェ効果」と「ゼーベック効果」の両方を手軽に体験できる電子冷却装置と熱電発電装置のセットです。温度差の発電や、電気を流して冷却する実験ができます。 ●高性能ペルチェモジュールを使用。 ●「ペルチェ効果」と「ゼーベック効果」の両方を手軽に実験。
セット内容電子冷却装置、熱発電装置、プロペラモーター寸法(mm)60×60×34(電子冷却装置)、60×60×30(熱電発電装置)、22×22(ペルチェモジュール(電子冷却装置))、51×51(ペルチェモジュール(熱電発電装置))、60×60×3(アルミヒートシンク(吸熱部)(熱電発電装置))電圧(V)電子冷却装置:3(アルカリ単3乾電池2個(別売))
遊星歯車実験セット ナリカ遊星歯車実験セットナリカ
19,880税込21,868
1セット
4日以内出荷
少ない段数で大きな減速比が得られる。 大きなトルクが伝達できる。 入力軸と出力軸を同軸上に配置できる。 多段の遊星歯車に負荷を分散できるので、磨耗やギア欠けが比較的少ない。
付属品ハンドル1組寸法(mm)Φ75×20速比【内歯車固定時】4.8、【太陽歯車固定時】1.263、【遊星歯車固定時】3.8
摩擦棒(火おこし器B用) ナリカ摩擦棒(火おこし器B用)ナリカ
2,500税込2,750
1セット(10個)
当日出荷
火おこし器B(注文コード:28563064)の補充部品です。
直径×長さL(Φmm×mm)10×70
ねばねばくんⅡ ナリカねばねばくんⅡナリカ
780税込858
1セット
当日出荷
スライムが簡単に作れるようにセットにまとめました。そのまま遊ぶのはもちろん、絵の具などで2種類の色をつけたスライムをゆっくり混ぜ合わせて模様をつけたりすることで、より楽しく遊ぶことができます。
セット内容PVAのり750gホウ砂20g
ゴム動力飛行機 ナリカゴム動力飛行機ナリカ
12,000税込13,200
1個(24セット)
6日以内出荷
簡単に組立てができるプロペラ飛行機です。巻いたゴムが戻る力でプロペラが回るので、「ゴムの力は物を動かすことができる」ことを体感できます。
セット内容主翼、横尾翼、縦尾翼、木棒、プロペラ、車軸、アルミ板、輪ゴム入数24セット
ポンポン船組立キット ナリカポンポン船組立キットナリカ
1,600税込1,760
1セット
3日以内出荷
よく走るポンポン船1本のろうそくを動力源として走るポンポン船(蒸気船)の自作キットで、よく走るような工夫が凝らされています。さらに速く走らせるにはどうすればよいかを考え、試してみましょう。
セット内容フローター、防水加工済ベニヤ2種(キャビンパーツ・ろうそく固定部)、耐火テープ、瞬間接着剤、ろうそく 5本、加工済アルミパイプボイラー、スポイト、輪ゴム寸法(mm)78×175×55(組立時)
万華鏡(組み立てキット) ナリカ万華鏡(組み立てキット)ナリカ
1,200税込1,320
1個
3日以内出荷
万華鏡の先端にOPPフィルムなどを入れたカプセルを取り付け、それをはさむ様に2枚の偏光フィルムを置き、筒の上下を反対方向に回転させながら次々に現れる映像を楽しめるように工夫されたものです。
種別偏光フィルムの万華鏡
送風機(ワーカービーⅡ) ナリカ送風機(ワーカービーⅡ)ナリカ
46,000税込50,600
1個
8日以内出荷
軽量でパワフルな送風機です。整流子モーターを使用していますので、小電力で大風量、高風圧が得られます。 また、スピードコントローラー付きで、つまみの調整で簡単にお好みの風量に設定することができます。
付属品カーボンブラシ2個(予備)材質合成樹脂(一部金属)寸法(mm)約170×165×225質量(kg)約1.8電源AC100V、コード長約3m
ガリレオ式温度計 (ガラス温度計) ナリカガリレオ式温度計 (ガラス温度計)ナリカ
5,800税込6,380
1個
4日以内出荷
「液体の密度(比重)が温度によって変化する」という原理を使った温度計です。 気温が下がると中のガラス球が浮かび、気温が上がると沈むことで、おおよその気温がわかります。
温度範囲(℃)約16~28胴径(Φmm)×高さH(mm)32×280
万華鏡(組立てキット) ビー玉万華鏡 ナリカ万華鏡(組立てキット) ビー玉万華鏡ナリカ
980税込1,078
1個
4日以内出荷
鏡などの屈折や反射を利用した代表的なおもちゃです。昔ながらの万華鏡から偏光フィルム、ビー玉などさまざまなものを使用した手作りキットです。 万華鏡は今から180年前にイギリスのデイビット・ブリュースター(1781~1868)によって発明され、カレイドスコープ(kaleidoscope)と名づけられました。 「ビー玉の万華鏡」は、万華鏡の先端に魚眼レンズの働きをするようにビー玉を取り付けて、見る対象ごとに変わる様々な映像を楽しめるように工夫されたものです。
サニークッカー(簡易太陽焦熱炉) ナリカサニークッカー(簡易太陽焦熱炉)ナリカ
38,000税込41,800
1個
9日以内出荷
軽量・コンパクト化を実現した簡易太陽焦熱炉です。晴れた日に設置し、太陽の光を集めれば付属のケトルでお湯を沸かすことができます。 ホーロー黒鍋などを使えば、簡単な加熱調理もできます。 また、組立・解体が約10分で簡単に行えますので、野外での使用や災害時にも活躍します。
寸法(mm)300×800×200所要時間夏期に1Lの水を約20分で沸騰させることが可能
エデュクッカー(簡易太陽焦熱炉) ナリカエデュクッカー(簡易太陽焦熱炉)ナリカ(1件のレビュー)
3,800税込4,180
1個
3日以内出荷
太陽光線を直接集光し、熱源として利用することができる太陽焦熱炉です。簡単に組立てて、無限で無料のクリーンエネルギーを利用することができます。また、野外活動などで太陽エネルギーを身近に感じることで自然に対する親しみが感じられます。
セット内容本体、耐熱ビニール袋 2枚、ビニタイ 2本、ダブルクリップ 3個
3Dメガネキット(赤青式) ナリカ3Dメガネキット(赤青式)ナリカ
2,500税込2,750
1セット
3日以内出荷
地形画像などを立体視するための、赤と青のフィルムを使った3Dメガネを作製するキットです。 作製したメガネで観察することで、よりはっきりと高低差を感じることができます。
台紙A4版、ミシン目入りシート7枚フィルム寸法(mm)200×240(赤・青各1枚)
バランスどり ナリカバランスどりナリカ
1,700税込1,870
1個
3日以内出荷
色を塗って自分だけのやじろべえを作ろう! 3Dやじろべえシリーズの「バランスとんぼ」は、第46回全国推奨観光土産品審査会の受賞作品である「いやしの福とんぼ」をもの作りの教材用に再構成したものです。 揺らしても止まり木から落ちない3Dやじろべえシリーズの自作を通して、工作の楽しさとバランスをとることの難しさを実感してください。
バランスアゲハ ナリカバランスアゲハナリカ
1,700税込1,870
1個
4日以内出荷
色を塗って自分だけのやじろべえを作ろう! 3Dやじろべえシリーズの「バランスとんぼ」は、第46回全国推奨観光土産品審査会の受賞作品である「いやしの福とんぼ」をもの作りの教材用に再構成したものです。 揺らしても止まり木から落ちない3Dやじろべえシリーズの自作を通して、工作の楽しさとバランスをとることの難しさを実感してください。
バランスとんぼ ナリカバランスとんぼナリカ(1件のレビュー)
1,700税込1,870
1個
3日以内出荷
3Dやじろべえシリーズの「バランスとんぼ」は、第46回全国推奨観光土産品審査会の受賞作品である「いやしの福とんぼ」をもの作りの教材用に再構成したものです。 揺らしても止まり木から落ちない3Dやじろべえシリーズの自作を通して、工作の楽しさとバランスをとることの難しさを実感してください。
付属品紙やすり(大1枚、小3枚)材質寸法(mm)(台)約35×40×10全長(mm)(とんぼ)約155全高(mm)(とんぼ)約170(組立時)
砂 1kg (エッキーを作ろう!) ナリカ砂 1kg (エッキーを作ろう!)ナリカ
1,600税込1,760
1個
当日出荷
カルメ焼きセット ナリカカルメ焼きセットナリカ
1,200税込1,320
1セット
3日以内出荷
プーリー付きゼネコン実験セット ナリカプーリー付きゼネコン実験セットナリカ
19,000税込20,900
1セット
4日以内出荷
中学3年 エネルギーと物質 プーリー付きゼネコンDUEを用いて位置エネルギーから電気エネルギーへの変換実験をするために必要なものをセットにしたものです。
セット内容プ-リ-付きゼネコンDUE、豆電球(3.8V、0.3A)4個、ペットボトル(1.5L)、ペットボトル吊り下げ用フック、直列豆球台、並列豆球台、ゼネコン固定用はさみ
真空実験器 VT-10 ナリカ真空実験器 VT-10ナリカ
192,000税込211,200
1セット
5日以内出荷
真空内での風, 音, 放電の実験ができる実験セットです。容器には入・出力端子を設けてあり、内部信号の取り出しやオシロスコープでの観測が可能です。
仕様質点球:24個付属品横波・縦波切換え用保持具、大塚式スプリング、固定端用おもり寸法(mm)約1000(支柱間距離)、650(高さ)
水の圧力と深さの関係実験器 PJ-10 ナリカ水の圧力と深さの関係実験器 PJ-10ナリカ
4,100税込4,510
1セット
5日以内出荷
水圧と水深の関係が体験できる実験器具です。水の中へ入れた円筒を少しずつ持ち上げると円板が離れます。このときの水面からの深さとおもりの重さから定量的な実験ができます。円板についている棒を押すことで、圧力の大きさが手で感じられます。
仕様●実験例:真空中の風の実験、真空中の音の実験など●真空容器その他仕様:排気コック、入・出力端子付き付属品真空中の風実験セット、真空中の音実験セット、真空放電実験セット材質無色透明ポリカーボネート(真空容器)寸法(mm)245(真空容器内径)、290(真空容器最大外径)
金属の熱の伝わり方比較実験器 ナリカ金属の熱の伝わり方比較実験器ナリカ
12,000税込13,200
1セット
6日以内出荷
湯に浸けるだけ!金属の熱の伝わり方を簡単に実験できる実験方法は簡単、本体下部を湯に浸けるだけ。4種の金属に貼り付けられた液晶温度計の数値を見ることで、熱の伝わり方が金属の種類によって異なることを比較できます。
寸法(mm)203×55×5(突起部含む)種類【金属】鉄(亜鉛メッキ)、真鍮、アルミニウム、銅温度範囲(℃)液晶温度計:35~42
金属の性質実験セット ナリカ金属の性質実験セットナリカ
3,000税込3,300
1セット
6日以内出荷
東京書籍・中学校の教科書に対応した、金属に共通する性質を調べる実験に使う素材のセットです。
セット内容金属線2種(鉄・銅、各Φ1×150mm)各20本、竹ひご(Φ1.8×150mm)20本、示温テープ型式示温テープ:TR-40品番示温テープ:P70-2622枚数5変色温度(℃)示温テープ:40(可逆性)(赤味黄から赤味橙)
発電と蓄電 ナリカ発電と蓄電ナリカ
15,300税込16,830
1セット
11日以内出荷
「発電と蓄電」の単元で使用する教科書対応の実験セット
定格DC1.5~3V、560mA(プロペラモーター)開放電圧(V)1.75(光電池)
ものの温まり方実験セット DS ナリカものの温まり方実験セット DSナリカ
6,100税込6,710
1セット
8日以内出荷
大日本図書・信州教育出版社対応教科書に掲載されている、金属や水の熱の伝わり方を調べる実験ができるセットです。
寸法(mm)熱の伝わり方実験板(正方形):150×150×1、銅棒:Φ5×300容量(mL)示温インク(サーモインク): 240
実験キット