5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●「ペルチェ効果」と「ゼーベック効果」の両方を手軽に体験できる電子冷却装置と熱電発電装置のセットです。温度差の発電や、電気を流して冷却する実験ができます。 ●高性能ペルチェモジュールを使用。 ●「ペルチェ効果」と「ゼーベック効果」の両方を手軽に実験。
セット内容電子冷却装置、熱発電装置、プロペラモーター 寸法(mm)60×60×34(電子冷却装置)、60×60×30(熱電発電装置)、22×22(ペルチェモジュール(電子冷却装置))、51×51(ペルチェモジュール(熱電発電装置))、60×60×3(アルミヒートシンク(吸熱部)(熱電発電装置)) 電圧(V)電子冷却装置:3(アルカリ単3乾電池2個(別売))
1セット
16,500 税込18,150
4日以内出荷

VPF 真空実験セット ナリカ 動画あり
小型真空ポンプと真空容器(デシケーター)をセットにしているため、真空度の高い中での現象を観察できます。
仕様実験例:逆さ試験管の実験、真空ブザー(吹流し付) セット内容小型真空ポンプ、コック付きポリカ真空容器(吸気管外径9mm)、真空ブザー(吹流し付き)、逆さ試験管アダプタ、ビーカー 寸法(mm)Φ220×174(真空容器内寸)、119×270×216(真空ポンプ) 電源AC100V(真空ポンプ)、単3乾電池1個(別売:真空ブザー) 到達圧力(Pa)約6.6 排気速度(L/min)(50Hz時)42/50 真空ゲージ0~-0.1MPa
1セット
69,700 税込76,670
5日以内出荷

VF 真空実験セット ナリカ 動画あり
仕様実験例:逆さ試験管の実験、真空ブザー(吹流し付) セット内容コック付きポリカ真空容器(吸気管外径9mm)、真空ブザー(吹流し付き)、逆さ試験管アダプタ、ビーカー 寸法(mm)Φ220×174(真空容器内寸) 電源単3乾電池1個(別売:真空ブザー) 真空ゲージ0~-0.1MPa
1セット
35,100 税込38,610
9日以内出荷

長さ(m)1 外径(mm)21 内径(mm)7.5
1個
3,300 税込3,630
4日以内出荷

長さ(m)1 外径(mm)18 内径(mm)6
1個
3,000 税込3,300
7日以内出荷