カテゴリ
絞り込み
ブランド
- VISHAY(1,511)
- RS PRO(1,483)
- Panasonic(パナソニック)(1,201)
- KEMET(986)
- MURATA(村田製作所)(886)
- BOURNS(779)
- YAGEO(752)
- ニチコン(650)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(521)
- KOA(477)
- TDK(475)
- EPCOS(410)
- WURTH ELEKTRONIK(391)
- ARCOLECTRIC(337)
- ARCOL(OHMITE)(303)
- 日本ケミコン(257)
- MICROCHIP(216)
- STMicro(209)
- 釜屋電機(158)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

角形ジャンパーチップ抵抗器(リール品)
KOA¥2,398~税込¥2,638~1巻(5000個)ほか当日出荷から8日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)0
低消費電力タイマー IC 555
Texas Instruments¥299税込¥3291個3日以内出荷備考CMOSRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージPDIP-8動作電圧(V)2~15最大周波数(MHz)【発振】2.1
高精度サーミスタ(20kΩ±1%)
SEMITEC¥219税込¥2411個3日以内出荷高精度サーミスタです。 許容差±1%の高精度型で温度測定にも使用できます。その他【B定数】4013K±1%使用温度範囲(℃)-50~+110抵抗値20kΩ±1%(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応熱時定数(25℃)15s(静止空気中)熱放散定数(mW/℃)2/25℃パッケージサーミスタラジアル2定格電力(mW)10(25℃)![フェライトコア(適合線形~6mm) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68708870-251222-02.jpg)
フェライトコア(適合線形~6mm)
GB[制御機器]¥219税込¥2411個3日以内出荷仕様平コード兼用 適合線径/~6mm(Max7mm)全長(mm)30色黒外径17Φ(Max)着脱方式クランプ式(ストッパー付)
トロイダルコイル(/100μH/5A/±10%)
Asian Brand¥179税込¥1971個3日以内出荷タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)7.8許容差±10%直径(mm)ワイヤー/1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、20x9mmインダクタンス(μH)100
トロイダルコイル(/100μH/3A/±10%)
Asian Brand¥76税込¥841個3日以内出荷タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)3許容差±10%直径(mm)ワイヤー/0.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D=13.5mmインダクタンス(μH)100
トロイダルコイル(/22μH/2.5A/±10%)
Asian Brand¥76税込¥841個3日以内出荷タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)2.5許容差±10%直径(mm)ワイヤー/0.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、11.2x4.5mmインダクタンス(μH)22
トロイダルコイル(/100μH/7.8A(9A)/±10%)
Asian Brand¥179税込¥1971個3日以内出荷タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)7.8許容差±10%直径(mm)ワイヤー/1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D=20mmインダクタンス(μH)100
トロイダルコイル(/68μH/3A/±10%)
Asian Brand¥76税込¥841個3日以内出荷タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)3許容差±10%直径(mm)ワイヤー/0.6RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、13.5x6.5mmインダクタンス(μH)68
NTサーミスタ(高耐熱 高感度ガラス封止サーミスタ)
SEMITEC¥199税込¥2191個3日以内出荷NT-4サーミスタは、高耐熱、高感度のガラス封止タイプのサーミスタです。 従来のガラス封止タイプに比べ小型、応答性に優れ、自動化生産による安定性から、非常に高い信頼性を備えた商品となっており、様々な用途に幅広くご利用戴けます。用途冷暖房機器、給湯器、電子レンジ、各種家電住設機器、ハイブリッド車、燃料電池車、各種自動車電装機器 医療、防災、セキュリティー、OA機器 その他高温高速検知その他【B定数】4267K使用温度範囲(℃)-50~+300抵抗値100kΩ(25℃)定格電力(mW)4.0(25℃)
ラジアルリードインダクター(/33μH/±10%~20%)
Asian Brand¥50税込¥551個3日以内出荷許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホールインダクタンス(μH)33
ラジアルリードインダクター(/470μH/±10%~20%)
Asian Brand¥50税込¥551個3日以内出荷タイプI字型直流抵抗(DCR)2Ω電流(mA)飽和(Isat)/270許容誤差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルー穴、D6×L8mmインダクタンス(μH)470
ラジアルリードインダクター(/10mH/±10%~20%)
Asian Brand¥50税込¥551個3日以内出荷タイプI字型許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルー穴、D6×L8mmインダクタンス(mH)10
ラジアルリードインダクター(/330μH/±10%~20%)
Asian Brand¥50税込¥551個3日以内出荷許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホールインダクタンス(μH)330
ラジアルリードインダクター(/100μH/±10%~20%)
Asian Brand¥50税込¥551個3日以内出荷タイプスルーホールインダクタ直流抵抗(DCR)1Ω電流(mA)飽和(Isat)/400許容誤差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホールインダクタンス(μH)100
DC-DCコンバーター CC-Eシリーズ 3W
TDKラムダ¥2,698税込¥2,9681個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+85外形寸法(mm)27.8×17.9×9.2RoHS指令(10物質対応)対応![メタルクラッド抵抗 25W 100Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622989-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 25W 100Ω
GB[制御機器]¥559税込¥6151個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)100![メタルクラッド抵抗 25W 0.1Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622885-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 25W 0.1Ω
GB[制御機器]¥559税込¥6151個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)0.1![メタルクラッド抵抗 50W 15Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623095-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 50W 15Ω
GB[制御機器]¥739税込¥8131個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)15![メタルクラッド抵抗 25W 1kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623016-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 25W 1kΩ
GB[制御機器]¥559税込¥6151個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)1k![メタルクラッド抵抗 10W 10Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622858-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 10W 10Ω
GB[制御機器]¥479税込¥5271個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子はその他のリード抵抗と同様、リード線タイプです。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ2.5定格電力(W)10許容誤差±5%抵抗値(Ω)10![メタルクラッド抵抗 25W 50Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622980-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 25W 50Ω
GB[制御機器]¥559税込¥6151個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)50![メタルクラッド抵抗 25W 2Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622928-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 25W 2Ω
GB[制御機器]¥559税込¥6151個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)2![メタルクラッド抵抗 10W 1Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622849-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 10W 1Ω
GB[制御機器]¥479税込¥5271個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子はその他のリード抵抗と同様、リード線タイプです。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ2.5定格電力(W)10許容誤差±5%抵抗値(Ω)1
基準電圧ダイオード
Texas Instruments¥209税込¥2301個3日以内出荷温度係数最大150RoHS指令(10物質対応)対応誤差+12mV-12mV動作電流(mA)0.01~20動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージTO-92基準電圧1.235V
小形金属皮膜抵抗 1/4W 9.1Ω 白茶黒銀茶
TAKMAN¥27税込¥301本3日以内出荷定格電力(W)1/4カラーコード白茶黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)9.1最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500
小形金属皮膜抵抗 1/4W 5.1Ω 緑茶黒銀茶
TAKMAN¥27税込¥301本3日以内出荷定格電力(W)1/4カラーコード緑茶黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)5.1最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500
小形金属皮膜抵抗 1/4W 3.9Ω 橙白黒銀茶
TAKMAN¥27税込¥301本3日以内出荷定格電力(W)1/4カラーコード橙白黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)3.9最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500
小形金属皮膜抵抗 1/4W 3.3Ω 橙橙黒銀茶
TAKMAN¥27税込¥301本3日以内出荷定格電力(W)1/4カラーコード橙橙黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)3.3最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500
セメント抵抗 5W 5.1kΩ(30本入)
TAKMAN¥5,598税込¥6,1581袋3日以内出荷寸法(mm)22×9.5×9.0抵抗(kΩ)5.1定格電力(W)5入数30個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5











![フェライトコア(適合線形~6mm) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68708870-251222-02.jpg)






![マイカコンデンサ 30pF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660929-251222-02.jpg)
![マイカコンデンサ 15pF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660911-251222-02.jpg)







![メタルクラッド抵抗 25W 100Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622989-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 25W 0.1Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622885-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 50W 15Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623095-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 25W 1kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623016-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 10W 10Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622858-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 25W 50Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622980-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 25W 2Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622928-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 10W 1Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622849-251222-02.jpg)
![SIP抵抗器 4素子5ピン 330Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620207-251222-02.jpg)