35ページ目: 集積回路(IC)

特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
14,052件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wurth Elektronik コネクタ端子 (圧着端子) メス WR-WTBシリーズ 圧着 64800113722DEC WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コネクタ端子 (圧着端子) メス WR-WTBシリーズ 圧着 64800113722DEC

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Wurth WR-WTBシリーズ1.50 mmメス圧着コンタクト. WR-WTBシリーズ1.50 mmピッチ打ち抜きメス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。 このWR-WTBシリーズ1.50 mmメスレセプタクルコンタクトは、スズめっき銅合金製です。 適切な手動圧着工具については、品番 ; 847-6717 847-6717 を参照してください。
    仕様オス/メス = メス併用可能製品 = 1.50 mm WR-WTBコネクタハウジングシリーズ = WR-WTB結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 錫AWG適合電線サイズAWG Max = 28AWG動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω スルーホール 20回転型 67WR500LF TT Electronics/BI

    TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω スルーホール 20回転型 67WR500LF

    TT Electronics/BI
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    多回転 水性基板洗浄工程に対応する密閉構造 高信頼性 長寿命 医療や家庭用電化製品など、調整や較正を必要とする用途に最適
    仕様最大抵抗 = 500Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 20方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 67終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃エレメント材料 = サーメット℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 20回転型 67WR1KLF TT Electronics/BI

    TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 20回転型 67WR1KLF

    TT Electronics/BI
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 20方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 67終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 2.29 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -55℃エレメント材料 = サーメット℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 20回転型 67WR5KLF TT Electronics/BI

    TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 20回転型 67WR5KLF

    TT Electronics/BI
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 20方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 67終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc長さ = 11.11mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電磁ブザーコンポーネント 87dB 基板実装 RS PRO

    RS PRO 電磁ブザーコンポーネント 87dB 基板実装

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様実装タイプ = 基板実装最小供給電圧 = 4V最大供給電圧 = 7Vサウンドレベル = 87dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 9.6mm高さ = 5mm寸法 = 9.6 (Dia.) x 5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.7kHz最小周波数 = 2100HzRS PRO V16RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧電ブザー 80dB パネルマウント RS PRO

    RS PRO 圧電ブザー 80dB パネルマウント

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    円形圧電サウンダ フライングリード. 小型で高出力の円形圧電サウンダ製品です。. 特長:. 円形ケースの圧電サウンダ フライングリードの有無を選択可能 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
    仕様実装タイプ = パネルマウント最大供給電圧 = 30V acサウンドレベル = 80dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続直径 = 13mm高さ = 2.5mm寸法 = 13 (Dia.) x 2.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4.8kHz供給電流 = 10mA
  • RS PRO 圧電型サウンダー 8Ω,定格出力:0.3W 20 (Dia.) x 3.1mm RS PRO

    RS PRO 圧電型サウンダー 8Ω,定格出力:0.3W 20 (Dia.) x 3.1mm

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き。丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 92dBトーンタイプ = 正弦波定格出力 = 0.3W寸法 = 20 (Dia.) x 3.1mm直径 = 20mm高さ = 3.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingstate マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:58dB,KEEG1542PBL-A KINGSTATE

    Kingstate マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:58dB,KEEG1542PBL-A

    KINGSTATE
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
    仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V dc実装タイプ = スルーホール出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 4 x 1.5mm直径 = 4mm高さ = 1.5mm最大周波数 = 20kHz動作温度 Max = +70℃最小周波数 = 100Hz動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingstate 電磁ブザーコンポーネント 92dB 基板実装 KINGSTATE

    Kingstate 電磁ブザーコンポーネント 92dB 基板実装

    KINGSTATE
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
    仕様実装タイプ = 基板実装最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 12V dcサウンドレベル = 92dBドライブタイプ = 外部直径 = 16mm高さ = 14mm寸法 = 16 x 14mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃供給電流 = 50mARoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 39pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C390J5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 39pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C390J5GACTU

    KEMET
    639税込703
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    電圧範囲 50 V dc の KEMET C0G 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、 -55 → +125 ° C の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
    仕様静電容量 = 39pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = 5%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品 KEMET

    KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品

    KEMET
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    FCシリーズSMTスーパーコンデンサ. KEMET FCスーパーコンデンサは、高電力用途向けの表面実装コンデンサです。このスーパーコンデンサはリフローはんだ付け向けに設計されているため、基板に直接実装できます。. 特長. 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ ホルダなし表面実装 動作電圧: 3.5 → 5.5 V dc 液漏れに対する高い信頼性 メンテナンスフリー. 用途. 低電圧DCホールドアップ用途 フラッシュメモリ搭載組み込みマイクロプロセッサシステム DC回路に使用すると二次バッテリのように使用可能
    仕様静電容量 = 0.1F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 10.5mm高さ = 5.5mm寸法 = 10.8 x 10.8 x 5.5mmリード間隔 = 5mm等価直列抵抗 = 25Ωシリーズ = Supercap FC許容差 = -20 → +80%パッケージ/ケース = ラジアルmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 50V dc 1206 (3216M) C1206C221J5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 50V dc 1206 (3216M) C1206C221J5GACTU

    KEMET
    389税込428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様静電容量 = 220pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET RCネットワーク KEMET

    KEMET RCネットワーク

    KEMET
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    これらのデバイスは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には 使用できません 。. SEMKO、NEMKO、DEMKO、UL、VDE. PMR 209シリーズ. メタライズドペーパーX2、AC250V AC、DC用途でのコンタクト保護、干渉抑制、トランジェント抑制に最適なRCユニット 小型 自消性の材料に封入 優れた自己回復性を備え、過電圧に頻繁にさらされても長寿命を保証 含浸紙が特に連続動作において優れた安定性と信頼性を確保
    仕様シリーズ = PMR209静電容量 = 100nF電圧 = 250 V ac, 630V dc抵抗 = 100Ω実装タイプ = スルーホール素子数 = 1静電容量許容差 = ±20%抵抗値許容差 = ±30%寸法 = 24 x 7.6 x 14mm奥行き = 7.6mm長さ = 24mm動作温度範囲 = -40 ° C → +85 ° C℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET タンタルコンデンサ,1μF,35V dc,B,T491B105K035AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,1μF,35V dc,B,T491B105K035AT

    KEMET
    329税込362
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 1μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = B等価直列抵抗 = 5Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T491電解質の種類 = ソリッド℃漏れ電流 = 500 nA%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,30μF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,30μF,±5%

    KEMET
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 30μF電圧 = 470V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C27リード間隔 = 13.4mmリード長さ = 6.3mm高さ = 93mm寸法 = 45 Dia. x 93mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ダブルファストンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET セラミックコンデンサ C900 シリーズ 4.7nF 250V ac C961U472MYWDBA7317 KEMET

    KEMET セラミックコンデンサ C900 シリーズ 4.7nF 250V ac C961U472MYWDBA7317

    KEMET
    549税込604
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    X1 / Y2セラミックディスク900シリーズ. KEMETの900シリーズの密閉型ラジアルスルーホールセラミックディスクコンデンサは、安全規格認定取得済み(IEC60384-14)で、干渉抑制やACラインフィルタリング用途向けに設計された製品です。また、ソースのライン妨害の抑制にも最適です。. 特長と利点: 125 ℃まで確実に動作 クラスX1 / Y2 リード間隔: 5.0 mm、7.5 mm、10 mm 鉛(Pb)フリー、ハロゲンフリー、RoHS準拠 静電容量: 2.0 pF → 10000 pF (最大) 静電容量許容差: ±0.25 pF、±0.5 pF、±5 %、±10 %、±20 % 高い信頼性 成形済み(圧着済み)又はストレートリード構成 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制. 代表的な用途: ライン-ライン間(クラスX)フィルタリング ライン-アース間(クラスY)フィルタリング アンテナカップリング 一次 / 二次カップリング(スイッチング電源) ライン妨害抑制(モータ、モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)
    仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = C900許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 13mm奥行き = 5mm寸法 = 13 (Dia.) x 5mm温度係数 = -55% → +20%抑制クラス = X1, Y2誘電体材料 = セラミック%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET コンデンサ 22000μF, ,25V dc, ALS30A223DB025 KEMET

    KEMET コンデンサ 22000μF, ,25V dc, ALS30A223DB025

    KEMET
    99,980税込109,978
    1袋(50個)
    欠品中
    AEC-Q200。ねじとワッシャは付属していません。KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子
    仕様静電容量 = 22000μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 36 (Dia.) x 62mm高さ = 62mm長さ = 62mm動作温度 Min = -40℃直径 = 36mm動作温度 Max = +85℃等価直列抵抗 = 17mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 100mΩ ±1%, MP915-0.10-1% CADDOCK

    Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 100mΩ ±1%, MP915-0.10-1%

    CADDOCK
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)
    仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = 0 → +200ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Caddock パワーフィルム 抵抗器 30W 200mΩ ±1%, MP930-0.20-1% CADDOCK

    Caddock パワーフィルム 抵抗器 30W 200mΩ ±1%, MP930-0.20-1%

    CADDOCK
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    Caddock 30 MP916 MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 100 @ +25 Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → KΩ
    仕様抵抗 = 200mΩ定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = 0 → +200ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Caddock パワーフィルム 抵抗器 30W 100mΩ ±1%, MP930-0.10-1% CADDOCK

    Caddock パワーフィルム 抵抗器 30W 100mΩ ±1%, MP930-0.10-1%

    CADDOCK
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    Caddock 30 MP916 MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 100 @ +25 Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → KΩ
    仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = 0 → +200ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 100mΩ ±1%, MP9100-0.10-1% CADDOCK

    Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 100mΩ ±1%, MP9100-0.10-1%

    CADDOCK
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )
    仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP9100パッケージ/ケース = TO-247温度係数 = 0 → +200ppm/℃リード間隔 = 10.16mm
  • Eaton 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F リード品 EATON(イートン)

    Eaton 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F リード品

    EATON(イートン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    KWシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した超高静電容量デバイス. 多種多様な高静電容量コイン電池タイプの製品 低漏洩電流、長サイクル寿命で自然にやさしい製品 RTCバックアップ、電気設備メーター及びモータ制御装置に最適
    仕様静電容量 = 1F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃直径 = 21.5mm高さ = 9mm寸法 = 21.5 x 9mmリード間隔 = 5mm等価直列抵抗 = 30Ω寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -20 → +80%製品直径 = 21.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 3F リード品 EATON(イートン)

    Eaton 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 3F リード品

    EATON(イートン)
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
    HVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. 超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
    仕様静電容量 = 3F電圧 = 2.7V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 8.5mm高さ = 21mm寸法 = 8.5 (Dia.) x 21mmリード間隔 = 3.5mm漏れ電流 = 15 μA等価直列抵抗 = 80mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -10 → +30%製品直径 = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-485トランシーバ Texas Instruments

    RS-485トランシーバ

    Texas Instruments
    909税込1,000
    1個
    5日以内出荷
    仕様●動作電圧[V]:4.75V~5.25V●ドライバチャネル数:1/1●データレート[bps]:10Mbps●動作温度:0℃~70℃●パッケージ:8-DIP●動作電圧[V]:4.75V~5.25Vアズワン品番68-2025-62
  • Piezo Element SPARKFUN

    Piezo Element

    SPARKFUN
    489税込538
    1個
    33日以内出荷
  • 単回転型サーメットトリマ 上面 20kΩ 東京コスモス電機

    単回転型サーメットトリマ 上面 20kΩ

    東京コスモス電機
    82税込90
    1個
    欠品中
    仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:20kΩ●回転角:250°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±20%●定格電力:0.5W●変化特性:-●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●ピンピッチ:-●長さ(縦寸)or径:6.8mm●幅(横寸):6.8mm●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●高さor奥行:5.5mm●シリーズ名:-アズワン品番68-2023-72
  • Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 2.9A, SRN4018-2R2M BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 2.9A, SRN4018-2R2M

    BOURNS
    449税込494
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 2.2 μH最大直流電流 = 2.9A長さ = 4mm奥行き = 1.8mmシールド = あり許容差 = 20%シリーズ = SRN4018コア材料 = フェライト最小品質ファクター = 9RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ノブ 6mm 直径:22.2mm 丸型 H-23-6M BOURNS

    Bourns ノブ 6mm 直径:22.2mm 丸型 H-23-6M

    BOURNS
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    22.2 mm径15回転数ダイヤル - H-23. BournsのH-23シリーズ小型22.2 mm径15回転数ダイヤルは、精密ポテンショメータなど、回転数を示す装置か調整設定 / ロック装置が必要な回転装置 / パネルコントロールで使用するよう設計されています。. 特長と利点:. 最大15回転まで対応 金属シャフト用の設計 バックラッシュなし 高操作動力のクリックブレーキ 同心スケール(アナログ)表示 黒字、地は研磨仕上げクロム. H-23シリーズの用途:. 電源 オシロスコープ 医療機器 産業オートメーション機器
    仕様シャフトサイズ = 6mmシャフトのタイプ = 丸型mmノブ高さ = 21.3mmボディカラー = クロムインジケータ色 = 黒併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = サテンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 2.7 μH, 2.3A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-2R7M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 2.7 μH, 2.3A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-2R7M

    BOURNS
    449税込494
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定. SRN4018シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN4018TAシリーズ半シールド付きパワーインダクタは主に車載電子機器の用途向けに設計されており、AEC-Q200認定を取得していますが、信頼性の高いインダクタンスを必要とする他の用途にも使用できます。これらのインダクタは、効果的な磁気シールドを備えているので、シールドなしのインダクタよりも電磁放射が低くなっています。インダクタンス範囲は1 → 150 μHです。定格電流: 最高で3.2 A. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、インフォテイメント、照明) 電源 DC-DCコンバータ デジタルビデオカメラ スマートフォン テレビ、LCDディスプレイ
    仕様インダクタンス = 2.7 μH最大直流電流 = 2.3A rmsパッケージ/ケース = 4018長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 1.8mm寸法 = 4 x 4 x 1.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 52mΩシリーズ = SRN4018コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 2.5A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-101M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 2.5A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-101M

    BOURNS
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
    仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 2.5Aパッケージ/ケース = 1210長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 10mm寸法 = 12 x 12 x 10mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 135mΩシリーズ = SRR1210コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 3MHz最小品質ファクター = 16℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 厚膜 抵抗器 20W 100mΩ ±1%, PWR220T-20-R100F BOURNS

    Bourns 厚膜 抵抗器 20W 100mΩ ±1%, PWR220T-20-R100F

    BOURNS
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
    仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 25回転型 3296X-1-502LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 25回転型 3296X-1-502LF

    BOURNS
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    側面調整3296Xシリーズ. BournsR 3296Xシリーズ3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
    仕様最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 11.05mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ スルーホール 12回転型 3266W-1-204LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ スルーホール 12回転型 3266W-1-204LF

    BOURNS
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    3266W シリーズ 6 mm 1/4 インチ 250 mW 上部調整. Bourns R 3266 シリーズ 1/4 インチ角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ( Trimpot R ). 小型 - 高実装密度 浸漬基板洗浄に耐える密閉性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー空転
    仕様最大抵抗 = 200kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3266終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.71mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 12回転型 3266W-1-102LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 12回転型 3266W-1-102LF

    BOURNS
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    3266W シリーズ 6 mm 1/4 インチ 250 mW 上部調整. Bourns R 3266 シリーズ 1/4 インチ角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ( Trimpot R ). 小型 - 高実装密度 浸漬基板洗浄に耐える密閉性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー空転
    仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3266終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.71mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リードインダクタ, 100 mH, 9A, スルーホール, RL181S-104J-RC BOURNS

    Bourns リードインダクタ, 100 mH, 9A, スルーホール, RL181S-104J-RC

    BOURNS
    14,980税込16,478
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 100 mH最大直流電流 = 9A実装タイプ = スルーホール許容差 = 0.1コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 900kHzシリーズ = RL181S最小品質ファクター = 15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リードインダクタ, 3.3 μH, 3.6A, ラジアル, RLB0912-3R3ML BOURNS

    Bourns リードインダクタ, 3.3 μH, 3.6A, ラジアル, RLB0912-3R3ML

    BOURNS
    579税込637
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bourns RLB0912シリーズラジアルインダクタ. RLB0912シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB0912シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
    仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 3.6A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 18mΩ許容差 = ±20%直径 = 8.7mm高さ = 10mm寸法 = 8.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 50MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLBリード径 = 0.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 1回転型 3313J-1-102E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 1回転型 3313J-1-102E

    BOURNS
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    125 mW 3 mm 3313Jシリーズ. 横置き3 mm角型シールドトリミングポテンショメータ 表面実装製造プロセスに対応 「インサーキット」調整用のローターストップ 100回の回転サイクル及びシール寿命 特許番号5043695完全密閉用アセンブリ RF用途のプラスチック製ハウジング
    仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.125Wシリーズ = 3313終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 3.2mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 1回転型 3362W-1-502LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 1回転型 3362W-1-502LF

    BOURNS
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    サーメット1 / 4インチ正方形500 mW側面調整3362Wシリーズ. BournsR 3362Wシリーズ1/4インチ角形単回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. ミニチュアパッケージ 自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター 密閉構造で、苛酷な環境や浸漬洗浄に対応 内蔵基板スタンドオフ マルチワイヤワイパーにより、接触抵抗の変動を最小化
    仕様最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3362終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.6mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 1回転型 3386F-1-104LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 1回転型 3386F-1-104LF

    BOURNS
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386F上面調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200Ω スルーホール 1回転型 3386P-1-201LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200Ω スルーホール 1回転型 3386P-1-201LF

    BOURNS
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 200Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386P上面調整RoHS指令(10物質対応)対応

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

集積回路(IC)