カテゴリ
絞り込み
ブランド
- RS PRO(700)
- VISHAY(692)
- ニチコン(520)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(480)
- ARCOLECTRIC(332)
- 日本ケミコン(230)
- TDK(222)
- WURTH ELEKTRONIK(194)
- MICROCHIP(168)
- 釜屋電機(158)
- BOURNS(152)
- TAKMAN(152)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(133)
- MURATA(村田製作所)(132)
- SUSUMU(132)
- GB[制御機器](103)
- EPCOS(76)
- AVX(73)
- ROHM(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

コンデンサマイク
ノーブランド¥999税込¥1,0991個3日以内出荷高感度でSN比のよいコンデンサーマイク ROM-2235P-HD-Rは、PUI Audio社のHDシリーズ無指向性コンデンサーマイクロフォンです。プレミアム級のFETとダイヤフラムを使用しており、高感度と優れたSN比を実現しています。ROM-2235P-HD-Rは直径5.8mmのコンパクトな筐体ですが、20Hz~20kHzの周波数帯域を忠実に再現します。仕様【SN比(1kHz、94dB入力)】68dB【SPL入力(THD<3%)】110dB(max)質量(g)0.5以下寸法(直径Φ×高さH)(mm)5.8×高さ2.7定格電圧(V)3DC感度-35±3dB(1kHz@50cm、0dB=1V/Pa)周波数範囲(Hz)20~20000RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)出力/2.2k(@1kHz)消費電流500μA(RL=2.2kΩ)動作温度範囲(℃)-20~+70動作電圧(V)1~10DC
トロイダルコイル(/100μH/2.5A/±10%)
Asian Brand¥76税込¥841個3日以内出荷タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)2.5許容差±10%直径(mm)ワイヤー/0.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D=13.2mmインダクタンス(μH)100
トロイダルコイル(/47μH/2.5A/±10%)
Asian Brand¥76税込¥841個3日以内出荷タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)2.5許容差±10%直径(mm)ワイヤー/0.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D=13.2mmインダクタンス(μH)47
トロイダルコイル(/100μH/5A/±10%)
Asian Brand¥179税込¥1971個3日以内出荷タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)7.8許容差±10%直径(mm)ワイヤー/1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、20x9mmインダクタンス(μH)100
トロイダルコイル(/100μH/3A/±10%)
Asian Brand¥76税込¥841個3日以内出荷タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)3許容差±10%直径(mm)ワイヤー/0.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D=13.5mmインダクタンス(μH)100
トロイダルコイル(/47μH/3A/±10%)
Asian Brand¥76税込¥841個3日以内出荷タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)3許容差±10%直径(mm)ワイヤー/0.6RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D=13.5mmインダクタンス(μH)47
トロイダルコイル(/68μH/7.8A(9A)/±10%)
Asian Brand¥179税込¥1971個3日以内出荷タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)7.8許容差±10%直径(mm)ワイヤー/1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D=20mmインダクタンス(μH)68
トロイダルコイル(/22μH/2.5A/±10%)
Asian Brand¥76税込¥841個3日以内出荷タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)2.5許容差±10%直径(mm)ワイヤー/0.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、11.2x4.5mmインダクタンス(μH)22
トロイダルコイル(/68μH/2.5A/±10%)
Asian Brand¥76税込¥841個3日以内出荷タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)2.5許容差±10%直径(mm)ワイヤー/0.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D=13.2mmインダクタンス(μH)68
トロイダルコイル(/33μH/5A/±10%)
Asian Brand¥84税込¥921個3日以内出荷タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)5許容差±10%直径(mm)ワイヤー/0.8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D=15.5mmインダクタンス(μH)33
トロイダルコイル(/80μH/2.5A/±10%)
Asian Brand¥76税込¥841個3日以内出荷タイプトロイダルインダクタ電流(A)飽和(Isat)/5定格電流(A)2.5許容差±10%直径(mm)ワイヤー/0.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D=15mmインダクタンス(μH)80
トロイダルコイル(/100μH/7.8A(9A)/±10%)
Asian Brand¥179税込¥1971個3日以内出荷タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)7.8許容差±10%直径(mm)ワイヤー/1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D=20mmインダクタンス(μH)100
トロイダルコイル(/68μH/5A/±10%)
Asian Brand¥91税込¥1001個3日以内出荷タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)5許容差±10%直径(mm)ワイヤー/0.8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D=15.8mmインダクタンス(μH)68
トロイダルコイル(/68μH/3A/±10%)
Asian Brand¥76税込¥841個3日以内出荷タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)3許容差±10%直径(mm)ワイヤー/0.6RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、13.5x6.5mmインダクタンス(μH)68
トロイダルコイル(/47μH/9A/±10%)
Asian Brand¥179税込¥1971個3日以内出荷タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)7.8許容差±10%直径(mm)ワイヤー/1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D=20mmインダクタンス(μH)47![チップ抵抗アレイ 10kΩx4(100個入り) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707016-251222-02.jpg)
チップ抵抗アレイ 10kΩx4(100個入り)
GB[制御機器]¥269税込¥2961セット3日以内出荷1005サイズのチップ抵抗4つが連なった商品です。 各抵抗は独立しています。許容差±5%抵抗値10kΩ×4つ
リードインダクタ(22mH)
BOURNS¥87税込¥961個3日以内出荷シールドなし22mHの巻線インダクタ、25mA、92Ω最大、ラジアルタイプ巻線シリーズRLB抵抗(Ω)DC/最大92(DCR)周波数(kHz)自己共振/240、インダクタンス - テスト/79.6Q(周波数あたり)60@79.6kHz許容誤差±10%高さ(inch)座高(最大)/0.433(11.00mm)寸法(inch)0.264径(6.70mm)定格電流(mA)25シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト動作温度範囲(℃)-40~+105実装タイプスルーホールパッケージ/ケースラジアルインダクタンス(mH)22
FIXED IND 2.2UH 1.37A 90 MOHM
太陽誘電¥84税込¥921個3日以内出荷サイズ0.118インチ長さ x 0.118インチ幅(3.00mm x 3.00mm)タイプ巻線電流(A)飽和:1.5定格電流(A)1.37直流抵抗90ミリオーム最大周波数(kHz)インダクタンス:100動作温度-25℃~120℃許容誤差±20%シールドシールド付き周波数(MHz)自己共振:78RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト実装タイプ面実装インダクタンス(μH)2.2
導電性高分子固体コンデンサ 2.5V 2700uF(105℃・耐洗浄・超低ESR)
日本ケミコン¥339税込¥3731個3日以内出荷使用温度範囲-55℃~+105℃定格電圧(V)2.5ケース寸法(mm)10×11.5寿命15000hrs静電容量2700μFRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)0.008(20℃-100KHzMAX)容量許容差(%)±20損失係数0.10以下定格リプル電流(mArms)5560パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)5
導電性高分子固体コンデンサ 6.3V 820uF(105℃・耐洗浄・超低ESR)
日本ケミコン¥339税込¥3731個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)6.3ケース寸法(mm)10×11.5寿命15000hrs静電容量820μFRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)0.007(20℃-100KHzMAX)容量許容差(%)±20損失係数0.10以下定格リプル電流(mArms)6640パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)5
導電性高分子固体コンデンサ 4.0V 1000uF(105℃・耐洗浄・超低ESR)
日本ケミコン¥259税込¥2851個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)4ケース寸法(mm)10×11.5寿命15000hrs静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)0.006(20℃-100KHzMAX)容量許容差(%)±20損失係数0.10以下定格リプル電流(mArms)6640パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)5
ラジアルリードインダクター(/47μH/±10%~20%)
Asian Brand¥50税込¥551個3日以内出荷タイプI字型直流抵抗(DCR)350mΩ電流(mA)飽和(Isat)/500許容誤差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルー穴、D4×L6mmインダクタンス(μH)47
ラジアルリードインダクター(/1.5mH/±10%~20%)
Asian Brand¥50税込¥551個3日以内出荷許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ608インダクタンス(mH)1.5
ラジアルリードインダクター(/470μH/±10%~20%)
Asian Brand¥50税込¥551個3日以内出荷タイプI字型直流抵抗(DCR)2Ω電流(mA)飽和(Isat)/270許容誤差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルー穴、D6×L8mmインダクタンス(μH)470
ラジアルリードインダクター(/22μH/±10%~20%)
Asian Brand¥50税込¥551個3日以内出荷性能Q @ 周波数:40@2.52MHzタイプカラーバンドインダクタ直流抵抗(DCR)3.4Ω許容差±10%定格電流(mA)100周波数(MHz)(自己共振)17RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D2.8×L4mmインダクタンス(μH)22
ラジアルリードインダクター(/2.2mH/±10%~20%)
Asian Brand¥50税込¥551個3日以内出荷許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ608インダクタンス(mH)2.2
ラジアルリードインダクター(/1mH/±10%~20%)
Asian Brand¥50税込¥551個3日以内出荷タイプI字型許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D6×L8mmインダクタンス(mH)1
ラジアルリードインダクター(/3.3μH/±10%~20%)
Asian Brand¥50税込¥551個3日以内出荷許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D6×L8mmインダクタンス(μH)3.3抵抗(mΩ)DC/21(DCR)
ラジアルリードインダクター(/220μH/±10%~20%)
Asian Brand¥50税込¥551個3日以内出荷タイプI字型直流抵抗(DCR)1.7Ω電流(mA)飽和(Isat)/200許容誤差±10%直径(mm)ワイヤー/0.13RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D4×L6mmインダクタンス(μH)220
ラジアルリードインダクター(/680μH/±10%~20%)
Asian Brand¥50税込¥551個3日以内出荷許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホールインダクタンス(μH)680





















![チップ抵抗アレイ 10kΩx4(100個入り) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707016-251222-02.jpg)
![チップSMD タンタルコンデンサ 10V 220uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707007-251222-02.jpg)



![マイカコンデンサ 33pF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660938-251222-02.jpg)
![マイカコンデンサ 330pF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660981-251222-02.jpg)
![マイカコンデンサ 200pF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660965-251222-02.jpg)
![マイカコンデンサ 150pF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660956-251222-02.jpg)