43ページ目: 集積回路(IC)

FA現場のお役立ち情報
5,282件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SIP抵抗器 4素子5ピン 220Ω GB[制御機器]

    SIP抵抗器 4素子5ピン 220Ω

    GB[制御機器]
    56税込62
    1個
    3日以内出荷
    形状5ピン回路1回路素子数4素子抵抗値許容差(%)±2抵抗値(Ω)220
  • SIP抵抗器 4素子5ピン 2.2KΩ GB[制御機器]

    SIP抵抗器 4素子5ピン 2.2KΩ

    GB[制御機器]
    56税込62
    1個
    3日以内出荷
    形状5ピン回路1回路素子数4素子抵抗値許容差(%)±2抵抗値(Ω)2.2K
  • SIP抵抗器 4素子5ピン 1MΩ GB[制御機器]

    SIP抵抗器 4素子5ピン 1MΩ

    GB[制御機器]
    56税込62
    1個
    3日以内出荷
    形状5ピン回路1回路素子数4素子抵抗値許容差(%)±2抵抗値(Ω)1M
  • SIP抵抗器 4素子5ピン 1KΩ GB[制御機器]

    SIP抵抗器 4素子5ピン 1KΩ

    GB[制御機器]
    56税込62
    1個
    3日以内出荷
    形状5ピン回路1回路素子数4素子抵抗値許容差(%)±2抵抗値(Ω)1K
  • SIP抵抗器 4素子5ピン 15KΩ GB[制御機器]

    SIP抵抗器 4素子5ピン 15KΩ

    GB[制御機器]
    56税込62
    1個
    3日以内出荷
    形状5ピン回路1回路素子数4素子抵抗値許容差(%)±2抵抗値(Ω)15K
  • SIP抵抗器 4素子5ピン 10KΩ GB[制御機器]

    SIP抵抗器 4素子5ピン 10KΩ

    GB[制御機器]
    56税込62
    1個
    3日以内出荷
    形状5ピン回路1回路素子数4素子抵抗値許容差(%)±2抵抗値(Ω)10K
  • SIP抵抗器 4素子5ピン 100KΩ GB[制御機器]

    SIP抵抗器 4素子5ピン 100KΩ

    GB[制御機器]
    56税込62
    1個
    3日以内出荷
    形状5ピン回路1回路素子数4素子抵抗値許容差(%)±2抵抗値(Ω)100K
  • SIP抵抗器 4素子5ピン 1.5KΩ GB[制御機器]

    SIP抵抗器 4素子5ピン 1.5KΩ

    GB[制御機器]
    56税込62
    1個
    3日以内出荷
    形状5ピン回路1回路素子数4素子抵抗値許容差(%)±2抵抗値(Ω)1.5K
  • SMD信号系インダクター 1μH TDK

    SMD信号系インダクター 1μH

    TDK
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)1.6×0.8周波数【Q測定条件】10MHz直流抵抗(max)0.50Ω定格電流(max)50mA電流(mA)【Q測定条件】1.0Q35min許容差【インダクタンス】±5%RoHS指令(10物質対応)対応最大自己共振周波数120MHz(min)インダクタンス(μH)1
  • SMD信号系インダクター 0.47μH TDK

    SMD信号系インダクター 0.47μH

    TDK
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)1.6×0.8周波数【Q測定条件】25MHz直流抵抗(max)0.95Ω定格電流(max)100mA電流(mA)【Q測定条件】1.0Q15min許容差【インダクタンス】±5%RoHS指令(10物質対応)対応最大自己共振周波数190MHz(min)インダクタンス(μH)0.47
  • SMD信号系インダクター 0.22μH TDK

    SMD信号系インダクター 0.22μH

    TDK
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)1.6×0.8周波数【Q測定条件】25MHz直流抵抗(max)0.55Ω定格電流(max)150mA電流(mA)【Q測定条件】1.0Q15min許容差【インダクタンス】±5%RoHS指令(10物質対応)対応最大自己共振周波数290MHz(min)インダクタンス(μH)0.22
  • 面実装3入力8出力デコーダ 東芝

    面実装3入力8出力デコーダ

    東芝
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    機能3-Line to 8-Line DecoderRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP16動作電圧(V)2~5.5
  • 面実装 同期式4ビットバイナリアップカウンタ(同期クリア) 東芝

    面実装 同期式4ビットバイナリアップカウンタ(同期クリア)

    東芝
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    機能Synchronous Presettable Binary Counter with ClearRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP16動作電圧(V)2~5.5
  • 小形金属皮膜抵抗 1/4W 8.2Ω 灰赤黒銀茶 TAKMAN

    小形金属皮膜抵抗 1/4W 8.2Ω 灰赤黒銀茶

    TAKMAN
    27税込30
    1本
    3日以内出荷
    定格電力(W)1/4カラーコード灰赤黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)8.2最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500
  • 小形金属皮膜抵抗 1/4W 6.8Ω 青灰黒銀茶 TAKMAN

    小形金属皮膜抵抗 1/4W 6.8Ω 青灰黒銀茶

    TAKMAN
    27税込30
    1本
    3日以内出荷
    定格電力(W)1/4カラーコード青灰黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)6.8最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500
  • 小形金属皮膜抵抗 1/4W 6.2Ω 青赤黒銀茶 TAKMAN

    小形金属皮膜抵抗 1/4W 6.2Ω 青赤黒銀茶

    TAKMAN
    27税込30
    1本
    3日以内出荷
    定格電力(W)1/4カラーコード青赤黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)6.2最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500
  • 小形金属皮膜抵抗 1/4W 5.6Ω 緑青黒銀茶 TAKMAN

    小形金属皮膜抵抗 1/4W 5.6Ω 緑青黒銀茶

    TAKMAN
    27税込30
    1本
    3日以内出荷
    定格電力(W)1/4カラーコード緑青黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)5.6最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500
  • 小形金属皮膜抵抗 1/4W 4.3Ω 黄橙黒銀茶 TAKMAN

    小形金属皮膜抵抗 1/4W 4.3Ω 黄橙黒銀茶

    TAKMAN
    27税込30
    1本
    3日以内出荷
    定格電力(W)1/4カラーコード黄橙黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)4.3最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500
  • 小形金属皮膜抵抗 1/4W 3Ω 橙黒黒銀茶 TAKMAN

    小形金属皮膜抵抗 1/4W 3Ω 橙黒黒銀茶

    TAKMAN
    27税込30
    1本
    3日以内出荷
    定格電力(W)1/4カラーコード橙黒黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)3最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500
  • 小形金属皮膜抵抗 1/4W 3.6Ω 橙青黒銀茶 TAKMAN

    小形金属皮膜抵抗 1/4W 3.6Ω 橙青黒銀茶

    TAKMAN
    27税込30
    1本
    3日以内出荷
    定格電力(W)1/4カラーコード橙青黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)3.6最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500
  • 小形金属皮膜抵抗 1/4W 2.7Ω 赤紫黒銀茶 TAKMAN

    小形金属皮膜抵抗 1/4W 2.7Ω 赤紫黒銀茶

    TAKMAN
    27税込30
    1本
    3日以内出荷
    定格電力(W)1/4カラーコード赤紫黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)2.7最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500
  • 小形金属皮膜抵抗 1/4W 2.4Ω 赤黄黒銀茶 TAKMAN

    小形金属皮膜抵抗 1/4W 2.4Ω 赤黄黒銀茶

    TAKMAN
    27税込30
    1本
    3日以内出荷
    定格電力(W)1/4カラーコード赤黄黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)2.4最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500
  • 小形金属皮膜抵抗 1/4W 1.8Ω 茶灰黒銀茶 TAKMAN

    小形金属皮膜抵抗 1/4W 1.8Ω 茶灰黒銀茶

    TAKMAN
    27税込30
    1本
    3日以内出荷
    定格電力(W)1/4カラーコード茶灰黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)1.8最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500
  • 小形金属皮膜抵抗 1/4W 1.5Ω 茶緑黒銀茶 TAKMAN

    小形金属皮膜抵抗 1/4W 1.5Ω 茶緑黒銀茶

    TAKMAN
    27税込30
    1本
    3日以内出荷
    定格電力(W)1/4カラーコード茶緑黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)1.5最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500
  • 小形金属皮膜抵抗 1/4W 1.2Ω 茶赤黒銀茶 TAKMAN

    小形金属皮膜抵抗 1/4W 1.2Ω 茶赤黒銀茶

    TAKMAN
    27税込30
    1本
    3日以内出荷
    定格電力(W)1/4カラーコード茶赤黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)1.2最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500
  • セメント抵抗 5W 91Ω TAKMAN

    セメント抵抗 5W 91Ω

    TAKMAN
    159税込175
    1本
    3日以内出荷
    寸法(mm)22×9.5×9.0定格電力(W)5抵抗(Ω)91入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • セメント抵抗 5W 910Ω TAKMAN

    セメント抵抗 5W 910Ω

    TAKMAN
    159税込175
    1本
    3日以内出荷
    寸法(mm)22×9.5×9.0定格電力(W)5抵抗(Ω)910入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • セメント抵抗 5W 9.1Ω TAKMAN

    セメント抵抗 5W 9.1Ω

    TAKMAN
    159税込175
    1本
    3日以内出荷
    寸法(mm)22×9.5×9.0定格電力(W)5抵抗(Ω)8.2入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • セメント抵抗 5W 8.2Ω TAKMAN

    セメント抵抗 5W 8.2Ω

    TAKMAN
    159税込175
    1本
    3日以内出荷
    寸法(mm)22×9.5×9.0定格電力(W)5抵抗(Ω)8.2入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • セメント抵抗 5W 7.5Ω(30本入) TAKMAN

    セメント抵抗 5W 7.5Ω(30本入)

    TAKMAN
    5,598税込6,158
    1袋
    3日以内出荷
    寸法(mm)22×9.5×9.0定格電力(W)5抵抗(Ω)7.5入数30個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • セメント抵抗 5W 5kΩ TAKMAN

    セメント抵抗 5W 5kΩ

    TAKMAN
    159税込175
    1本
    3日以内出荷
    寸法(mm)22×9.5×9.0抵抗(kΩ)5定格電力(W)5入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • セメント抵抗 5W 510Ω TAKMAN

    セメント抵抗 5W 510Ω

    TAKMAN
    159税込175
    1本
    3日以内出荷
    寸法(mm)22×9.5×9.0定格電力(W)5抵抗(Ω)510入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • セメント抵抗 5W 50Ω(30本入) TAKMAN

    セメント抵抗 5W 50Ω(30本入)

    TAKMAN
    5,598税込6,158
    1袋
    3日以内出荷
    寸法(mm)22×9.5×9.0定格電力(W)5抵抗(Ω)50入数30個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • セメント抵抗 5W 43Ω TAKMAN

    セメント抵抗 5W 43Ω

    TAKMAN
    159税込175
    1本
    3日以内出荷
    寸法(mm)22×9.5×9.0定格電力(W)5抵抗(Ω)43入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • セメント抵抗 5W 430Ω TAKMAN

    セメント抵抗 5W 430Ω

    TAKMAN
    159税込175
    1本
    3日以内出荷
    寸法(mm)22×9.5×9.0定格電力(W)5抵抗(Ω)430入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • セメント抵抗 5W 30Ω TAKMAN

    セメント抵抗 5W 30Ω

    TAKMAN
    159税込175
    1本
    3日以内出荷
    寸法(mm)22×9.5×9.0定格電力(W)5抵抗(Ω)30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • セメント抵抗 5W 3.9Ω TAKMAN

    セメント抵抗 5W 3.9Ω

    TAKMAN
    159税込175
    1本
    3日以内出荷
    寸法(mm)22×9.5×9.0定格電力(W)5抵抗(Ω)3.9入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • セメント抵抗 5W 2Ω TAKMAN

    セメント抵抗 5W 2Ω

    TAKMAN
    159税込175
    1本
    3日以内出荷
    寸法(mm)22×9.5×9.0定格電力(W)5抵抗(Ω)2入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • セメント抵抗 5W 220Ω TAKMAN

    セメント抵抗 5W 220Ω

    TAKMAN
    159税込175
    1本
    3日以内出荷
    寸法(mm)22×9.5×9.0定格電力(W)5抵抗(Ω)220入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • セメント抵抗 5W 20Ω TAKMAN

    セメント抵抗 5W 20Ω

    TAKMAN
    159税込175
    1本
    3日以内出荷
    寸法(mm)22×9.5×9.0定格電力(W)5抵抗(Ω)20入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

集積回路(IC)