カテゴリ
絞り込み
ブランド
- RS PRO(700)
- VISHAY(692)
- ニチコン(520)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(480)
- ARCOLECTRIC(332)
- 日本ケミコン(230)
- TDK(222)
- WURTH ELEKTRONIK(194)
- MICROCHIP(168)
- 釜屋電機(158)
- BOURNS(152)
- TAKMAN(152)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(133)
- MURATA(村田製作所)(132)
- SUSUMU(132)
- GB[制御機器](103)
- EPCOS(76)
- AVX(73)
- ROHM(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

セメント抵抗 10W 7.5Ω
TAKMAN¥199税込¥2191本3日以内出荷寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)7.5入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 68Ω(15本入)
TAKMAN¥4,698税込¥5,1681袋3日以内出荷寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)68入数15個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 6.2Ω
TAKMAN¥199税込¥2191本3日以内出荷寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)6.2入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 560Ω
TAKMAN¥199税込¥2191本3日以内出荷寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)560入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 510Ω
TAKMAN¥199税込¥2191本3日以内出荷寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)510入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 500Ω(15本入)
TAKMAN¥4,698税込¥5,1681袋3日以内出荷寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)500入数15個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 5.6Ω
TAKMAN¥199税込¥2191本3日以内出荷寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)5.6入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 470Ω
TAKMAN¥199税込¥2191本3日以内出荷寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)470入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 43Ω
TAKMAN¥199税込¥2191本3日以内出荷寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)43入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 430Ω
TAKMAN¥199税込¥2191本3日以内出荷寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)430入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 4.7Ω
TAKMAN¥199税込¥2191本3日以内出荷寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)4.7入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 4.3Ω
TAKMAN¥199税込¥2191本3日以内出荷寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)4.3入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 4.3kΩ
TAKMAN¥199税込¥2191本3日以内出荷寸法(mm)50×10.0×9.5抵抗(kΩ)4.3定格電力(W)10入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 3kΩ
TAKMAN¥199税込¥2191本3日以内出荷寸法(mm)50×10.0×9.5抵抗(kΩ)3定格電力(W)10入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 330Ω
TAKMAN¥199税込¥2191本3日以内出荷寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)330入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 220Ω
TAKMAN¥199税込¥2191本3日以内出荷寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)220入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 2.4Ω(15本入)
TAKMAN¥4,698税込¥5,1681袋3日以内出荷寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)2.4入数15個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 18Ω
TAKMAN¥199税込¥2191本3日以内出荷寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)18入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 180Ω
TAKMAN¥199税込¥2191本3日以内出荷寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)180入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 150Ω
TAKMAN¥199税込¥2191本3日以内出荷寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)150入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 120Ω
TAKMAN¥199税込¥2191本3日以内出荷寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)120入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 1.8Ω
TAKMAN¥199税込¥2191本3日以内出荷寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)1.8入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 1.2Ω
TAKMAN¥199税込¥2191本3日以内出荷寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)1.2入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 1.2kΩ
TAKMAN¥199税込¥2191本3日以内出荷寸法(mm)50×10.0×9.5抵抗(kΩ)1.2定格電力(W)10入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
Common Mode SC Coils 5mH 1A 150mΩ
KEMET¥849税込¥9341個3日以内出荷仕様ライン数:2寸法(mm)17.50×14.00品番SC-01高さ(mm)17.50(最大)取付方式スルーホールシリーズSC定格電流(A)1定格電圧 DC V250フィルター電源ライン定格電圧 AC V250動作温度(℃)-25~105RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース水平、ベースなし、4 PCピンインダクタンス(mH)5 @ 100 kHz最大直流抵抗(mΩ)150![金属皮膜抵抗 1/4W 47kΩ(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557785-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 47kΩ(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード黄紫黒赤茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)47k
金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 20MΩ 赤黒黒緑茶
TAKMAN¥189税込¥2081本3日以内出荷タクマン電子のハイメグ抵抗は10MΩ以上の高抵抗のラインナップを持つ特殊な抵抗器です。 外観は金属皮膜抵抗と同じですがメタルグレーズという特殊な抵抗体を使用しています。 高抵抗のものは手の皮脂などの表面汚染で生じるリーク電流が影響するので清浄に扱うように注意します。寸法(mm)抵抗値:6.3±0.5定格電力(W)0.25カラーコード赤黒黒緑茶抵抗(MΩ)20温度係数100最大使用電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±1最大過負荷電圧(V)700![金属皮膜抵抗 1/4W 3.3kΩ(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557758-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 3.3kΩ(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード橙橙黒茶茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)3.3k
金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 47MΩ 黄紫黒緑茶
TAKMAN¥479税込¥5271本3日以内出荷タクマン電子のハイメグ抵抗は10MΩ以上の高抵抗のラインナップを持つ特殊な抵抗器です。 外観は金属皮膜抵抗と同じですがメタルグレーズという特殊な抵抗体を使用しています。 高抵抗のものは手の皮脂などの表面汚染で生じるリーク電流が影響するので清浄に扱うように注意します。寸法(mm)抵抗値:6.3±0.5定格電力(W)0.25カラーコード黄紫黒緑茶抵抗(MΩ)47温度係数100最大使用電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±1最大過負荷電圧(V)700
金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 3MΩ 橙黒黒黄茶
TAKMAN¥99税込¥1091本3日以内出荷寸法(mm)抵抗値:6.3±0.5定格電力(W)0.25カラーコード橙黒黒黄茶抵抗(MΩ)3温度係数100最大使用電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±1最大過負荷電圧(V)700![金属皮膜抵抗 1/4W 510Ω(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557715-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 510Ω(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード緑茶黒黒茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)510![金属皮膜抵抗 1/4W 270Ω(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557679-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 270Ω(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード赤紫黒黒茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)270





























![8Φ×10mmリードインダクター 330μH(5個入り) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573350-251222-02.jpg)
![8Φ×10mmリードインダクター 100μH(5個入り) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573325-251222-02.jpg)
![8Φ×10mmリードインダクター 47μH(5個入り) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573316-251222-02.jpg)
![8Φ×10mmリードインダクター 15μH(5個入り) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573298-251222-02.jpg)
![8Φ×10mmリードインダクター 220μH(5個入り) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573341-251222-02.jpg)

![金属皮膜抵抗 1/4W 47kΩ(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557785-251222-02.jpg)

![金属皮膜抵抗 1/4W 高精度 10kΩ±0.05% GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557968-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 3.3kΩ(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557758-251222-02.jpg)


![金属皮膜抵抗 1/4W 510Ω(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557715-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/2W 高精度 10kΩ±0.05% GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557925-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 高精度 10kΩ±0.1% GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557959-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 270Ω(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557679-251222-02.jpg)