43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
たまった電気がデジタル表示でひと目でわかる。ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)を使った蓄電実験にあると便利なデジタル表示のメーター付コンデンサー。デジタル表示で電気のたまり具合や電気の消費のようすがひと目でわかります。蓄電量を変えて実験する際の指導がスムーズにできます。
型式MC-D1 寸法(mm)70×50×29(突起部含む) 容量コンデンサー:2.5V、4.7F 電源CR2032電池1個(別売) 機能逆流防止機能 デジタル表示7セグメント、0~100%(蓄電状態を%表示)
1台
7,800 税込8,580
3日以内出荷

F35-1905~7、F35-1921実験用気体の先端にガス残量チェッカーを押し当てて内圧を測り、表示された数値と付属の換算表でボンベ内の残量を確認できます。
付属品換算表 寸法(mm)約156×57×20 電源単4乾電池2個
1個
7,500 税込8,250
3日以内出荷

心音を服の上からマイクを押し当てるだけで、クラス全員で聞くことができます。心臓の鼓動音が大きく聞こえる内蔵アンプを搭載。また、心音と同期したパイロットランプにより、心拍数を見て確認することができます。
出力(W)スピーカー:約1 電源ACアダプタ(付属)、単1乾電池6個(別売) 寸法(mm)245×120×145(本体)
1個
70,000 税込77,000
3日以内出荷

オームの法則の実験用の抵抗セットです。 5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。 さらに抵抗表示を抵抗値ごとに色分けして明記してあります。
1個ほか
1,600 税込1,760
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

斜面をころがり落ちるおもりの働きを調べる実験を行うのに最適な実験器です。斜面の角度は、側面の角度表示付固定具で0~45°の任意の位置で調節できます。レールにはスケールが付いていて、衝突による滑走体の移動距離を直読できます。速度測定器(ビースピV)を取付可能。
仕様【おもり】鋼鉄球、白色ガラス球(約Φ25mm)、【滑走体】アクリル製/約40×93×12mm 寸法(mm)1000×100×185 レール長さ(mm)950(目盛長500)、角度は0~45°の任意の位置に調節可能
1個
16,000 税込17,600
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒板に貼り付けて使用できるデジタル表示の直流電流計と直流電圧計です。教室の後ろからでもはっきり見える大型の7セグメント採用。黒板を使った電気回路組立の説明や演示実験に最適です。
その他背面マグネット付き 種別DV-B 寸法(mm)250×70×150 質量(g)約700 電源単3乾電池4個(別売・充電池不可) 測定レンジ±0.2V、±20V(表示オート切替)、小数点1桁もしくは2桁表示
1個
35,000 税込38,500
4日以内出荷

ナリカ関数電卓
見やすく分かりやすい「高精度液晶&日本語表示」を実現。表示入力も教科書通りで、「数学自然表示」で学習や研究をサポートします。
桁数10 メモリー9
1個
5,500 税込6,050
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中学1年生音の性質 黒板A点にタイマーを取付け、タイマーに向き合う教室の後ろB点にフラッシャーを置きます。タイマーの所、A点でピストルを鳴らすと、発射音はタイマーをスタートさせ、同時B点のフラッシュを発光させます。タイマーはフラッシュの発光によって停止するので、タイマーには音がAB間の距離を進むのにかかった時間が表示されます。
付属品玩具のピストル1個、火薬96発分 寸法(mm)タイマー部:約230×95×65、フラッシャー:約140×110×30 測定範囲1/10000~999.9秒 スイッチ自動スイッチ(音でスタート、光でストップ)/手動スイッチ 電源タイマー部:単3乾電池4個(別売)、フラッシャー:単3乾電池3個(別売) 表示4桁LED
1個
58,000 税込63,800
4日以内出荷

啓林館 中学2年生 電流の性質 オームの法則の実験用の抵抗セットです。5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。 さらに抵抗表示を抵抗値ごとに色分けして明記してあります。
寸法(mm)80×50×25 抵抗10、20、30、40、50Ω各1個(10Ωの抵抗で両端に約7Vまで、50Ωの抵抗で約15Vまでかけられます。)
1セット
7,500 税込8,250
5日以内出荷

被測定物に何ら負担をかけることなく回転数の測定ができ、またこれを静止の状態で観察でき、回転体の形状を問わず、また回転体に限ることなく振動体の振動数、運動体の運動状況観察など広範囲の利用ができます。
種別HD-100 寸法(mm)100×100×170(突起物除く) 質量(kg)約1.2 測定範囲約100~10000rpm 電源AC100V、最大30VA 精度±0.01%+(0~1)rpm、100~10000rpmにおいて 表示5桁、デジタルLED、最小表示1rpm 放電管閃光放電管:キセノン管
1個
198,800 税込218,680
3日以内出荷

音の振動数を手軽に測れる測定器 おんさや試験管笛などの、音の振動数を手軽に測ることができる測定器です。手動で増幅率を調整することで、大きな音でも小さな音でも精度よく測定することができます。音圧測定を利用するとおんさの周りの音の干渉のようすなどを10段階で測定することができます。 鼓測定値のホールド機能付き。 鼓鼓外付マイク入力を活用して応用実験にも使えます。
測定範囲振動数:100.0~999.9、1000~9999Hz 、音圧:10段階レベル表示 精度±0.1%(100.0~999.9Hz) 、±0.2%(1000~3999Hz)、±0.5%(4000~9999Hz) 寸法(mm)130×80×35 内蔵マイク小型コンデンサーマイク 電源単3乾電池2個(別売) 機能増幅率調整、ホールド機能、外付マイク入力
1個
13,000 税込14,300
3日以内出荷

B10-2284 電源装置 ナリカ 動画あり
ナリカ電源装置
使いやすく収納しやすい直流・交流電源装置です。 直流安定化回路を安定性の高い最新回路に進化させ、安全性を高めました。 直流と交流が同時に出力できます。 平滑回路内蔵
種別PS-5XZ 寸法(mm)約270×200×110 電源AC100V 表示直流電圧、電圧計(2.5級) 出力電圧(V)DC0~20V(連続可変)、AC2~12V(2Vステップ)、直流・交流は同時出力可能 最大電流(A)5 コード自動引き込み式 保護回路過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護
1個
72,000 税込79,200
3日以内出荷

ナリカ電源装置
安全・確実に実験できるだけじゃない!実験中も収納時にも嬉しいコンパクトなオリジナルデザイン。
種別PSW-6XF 寸法(mm)170×210×170 表示アナログ電圧計、アナログ電流計(いずれも直流のみ) 出力電圧(V)DC0~25V(連続可変)、AC0~10V(2Vステップ) 最大電流(A)DC5A、AC2A 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護回路ヒューズ(1次)、電子ブレーカー(2次)
1個
57,000 税込62,700
3日以内出荷

可動できる脊柱、頚椎部分においてもすべての自然な動作ができます。頭蓋骨、左自由上肢骨、左自由下肢骨、右下肢帯(自由下肢骨含む)は取り外しが可能。右側には筋の起始(赤)/停止(青)が表示され腸助筋と最長筋も色表示。肩、肘、股、膝の四関節は伸縮性のある靭帯が付いています。脊髄神経・根、椎骨動脈、第3/4腰椎間ヘルニア病部も備わっています。
その他キャスタースタンド 種別A13N 材質プラスチック 質量(kg)10(台含む) 全高(mm)1780
1個
211,000 税込232,100
7日以内出荷

ナリカ電源装置
安全・確実に実験できるだけじゃない!実験中も収納時にも嬉しいコンパクトなオリジナルデザイン。
種別PSW-025 寸法(mm)170×210×130 表示アナログ電圧計、アナログ電流計 出力電圧(V)DC0~25V(連続可変)、DC1.5、3.0、4.5V(固定切替式) 最大電流(A)5 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護回路過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護
1個
36,000 税込39,600
4日以内出荷

滴下方式の糖分計で、高濃度・高温度試料の測定が可能です。先端のセンサ部は防水設計が施されているため、流水で洗えます。バックライト機能付き。
寸法(mm)45×32×153 測定範囲0~85Brix% 電源アルカリ単4乾電池2個(モニタ用付属) 精度±0.2Brix% 表示Brix% 分解能0.1Brix%
1個
29,100 税込32,010
4日以内出荷

6年生「電気の利用」で電気が何に変わるのかを調べる実験に使います。電気による電熱線の温度変化を液晶温度計で確認できます。
太さ(Φmm)電熱線:0.2 長さ(mm)電熱線:230(折り返しあり) 最大定格電圧(V)3.0(制限電流1A) 表示範囲(℃)16~36
1個
2,100 税込2,310
4日以内出荷

3年生物と重さ 同じ体積でも物質により質量が違うということを、手のひらやてんびんにのせて確認できます。 持ち方によって底面の面積が変わりますので、圧力により体感質量が異なることを確認できます。
セット内容アルミ(約64g)、ゴム(約40g)、木(約13g)、鉄(約188g)、プラスチック(約23g)(各20×30×40mm)、収納ケース、電子てんびん(最大計量2kg、最小表示1g)
1セット
7,800 税込8,580
4日以内出荷

指針とリングにルミノーバを使用。強磁力で敏感に反応し、方位誤差のないマップコンパスです。指針とリングに長時間発光するルミノーバを使用しているため、暗闇でも方位の確認ができます。
付属品ストラップ 材質アクリル(本体)、ABS/ルミノーバ混錬(リング)、強磁性体特殊鋼/ルミノーバ付(磁針) 寸法(mm)90×54×10 表示右辺:縮尺1:25,000、左辺:定規(mm)、上辺:1:15000
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲±25kPa、±1.5psi 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示0.01kPa、0.001psi 対応OSWindows8.1/10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,000 税込60,500
4日以内出荷

イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲0~200bpm、±2,000mV 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示1bpm、1mV 対応OSWindows8.1/10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,000 税込48,400
4日以内出荷

乾電池や豆電球を使った実際の回路に検流計と同じように使用します。 電気の流れが光の流れに置き換えられ、電流の大きさにより光の流れの速さが変わるため、電流の方向と大きさがモデル的に観察できる装置です。 わかりにくい電流の概念が理解しやすい教具です。
その他ミノムシクリップ付きリード線 寸法(mm)180×54×40 電源単3乾電池4個(付属) 表示方式高速AD変換方式による検流 機能乾電池・豆電球モード/電磁誘導モード(ケース内部スイッチ切替え) 入力範囲DC±0~1A
1個
16,000 税込17,600
4日以内出荷

ナリカ電源装置
直流安定化電源の中では、プラスチックケースの使用などで非常に軽量かつ低価格の電源装置です。また、実験室での利用を考えたメーター配置や安全面などを備えて、回路面でも高い信頼性を実現しています。
種別PSW-005 寸法(mm)220×150×170 質量(kg)約1.8 電源AC100V 表示アナログ電圧計、アナログ電流計 出力電圧(V)DC0~20 最大電流(A)5 機能サービスコンセント(AC100V) 保護回路過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護
1個
37,000 税込40,700
4日以内出荷

小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。
セット内容振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸
1セット
13,500 税込14,850
5日以内出荷

物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。付属のワイヤレス力/加速度センサを使用することで、パソコンやタブレットとワイヤレスで接続し、摩擦力の変化をリアルタイムで測定・グラフ化できます。[特長]。摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。
セット内容摩擦面、(木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート)、実験用ブロック、(木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙)、ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)、たこ糸 測定範囲【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力±50N、加速度±156.8m/s2、角速度±34.9rad/s 電源【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】充電式電源(USB充電式) 最小表示【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力0.01N、加速度0.01m/s2、角速度0.01rad/s 測定項目【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力、加速度、角速度 対応OS【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】Windows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続方式【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】ワイヤレス、USB
1セット
38,980 税込42,878
5日以内出荷

Φ12mmの鉄製スタンドに取り付けて実験できる、グループ実験用の振り子実験器です。 振れ幅を確認できるように簡易型の分度器が装着されています。 糸はV字にかけられるようになっており、横ぶれを防ぎ安定した振り子運動を行うことができるとともに、おもりの着脱も容易に行えます。 上部に糸の巻き取り器を装備しており、糸を巻き取って振り子の長さを調節することができます。 また、糸を巻き取った状態ですとコンパクトで収納しやすく、収納時に糸が絡まってしまったりすることを防ぐことができます。
付属品止めネジ1個、補修用糸、力学実験用樹脂おもり(10g)3個 寸法(mm)【分度器】Φ100半円(角度表示半円120°[10°目盛]) 収納方法【糸】巻き取り方式(約1mの振り子まで巻き取り可能)
1個
8,500 税込9,350
6日以内出荷

大気圧の大きさを水柱の高さで示す実験器です。水銀柱を用いる「トリチェリー実験」の水バージョンになります。水銀柱なら76cmで大気圧とつりあいますが、水だとその13.6倍の10.3mの柱を用意しなければなりません。校舎などを利用して、水の場合での実験を確認してみましょう。
セット内容トリチェリー実験用チューブ:23m、目印用シール(メートル表示用)、フック(吊り上げ用)、チューブジョイント、簡易真空ポンプ、メジャー
1個
21,400 税込23,540
7日以内出荷

熱の仕事当量の実験がスムーズにできる。金属粒の温度上昇と失われた位置エネルギーから熱の仕事当量を求める実験器です。付属の温度センサや金属粒入ボールの使用により、熱の仕事当量の実験が従来よりもスムーズに行えます。[特長]。Go Directシリーズの温度センサ付属。グラフの作成、分析がアプリ上で行えます。2種類の金属が得た熱量を比較することで探究学習にも使えます。
セット内容金属粒入ボール(スズ・200g入)、金属粒入ボール(アルミ・100g入)、ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)(測定範囲:-40~+125℃、最小表示:0.01℃) 測定範囲【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】-40~+125℃ 電源【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】充電式電源(USB充電式) 最小表示【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】0.01℃ 対応OS【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】Windows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続方式【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】ワイヤレス、USB
1セット
34,980 税込38,478
8日以内出荷

小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。
セット内容振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸、専用スタンド
1セット
17,500 税込19,250
8日以内出荷

高輝度キセノンランプを搭載したストロボ装置。35,000rpmまでのワイドレンジ。調整つまみで微調整がスムーズにできます。
寸法(mm)110×150×250 電源(V)AC100 精度±(0.05%+2d) 表示5桁、デジタルLED ランプストロボランプ:キセノンランプ 測定範囲(min-1[r.p.m])50~35000
1個
74,000 税込81,400
8日以内出荷

小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。
セット内容振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸、専用スタンド、専用ケース
1セット
25,200 税込27,720
8日以内出荷

金属の比熱が測定しやすい新形状の測定用体。付属の温度センサを使用して金属の比熱を測定します。測定用体には温度センサ用の穴があいているので、差し込んで使用できます。2個の温度センサを使用することで、水の温度と金属の温度を同時に測定できます。
仕様【比熱測定用体】銅、鉄、アルミニウム 各約100g、温度センサ用穴あけ(Φ5mm)加工済 セット内容比熱測定用体 SH-TN、ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)2個 測定範囲(℃)温度センサ:-40~+125 最小表示(℃)温度センサ:0.01
1セット
61,980 税込68,178
8日以内出荷

黒板に貼付けられる実験用てこと振り子実験器のセットです。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の実験用てこ、振り子実験器と同じ形なので、実験指導にも活用できます。[特長]。スタンドは共通なので実験によって使い分けできます。振り子実験器の糸は巻取り式で簡単に調整ができ、最大1.2mまで伸ばすことができます。
仕様力学実験用樹脂おもり(10g):13個、振り子実験器(本体):・角度表示120°の半円分度器、 寸法(mm)実験用てこKG(本体)/うで:400(アルミ製、12等分の穴あり、穴の間隔30mm)、【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部100、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付) 耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1 寸法(Φmm)振り子実験器(本体):Φ100mm
1セット
34,800 税込38,280
8日以内出荷

黒板に貼付けられる実験用振り子です。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の振り子実験器と同じ形なので、実験指導にも活用できます。
仕様振り子実験器:角度表示120°の半円分度器付 付属品振り子実験器:力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸 セット内容C15-4475-01振り子実験器(スタンド取付型)、F35-5050黒板実験用スタンド BP-Y 寸法(mm)【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部100、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付) 耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1 寸法(Φmm)振り子実験器:100
1セット
23,500 税込25,850
8日以内出荷

初めてのセンサ入門。はじめてセンサを使用される方におすすめのワイヤレスセンサセットです。お持ちのパソコンやタブレットに接続し、無料の専用アプリを使用することで、データの測定・解析ができます。[実験例]。温度:アルコールの蒸留実験。pH:酸とアルカリ、中和滴定の実験。音:声や楽器の波形の測定
仕様【接続】ワイヤレス、USB セット内容ワイヤレスpHセンサ、ワイヤレス温度センサ、ワイヤレス音センサ 型式【ワイヤレスpHセンサ】GDX-PH(Go Direct)、【ワイヤレス温度センサ】GDX-TMP-RL(Go Direct)、【ワイヤレス音センサ】GDX-SND(Go Direct) 測定範囲【ワイヤレスpHセンサ】pH0~14、【ワイヤレス温度センサ】-40~+125℃ 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示【ワイヤレスpHセンサ】pH0.01、【ワイヤレス温度センサ】0.01℃、【ワイヤレス音センサ】0.1dB 測定項目【ワイヤレスpHセンサ】pH、【ワイヤレス温度センサ】温度、【ワイヤレス音センサ】音圧、波の振幅 対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 音圧レベル(dB)【ワイヤレス音センサ】測定可能:55~110 測定間隔【ワイヤレス音センサ】最速10μs(100kHz)
1セット
84,980 税込93,478
8日以内出荷

振り子実験で使用するデジタルストップウォッチとおもりなどをセットにしたもの。
仕様角度表示120°(分度器)
1セット
16,000 税込17,600
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BWR型原子炉から発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。 原子炉圧力容器は安全弁付き
仕様原子炉:400Wヒーター(炉心)2本、タービン:Φ120mm、最大2800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:発光ダイオード 付属品収納ケース 寸法(mm)540×280×390
1個
845,000 税込929,500
15日以内出荷

上側のタンクから導水チューブを通して下側のタンクに水を流すと水車・発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。 上下のタンクを入替えることで繰り返し実験できます。
寸法(mm)水車:Φ105×27 水車:フランシス型 タンク容量(L)20(2個) 表示発光ダイオード 発電方式推奨水位差1m以上
1個
320,000 税込352,000
15日以内出荷

付属品テストリード、温度プローブ、ホルスター、スペアヒューズ 寸法(mm)186×87×35 電源006P型積層電池1個(付属) 表示5000カウント 機能レンジホールド、データホールド、MAX/MIN測定、偏差測定、バーグラフズーム、バックライト、他 測定モードDCV・ACV:50.00m/500.0m/5.000/50.00/500.0/1000V、DCA・ACA:500.0μ/5,000μ/50.00m/500.0m/5.000/10.00A、抵抗Ω:50.00/500.0/5.000k/50.00k/500.0k/5.000M/50.00MΩ、静電容量F:50.00n/500.0n/5.000μ/50.00μ/500.0μ/9999μF、周波数Hz:10Hz~125kHz、温度:-50~+100℃(付属の温度プローブ使用時)
1個
35,970 税込39,567
12日以内出荷

ステンレス水槽に湯を入れるとアクリル水槽との温度差で発電します。 LED点灯及びファン回転の切替可能 高温温度計/低温温度計で温度差が見えます。 水槽の水はバスポンプにより循環するので、低温に保たれます。
仕様発電負荷:【1】Φ3mm発電ダイオード赤(1.9V 20mA)(5個)、【2】モーター付きファン 付属品バスポンプ(100V) 寸法(mm)ペルチェ素子:40×40(3個) 本体寸法(mm)300×280×285 温度表示表面センサ付液晶デジタル温度計(2個)
1個
475,000 税込522,500
15日以内出荷