1,676件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護付きLED(定電流ダイオード入り) ナリカ保護付きLED(定電流ダイオード入り)ナリカ
600税込660
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ゼネコンDUE(手回し発電機)など電圧が高い電源に接続しても、LEDが破損するのを防ぐために、破損防止の保護を入れたLEDです。 ゼネコン(手回し発電機)や乾電池、006Pなどに接続するときに電圧を計算する必要がありません。
最大電圧(V)25
プラスチック素材 ナリカプラスチック素材ナリカ
3,300税込3,630
1セット(5種類×6枚)
当日出荷
普段身のまわりで使われているプラスチック素材について、どのような性質を持っているかを実験を通して調べます。試薬を使っての実験などに便利で、小さく切って燃焼や密度の比較・観察にも使えます。素材そのものの色合いが観察できる色分けなしタイプです。
セット内容5種(ポリプロピレン、高密度ポリエチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、PET樹脂)種別B形状短冊形(色分けなし)寸法(mm)約70×6×1
ワニグチクリップ ナリカワニグチクリップナリカ
860税込946
1セット(10個)
3日以内出荷
高輝度発光ダイオード(色別スリーブ付き) ナリカ高輝度発光ダイオード(色別スリーブ付き)ナリカ
430税込473
1個
4日以内出荷
これまで判別しにくかった極性と発光色が一目で判別できる、便利なスリーブ付きの発光ダイオードです。
自在曲線定規 ナリカ自在曲線定規ナリカ
1,100税込1,210
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
目盛付き、任意の曲線を簡単に描けます。
電解装置 ナリカ電解装置ナリカ
43,500税込47,850
1個
予約販売
電極固定式(一体型)の電解装置と電源装置のセットです。電解装置は本体の背面より水溶液を注入して装置を傾けるだけで、試験管内へ簡単に、かつ安全に充填できます。目盛付き試験管の採用で気体の発生比も確認できます。
アルミパイプ ナリカアルミパイプナリカ
380税込418
1個
4日以内出荷
銅板 ナリカ銅板ナリカ
5,300税込5,830
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)0.5寸法(mm)365×400
銅板 ナリカ銅板ナリカ
2,200税込2,420
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)0.2寸法(mm)365×400
検流計 ナリカ検流計ナリカ
23,000税込25,300
1個
3日以内出荷
産業財産権取得済 「フリップアップパネル」という新しい発想。 より使いやすく、よりコンパクトに。 理科室を、授業を進化させる、ナリカの電気メーター「FLIP-UP」 パネル面の角度を自由に動かせるフリップアップパネル、目盛とターミナルはレンジごとに同じカラーリングなので、測定値が読み取りやすい(イージースケール)、ミノムシクリップでもバナナプラグでもつなぎやすいイージーターミナル、機種ごとに異なるIDカラーで見分けやすい
仕様メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付き/ フルケース:±50μA(センター0)、左右20等分その他過負荷保護、イージーターミナル、イージースケール、IDカラー(黄)種別Flip-GM寸法(mm)100×165×25(傾斜角0°時)精度JIS2.5級相当感度電流感度:約2.5×10-6Aパネルフリップアップパネル(0~90°可動)
小型人体骨格模型(筋肉付)CT-M ナリカ小型人体骨格模型(筋肉付)CT-Mナリカ
6,300税込6,930
1個
4日以内出荷
4年生 人の体のつくりと運動 個人学習に最適な人体骨格模型です。右腕に筋肉が付いていますので、骨の形や仕組みだけでなく、腕を曲げ伸ばした時の筋肉のようすが観察できます。
その他台付き、腕・脚曲げ伸ばし可能種別(筋肉付)CT-M材質ポリ塩化ビニル(骨)、ゴム(筋肉)全高(mm)約460
液晶温度計 ナリカ液晶温度計ナリカ
3,000税込3,300
1個(5枚)ほか
3日以内出荷
仕様裏面のり付き
真鍮棒 Φ6mmx300mm ナリカ真鍮棒 Φ6mmx300mmナリカ
600税込660
1個
4日以内出荷
寸法(Φ×mm)6×300
ニップル球 ナリカニップル球ナリカ(1件のレビュー)
980税込1,078
1セット(10個)
3日以内出荷
定格2.2V 0.25A
ニップル球 ナリカニップル球ナリカ
750税込825
1セット(10個)
4日以内出荷
定格1.1V 0.22A
3角タップ 2P・3個口 ナリカ3角タップ 2P・3個口ナリカ
220税込242
1個
4日以内出荷
形状2P・3個口定格125V 15A
コーナータップ 2P・3個口 ナリカコーナータップ 2P・3個口ナリカ
460税込506
1個
4日以内出荷
形状2P・3個口定格125V 15A
人体骨格模型 ナリカ人体骨格模型ナリカ
75,000税込82,500
1個
3日以内出荷
頭蓋骨、上肢骨、下肢骨は取り外し可能で各関節が自由に曲がります。実物と区別がつかぬほど精巧に出来ています。
その他ダストカバー、キャスタースタンド付き種別A10材質プラスチック質量(kg)9.8(台含む)全高(mm)1740
超弾性合金 ナリカ超弾性合金ナリカ
3,800税込4,180
1個
3日以内出荷
超弾性合金は、ゴムのように曲げたり伸ばしたりしたものが力を除くともとの形に戻る合金で、見掛け上非常に大きな弾性をもっています。 外部応力を加えて歪ませた場合、5~6%の歪は完全にもとに戻りますが8%の歪量をこえると完全にはもとの形に戻りません。 なお、超弾性合金の低温(5℃前後)では形状記憶合金と同様な性質を示します。 例:氷水の中で曲げると自由に曲がり、弾性がなくなりますが体温で温めると元の形に戻ります。
種別F コイル状形状コイル、フック付き寸法(mm)Φ0.75×6(巻径)温度(℃)変形温度:25以下
形状記憶合金 ナリカ形状記憶合金ナリカ
4,100税込4,510
1個
当日出荷
形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属です。(変形温度約50℃)
種別D コイル状 (フック付)形状コイル、フック付き寸法(mm)Φ0.75×6(巻径)×17
光電池専用モーター ナリカ光電池専用モーターナリカ
880税込968
1個
当日出荷
光電池(太陽電池)、くだもの電池で使用できます。
種別H-158軸径(Φmm)2規格DC 0.4V~1.5V、22~40mA
心臓の構造模型 ナリカ心臓の構造模型ナリカ
14,300税込15,730
1個
13日以内出荷
解剖分解数:2 最もスタンダードなタイプの心臓模型です。 前壁を取り外し、内部の心房・心室や弁などをみることができます。
仕様台付き種別G08N材質プラスチック寸法(mm)190×120×120
心臓の構造模型 ナリカ心臓の構造模型ナリカ
95,000税込104,500
1個
8日以内出荷
心臓2倍大模型、解剖分解数:4 心房壁、前壁は取り外せます。
仕様台付き種別G12N材質プラスチック寸法(mm)320×180×180
プレパラート ナリカプレパラートナリカ
5,300税込5,830
1セット(10枚)
4日以内出荷
同種10枚組、プレパラート保存ケース入り(グループ学習用)。
種別アオミドロ(正常)プレパラート(10枚組)
理科プレパラート30種 ナリカ理科プレパラート30種ナリカ
16,800税込18,480
1個
10日以内出荷
各種類1枚ずつ入っています。
種別RI-30N内容アオミドロ、オオカナダモの植物細胞、アメーバ、ゾウリムシなどの原生動物、ミカヅキモ、ネンジュモなどの藻類、酵母、カビ、タマネギの根の細胞分裂、唾液腺染色体、ウニ発生など
プレパラート ナリカプレパラートナリカ
7,900税込8,690
1個
3日以内出荷
同種10枚組、プレパラート保存ケース入り(グループ学習用)。
種別口腔粘膜細胞HE染色塗抹標本プレパラート
色分けリード線セット ナリカ色分けリード線セットナリカ
4,800税込5,280
1セット
4日以内出荷
種別ワニグチ 6種各2本全長(mm)約380赤・黒・緑・青・黄・白規格12芯 小型ワニグチ
電源装置 ナリカ電源装置ナリカ
37,000税込40,700
1個
4日以内出荷
直流安定化電源の中では、プラスチックケースの使用などで非常に軽量かつ低価格の電源装置です。また、実験室での利用を考えたメーター配置や安全面などを備えて、回路面でも高い信頼性を実現しています。
種別PSW-005寸法(mm)220×150×170質量(kg)約1.8電源AC100V表示アナログ電圧計、アナログ電流計出力電圧(V)DC0~20最大電流(A)5機能サービスコンセント(AC100V)保護回路過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護
検流計 ナリカ検流計ナリカ
17,000税込18,700
1個
3日以内出荷
過負荷保護装置つき
その他積み重ね収納可種別GM-6寸法(mm)110×127×130質量(g)約350感度電流感度:約2.5×10-6Aフルスケール±50μA(センター0)
直流電流計 ナリカ直流電流計ナリカ
23,000税込25,300
1個
6日以内出荷
産業財産権取得済 「フリップアップパネル」という新しい発想。より使いやすく、よりコンパクトに。理科室を、授業を進化させる、ナリカの電気メーター「FLIP-UP」
仕様メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付きその他シャント保護、過負荷保護、フリップアップパネル、イージーターミナル、イージースケール、IDカラー(緑)種別Flip-DA材質(外装)ABS、(メーター部窓)アクリル寸法(mm)100×165×25(傾斜角0°時)精度JIS2.5級相当測定レンジ-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ)パネルフリップアップパネル(0~90°可動)
オルファカッター ナリカオルファカッターナリカ
430税込473
1セット(3枚)
当日出荷
用途プラスチック板・アルミ板用種別205B用替刃(3枚入)
ボビン(内径7mm) ナリカボビン(内径7mm)ナリカ
1,000税込1,100
1セット(50個)
当日出荷
コイル巻線器 P70-4145 の補充品です。
種別コイル巻線器用内径(mm)7
光電池実験セット ナリカ光電池実験セットナリカ
3,200税込3,520
1個
3日以内出荷
光エネルギーを電気エネルギーに変換して、光・音・力の3つの実験を簡単に行うことができます。 1)豆電球の点灯 2)オルゴールを鳴らす 3)ファンの回転(電極を変えるとファンは逆転します)
セット内容光電池:1.5V・450mA(ミノムシリード線付き)/豆電球:1.5V 300mA 1個/モーター(RE-140):1.5~3.0V、210~250mA/プロペラ:Φ80mm 1個/電子オルゴール(電子メロディー):1.2~3.6V、0.15~0.3mA 1個種別A型
ポリカーボネートミラー ナリカポリカーボネートミラーナリカ
1,800税込1,980
1個
7日以内出荷
ハサミやカッターで切れるポリカーボネイトでできている鏡です。万華鏡づくりなどの工作に利用できます。
種別B型寸法(mm)210×297×0.5サイズA4
金属球 ナリカ金属球ナリカ
2,700税込2,970
1個
4日以内出荷
材質鋼鉄(ニッケルメッキ)直径(Φmm)41質量(g)約290
金属球 ナリカ金属球ナリカ
2,300税込2,530
1個
3日以内出荷
材質鋼鉄直径(Φmm)38質量(g)230
金属球 ナリカ金属球ナリカ
200税込220
1個
3日以内出荷
材質鋼鉄直径(Φmm)19質量(g)約30
エネループ ナリカエネループナリカ
800税込880
1セット(2個)
4日以内出荷
種別単1対応スペーサー(2個入)
ビニールコード ナリカビニールコードナリカ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
長さ(m)50規格12芯(0.3mm2)
ビニールコード(手でむけるくん) 単芯100m ナリカビニールコード(手でむけるくん) 単芯100mナリカ
2,700税込2,970
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
被覆が簡単に手でむけますので、小・中学校の実験・工作などに大変便利です。
規格単芯
その他学童用実験器具/実験用品