1,675件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錘受け金具 (たわみ弾性率測定装置用) ナリカ錘受け金具 (たわみ弾性率測定装置用)ナリカ
4,500税込4,950
1個
4日以内出荷
たわみ弾性率測定装置(注文コード:28563387)の補充部品です。
発泡樹脂 ナリカ発泡樹脂ナリカ
350税込385
1個
当日出荷
材質ポリウレタン寸法(mm)80×110×230
火おこし器 ナリカ火おこし器ナリカ
12,500税込13,750
1個
3日以内出荷
縄文式の原始・古代社会で用いられた火おこし器を再現させたものです。摩擦棒(ひきりぎね)交換式になっています。
仕様おもり・回転ひも付セット内容本体[芯棒・横木、ロープ]、臼木2枚、摩擦棒(ひきりぎね)20個、カンナくず、ねじ、ナット長さ(mm)【芯棒】550、【横木】470質量(g)約570タイプB
放電記録テープ  記録タイマーa用 ナリカ放電記録テープ 記録タイマーa用ナリカ
9,500税込10,450
1セット(10巻)
当日出荷
テープ幅(mm)10テープ長さ(m)40
ツンベリー管(ツンベルク管) ケニスツンベリー管(ツンベルク管)ケニス
3,898税込4,288
1個ほか
翌日出荷
デヒドロゲナーゼ(脱水素酵素)によるメチレンブルー還元反応の観察に利用できます。
材質ガラス容量(mL)10チューブ内径(Φmm)10
フーコーの振り子(バネ振り子式)B ナリカフーコーの振り子(バネ振り子式)Bナリカ(1件のレビュー)
6,400税込7,040
1個
3日以内出荷
フーコーの振り子の原理を実証するための、バネ振り子実験器。自分のいる場所の緯度におけるフーコーの振り子の一日の回転角がわかっている場合、この実験器を緯度の分だけ傾けてその場で一回転するとフーコーの振り子と同じ角度だけ振動面が回転します。このことからフーコーの振り子の原理を実証していきます。
寸法(mm)50×50×125全長(mm)バネ振り子:110(玉付き)
アルコール温度計 東亜計器アルコール温度計東亜計器
780税込858
1本
当日出荷
ビーカーにさしても倒れにくい、小型の温度計です。
付属品ケース長さ(mm)1801目盛(℃)1/1本体棒状目盛(℃)-5~+105
アルコール温度計(透明ケース入り) ナリカアルコール温度計(透明ケース入り)ナリカ
660税込726
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
専用の透明プラスチック製ケースに入れたものです。
目盛(℃)-20~+1101目盛(℃)1/1長さ(mm)310本体棒状
水素可視化シート ケニス水素可視化シートケニス
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
水素に触れると金属色から無色透明に変化する可逆性のシートです。(使用や保管状況により劣化します。耐水性はありません。) 水素の発生確認や、配管の漏れ検査などにも使用しやすいフィルム状で、ハサミで切ったり、折り曲げても使用できます。
仕様反応水素濃度:100%純水素材質特殊合金薄膜/PETフィルム使用環境常温(耐水性なし)
湯せんなべ(水浴器) ケニス湯せんなべ(水浴器)ケニス(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から4日以内出荷
熱伝導の良い銅製の湯せんなべです。
付属品環状蓋材質
水圧観察器 アーテック[学校教材・教育玩具]水圧観察器アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
910税込1,001
1個
3日以内出荷
アクリル筒に貼られたゴム膜が、水中でへこむ様子を確認することで、水圧を視覚的に観察することができる。 L字の取っ手は360°回転できます。
付属品換用ゴム膜×2、交換用輪ゴム×2材質(持ち手・円筒)アクリル寸法(mm)(円筒)Φ60×80、(持ち手)Φ8×300
細胞分裂プレパラート(ソラマメ) ナリカ細胞分裂プレパラート(ソラマメ)ナリカ
4,700税込5,170
1セット(5枚)
3日以内出荷
同種10枚入り(グループ学習用)。
型式CB-N内容ソラマメの根端縦断面の細胞分裂
プレパラート ナリカプレパラートナリカ
4,200税込4,620
1個
当日出荷
観察効果が充分あるように、品目・採集時期・固定方法・薄切方法・染色方法などをたえず研究し、入念に製作したものです。 各種類1枚ずつが、プレパラート保存ケースに入っています。
種別血球比較プレパラート(脊椎動物)6種BC-6N内容フナ、カエル、カメ、ニワトリ、ヒトなど
イオン化傾向測定電圧計 HQ-250A ナリカイオン化傾向測定電圧計 HQ-250Aナリカ
17,500税込19,250
1個
5日以内出荷
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
その他分流器保護回路つき定格±(DC)50mA/500mA/5Aレンジ3測定範囲(A)-10~+50m(1目盛1m)、-100~+500m(1目盛10m)、-1~+5(1目盛100m)入力端子4
交流電流計 HQ-10A ナリカ交流電流計 HQ-10Aナリカ
21,000税込23,100
1個
5日以内出荷
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
仕様測定範囲(μA):-20~+100(1目盛2)定格+100μAレンジ1入力端子2
ミリアンペア計 HQ-05A ナリカミリアンペア計 HQ-05Aナリカ
17,500税込19,250
1個
5日以内出荷
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
その他ガルバノメータ、入力端子短絡板つき測定範囲電流感度/3.5×10^(-6)A、電圧感度/4.55×10^(-4)V定格±20μAレンジ1入力端子2
交流電圧計 HQ-150A ナリカ交流電圧計 HQ-150Aナリカ
17,500税込19,250
1個
5日以内出荷
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
その他センターゼロ、分流器保護回路つき定格±(DC)50mA/500mA/5Aレンジ3測定範囲(A)±50m、±500m、±5入力端子4
マイクロアンペア計 HQ-50A ナリカマイクロアンペア計 HQ-50Aナリカ
17,500税込19,250
1個
5日以内出荷
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
仕様感度(g):0.1その他ステンレス製組分銅付き(50g×1、20g×1、10g×2、5g×1、2g×2、1g×1、500mg×1、200mg×2、100mg×1、ピンセット)寸法(mm)W195×D80×H135質量(g)500秤量(g)100
マイクロアンペア計 HQ-100A ナリカマイクロアンペア計 HQ-100Aナリカ
17,500税込19,250
1個
5日以内出荷
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
仕様●入力インピーダンス(電力増幅器部):10kΩ●出力インピーダンス(低周波発振器部)(Ω):600●出力電圧(低周波発信器部):正弦波/20Vp-p、三角波/20Vp-p、方形波/PWM(TTL 5Vレベル)・Low 0.25V以下・High 5V以下・デューティ比10~90%可変●出力電流(電力増幅器部):最大0.8A●増幅度(電力増幅器部):約1倍その他チルトレッグ付き、(低周波発信器部)周波数初期化機能つき、(電力増幅器部)内部・外部信号切替えスイッチ付き寸法(mm)W260×D200×H100質量(kg)2.5出力電力増幅器部最大:5W(8Ω不可時)電源AC100V 50/60Hz 10VA周波数特性電力増幅器部:0.1Hz~50kHz、±3dB(8Ω負荷時)周波数範囲(低周波発信器部)0.1Hz~50kHz、エンコーダ方式、5桁LED表示
直流電流計 HQ-55A ナリカ直流電流計 HQ-55Aナリカ
20,500税込22,550
1個
5日以内出荷
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
その他分流器保護回路つき定格+(DC)0.5mA/5mA/50mAレンジ3測定範囲(A)-0.1~+0.5m(1目盛10μ)、-1~+5m(1目盛0.1m)、-10~+50m(1目盛1m)入力端子4
直流電圧計 HQ-300A ナリカ直流電圧計 HQ-300Aナリカ
17,500税込19,250
1個
5日以内出荷
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
定格±(AC)15V/150Vレンジ2入力端子3測定電圧(V)0~15(1目盛0.5)、0~150(1目盛5)
検流計 HQ-30A ナリカ検流計 HQ-30Aナリカ
18,600税込20,460
1個
5日以内出荷
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
仕様感度(g):0.1その他ステンレス製組分銅付き(50g×1、20g×1、10g×2、5g×1、2g×2、1g×1、500mg×1、200mg×2、100mg×1、ピンセット)寸法(mm)W190×D80×H130質量(g)700秤量(g)100
直流電流計 HQ-5A ナリカ直流電流計 HQ-5Aナリカ
17,500税込19,250
1個
5日以内出荷
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
定格±(AC)100mA/1A/10Aレンジ3測定範囲(A)0~100m(1目盛2m)、0~1(1目盛20m)、0~10(1目盛200m)入力端子4
弦定常波実験器 MV-160 ナリカ弦定常波実験器 MV-160ナリカ
221,000税込243,100
1セット
5日以内出荷
弦に伝わる横波の定常波を、条件を変えて観察できます。弦の固有振動数と弦の線密度、長さ、張力との関係を調べます。スピーカの振動板を振動源に用い、広範囲の振動をカバーします。振動源の低周波発振器の周波数を50Hzから200Hzの範囲で変化させることができるため、振動周波数が正確で安定しています。黒板は立てて使うことができます:三角ネジを緩めて黒板を回転させ,柱のノックで黒板の溝の部分を支えるようにし,三角ネジで固定します。(黒板には長穴があけてありますので,引き出すようにしてから回転させてください。)OUTPUT端子に鉄芯入りのコイルを接続すると,クラドニーの図形実験を行うことができます:(仕様)0.5Φホルマール銅線 1500ターン 鉄芯入りコイル OSC. INPUT 20Vp-p
仕様●制御部:波源器(1~30Hz)、ストロボ使用時(1~30Hz、30~300Hzの2段切換え)●水槽:W400×D400×H40mm t=5mm、架台と分割式●波源器:直流モータ駆動(位相反転可)付属品アクリル製板(直線波用)、ナイロン球(点状波用)、リベット(多点波用)、台形平板(屈折用)、Φ 80mmアクリル製円板(円形波用)、支持棒(ドップラー効果用)、シングルスリット、ダブルスリット、反射用ホース材質透明アクリル(水槽)、アルミフレーム(架台)、ガラス(反射鏡)寸法(mm)W400×D440×H1040(光源用支柱含む)電源AC100V 8W光源3W高輝度白色LED(連続発光、ストロボ発光)、ストロボ装置として取り外し可架台20×20mmアルミ角フレーム、高さ400mm
排気盤 EB-200 ナリカ排気盤 EB-200ナリカ
123,000税込135,300
1個
5日以内出荷
排気鐘Kと一緒にご使用いただける排気盤です。排気盤面は、鋳鉄製の上にすり合わせを行った平面の硬質ガラス厚板を特殊接着剤で貼り付けており、錆、キズなどの心配がありません。圧力ゲージつきで、簡単に真空度を読み取ることができます。排気、吸気に便利な三法コック付きです。
付属品抵抗線(3Ω、6Ω各1個)、回転子(マグネチックスターラ)寸法(mm)W170×D170×H135(熱量計本体)、W170×D160×H57(マグネチックスターラ)電源(V)AC100 50/60Hz(マグネチックスターラ)測定範囲(℃)-50.0~+300.0(デジタル温度計)精度(℃)±1(-10.0~+100.0)/±2(-50.0~-10.1、+100.1~+200.0)/±4(+200.1~+300.0)(デジタル温度計)分解能(℃)0.1(デジタル温度計)
排気鐘 K(排気盤EB-200用) ナリカ排気鐘 K(排気盤EB-200用)ナリカ
85,000税込93,500
1個
5日以内出荷
排気盤EB-200と一緒にご使用いただける排気鐘です。
仕様●第2マシン:制止用固定具付き●クロスアーム本数(本):第2マシン: 70、変成器:各15●波の伝播速度:約1.4m/s付属品つり合いおもり、連結器、連結棒、制動板用シリンダ、波動ストッパー長さ(mm)【クロスアーム】第2マシン: 230、変成器:2種(1テーパ:230~460、21/4λ:325)全長(mm)第2マシン:約930、変成器:各約225
水波投影装置 RT-T ナリカ水波投影装置 RT-Tナリカ
338,000税込371,800
1セット
5日以内出荷
2点波源から多点波源、屈折・反射、ストロボ撮影まで、 様々な実験に対応できる水波投影装置です。架台と水槽が分離でき、水の出し入れが簡単です。光源は独立のストロボ光源として、運動などの解析にも対応した設計になっています。実験項目:2点波源の干渉(ヤングの実験)、多点波源の干渉(ホイヘンスの原理と平面波の形成)、直線波の屈折、直線波の放射線に沿わせたホースによる反射(焦点の確認)、ドップラー効果、直線波による単スリット回折と障害物による回折、2球波源の位相反転による干渉、直線波の複スリット干渉
仕様●使用弦:SUS硬線Φ0.6mm/0.3mm、長さ1.4m各2本●吊りおもりセット:皿100g×2個、100g×4個、200g×2個、500g×2個、1kg×8個 各2セット●本体その他仕様:Φ40mmプーリー付き●琴柱:2個/組、大タイプ●荷重方式:分銅荷重方式●許容最大張力(N):100(Φ0.6mmのSUS304線の場合)付属品チューナー、マグネット材質木(本体)寸法(mm)W1070×D150×H(本体)、1000(最大弦長)
弦定常波実験装置 MVI-300 ナリカ弦定常波実験装置 MVI-300ナリカ
244,000税込268,400
1セット
5日以内出荷
水平と垂直の弦で、振動に関するいろいろな実験ができます。水平方向および垂直方向に張った弦の一端を上下または前後に同時に振動させて弦に波を発生させます。弦の張力は、おもりを付加することにより簡単に変えることができます。定常波の波長は、目盛つき黒板により簡単に測定することができます。振動数や弦の張力を変えて実験を行うことにより、波の基本関係式を確認することができます。2本の弦の張力を等しくして同時に前後に振動させると、できる定常波の数が常に一致することから、弦の振動は方向によらないことが確認できます。2本の弦の張力を等しくして同時に上下に振動させると、できる定常波の数が一致せず、2ほんの弦の振動が等価とはならないことがわかります。
内容c1、c1♯、d1、d1♯、e1、f1、g1♯、g1、g1♯、a1、a1♯、h1、c2(13個組、ケース入り、音階は音楽調平均律、基音a1=440Hz)
小型人体骨格模型(850mm) ナリカ小型人体骨格模型(850mm)ナリカ
15,100税込16,610
1個
5日以内出荷
4年生生命人の体のつくりと運動特殊機能として、スプリングで動く顎、中が見えるように上半分が開く頭蓋骨、個々の勉強用に取り外し可能な腕と脚を含んでいます。
付属品仕切板(大2枚・小3枚)材質ポリプロピレン製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×280×125
学校用心臓シミュレータ XC-03Ts ナリカ学校用心臓シミュレータ XC-03Tsナリカ
48,000税込52,800
1個
5日以内出荷
平均的な心臓の大きさでリアルに再現しています。男子中学生の心臓の大きさを再現しています。心臓の働きが手に取って理解できます。CTスキャンデータから作製されており、心臓の内腔をリアルに再現している生体モデルです。
付属品伸縮用天板 ×1枚、キャスター×4個、シリンダー錠 ×1個、二段式セーフティパイプ寸法(mm)(最大時)W1300×D600×H900材質(本体)低圧メラミン両面化粧パーチクルボード/F☆☆☆☆/厚さ19mm材質(天板)ハイドロセラ/厚さ30mm、エッジ/ポリプロピレン製
フレミングの法則説明器 FR-A ナリカフレミングの法則説明器 FR-Aナリカ
46,000税込50,600
1セット
11日以内出荷
電流が磁界から受ける力を示すための「電気ブランコ」の実験を行うための装置です。実験を通して、フレミングの法則を理解します。【実験例】磁界内における導線回路の移動による電流(発電機の原理)磁界内の電流が受ける力(モーターの原理)2台接続した場合の動作(フレミングの右手の法則・左手の法則)
付属品U形磁石、リード線(赤・黒)各1本寸法(mm)130×220×210(1台あたり)
2色マルチカラーLED 赤/緑 5Φ砲弾型3本リード カソードコモン LENOO2色マルチカラーLED 赤/緑 5Φ砲弾型3本リード カソードコモンLENOO
94税込103
1個
5日以内出荷
科学ポスター 科学技術広報財団科学ポスター科学技術広報財団
700税込770
1枚
6日以内出荷
美しいポスターが児童・生徒の興味をかき立てる児童・生徒の興味を引く、美しいイラストで描かれたポスター。身近な物や事象と関連付けながら、基礎的な科学知識を身に付けられるような内容のものを厳選しました。理科室や教室などにぜひご利用ください。
材質
撹袢シール A-20 (桐山) ナリカ撹袢シール A-20 (桐山)ナリカ
7,700税込8,470
1個
13日以内出荷
流動パラフィンによる反応系の液封
用途エアータイト付属品シリコン栓No.10型式A-20
クリップイット(ポリアミド製)(12個) ナリカクリップイット(ポリアミド製)(12個)ナリカ
4,000税込4,400
1セット(12個)
6日以内出荷
浸透圧実験用セルローズチューブ(ビスキングチューブ)をロックし液漏れを防止します。
材質ポリアミド全長(mm)90耐熱温度(℃)-30~+120数量(個)12
棒びん ナリカ棒びんナリカ
1,250税込1,375
1セット(10個)
6日以内出荷
棒びん(押蓋式)30mL10個組
その他押ぶた式材質スチロール寸法(mm)Φ35×68容量(mL)30数量(個)10
腕カバー ナリカ腕カバーナリカ
280税込308
1組
6日以内出荷
薬品などの飛散や汚れから皮膚や衣服を保護します。
材質酢酸ビニル寸法(mm)430
トスロン密閉タンク専用オープナー ナリカトスロン密閉タンク専用オープナーナリカ
3,800税込4,180
1個
13日以内出荷
トスロン密閉タンク専用オープンナー
棒びん ナリカ棒びんナリカ
2,700税込2,970
1セット(10個)
6日以内出荷
棒びん(押蓋式)90mL10個組
その他押ぶた式材質スチロール寸法(mm)Φ35×68容量(mL)30数量(個)10
その他学童用実験器具/実験用品