1,676件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒びん ナリカ棒びんナリカ
1,250税込1,375
1セット(10個)
6日以内出荷
棒びん(押蓋式)30mL10個組
その他押ぶた式材質スチロール寸法(mm)Φ35×68容量(mL)30数量(個)10
腕カバー ナリカ腕カバーナリカ
280税込308
1組
6日以内出荷
薬品などの飛散や汚れから皮膚や衣服を保護します。
材質酢酸ビニル寸法(mm)430
トスロン密閉タンク専用オープナー ナリカトスロン密閉タンク専用オープナーナリカ
3,800税込4,180
1個
13日以内出荷
トスロン密閉タンク専用オープンナー
棒びん ナリカ棒びんナリカ
2,700税込2,970
1セット(10個)
6日以内出荷
棒びん(押蓋式)90mL10個組
その他押ぶた式材質スチロール寸法(mm)Φ35×68容量(mL)30数量(個)10
炎色反応実験セット F-LK ナリカ炎色反応実験セット F-LKナリカ
5,200税込5,720
1セット
6日以内出荷
ステンレス金網に炎色反応用水溶液を垂らして炎にあてると、白金線を用いた時よりも長く炎色反応が観察できます。
セット内容ステンレス金網(10×80mm)20枚、塩化カルシウム水溶液(2%)10mL、塩化リチウム水溶液(2%)10mL、塩化ナトリウム水溶液(2%)10mL、塩化カリウム水溶液(2%)10mL、塩化バリウム水溶液(2%)10mL、塩化銅水溶液(2%)10mL
枝付栓 A-16 (桐山) ナリカ枝付栓 A-16 (桐山)ナリカ
2,200税込2,420
1個
13日以内出荷
ゴム管等接続用
用途ゴム管(内径Φ8mm)接続用付属品シリコン栓No.8型式A-16適合サイズ(Φmm)口径:25
角形洗浄びん ナリカ角形洗浄びんナリカ
360税込396
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
ノズルが出っぱらないのでコンパクトに収納できます。
材質ポリエチレン[キャップ/ノズル]白容量(mL)250数量(本)1
フラスコ 100mL A-5 (桐山) ナリカフラスコ 100mL A-5 (桐山)ナリカ
1,900税込2,090
1個
13日以内出荷
丸底フラスコ
用途蒸留、抽出、試料仕込型式A-5容量(mL)100口径(mm)Φ25
残留塩素計 EWシリーズ ナリカ残留塩素計 EWシリーズナリカ
52,800税込58,080
1セット
13日以内出荷
残留塩素が手軽に測定できる、高精度なデジタル残留塩素計。測定結果を50件まで記憶できる便利なメモリー機能を搭載。
寸法(mm)202×82×37電源(個)単4乾電池4(モニタ用付属)防水IP67準拠
サイボックス (小物収納用) ナリカサイボックス (小物収納用)ナリカ
1,800税込1,980
1個
6日以内出荷
器具や道具類、試薬びんの保管に最適です。
材質ポリプロピレン
温度計 A-1 (桐山) ナリカ温度計 A-1 (桐山)ナリカ
3,500税込3,850
1個
13日以内出荷
200℃アルコールシリコン栓No.9付き
付属品シリコン栓No.9型式A-1温度計200℃
洗浄びん ナリカ洗浄びんナリカ
250税込275
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
スタンダードな形の洗浄びんです。
材質ポリエチレン[キャップ/ノズル]白数量(本)1
ライデンびん ALB-1N ナリカライデンびん ALB-1Nナリカ
5,500税込6,050
1個
6日以内出荷
実験の幅が広がる!分割タイプのライデンびん。放電さを用いて静電高圧発生装置で発生した静電気を蓄電させ、放電実験を行えます。また、ライデンびんを分解して行う応用実験もできます。
材質アルミニウム型式ALB-1N寸法(mm)Φ73×200
サンプルケース(角形) ナリカサンプルケース(角形)ナリカ
240税込264
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
サンプルケース(丸形)
材質AS樹脂(本体)、PE(ふた)形状角形数量(個)1
フラスコ 50mL A-6 (桐山) ナリカフラスコ 50mL A-6 (桐山)ナリカ
1,800税込1,980
1個
13日以内出荷
丸底フラスコ
用途蒸留受型式A-6容量(mL)50口径(mm)Φ25
コードリール ナリカコードリールナリカ
18,500税込20,350
1個
6日以内出荷
電工ドラム16A30m
コンセント個数4許容電流(A)16コード長さ(mm)30
ダニエル電池実験器(生徒用) D-M ナリカダニエル電池実験器(生徒用) D-Mナリカ
27,000税込29,700
1セット
6日以内出荷
手のひらサイズのダニエル電池。実用的な電池の例である「ダニエル電池」の実験を、コンパクトに行えるようにしたセットです。小型の素焼きコップと50mLビーカーを採用したことにより、ごく少量の試薬で実験できます。ボルタ電池の実験もできます。
仕様【ダニエル電池基本セットD-B】品番:B10-2012、構成:50mLビーカー、素焼きコップS(Φ30×40mm)、銅板3枚、亜鉛板3枚【必要試薬量】各10~20mL付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)セット内容ダニエル電池基本セット、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15
ピペットホルダー ナリカピペットホルダーナリカ
3,800税込4,180
1セット(10個)
6日以内出荷
試薬びんやビーカーに取付けたピペットホルダーに試験管をセットし、そこにピペットをさして使用します。500mL~3L程度の試薬びんまで、びんの形状に関係なく使用できます。
材質ポリプロピレンベルト長さ(mm)60適合試験管(Φmm)外径18数量(個)10
空気孔付き栓 A-10 (桐山) ナリカ空気孔付き栓 A-10 (桐山)ナリカ
1,600税込1,760
1個
13日以内出荷
分液滴下ロート用圧力調節栓
付属品シリコン栓No.8型式A-10
リービッヒ冷却器 A-3 (桐山) ナリカリービッヒ冷却器 A-3 (桐山)ナリカ
9,400税込10,340
1個
13日以内出荷
蒸留装置の冷却管
用途冷却用付属品シリコン栓No.8長さ(mm)200型式A-3口径(mm)Φ25
水切りかご(フード付き) ナリカ水切りかご(フード付き)ナリカ
2,200税込2,420
1個
6日以内出荷
使いやすいスタンダードタイプふた付きで洗浄後の器具を清潔に乾燥・保管できます。中皿付きで細かい器具にも対応。
付属品中皿、ふた材質ポリプロピレン寸法(mm)420×305×230
ニューレギュラーマスク(50枚) ナリカニューレギュラーマスク(50枚)ナリカ
680税込748
1セット(50枚)
13日以内出荷
使い捨てタイプ。厚みのある不織布でしっかりした装着感を実現。ノーズピースの採用によりフィルター性能とフィット感を両立しました。
材質(不織布)ポリプロピレン、(ノーズピース)ポリエチレン、(イヤーループ)平ゴム入数(枚)50
安全めがね(保護めがね) ナリカ安全めがね(保護めがね)ナリカ
1,200税込1,320
1個
6日以内出荷
保護めがね(オートクレーブ対応)DG-AC01
仕様めがね併用:可、側面換気孔:あり材質ポリカーボネートレンズ寸法(mm)158×150×65数量(個)1UV遮蔽率(%)99.9
磁製るつぼ ナリカ磁製るつぼナリカ
990税込1,089
1個
6日以内出荷
磁製るつぼ50mL(ふた付き)
寸法(mm)外径Φ53×高さ43(大きさは「受け」の寸法です)容量(mL)100
ゴム手袋(耐溶剤性) ナリカゴム手袋(耐溶剤性)ナリカ
2,800税込3,080
1双
6日以内出荷
耐溶剤性に優れた手袋耐溶剤性に優れた手袋。作業がしやすい薄手タイプ。
材質ポリウレタン全長(mm)300サイズL
薬品びん保管用ケース ナリカ薬品びん保管用ケースナリカ
2,200税込2,420
1セット(5個)
6日以内出荷
中栓とふたでダブルの安心試薬びんを入れ、中栓とふたを閉めて密封保管できるケースです。万一の転倒や破損に備えるだけでなく、揮発性のある薬品の拡散を防ぐこともできるので、薬品庫の汚れや腐食を防ぎます。
材質ポリプロピレン(本体・キャップ)、ポリエチレン(中栓・つまみ付き)寸法(mm)88(上径)×85(下径)×210(全高)容量(mL)1,000数量(個)5
ビーグロー分留管 A-14 (桐山) ナリカビーグロー分留管 A-14 (桐山)ナリカ
10,300税込11,330
1個
13日以内出荷
分留用アダプター
長さ(mm)250型式A-14口径(mm)Φ25
アルミ棒 ナリカアルミ棒ナリカ
310税込341
1本
6日以内出荷
アルミ棒Φ4mmx300mm
寸法(mm)Φ4×300
ツールボックス B-54-B ナリカツールボックス B-54-Bナリカ
6,960税込7,656
1個
13日以内出荷
中皿付きで細かいパーツなどもスッキリ収納できます。
材質ABS寸法(mm)386×179×161
虫入り琥珀観察セット ナリカ虫入り琥珀観察セットナリカ
4,800税込5,280
1セット
6日以内出荷
太古の昆虫を観察してみよう!太古の昆虫が閉じ込められた琥珀とルーペをセットにしたもの。付属のルーペを使って、虫たちが生きた痕跡を観察できます。
セット内容虫入り琥珀、ルーペ(10×)
CO2濃度計 GCH-2018 ナリカCO2濃度計 GCH-2018ナリカ
82,500税込90,750
1個
13日以内出荷
実験に最適なプローブ搭載型センサです。測定中アラーム設定値を超えた場合ブザー音で警告データホールド(DH)・最大(Max)/最小(Min)表示機能
寸法(mm)本体:68×45×181質量(g)322(電池含む)測定項目二酸化炭素、温度、湿度温度測定範囲(℃)0~50(0.1)インターフェースUSB/RS-232C対応(別売)電源(個)単3乾電池6(モニタ用付属)測定範囲(ppm)二酸化炭素:0~4,000(1)湿度測定範囲(%RH)10~95(0.1)
アダプター A-4 (桐山) ナリカアダプター A-4 (桐山)ナリカ
5,800税込6,380
1個
13日以内出荷
リービッヒ冷却管用蒸留受(減圧用枝管付き)
付属品シリコン栓No.8型式A-4口径(mm)Φ25
四ツ口フラスコ A-21 (桐山) ナリカ四ツ口フラスコ A-21 (桐山)ナリカ
11,500税込12,650
1個
13日以内出荷
反応用
型式A-21容量(mL)200口径(mm)Φ30(中央口)、Φ25×3(側管口)
アルミホイル ナリカアルミホイルナリカ
280税込308
1個
6日以内出荷
アルミホイル
大きさ25mm×8m数量(個)1
安全めがね(保護めがね) ナリカ安全めがね(保護めがね)ナリカ
1,300税込1,430
1個
6日以内出荷
安全めがね(JIS規格品)
仕様めがね併用:可、側面換気孔:あり材質ポリカーボネートレンズ寸法(mm)184×60×72数量(個)1
PPビーカー ナリカPPビーカーナリカ
116税込128
1個
13日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー
その他目盛付材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)121(オートクレーブ滅菌可能)数量(個)1
安全めがね(保護めがね) ナリカ安全めがね(保護めがね)ナリカ
780税込858
1個
6日以内出荷
保護めがね
仕様めがね併用:可、側面換気孔:あり材質ポリカーボネートレンズ寸法(mm)158×157×61数量(個)1UV遮蔽率(%)99.99
小型真空ポンプ VP-215N ナリカ小型真空ポンプ VP-215Nナリカ
43,600税込47,960
1個
6日以内出荷
油逆流防止弁付き高真空で、お求めやすい価格を実現したスタンダードモデル
付属品真空ポンプオイル、径変換アダプタ(口径7mm)型式VP-215寸法(mm)119×270×216質量(kg)6電源(V)AC100排気速度(L/min)42(50Hz)、50(60Hz)到達圧力(Pa)約3.3回転数2,800rpm(50Hz)、3,400rpm(60Hz)ローターツーステージ
色分けリード線セット ナリカ色分けリード線セットナリカ
2,100税込2,310
1セット
6日以内出荷
使いやすい色分けリード線セット
型式両ミノムシ全長(mm)約560(クリップ含む)赤・黒・緑・黄・白サイズクリップ:中入数(本)5種各2本
攪拌子取り出し棒 ナリカ攪拌子取り出し棒ナリカ
2,800税込3,080
1個
13日以内出荷
実験終了後の溶液中から撹拌子を取出す時に使います。
材質PTFE寸法(mm)柄部:Φ7×317、先端部:Φ10×45
その他学童用実験器具/実験用品