1,675件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ口びん ナリカねじ口びんナリカ
1,100税込1,210
1セット(10個)
6日以内出荷
ねじ口びん5mL(スチロール製)10個組
材質スチロール寸法(mm)Φ23.4×41容量(mL)5数量(個)10
ワイヤレス溶存酸素センサ(イージーセンス) ナリカワイヤレス溶存酸素センサ(イージーセンス)ナリカ
125,000税込137,500
1セット
13日以内出荷
タブレットやワイヤレス接続ができる溶存酸素センサです。
測定範囲溶存酸素濃度0~20mg/L、飽和度0~250%電源充電式電源(USB充電式)最小表示溶存酸素濃度0.01mg/L、飽和度0.1%対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
pH計 PH-223 ナリカpH計 PH-223ナリカ
13,600税込14,960
1個
6日以内出荷
画面が大きくて測定値が見やすい安価かつ、携帯性に優れたpH計です。防水機能付きなので、野外調査で使えます。
付属品pH標準液(pH4/7)各1本寸法(mm)186×40×32測定範囲(pH)0.00~14.00(0.01)精度(pH)±0.2校正自動2点校正(pH4.00/7.00)電源(個)単4乾電池4(モニタ用付属)防水IP67準拠
ねじ口びん ナリカねじ口びんナリカ
1,200税込1,320
1セット(10個)
6日以内出荷
ねじ口びん10mL(スチロール製)10個組
材質スチロール寸法(mm)Φ29.4×44.6容量(mL)10数量(個)10
電子レンジ ナリカ電子レンジナリカ
31,000税込34,100
1個
13日以内出荷
電子レンジ
寸法(mm)460×350×270(庫内容量約20L)質量(kg)13.5電源(V)AC100消費電力(W)900/1200(50/60Hz)タイマー最大30分
試験管立て 金属(樹脂コーティング) ナリカ試験管立て 金属(樹脂コーティング)ナリカ
1,200税込1,320
1個
6日以内出荷
金属樹脂コーティングの試験管立て
材質金属(合成樹脂コーティング)角穴(mm)20.5
採水バケツ ナリカ採水バケツナリカ
1,400税込1,540
1個
6日以内出荷
採水に使ったり、フタを閉めた状態で椅子としても利用できるので、野外活動に便利です。
材質ポリプロピレン寸法(mm)240×240×245容量(L)9
マイロッカー 120型専用 ふた ナリカマイロッカー 120型専用 ふたナリカ
1,680税込1,848
1個
13日以内出荷
マイロッカー120型の専用ふたです。
ペンデュラムウェーブ(9連振り子) ナリカペンデュラムウェーブ(9連振り子)ナリカ
38,000税込41,800
1個
6日以内出荷
振り子が作り出す美しいウェーブ長さの異なる9つの振り子を順に並べて一斉に動かすと、バラバラに動いたり、波のようになったりとさまざまに形を変えて動きます。そして、ある一定の時間がたつと一直線に並びます。振り子の長さと周期の関係をペンデュラムウェーブの美しい動きから学習します。
仕様おもり:金属球(Φ22mm)9個付属品振り子用糸、振動開始用板材質プラスチック(本体)組立寸法(mm)240×550×480
シリコン栓 A-11 (桐山) ナリカシリコン栓 A-11 (桐山)ナリカ
420税込462
1個
13日以内出荷
シリコン栓No.8
型式A-11適合サイズ(Φmm)口径:25
ソクスレー抽出器 A-18 (桐山) ナリカソクスレー抽出器 A-18 (桐山)ナリカ
17,000税込18,700
1個
13日以内出荷
固体からの油分等抽出用
付属品シリコン栓No.8型式A-18口径(mm)Φ30
カッセロール (共柄) ナリカカッセロール (共柄)ナリカ
2,000税込2,200
1個
6日以内出荷
少量の溶液を蒸発させて、溶けていた固体を収集するのに使います。
材質磁製容量(mL)75口径(mm)70
カルシウム管 A-24 (桐山) ナリカカルシウム管 A-24 (桐山)ナリカ
5,300税込5,830
1個
13日以内出荷
水分の吸収、管中に乾燥剤を入れます
付属品シリコン栓No.8型式A-24口径(mm)Φ25
マルチ洗浄びん ナリカマルチ洗浄びんナリカ
610税込671
1個
6日以内出荷
どんな角度からでも液量が少なくても使えます。容器が柔らかく、女性や児童でも扱いやすくなっています。
材質ポリエチレン容量(mL)500数量(本)1
フラスコ 200ml A-28 (桐山) ナリカフラスコ 200ml A-28 (桐山)ナリカ
4,000税込4,400
1個
13日以内出荷
200mLのフラスコ
用途蒸留、抽出、試料仕込型式A-28容量(mL)200口径(mm)Φ25
分液滴下ロート 50mL A-12 (桐山) ナリカ分液滴下ロート 50mL A-12 (桐山)ナリカ
15,400税込16,940
1個
13日以内出荷
50mLの分液滴下ロート
付属品シリコン栓No.8、PTFEプラグ型式A-12容量(mL)50口径(mm)Φ25
ボトルトレー ナリカボトルトレーナリカ
4,900税込5,390
1個
6日以内出荷
スチール製、合成樹脂コーティングで被覆してあるので、耐薬品性に優れ、さびる心配がなく、試薬びんの運搬、保管に便利です。
寸法(mm)290×210×106ボトル径(Φmm)85収納数500mL×6本
ガスマッチ ナリカガスマッチナリカ
600税込660
1個
6日以内出荷
手元と炎が離れている安全設計。風に強く、野外使用に最適。
その他使い切りタイプ、CR機能付き型式CM-T全長(mm)290
ディスポーザブル手袋 ナリカディスポーザブル手袋ナリカ
3,500税込3,850
1箱(100枚)
6日以内出荷
素手の感覚で使えるディスポ手袋生地が薄いので手にぴったりフィット。パウダーフリーでもスムーズに手の出し入れができます。
材質ポリ塩化ビニル入数(枚)100
試験管格納箱 ナリカ試験管格納箱ナリカ
11,000税込12,100
1個
6日以内出荷
たくさんある試験管も、これでスッキリ収納中央の隔壁で左右2室にしたもので、試験管を横に並べて幾重にも積み重ねて収納できます。
材質ポリプロピレン内寸(mm)380×260×232
プラフレンド ナリカプラフレンドナリカ
3,000税込3,300
1個(250g)
6日以内出荷
湯に浸けるだけで成形できる不思議なプラスチック60℃以上の湯で粘土のように柔らかくなって自由自在に成形ができ、冷めると固まる不思議なプラスチックです。プラフレンドの材質は、PCL(ポリカプロラクトン)で、生分解性があり環境にも優しい素材です。別売のプラフレンドカラーを使えば色を付けることもできます。
容量(g)250
すべり止めマット ナリカすべり止めマットナリカ
1,200税込1,320
1本
6日以内出荷
実験台上での器具のすべり止めや、理科戸棚および薬品庫の器具、薬品類のすべり止めなどの安全管理用具として使用できます。
材質ポリ塩化ビニル寸法(mm)300×1,500
特殊薬品保管庫(教育用放射線源保管庫) ナリカ特殊薬品保管庫(教育用放射線源保管庫)ナリカ
30,000税込33,000
1個
13日以内出荷
ダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで貴重な薬品や放射線源の持ち出しを防ぎます。また、内部からねじで床固定できる安全構造の保管庫です。
付属品鍵、「医薬用外毒物劇物」「放射線」ラベル各1枚材質スチール
保護面 ナリカ保護面ナリカ
1,600税込1,760
1個
6日以内出荷
飛来物から目や顔を保護します飛来物の多い作業や、実験時における液体飛沫から目元の保護に大きな効果があります。
材質透明PET樹脂(レンズ)、ポリアセタール樹脂(アーム)、アルミ合金(面取付部)寸法(mm)【シールド】285×145(厚さ0.8)
ガスマッチ ナリカガスマッチナリカ
330税込363
1個
6日以内出荷
手元と炎が離れている安全設計。激しい反応を伴う燃焼実験などに。使い切りタイプ、CR機能付き
その他使い切りタイプ、CR機能付き型式GT全長(mm)240
マルチ洗浄びん ナリカマルチ洗浄びんナリカ
610税込671
1個
6日以内出荷
どんな角度からでも、液量が少なくても使えます。
材質ポリエチレン数量(本)1
シャーレラック(取っ手付き) ナリカシャーレラック(取っ手付き)ナリカ
10,000税込11,000
1個
13日以内出荷
Φ90×15mmのシャーレを40個まで収納保管でき、持ち運びにも便利です。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)230×105×365
プラグ(テフロン製) A-13 (桐山) ナリカプラグ(テフロン製) A-13 (桐山)ナリカ
5,400税込5,940
1個
13日以内出荷
分液滴下ロートやクロマトカラムの滴下液量の共通調節コック(プラグ)
用途分液滴下ロート(A-12)用、クロマトカラム(A-19)用材質PTFE型式A-13
ヂムロート冷却器 A-26 (桐山) ナリカヂムロート冷却器 A-26 (桐山)ナリカ
15,600税込17,160
1個
13日以内出荷
還流操作用
付属品シリコン栓No.8型式A-26口径(mm)Φ25
二またアダプター A-9 (桐山) ナリカ二またアダプター A-9 (桐山)ナリカ
7,000税込7,700
1個
13日以内出荷
減圧蒸留用アダプター(減圧用枝管付)
用途減圧蒸留、分留用付属品シリコン栓No.8:2個型式A-9口径(mm)Φ25
ワイヤレス静電センサ(イージーセンス) ナリカワイヤレス静電センサ(イージーセンス)ナリカ
52,000税込57,200
1セット
6日以内出荷
イージーセンス用のワイヤレスセンサ
測定範囲静電容量±165nC、電圧±5V電源充電式電源(USB充電式)最小表示静電容量0.001nC、電圧0.0001V対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス血圧センサ(イージーセンス) ナリカワイヤレス血圧センサ(イージーセンス)ナリカ
55,000税込60,500
1セット
6日以内出荷
タブレットやワイヤレス接続ができる血圧センサです。
付属品血圧計測定範囲(mm)気圧0~3000Hg、パルス振幅0~100%電源充電式電源(USB充電式)対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続方法ワイヤレス、USB最小表示(mm)気圧0.1Hg、パルス振幅0.1%RoHS指令(10物質対応)対応
TPXシャーレ ナリカTPXシャーレナリカ
420税込462
1個
6日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れたシャーレTPXシャーレ(Φ90.5x21mm)
材質ポリメチルペンテン寸法(mm)Φ90.5×21耐熱温度(℃)121(オートクレーブ滅菌可能)数量(個)1
サイボックス(シースルー) ナリカサイボックス(シースルー)ナリカ
2,000税込2,200
1個
6日以内出荷
半透明のポリプロピレン製の本体なので、内容物が外から確認できて便利です。積み重ねてもずれない、ふたズレストッパー付きです。
取手付下口びん ナリカ取手付下口びんナリカ
3,700税込4,070
1個
13日以内出荷
試薬の出し入れが頻繁で容器を持ち運ぶ場合はこれ取手付下口びん(広口)5L
材質ポリエチレン容量(L)5寸法(直径Φ×高さH)(mm)172×305(活栓除く)取手片手数量(個)1
サイボックス ナリカサイボックスナリカ
4,100税込4,510
1個
6日以内出荷
グループ別の器具の整理・運搬、野外学習に、また植物の栽培から小動物の飼育まで幅広く活躍します。重い中身を入れたままで積み重ね可能。運搬に便利な取っ手付きです。
材質ポリプロピレン
ダニエル電池実験器(分割型)DH-M ナリカダニエル電池実験器(分割型)DH-Mナリカ
30,200税込33,220
1セット
16日以内出荷
2滴でできるダニエル電池。少量の溶液でダニエル電池の実験ができるセットです。必要な溶液は2滴。電極板間を狭めることで比較的高い電圧が発生。組立てが簡単で内部構造を理解しやすい。
仕様必要試薬量:各2滴付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)セット内容電極用部品(アクリル円筒、ねじ、穴あきコルク栓、Oリング)2セット分、金属片4種(銅・亜鉛・アルミニウム・鉄、10×10×0.5mm)各5枚、ろ紙(60×90mm)25枚、セロハン(50×50mm)40枚、点眼びん4本、収納ケース、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A型式DH-M寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15
ト字管 A-2 (桐山) ナリカト字管 A-2 (桐山)ナリカ
7,000税込7,700
1個
13日以内出荷
蒸留装置用アダプター
用途蒸留ヘッド付属品シリコン栓No.8:2個型式A-2口径(mm)Φ25
ワイヤレス導電率センサ(イージーセンス) ナリカワイヤレス導電率センサ(イージーセンス)ナリカ
55,000税込60,500
1セット
13日以内出荷
タブレットやワイヤレス接続ができる導電率センサです。
電源充電式電源(USB充電式)測定範囲(℃)導電率:1000/20000/100000μS、温度:0~85対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)導電率:0.1/0.01/0.001μS、温度:0.1
解剖用刀(円刃) ナリカ解剖用刀(円刃)ナリカ
2,400税込2,640
1個
6日以内出荷
解剖用刀(円刃)
材質ステンレス形状円刃全長(mm)146
その他学童用実験器具/実験用品