絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,675件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヂムロート冷却器 A-26 (桐山) ナリカヂムロート冷却器 A-26 (桐山)ナリカ
15,600税込17,160
1個
13日以内出荷
還流操作用
付属品シリコン栓No.8型式A-26口径(mm)Φ25
二またアダプター A-9 (桐山) ナリカ二またアダプター A-9 (桐山)ナリカ
7,000税込7,700
1個
13日以内出荷
減圧蒸留用アダプター(減圧用枝管付)
用途減圧蒸留、分留用付属品シリコン栓No.8:2個型式A-9口径(mm)Φ25
ワイヤレス静電センサ(イージーセンス) ナリカワイヤレス静電センサ(イージーセンス)ナリカ
52,000税込57,200
1セット
6日以内出荷
イージーセンス用のワイヤレスセンサ
測定範囲静電容量±165nC、電圧±5V電源充電式電源(USB充電式)最小表示静電容量0.001nC、電圧0.0001V対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス血圧センサ(イージーセンス) ナリカワイヤレス血圧センサ(イージーセンス)ナリカ
55,000税込60,500
1セット
6日以内出荷
タブレットやワイヤレス接続ができる血圧センサです。
付属品血圧計測定範囲(mm)気圧0~3000Hg、パルス振幅0~100%電源充電式電源(USB充電式)対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続方法ワイヤレス、USB最小表示(mm)気圧0.1Hg、パルス振幅0.1%RoHS指令(10物質対応)対応
TPXシャーレ ナリカTPXシャーレナリカ
420税込462
1個
6日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れたシャーレTPXシャーレ(Φ90.5x21mm)
材質ポリメチルペンテン寸法(mm)Φ90.5×21耐熱温度(℃)121(オートクレーブ滅菌可能)数量(個)1
サイボックス(シースルー) ナリカサイボックス(シースルー)ナリカ
2,000税込2,200
1個
6日以内出荷
半透明のポリプロピレン製の本体なので、内容物が外から確認できて便利です。積み重ねてもずれない、ふたズレストッパー付きです。
取手付下口びん ナリカ取手付下口びんナリカ
3,700税込4,070
1個
13日以内出荷
試薬の出し入れが頻繁で容器を持ち運ぶ場合はこれ取手付下口びん(広口)5L
材質ポリエチレン容量(L)5寸法(直径Φ×高さH)(mm)172×305(活栓除く)取手片手数量(個)1
サイボックス ナリカサイボックスナリカ
4,100税込4,510
1個
6日以内出荷
グループ別の器具の整理・運搬、野外学習に、また植物の栽培から小動物の飼育まで幅広く活躍します。重い中身を入れたままで積み重ね可能。運搬に便利な取っ手付きです。
材質ポリプロピレン
ダニエル電池実験器(分割型)DH-M ナリカダニエル電池実験器(分割型)DH-Mナリカ
30,200税込33,220
1セット
16日以内出荷
2滴でできるダニエル電池。少量の溶液でダニエル電池の実験ができるセットです。必要な溶液は2滴。電極板間を狭めることで比較的高い電圧が発生。組立てが簡単で内部構造を理解しやすい。
仕様必要試薬量:各2滴付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)セット内容電極用部品(アクリル円筒、ねじ、穴あきコルク栓、Oリング)2セット分、金属片4種(銅・亜鉛・アルミニウム・鉄、10×10×0.5mm)各5枚、ろ紙(60×90mm)25枚、セロハン(50×50mm)40枚、点眼びん4本、収納ケース、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A型式DH-M寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15
ト字管 A-2 (桐山) ナリカト字管 A-2 (桐山)ナリカ
7,000税込7,700
1個
13日以内出荷
蒸留装置用アダプター
用途蒸留ヘッド付属品シリコン栓No.8:2個型式A-2口径(mm)Φ25
ワイヤレス導電率センサ(イージーセンス) ナリカワイヤレス導電率センサ(イージーセンス)ナリカ
55,000税込60,500
1セット
13日以内出荷
タブレットやワイヤレス接続ができる導電率センサです。
電源充電式電源(USB充電式)測定範囲(℃)導電率:1000/20000/100000μS、温度:0~85対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)導電率:0.1/0.01/0.001μS、温度:0.1
ステンレスコップ ナリカステンレスコップナリカ
1,800税込1,980
1個
6日以内出荷
露点の実験に最適ステンレスコップ200mL
容量(mL)200数量(個)1
石灰水採水びん ナリカ石灰水採水びんナリカ
3,800税込4,180
1個(5L)ほか
6日以内出荷
石灰水がいつでも採水できる石灰水をいつでも採水できるように作っておくことができます。活栓が上方に付いているので、上ずみだけが取り出せます。
材質ポリエチレン
ケイドライ ナリカケイドライナリカ
420税込462
1個(132枚)
6日以内出荷
光学機器(レンズなど)の汚れの拭き取り
シートサイズ(mm)225×215数量(個)1
サンプルケース(丸形) ナリカサンプルケース(丸形)ナリカ
160税込176
1個
6日以内出荷
サンプルケース(丸形)
材質ポリスチレン(容器)、ポリエチレン(ふた)形状丸形数量(個)1
卵プロテクター ナリカ卵プロテクターナリカ
400税込440
1個
6日以内出荷
生卵を落としても割れない高い所から生卵を落下させても割れない、紙だけで作成したプロテクターです。SまたはMサイズの卵で実験できます。
材質ダンボール
TPXメスシリンダー ナリカTPXメスシリンダーナリカ
1,050税込1,155
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
落としても割れないプラスチック製透明度が高く、耐薬品性、耐熱性に優れています。
材質プラスチック数量(個)1
コック付きポリカ真空容器(デシケーター) ナリカコック付きポリカ真空容器(デシケーター)ナリカ
26,000税込28,600
1個
6日以内出荷
真空ゲージ付き本体・ふたとも完全透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。Oリングによるドライシール方式で、グリース塗布のわずらわしさがありません。セラミックプレートは耐熱性・耐蝕性・非粘着性でキズがつきません。真空ゲージ付きで、真空度の目安がわかりやすくなっています。
寸法(mm)全高340、最大外径Φ260、内径220、プレート径Φ205、有効内高174径(Φmm)コックノズル:9真空ゲージ0~-0.1Mpa(最小目盛単位は0.002)
小型真空ポンプ VP-235N ナリカ小型真空ポンプ VP-235Nナリカ
60,600税込66,660
1個
13日以内出荷
大排気速度低騒音、ローオイルミスト設計で環境にやさしい。
付属品真空ポンプオイル、径変換アダプタ(口径7mm)型式VP-235N寸法(mm)134×320×232質量(kg)10.5電源(V)AC100排気速度(L/min)100(50Hz)、114(60Hz)到達圧力(Pa)約3.3回転数2,800rpm(50Hz)、3,400rpm(60Hz)ローターツーステージ
メスシリンダー(ケミカルシリンダー) ナリカメスシリンダー(ケミカルシリンダー)ナリカ
1,020税込1,122
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
鮮明で見やすい印刷目盛付きのメスシリンダー透明度が高いポリメチールメタアクリレート製
材質ポリメチールメタアクリレート数量(個)1
取手付下口びん ナリカ取手付下口びんナリカ
4,800税込5,280
1個
13日以内出荷
試薬の出し入れが頻繁で容器を持ち運ぶ場合はこれ取手付下口びん(広口)10L
材質ポリエチレン容量(L)10寸法(直径Φ×高さH)(mm)217×397(活栓除く)取手両手数量(個)1
クロマトカラム A-19 (桐山) ナリカクロマトカラム A-19 (桐山)ナリカ
16,000税込17,600
1個
13日以内出荷
物質の分離操作用カラム(PTFEコック付)
用途カラムクロマトグラフィー長さ(mm)220型式A-19外径(Φmm)カラム:18口径(mm)Φ25
スペクトルの周期表 ナリカスペクトルの周期表ナリカ
9,000税込9,900
1枚
6日以内出荷
カラフルなスペクトルが見られる周期表各元素のスペクトル画像が入った周期表ポスター。各元素の原子番号や元素記号と共に掲載される鮮やかなスペクトル画像は生徒の興味を惹きつけます。
寸法(mm)914×610
TPXチューブコネクター ナリカTPXチューブコネクターナリカ
410税込451
1セット(10個)
13日以内出荷
ゴム管どうしの接続に使います耐熱性・耐久性・耐薬品性に優れ、オートクレーブ滅菌ができます。また、接続部はテーパー形状になっており、接続できるゴム管の太さに柔軟に対応しています。実験内容により、形状をお選びください。
材質ポリメチルペンテン数量(個)10
計量スプーン ナリカ計量スプーンナリカ
380税込418
1セット
6日以内出荷
計量スプーン4種組
材質スチロール樹脂容量(mL)2、3、5、15入数(本)4種各1本
ビニール袋 ナリカビニール袋ナリカ
2,450税込2,695
1パック(100枚)
6日以内出荷
ビニル袋チャック付(ユニパック)(100枚)K-4
寸法(mm)280×400×0.04入数(枚)100
水切りラック(排水ノズル付き) ナリカ水切りラック(排水ノズル付き)ナリカ
1,800税込1,980
1個
6日以内出荷
水捨て不要!排水ノズル付きの水切りラック便利な排水ノズル付きで水捨て不要。180°移動できる排水ノズル付き。縦置きでも横置きでもOK。ペットボトルの水切り用フック付き。
付属品フック4個、小物用水切りポケット、排水ノズル材質ポリプロピレン寸法(mm)368×265×267
カラーテープ ナリカカラーテープナリカ
14,100税込15,510
1セット
6日以内出荷
耐水性・耐薬品性に優れ、はがす時も糊あとが残らない便利なテープです。専用カッター付きケース入り。
10色(茶、橙、黄、白、桃、赤、紫、青、緑、黄緑)テープ幅(mm)15テープ長さ(m)5
工作用双眼ルーペ ナリカ工作用双眼ルーペナリカ
11,000税込12,100
1個
13日以内出荷
細かい作業に便利頭部にセットして細部を拡大して見ながら作業できます。
材質ガラス(レンズ)倍率2.7×
TPXメスシリンダー ナリカTPXメスシリンダーナリカ
650税込715
1個
13日以内出荷
落としても割れないプラスチック製透明度が高く、耐薬品性、耐熱性に優れています。上部は、使いやすさを考慮し、ろうと状に設計してあります。
材質プラスチック数量(個)1
ハイスピードろうと(ポリプロピレン製) ナリカハイスピードろうと(ポリプロピレン製)ナリカ
120税込132
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
半分の時間でろ過ができる従来のろうとに比べ半分の時間でろ過できます。
その他ラセン状リブ付き材質ポリプロピレン数量(個)1
メスシリンダー ナリカメスシリンダーナリカ
1,900税込2,090
1個
6日以内出荷
バンパーが転倒時の注ぎ口の破損を防ぎます安心の品質JISクラスA製品
その他バンパー付き数量(個)1
ワイヤレス血圧センサ GDX-BP(Go Direct) ナリカワイヤレス血圧センサ GDX-BP(Go Direct)ナリカ
37,800税込41,580
1セット
6日以内出荷
人間の血圧を測定するセンサで、圧力の変化から脈拍数を求めます。運動時に血圧がどのように変化するかを測定します。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
仕様最大サンプリングレート:200サンプル/s付属品カフ(血圧測定用バンド)27~39cm、ポンプ、micro USBケーブル電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.001mmHg測定項目血圧対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB測定範囲(mmHg)0~300RoHS指令(10物質対応)対応
コリオリの力実験器「コリーくん」 ナリカコリオリの力実験器「コリーくん」ナリカ
7,500税込8,250
1個
6日以内出荷
コリオリの力がどのようにはたらくかを目視で繰り返し観察できる実験器です。地球のような回転体の上で、地表の動きに左右されないで移動する物体(例えば風など)には、進路を曲げようとする力がはたらきます。これをコリオリの力といい、台風や低気圧が渦を巻くのはこのためです。この実験器では水槽から射出する水を風に見たて、自ら回転することで、射出した水(風)がどの方向に曲げられるか確認することができます。
用途実験例:東・西・南・北に向かう風は、コリオリの力の影響でそれぞれどの方向に曲げられるか。赤道・中緯度・極などの、緯度が変わると、コリオリの力のはたらき方はどう変わるか。北半球と南半球で、コリオリの力のはたらく方向がどう変わるか。材質樹脂寸法(mm)54×200×200
プチボトル用ケース 10mL用 ナリカプチボトル用ケース 10mL用ナリカ
480税込528
1個
6日以内出荷
ケースにはプチボトル10mlが12本収納できます。
寸法(mm)125×85×23
サンドピクチャー ナリカサンドピクチャーナリカ
3,000税込3,300
1個
6日以内出荷
水と砂、空気が作り出す不思議な世界フレームを上下逆さまにすると、色の異なる砂が空気の膜の間を通って下にゆっくり落ちていきます。繊細な砂が不規則に落ちるようすや、砂が作り出す毎回異なる情景を楽しむことができます。
付属品空気調節用インジェクター材質ABS樹脂、MDF、ガラス、他寸法(mm)180×40×190(台座含む)
玉入冷却器 A-27 (桐山) ナリカ玉入冷却器 A-27 (桐山)ナリカ
14,400税込15,840
1個
13日以内出荷
還流操作用
付属品シリコン栓No.8型式A-27口径(mm)Φ25
ミニ地温計(5個組) ナリカミニ地温計(5個組)ナリカ
1,130税込1,243
1セット(5個)
6日以内出荷
種蒔後から発芽時の地温管理に最適な、小型の地温計です。表面は温度計で、裏面には種蒔や発芽時の日にちが書込めます。
材質ガラス(本体)、紙、着色白灯油寸法(mm)26×56測定範囲(℃)10~401目盛(℃)2数量(個)5
マイロッカー 120型 ナリカマイロッカー 120型ナリカ
3,200税込3,520
1個
6日以内出荷
試料の保管に、また運搬用コンテナとしてなど多目的に利用できる便利なケースです。
材質ポリプロピレン外寸(mm)424×292×168内寸(mm)380×260×160
アダプター A-17 (桐山) ナリカアダプター A-17 (桐山)ナリカ
4,700税込5,170
1個
13日以内出荷
ソクスレー抽出装置と冷却器の接続用
付属品シリコン栓No.8型式A-17口径(mm)Φ25
その他学童用実験器具/実験用品