1,675件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単巻可変変圧器 ナリカ単巻可変変圧器ナリカ
89,000税込97,900
1個
13日以内出荷
大きな電流、電圧のコントロールおよび室内照明の調光やモーターの可変などに使用します。
型式ST-20N寸法(mm)Φ220×195質量(kg)11電源(V)AC100許容電流(A)20出力電圧(V)0~130相数単相2線取手
安全めがね(保護めがね)児童用 ナリカ安全めがね(保護めがね)児童用ナリカ
780税込858
1個
6日以内出荷
保護めがね(児童用)
仕様めがね併用:可、側面換気孔:あり材質ポリカーボネートレンズ寸法(mm)138×140×55数量(個)1UV遮蔽率(%)99.99
二酸化炭素測定器(CO2モニタ) ナリカ二酸化炭素測定器(CO2モニタ)ナリカ
25,800税込28,380
1個
6日以内出荷
二酸化炭素濃度、気温をリアルタイム測定、表示します。また簡単シンプルな設定、操作で使いやすくなっています。1,000ppmを超えると警告音、警告LEDを表示設定可能
寸法(mm)165×22×80質量(g)280(電池含む)精度[二酸化炭素]±70ppm/±5%rdg[温度]±1℃測定方式赤外線吸収法温度測定範囲(℃)0~50電源(個)ACアダプタ(付属)またはアルカリ単3乾電池4(モニタ用付属)温度分解能(℃)0.1測定範囲(ppm)二酸化炭素:0~3,000分解能(ppm)[二酸化炭素]1(0~1,000)、5(1,000~2,000)、10(2,000~3,000)
標準ふるい ナリカ標準ふるいナリカ
9,400税込10,340
1個
13日以内出荷
ステンレス製標準ふるい(JIS型)
材質ステンレス、JIS型寸法(mm)内径200、深さ45
耐熱手袋(1双) ナリカ耐熱手袋(1双)ナリカ
9,600税込10,560
1双
13日以内出荷
輻射熱から手を守ります。
材質アルミカーボンケブラー(R)(手の甲)、皮革(手の平)全長(mm)270耐熱温度(℃)350
小型真空ポンプ VP-115N ナリカ小型真空ポンプ VP-115Nナリカ
37,200税込40,920
1個
6日以内出荷
油逆流防止弁付きダイレクトドライブタイプを採用で小型化を実現4ポールモーター搭載
付属品真空ポンプオイル、径変換アダプタ(口径7mm)、真空ゴム管型式VP-115N寸法(mm)119×270×216質量(kg)6.1電源(V)AC100排気速度(L/min)42(50Hz)、50(60Hz)到達圧力(Pa)約6.6回転数1,400rpm(50Hz)、1,720rpm(60Hz)ローターシングルステージ
Y字管 A-15 (桐山) ナリカY字管 A-15 (桐山)ナリカ
8,000税込8,800
1個
13日以内出荷
酸などの試薬の添加用
付属品シリコン栓No.8型式A-15口径(mm)Φ25
クリアーバスケット BS-1 ナリカクリアーバスケット BS-1ナリカ
290税込319
1個
6日以内出荷
準備・配布・片付けに便利!A4サイズの用紙が収納可能なバスケット。プリントや実験器具をグループごとに配るのに最適です。
材質ポリプロピレン寸法(mm)384×260×73
平角缶 ナリカ平角缶ナリカ
1,800税込1,980
1個
6日以内出荷
平角缶5L
その他コックノズル付き材質ポリエチレン寸法(mm)202×118×290容量(L)5
気体検知管測定器(検ちゃんⅡ) ナリカ気体検知管測定器(検ちゃんⅡ)ナリカ
18,000税込19,800
1セット
16日以内出荷
学校での気体の実験で使用するための気体検知管測定器で児童でも軽く引きやすい50mLタイプ扱いやすさ、安全に配慮した気体検知管測定器です。
用途ものの燃焼で変化する酸素と二酸化炭素の濃度測定呼気に含まれる酸素と二酸化炭素の濃度測定付属品チップカッター、ワセリン、呼気採取用ポリ袋5枚、安全ゴムキャップ20個、収納ケース型式AP-5E
プロジェクター(モバイルモデル) EB-1785W ナリカプロジェクター(モバイルモデル) EB-1785Wナリカ
250,000税込275,000
1セット
13日以内出荷
教室内の限られた環境でも見やすい画面補正!縦と横の両方向からの歪み補正搭載。どこに置いても画面の歪みを即座に補正します。持ち運びに便利なモバイルモデルです。
付属品リモコン、ACコード、RGBケーブル、USBケーブル、CD-ROM、キャリングバッグ他型式EB-1785W寸法(mm)292×213×44(突起部含まず)質量(kg)1.8電源(V)AC100解像度WXGA画面サイズ[投映]30~300型明るさ3,200ルーメン
デジタルストロボ装置 DT-2239A ナリカデジタルストロボ装置 DT-2239Aナリカ
60,000税込66,000
1個
13日以内出荷
スタンダードタイプの手持ち式ストロボスコープ。回転数や振動数のチェックに。自動レンジ切替
型式DT-2239A寸法(mm)Φ120×180×120測定範囲100~10,000rpm電源(V)AC100精度±(0.05%rdg+1dgt)表示4桁、デジタルLCDランプ【ストロボランプ】キセノンランプ
pH計 PH-201S ナリカpH計 PH-201Sナリカ
25,200税込27,720
1個
13日以内出荷
学校教材に最適な入門pH計です。データホールド機能付き。
付属品標準型pH電極1本、標準液(pH4/7)各1本寸法(mm)70×29×135(本体)、Φ12×160(電極)測定範囲(pH)0.00~14.00精度(pH)±0.07(5.00~9.00)、±0.1(4.00~10.00)、±0.2(1.00~3.90)校正2点校正電源(個)006P型積層電池1(付属)分解能(pH)0.01
フラスコハンガー ナリカフラスコハンガーナリカ
36,500税込40,150
1個
13日以内出荷
安定の悪いフラスコが保管できる!器具を受けるフックに樹脂コーティングを施しているので、器具が傷つきにくい構造です。また、卓上型回転式のためスペースを有効利用できます。
材質ステンレスSUS304(支柱・受け皿)、スチール製PEコーティング(ネット・フラスコ掛け)寸法(mm)(本体)400×568、(受け皿)Φ410×25内容(フラスコ1個掛け)300~1,000mL用、(フラスコ4個掛け)50~200mL用
リサイクルツール ナリカリサイクルツールナリカ
900税込990
1本
6日以内出荷
リサイクルツール
用途スプレー缶のがず抜き、びんのラベルはがし・樹脂のキャップ取り、ペットボトルのリング取り全長(mm)165
ディスポーザブル手袋 ナリカディスポーザブル手袋ナリカ
430税込473
1箱(100枚)
6日以内出荷
リーズナブルなディスポ手袋やわらかい低密度ポリエチレン製。外エンボス加工。
材質ポリエチレン入数(枚)100
磁製乳ばち(乳棒付) ナリカ磁製乳ばち(乳棒付)ナリカ
1,350税込1,485
1個
6日以内出荷
径130mmの磁性乳ばち(乳棒付)
直径(mm)130
ダニエル電池実験器(セパレートカップ式)DT-M ナリカダニエル電池実験器(セパレートカップ式)DT-Mナリカ
26,850税込29,535
1セット
16日以内出荷
透明セパレートカップで反応のようすがよく見える。セロハン(ビスキングチューブ)を利用したダニエル電池。学校にある100mLビーカーにダニエル電池用セパレートカップと電極板をセットし、溶液を入れればダニエル電池ができます。ダニエル電池用セパレートカップは透明なので、溶液や電極などのようすがよく見えます。溶液の量が少なめで、片付けも簡単です。ボルタ電池の実験もできます。
仕様必要試薬量:各40mL付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)セット内容ダニエル電池用セパレートカップ(アクリル樹脂製)、Oリング2個、電極板ホルダー、銅板、亜鉛板、セロハン(ビスキングチューブ)Φ28.6×約250mm、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A型式DT-M寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15
ネジすべり止め液 ナリカネジすべり止め液ナリカ
600税込660
1個(10g)
6日以内出荷
本品を使用することにより、ネジ山が磨耗したネジでもドライバーで外すことができます。また、角の丸くなったボルトやキャップスクリューにも使用できます。
容量(g)10
試験管立て(ステンレス) ナリカ試験管立て(ステンレス)ナリカ
3,050税込3,355
1個
6日以内出荷
ステンレスSUS304製の錆びにくい試験管立て
材質ステンレスSUS304角穴(mm)20
ラミジップ ナリカラミジップナリカ
1,200税込1,320
1パック(50枚)
6日以内出荷
液体の封入や観察などに使用できます。クリップシーラーと併用して使うと更に便利です。
材質ナイロン/ポリエチレンラミネート寸法(mm)90×115入数(枚)50
TPXチューブコネクター ナリカTPXチューブコネクターナリカ
970税込1,067
1セット(10個)
13日以内出荷
ゴム管どうしの接続に使います耐熱性・耐久性・耐薬品性に優れ、オートクレーブ滅菌ができます。また、接続部はテーパー形状になっており、接続できるゴム管の太さに柔軟に対応しています。実験内容により、形状をお選びください。数量10個
材質ポリメチルペンテン適合サイズ(Φmm)ゴム管:8~10数量(個)10
接着剤用注射筒 ナリカ接着剤用注射筒ナリカ
2,500税込2,750
1本
6日以内出荷
塩ビ用・アクリル用接着剤にご利用ください。
容量(mL)1目盛(mL)0.02数量(本)1
撹拌片 A-23(桐山) ナリカ撹拌片 A-23(桐山)ナリカ
2,400税込2,640
1個
13日以内出荷
攪拌棒(A-22)の補充用攪拌片
型式A-23羽根径(Φmm)50
ワイヤレス肺活量センサ(イージーセンス) ナリカワイヤレス肺活量センサ(イージーセンス)ナリカ
94,000税込103,400
1セット
13日以内出荷
タブレットやワイヤレス接続ができる肺活量センサです。
測定範囲±10L/s電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.01L/s対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
薬品整理箱 ナリカ薬品整理箱ナリカ
3,200税込3,520
1個
6日以内出荷
薬品庫および薬品整理戸棚内での試薬の保管に最適です。
材質ポリプロピレン
センサ保持棒(TDO-01用) ナリカセンサ保持棒(TDO-01用)ナリカ
800税込880
1個
6日以内出荷
児童用酸素モニタ検ちゃん、酸素・二酸化炭素モニタ検ちゃんα専用のセンサ保持棒です。
用途児童用酸素モニタ 検ちゃん TDO-01(N65-9307)のセンサを保持する支持棒
薬包皿(秤量皿) ナリカ薬包皿(秤量皿)ナリカ
6,100税込6,710
1パック(500枚)
6日以内出荷
液体・固体の計量に液体、粉末を問わず、スムーズに流れる形状で、液残りや残留物の心配がありません。2方を指ではさむことにより簡単に確実に移し替えができます。白色では有色の、黒色では白色の液体・粉末などの視認性が高くなるため、液残りや残留物を気にせず扱えます。
材質ポリスチレン入数(枚)500
シャーレ(ペトリ皿)(焼口) ナリカシャーレ(ペトリ皿)(焼口)ナリカ
11,600税込12,760
1個
13日以内出荷
シャーレ(ペトリ皿)
寸法(mm)Φ200×30
K字管 A-7 (桐山) ナリカK字管 A-7 (桐山)ナリカ
8,200税込9,020
1個
13日以内出荷
減圧蒸留用アダプター
用途蒸留ヘッド付属品シリコン栓No.8:2個型式A-7口径(mm)Φ25
ディスポ白衣 ナリカディスポ白衣ナリカ
750税込825
1枚
13日以内出荷
使い捨てタイプの白衣撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。また、生地が強く耐久性にも優れています。袖口はゴム入り。ポリプロピレン製。
入数(枚)1
マブチモーターセット ナリカマブチモーターセットナリカ
340税込374
1個
6日以内出荷
人気の高いマブチモーターに、実験や工作で便利に使えるモーターベースと2段プーリーを付属させたものです。
軸径(Φmm)2
折り込み鋸 ナリカ折り込み鋸ナリカ
6,500税込7,150
1本
13日以内出荷
折り込み鋸
用途ペットボトル、紙パック、木材・合板材・塩ビ材・新建材の切断の切断全長(mm)410数量(個)1
フラスコ台 ナリカフラスコ台ナリカ
1,200税込1,320
1個
6日以内出荷
すべりにくく安定したフラスコ台です。上、下を逆にすることによりフラスコの大小に合わせた使い分けができます。
材質スチール(合成樹脂コーティング)寸法(mm)Φ140×90適合フラスコ200~1,000mL
メスシリンダー ナリカメスシリンダーナリカ
1,900税込2,090
1個
6日以内出荷
安心の品質JISクラスA製品
1目盛(mL)0.1数量(個)1
撹拌棒 A-22 (桐山) ナリカ撹拌棒 A-22 (桐山)ナリカ
5,900税込6,490
1個
13日以内出荷
反応用
長さ(mm)400型式A-22径(Φmm)ガラス:9
三角フラスコ 50mL A-8 (桐山) ナリカ三角フラスコ 50mL A-8 (桐山)ナリカ
2,200税込2,420
1個
13日以内出荷
三角フラスコ
用途受器型式A-8容量(mL)50口径(mm)Φ25
安全めがね(保護めがね)児童用 ナリカ安全めがね(保護めがね)児童用ナリカ
1,600税込1,760
1個
6日以内出荷
保護めがね(児童用)JIS規格品DG-01
仕様めがね併用:可、側面換気孔:あり材質ポリカーボネートレンズ寸法(mm)147×155×60数量(個)1UV遮蔽率(%)99.9
キャピラリー管 A-25 (桐山) ナリカキャピラリー管 A-25 (桐山)ナリカ
1,300税込1,430
1個
13日以内出荷
減圧蒸留、使用毎にバーナーでキャピラリーに引きます。
付属品シリコン栓No.9型式A-25管径(Φmm)7
コニカルビーカー(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)コニカルビーカー(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)
890税込979
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
口が細いので、振り混ぜてもこぼれにくい
材質ほうけい酸ガラス数量(個)1
その他学童用実験器具/実験用品