1,669件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュディスペンサー角型(500mL) ナリカプッシュディスペンサー角型(500mL)ナリカ
609税込670
1個
7日以内出荷
ワンプッシュするだけで受け皿へ一定量の液体が吐出されます。吐出部には簡易ロック機能があります。キャップ付
材質高密度ポリエチレン(本体)、ポリプロピレン・ポリエチレン・ステンレス(ヘッド部)寸法(mm)80×80×154容量(mL)500タイプ角型使用温度範囲(℃)0~75吐出量(mL)1
バイオメタル・ファイバー ナリカバイオメタル・ファイバーナリカ
3,800税込4,180
1個
当日出荷
通常はナイロンの糸のように柔らかく、しなやかですが、電流が流れるとピアノ線のように硬くなり強い力で収縮します。 電流を止めると元の状態に戻ります。 また、温度変化によって動かすこともできます。 約70℃に加熱すると収縮し、冷却すると伸長します。
寸法(Φmm×m)0.1×1
ミノムシクリップ ナリカミノムシクリップナリカ
800税込880
1セット(10個)
当日出荷
付属品真鍮(ニッケルメッキ)(クリップ)
ステンレス製まきばね ナリカステンレス製まきばねナリカ
1,800税込1,980
1セット(10個)
当日出荷
両フック付き、ステンレス製のまきばねです。
全長(mm)約63密着長さ(mm)約40巻取径(Φmm)12
マブチモーター ナリカマブチモーターナリカ(2件のレビュー)
650税込715
1個
当日出荷
光電池(太陽電池)、くだもの電池、備長炭電池で使用できます。
種別光電池専用モーター(マブチ) RF-510TN軸径(Φmm)2規格DC1.5V~12V、70mA
直流電流計 ナリカ直流電流計ナリカ
6,300税込6,930
1個
当日出荷
過負荷保護装置付き
種別DC-AC寸法(mm)98×132×97質量(g)約230測定レンジ-10~50mA、-100~500mA、-1~5A、3段
示温インク(サーモインク) ナリカ示温インク(サーモインク)ナリカ
800税込880
1セット(2個×15mL)
当日出荷
温度変化を色の変化として視覚的に捉えることのできる画期的なインクです。 熱の伝わり方やものの温まり方の実験に活用できます。 温度上昇により約40℃で青→ピンクへ変色 温度が下がるとピンク→青へ戻ります 使用の目安は水250mlに対して本液10mLを混ぜるだけ
金属板(亜鉛板) ナリカ金属板(亜鉛板)ナリカ
1,200税込1,320
1セット(25枚)
当日出荷
種別亜鉛板(25枚組)寸法(mm)12×50×0.5
電磁石用コイル ナリカ電磁石用コイルナリカ
8,800税込9,680
1セット(6個)
当日出荷
コイルを流れる電流の大きさや、鉄芯の有無による磁界の強さの変化を調べる実験に用います。
付属品鉄芯(Φ6.5×70mm)材質ボビン:プラスチック製、Φ25×30mm、穴径Φ7mm / コイル:エナメル線(Φ0.4mm)400回巻き
磁気ビュアシート ナリカ磁気ビュアシートナリカ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
磁界観察用のシートです。シートに磁石などを当てると磁石の磁界が明暗となって現れ、切符やカードの磁気情報を見ることができます。 磁気をもつもの、もたないものを判別するのに最適です。 金属麟片及び色素をオイルと共に内包したマイクロカプセルインキをPETフィルムに印刷加工してあります。
寸法(mm)350×200
逆立ちコマ ナリカ逆立ちコマナリカ(1件のレビュー)
980税込1,078
1組(5個)
当日出荷
普通の回転から自分で逆立ち 反対方向に摩擦の力が働き、横回転から縦の方向へと力が移ります。 通常のコマと同じように回転させると、摩擦の動きにより縦の回転から横の回転へと変わり、最後は逆立ちをした状態で回転をします(角運動の法則)。
寸法(mm)約Φ28×37
アルコール体質試験パッチ ナリカアルコール体質試験パッチナリカ
700税込770
1パック(3枚)
当日出荷
前腕内側に20分貼るだけでアルコールを飲める体質かどうかを確認できます。
透明プラスチックカップ ミニ(ふた付き) ナリカ透明プラスチックカップ ミニ(ふた付き)ナリカ
900税込990
1パック(50個)
当日出荷
小学校3年生「光と音の性質」の実験で振動発見器を作るのに便利なサイズ。
容量(mL)90
圧縮発火器 ナリカ圧縮発火器ナリカ
9,800税込10,780
1個
当日出荷
シリンダー(ガラス管)内にピストンを急激に押し込むと、断熱圧縮により内部温度が急上昇して、シリンダー内に入れたティッシュペーパーや綿等が発火します。アルミパイプの下部に設けた窓に赤い炎がはっきりと見えるので演示効果抜群です。実験は丈夫なアルミパイプに装着しますので、誰でも危険なく容易に行えます。 またシリンダー内に少量のドライアイスを入れ、ゆっくりとピストンを押して行くとドライアイスが液化するようすが観察できます。その状態から、ゆっくりとピストンを抜くと再び白い固体に変化し、そのまま放置すると気化しますので、物質の三態が観察できます。
仕様【ピストン】Oリング3個、ハンドル(木製)付付属品空気入れ換え棒(Φ6×330mm)、掃除用ステンレス線(Φ1×300mm)各1個材質【保護管】アルミニウム、【ピストン】アルミニウム、【シリンダー】耐熱性肉厚ガラス管寸法(mm)【シリンダー】Φ12×233
カーボン紙 記録タイマー g用 ナリカカーボン紙 記録タイマー g用ナリカ
290税込319
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法(Φmm)40
発泡スチロール減容溶液(教材用) ケニス発泡スチロール減容溶液(教材用)ケニス
4,398税込4,838
1個
当日出荷
発泡スチロールの化学分子構造を変えることなく、容積を短時間に減容できるエステル系植物油です。 エコソルブは発泡スチロールの減容に熱を利用しないので、安全・省エネルギーであるとして発泡スチロールのリサイクルに活用されています。 使用後の廃液は一般の燃えるゴミとして廃棄できますが、工夫次第で液体ろうそくとして利用することもできます。
主成分コハク酸ジメチル、アジピン酸ジメチル、グルタル酸ジメチル
JIS/ANSI規格品 無気孔ゴーグル 曇り止め加工 ミドリ安全JIS/ANSI規格品 無気孔ゴーグル 曇り止め加工ミドリ安全
989税込1,088
1個
予約販売
通気孔がない為、粉塵や液体飛まつの多い現場に適しています。 通常めがねの上から掛けられます。 防塵マスクとの併用が可能です。 めがねが曇りやすい環境でも快適に作業できます。 UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。
仕様●レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)●フレーム:軟質PVC●バンド:ネオプレン●重量:72g●サイズ:W165×H77×D74mm●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1)アズワン品番67-6631-30
紫外線感知インク(フォトピアインク) ナリカ紫外線感知インク(フォトピアインク)ナリカ
6,900税込7,590
1本(25g)
当日出荷から3日以内出荷
紫外線で色が変わるインク紫外線に当てるとそれぞれ赤・青に発色するインクです。紫外線の量によって発色する色の濃さが変わります。紫外線の当たらない場所におくと元の色に戻るので、繰り返し使用できます。
容量(g)25インク紫外線感知インク
電池ホルダー ナリカ電池ホルダーナリカ
780税込858
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
スイッチなし
ナイフスイッチ(シングル) ナリカナイフスイッチ(シングル)ナリカ(1件のレビュー)
600税込660
1個
当日出荷
種別NSS-1 1個形状シングル寸法(mm)約58×22×7
フォトトランジスター TPS601 ナリカフォトトランジスター TPS601ナリカ
600税込660
1個
当日出荷
仕様IC:50mA、VCEO:40V、光電流:最小100μA、最大300μA時間スイッチング時間:2μs
ゴム膜 ナリカゴム膜ナリカ
2,900税込3,190
1パック(10枚)
当日出荷
寸法(mm)約Φ90×0.07
銅箔(タック付) アーテック[学校教材・教育玩具]銅箔(タック付)アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
764税込840
1枚
当日出荷
0.06mm厚のシールになっています。
用途化学変化による金属の腐食実験など。厚さ(mm)0.06寸法(mm)140×300
キムワイプ(S-200) ナリカキムワイプ(S-200)ナリカ
240税込264
1個(200枚)
6日以内出荷
低発塵タイプ
シートサイズ(mm)120×215数量(個)1
LEDブラックライト(樹脂硬化用)A ナリカLEDブラックライト(樹脂硬化用)Aナリカ
1,380税込1,518
1個
4日以内出荷
レジン工作用のブラックライトUVレジン&LEDレジンの硬化に対応。スタンドタイプ&ハンディタイプで使える2WAY仕様。タイマー機能(45秒・60秒)付き。
付属品USBケーブル寸法(mm)131×66×18高さ(mm)(スタンド)38電源USB給電波長(nm)405+365
MC フードカラーボックス ユウキ食品MC フードカラーボックスユウキ食品
2,198税込2,374
1箱(14.7mL)ほか
翌日出荷
食用着色料商品特徴:お菓子等の着色にご使用ください。内容量:44ml(14.7ml×3色)商品サイズ(高さx奥行x幅):70x41x65
用途直射日光高温多湿をさけて保存してください。種別業務用
ゴーグル X-9302SG uvex ultrasonic スプラッシュガード 曇り止め/ハードコート加工 ミドリ安全ゴーグル X-9302SG uvex ultrasonic スプラッシュガード 曇り止め/ハードコート加工ミドリ安全
4,498税込4,948
1個
当日出荷
通気孔がない為、粉塵や液体飛まつの多い現場に適しています。 外面はハードコートでキズが付きにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用し、より曇りにくいレンズです。 軽量でコンパクトです。 紫外線を99.9%カットする眼に優しいレンズです。 マスクと併せて使用ができます。 私物めがねの上から掛けられます。
仕様●レンズ:ポリカーボネ-ト●フレーム:二重成型 レンズ側(ポリウレタン)、顔側(エラストマー) 正面からの侵入防止に高い効果(スプラッシュガード機構)●バンド:合成ゴム織り込み布●通気:無し●重量:84g●サイズ:W184×H77×D91mm●フレームカラー:グレー/ブルーアズワン品番67-6631-13
ムラサキイモ色素(pH指示薬) ナリカムラサキイモ色素(pH指示薬)ナリカ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
pH指示薬になる野菜の色素ムラサキイモ色素を粉末状にしたものです。水100~400mLに付属のスプーン1杯分を溶かしてpH指示薬として使えます。
付属品プラスチックさじ容量(g)ムラサキイモ色素粉末 約5g
ゴニオメーター ポケット角度計 アーテック[学校教材・教育玩具]ゴニオメーター ポケット角度計アーテック[学校教材・教育玩具]
1,000税込1,100
1本
予約販売
関節可動範囲の測定や、運動角度の測定などに使えますポケットに入れても折れにくく持ち運びしやすい設計!角度測定目盛は白い背景で文字が見やすい!角度測定の目盛には0度起点と180度起点を併記しています。
セット内容本体×1材質PVC寸法(cm)20.5×8.1×0.1
金魚・メダカ酸素ぷくぷく マルカン ニッソー金魚・メダカ酸素ぷくぷくマルカン ニッソー
820税込902
1パック(8錠)
当日出荷
水槽に入れるだけで水中に酸素が溶けだします。 金魚、メダカ以外の魚の採集時や停電時等、緊急時の 酸欠防止にもご使用いただけます。 淡水、海水魚の両方に使用できます。 電気を使わず約1.5ヶ月酸素を供給します (水容量約10L毎に1錠使用)。 小型水槽、金魚鉢、プラケースに最適です。
仕様適合水槽:小型水槽、金魚鉢、プラケース使用の目安約5L以下(金魚鉢・メダカ・プラケース等):1錠、約10L以下:1~2錠、約20L以下:2~3錠
高輝度発光ダイオード(LED) ナリカ高輝度発光ダイオード(LED)ナリカ
480税込528
1個
当日出荷から3日以内出荷
褐色エナメル線「ハガセール」 ナリカ褐色エナメル線「ハガセール」ナリカ(1件のレビュー)
9,700税込10,670
1個(1kg)
当日出荷
コイルづくりや工作の時に、被覆がちゃんとはがれたかどうかが一目で分かる褐色(チョコレート色)の被覆のエナメル線です。 クリップモーターや電磁石作りに最適です。
質量(kg/巻)1
圧電素子点火器 E ナリカ圧電素子点火器 Eナリカ
4,988税込5,487
1個
当日出荷
本体をプラスチック材でカバーしてあるので、点火するときに感電する心配がありません。ミノムシクリップ付きリード線付き。
仕様ミノムシクッリプ付きリード線付き径(Φ)×全長(mm)18×122(プラスチックカバー含む)
電磁石部品セット ナリカ電磁石部品セットナリカ
3,200税込3,520
1セット
予約販売
5年生 電磁石の性質 200回巻きにすると単3電池1個(約1.5V)でも強い磁力が発生する電磁石を作ることができます。 流れる電流は約1A、電池に負担がかかりません。工作の際、被覆がちゃんとはがれたかどうかが確認しやすい、チョコレート色の被覆のエナメル線です。
セット内容6mmボルトナット 10本/エナメル線(直径0.35mm×14m) 10巻/ボビン(内径7mm、有効長約27mm) 10個
静電高圧ゼネコン ナリカ静電高圧ゼネコンナリカ
26,000税込28,600
1個
当日出荷
ハンドルを回すだけで約10000Vの高電圧が発生する手回し発電機です。バンデグラーフなしで、種々の静電気実験がグループ単位で手軽に行えます。
厚さ(mm)75(発電ローラー部)寸法(mm)223×255質量(g)約400出力電圧(V)最大約10000V
ペースト ナリカペーストナリカ
270税込297
1個(10g)
当日出荷
はんだ付け作業に使用します。
容量(g)10
イヤホン(セラミックイヤホン) ナリカイヤホン(セラミックイヤホン)ナリカ(1件のレビュー)
540税込594
1個
当日出荷
仕様ミニプラグ付きコード長さ(m)1.2
Sn(スズ)の棒 ナリカSn(スズ)の棒ナリカ
4,400税込4,840
1個
当日出荷
Sn(スズ)を一度溶かし、型に流しこみ棒状の形にしたものです。高純度のため人の手で曲げられるほど柔らかく、よく聞くと曲げるときにピチピチと音が鳴る「スズ鳴き」と呼ばれる現象を体験できます。
材質寸法(Φ×mm)約8×200
多繊交織布(繊維の性質実験用) ナリカ多繊交織布(繊維の性質実験用)ナリカ
3,700税込4,070
1個
当日出荷
数種類の繊維が1枚の帯状に織り込んである特殊な布生地です。 高等学校化学で化学繊維の実験に使用します。それぞれの繊維の色、触感、染色の比較が容易に行えます。
付属品染色剤(50mL)長さ(mm)約500幅(mm)約100(各繊維の幅、約12mm)材質(糸)縦糸:(1)綿 (2)ナイロン (3)アセテート (4)毛 (5)レーヨン (6)アクリル (7)絹 (8)ポリエステル/横糸:ポリエステル
ニンヒドリン反応実験キット(汗チェッカー) ナリカニンヒドリン反応実験キット(汗チェッカー)ナリカ
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
ニンヒドリンのたんぱく質(アミノ酸)や、尿素、アミン類に敏感に反応する性質を利用して、汗やあかなどの汚れを確認できるキットです。ハンカチや靴下、シャツなどの目に見えない汗を探し出し、衣服などのどの部分が一番汗で汚れるのか調べてみましょう。
セット内容ニンヒドリン試薬(1g×2本)、小型噴霧容器、提示用資料(B3判PP加工)、実験のてびき
その他学童用実験器具/実験用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら