8ページ目: その他学童用実験器具/実験用品
アルコール発酵を調べる実験の必需品。アルコール発酵の定量実験に最適です。カタラーゼの過酸化水素分解反応の測定にも使用できます。目盛付き。
材質ガラス
全長(mm)245
容量(mL)20
口外径(Φmm)17(リム含む)
1個
¥4,480
税込¥4,928
3日以内出荷
関節可動範囲の測定や、運動角度の測定などに使えます最長計測値320mm。
角度測定の目盛には水平起点と垂直起点を併記しています。
セット内容本体×1
材質PVC
寸法(cm)17.2×3.5×0.1
1本
¥910
税込¥1,001
当日出荷
磁気によって変色するシート
磁力によってグラデーションで変色します。
磁石をはなすと元に戻ります。
寸法(mm)129×184(全体)、88×138(観察部)
1セット(5枚)
¥6,900
税込¥7,590
当日出荷
イオン化傾向の実験が手軽にできる。
マイクロプレートと金属片を利用し、金属のイオンへのなりやすさを少量の試薬で調べられます。教科書の掲載内容通りの実験ができるセットです。
空気の圧縮で火を起こす
シンプルな構成の圧気発火器です。ピストンを急激に押し込み、シリンダ内の空気が圧縮されると綿が発火する温度にまで上昇することをダイナミックに見られます。
シリンダはプラスチック製なので、壊れにくく安全です。
シリンダはピストンと栓が分解できるので、換気や掃除が簡単です。
発火および発煙用試料付きです。
寸法(mm)シリンダ:内径9×200、ベース:100×100
材質シリンダ:硬質プラスチック製、ベース:木製
付属品発火用綿、発煙用ペーパー、潤滑油、予備用Oリング
仕様【ピストン】Oリング、ノブ付き、【ベース】シリンダ用金属栓付き
1セット
¥11,400
税込¥12,540
3日以内出荷
おもりを1cmずつ沈めるとどのくらいの浮力が働く?浮力の理解が深まるおもり
目盛の付いた1×1×11cmの浮力実験用のおもりです。ばねはかりなどに浮力実験用のおもりを吊り下げて、水を入れたビーカーに目盛に従って沈めていきます。1cm沈めると体積は1cm3となり、浮力は、物体が押しのけた流体の重さに等しいというアルキメデスの原理を角柱を沈めた長さで簡単に体験することができます。
1×1×11cmの角柱で材質の違う3種類のおもりがセットになっています。
四面に目盛刻印付きで、どのくらい沈めたかがわかりやすくなっています。
材質アルミニウム、真鍮、ステンレス
寸法(mm)10×10×110(突起部含まず)
その他フック付き
1セット
¥6,800
税込¥7,480
3日以内出荷
アルコール発酵を調べる実験の必需品。
アルコール発酵の定量実験に最適です。
カタラーゼの過酸化水素分解反応の測定にも使用できます。
目盛付き。
容量(mL)10
全長(mm)205
口外径(Φmm)14(リム含む)
材質ガラス
1個
¥3,980
税込¥4,378
4日以内出荷
そのまま、または、好きな濃度に調製して使えます。 実験で少量しか使用しない染色液を小分けにしました。グループ実験にもそのまま使えて便利です。薬品の詰替えが簡単なネジ口ノズル。
容量(mL)10×12本
1セット(10mL×12本)
¥6,800
税込¥7,480
4日以内出荷
もののとけ方の実験にあると便利。簡単、安全に保温ができるので、さまざまな実験がスムーズに行えます。また、条件を変えやすいので、主体的に実験を考えて行うこともできます。 火を使わずに安全・手軽に加熱・保温。安全に配慮した5つの機能(鍋検知機能、鍋なし検知機能、小物検知機能、温度過昇防止機能、切り忘れ防止機能)を搭載。 収納ケース付き。
付属品保温用容器(容量:1.4L、材質:アルミニウム合金製、内面フッ素樹脂塗膜加工)、ガラスふた、アルコール温度計(測定範囲:-5~+105 ℃)、収納ケース
寸法(mm)205×205×50
電源(V)AC100
温度調節範囲(℃)定温モード:30~90(1℃単位で設定) 、加温モード:弱~強の10段階(最終操作60分後オートパワーオフ)
設定値出力:1000W、700W、450W
1個
¥22,200
税込¥24,420
欠品中
A05-7022直流電流計(注文コード:50443174)、A05-7028簡易検流計(注文コード:50443113)の500mAレンジ用タイムラグヒューズです。
1セット(5個)
¥850
税込¥935
3日以内出荷
A05-7022直流電流計(注文コード:50443174)の50mAレンジ用タイムラグヒューズです。
1セット(5個)
¥850
税込¥935
3日以内出荷
小学校3年生「チョウを育てる」実験や植物を育てる実験に便利な容器です。
寸法(mm)173×123×70
容量(mL)約1400
耐熱温度(℃)60
1組(100個)
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
手動なので電気を使わず簡単にクラッシュアイスが作れます。ハンドルを引っ張る回転によって氷の細かさを調整できます。
付属品のこぎり刃、回転ヘラ
容量(L)1.2
外寸(mm)145×145×130
1個
¥1,800
税込¥1,980
3日以内出荷
形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属で、実用上ニッケル・チタン(Ni・Ti)合金が優れています。(変形温度約50℃)
種別B 直線状
形状直線
寸法(Φ×mm)0.75×100
1個
¥1,100
税込¥1,210
欠品中
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
1個
¥580
税込¥638
3日以内出荷
中学2年生 化学変化と物質の質量
手軽にできる気体発生装置です。くぼみのある管の方へ固体物質、くぼみのない管の方へ液体を入れ、傾斜させて両方を反応させるだけで気体発生実験を行うことができます。必要量の気体を捕集後は、また傾斜させて両者を分離し反応を停止することができます。
付属品ゴム栓、曲管(外径6mm)
種別小型
材質ガラス
太さ(mm)約18
1個
¥1,300
税込¥1,430
4日以内出荷
1セット(50個)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
小・中学校の理科の授業で「回路がつながっているか」や「手作り電池が発電しているか」などを確認するために回路に組み込むことを目的に開発・製造された電子パーツです。
仕様4種3個組(曲目:エリーゼのために、ハッピーバースデー、きらきら星、イッツ・ア・スモールワールド)
種別(4種各3個セット)
寸法(mm)38×62×11
電圧(V)1.2~3.6
電流(mA)0.15~0.3
1セット(4種類×3個)
¥6,000
税込¥6,600
当日出荷
通常はナイロンの糸のように柔らかく、しなやかですが、電流を流すとピアノ線のように硬くなり強い力で収縮します。
電流を止めれば、再び柔らかくなり引っ張らなくても元の長さまで伸長します。
また、温度変化によって動かすこともでき、約70℃に加熱すると収縮し冷却すると伸張します。
種別ヘリックス BMX-15020
形状コイル状
寸法(mm)約Φ0.62×20
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
その他学童用実験器具/実験用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。