その他学童用実験器具/実験用品 :「実験用気体」の検索結果
関連キーワード
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。カーボンナノチューブを利用した化学抵抗性検出器で、極性、無極性化合物の両方の測定ができる、ポータブルサイズのガスクロマトグラフィーです。
型式GDX-GC
寸法(mm)191×133×108
質量(kg)1.3
品番MXT-502.2(揮発性有機化合物分析用)
電源充電式電源(USB充電式)
測定項目揮発性の液体または気体サンプルに含まれる物質の分離・分析・同定
用途例実験:揮発性の液体または気体サンプルに含まれる物質の分離・分析・同定、未知の化合物の同定
対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
ガスの種類キャリアガス:大気
接続ワイヤレス、USB
サンプル注入量0.01~0.6(μL)
圧力(kPa)測定:1~21
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298,000
税込¥1,427,800
31日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。