109件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 発泡スチロール球 ナリカ

    発泡スチロール球

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥380~税込¥418~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    原子の結合模型を自作するのに便利です。また、工作の材料としてもお使いいただけます。
  • ネオンランプ (ヒューズ形) ナリカ

    ネオンランプ (ヒューズ形)

    ナリカ
    ¥300税込¥330
    1個
    当日出荷
    電圧(V)80~300(点灯)寸法(Φ×mm)6×30
  • HGS分子構造模型 ケニス

    HGS分子構造模型

    ケニス
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット(1セット)
    当日出荷
    シクロヘキサンの転移など、より複雑な分子構造も再現可能なセットです。
    セット内容原子:8種89個(H×30/C(3種)×39/N(2種)×5/O(2種)×15)、その他:コネクター×25/二重結合回転止め×3/ボンドプラー×1
  • 冷陰極式クルックス管 CT-TPⅡ ナリカ

    冷陰極式クルックス管 CT-TPⅡ

    ナリカ
    ¥62,000税込¥68,200
    1セット
    4日以内出荷
    偏向極板入。真空管内の-極から+極に向かって流れる陰極線が、管内に設置された平行板電極の+側に引き寄せられて湾曲することから、陰極線の正体が「負の電荷を持った電子の流れ」であることを確認できます。上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられる実験も行えます。
    付属品偏向極板用電源C-PS2(DC1,000V、1mA、極性切替スイッチ付き)その他台付き寸法(mm)Φ40×300(管)
  • 光電効果実験セット PE2-N ナリカ

    光電効果実験セット PE2-N

    ナリカ
    ¥8,698税込¥9,568
    1セット
    当日出荷
    はく検電器を利用した光電効果の実験を、ハンディタイプの紫外線装置やブラックライトで手軽に行えるセットです。はく検電器に紫外線装置やブラックライトの光を近付けた時にはくが閉じるようすを観察します。金属板による光電効果の違いや、照射する光の波長によりはくの閉じ方が異なることが確認できます。
    セット内容紫外線装置(波長254nm)(1個)、ブラックライト(波長:365nm)(1個)、塩ビ板・アクリル板(各1本)、金属板(銅・亜鉛・アルミ)(各1枚)、紙ヤスリ(1枚)
  • 霧箱(コールドプレート式) ナリカ

    霧箱(コールドプレート式)

    ナリカ
    ¥25,000税込¥27,500
    1個
    当日出荷
    冷凍庫で凍らせることで、低温を約1時間保持するコールドプレートを寒剤に用いた霧箱です。 25℃の室内で約20分間(エタノールが揮発するまで)放射線の飛跡を観察できます。 コールドプレートは再度凍らせることで繰り返し使用できます。 ドライアイス・液体窒素不要! 準備するものはエタノール(99.5%)と湯(約50℃)のみ。 セッティングが簡単!装置組立てはコールドプレートの上に載せていくだけ。 観察範囲が広く複数人での観察ができる!有効観察範囲は95×95mm。四方向から観察できます。
    セット内容コールドプレート、観察用ドーム、温水用水槽、高輝度LEDライト、霧箱用線源、塩ビ棒種別KK-01
  • molymod(R) ミニDNA分子模型キットR(22層) ナリカ

    molymod(R) ミニDNA分子模型キットR(22層)

    ナリカ
    ¥12,000税込¥13,200
    1セット
    4日以内出荷
    スタンドから外してフラット模型としても使用でき、自己複製の過程も説明できる画期的なキットです。12層(1回転)と22層(2回転)の2種類があります。塩基は相補性のあるもの同士でしか結合できないようになっています。
    付属品スタンド、補助棒、スペーサー13個、キャップ、ケースセット内容塩基/チミン(橙)11個、アデニン(青)11個、グアニン(緑)11個、シトシン(黄)11個、/リン酸:(紫)44個、/デオキシリボース:(赤)44個型式22層寸法(mm)(組立時)Φ110×440縮尺2Å=10mm
  • HGS有機化学セット(学習用) ケニス

    HGS有機化学セット(学習用)

    ケニス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個(1個)
    翌日出荷
    高校「化学」で学習するアルカン・アルケン・アルキン・アルコールなど、基本的な有機化合物が組み立てられます。シクロヘキサンも2個組み立てられ、シス型、トランス型の違いも学習できます。〔モデル例〕メタン(CH4) エタン(C2H6) メタノール(CH3OH) など
    セット内容ボンド:3種51本/原子:4種40個
  • 戸田式電子冷却霧箱 ラド

    戸田式電子冷却霧箱

    ラド
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    17日以内出荷から33日以内出荷
    ペルチェ素子を使って冷却し、放射線の飛跡を観察する実験用霧箱です。 直径75mmの広い観察面で、多くの飛跡を観察することができます。また、5 ~ 6 人が同時に観察できます。 電源を入れてからおよそ数分で自然放射線の飛跡が見え始めます。 観察を中断することなく、ワンプッシュで洗浄瓶からエタノールの追加が可能です。 観察層内を12 個の超高輝度LED で照らしているため、飛跡が鮮明に見え、暗室が不要です。 観察面に電圧をかけて残留イオンを除去しているため、β線などの細い飛跡も観察できます。 完成品なので、複雑な組立てや配線などの手間もなく、すぐに実験が可能です。 AC100V 0.7A の低消費電力なので、同時に複数台を動かすことが可能です。
  • 充填型結晶模型(体心立方格子) ナリカ

    充填型結晶模型(体心立方格子)

    ナリカ
    ¥7,500税込¥8,250
    1個
    4日以内出荷
    ●透明アクリルケースに発泡スチロール製の球および切断したものを結晶にあわせた配列で密封したものです。●模型は大型ですから結晶の構造が視覚的に理解できます。
    種別PUC-1 (体心立方)寸法(mm)120×120×120
  • クリキューブ ナリカ

    クリキューブ

    ナリカ
    ¥9,500税込¥10,450
    1個
    4日以内出荷
    立体反転式結晶構造模型 透明な8個のプラスチック製立方体の中に原子球に相当する発泡スチロール球を配置したものです。 (1)立方体を反転して結晶構造の内面を観察します。 (2)立方体を四角にまとめたり平にしたりして、結晶を観察する視野を変化させることかできます。 (3)透明立方体の中にある原子球、つまり結晶構造の原子の配列状態を観察します。 (4)付属のプラスチック鏡の上に置くことにより、連続した結晶構造が観察できます。
    種別ダイヤモンド型結晶格子材質結晶:透明アクリル樹脂製、原子球:塗装発泡スチロール製寸法(mm)72×72×72質量(g)約140
  • クリキューブ ナリカ

    クリキューブ

    ナリカ
    ¥12,000税込¥13,200
    1個
    4日以内出荷
    立体反転式結晶構造模型 透明な8個のプラスチック製立方体の中に原子球に相当する発泡スチロール球を配置したものです。 (1)立方体を反転して結晶構造の内面を観察します。 (2)立方体を四角にまとめたり平にしたりして、結晶を観察する視野を変化させることかできます。 (3)透明立方体の中にある原子球、つまり結晶構造の原子の配列状態を観察します。 (4)付属のプラスチック鏡の上に置くことにより、連続した結晶構造が観察できます。
    種別岩塩型結晶格子材質結晶:透明アクリル樹脂製、原子球:塗装発泡スチロール製寸法(mm)72×72×72質量(g)約140
  • 霧箱(コールドプレート式) ナリカ

    霧箱(コールドプレート式)

    ナリカ
    ¥46,000税込¥50,600
    1個
    4日以内出荷
    冷凍庫で凍らせることで、低温を約1時間保持するコールドプレートを寒剤に用いた霧箱です。 25℃の室内で約20分間(エタノールが揮発するまで)放射線の飛跡を観察できます。 コールドプレートは再度凍らせることで繰り返し使用できます。 ドライアイス・液体窒素不要!準備するものはエタノール(99.5%)と湯(約50℃)のみ。 セッティングが簡単!装置組立てはコールドプレートの上に載せていくだけ。 観察範囲が広く複数人での観察できる!有効観察範囲は95×95mm。四方向から観察できます。
    セット内容コールドプレート、観察用ドーム 、温水用水槽、高輝度LEDライト 、霧箱用線源、塩ビ棒、静電高圧ゼネコン種別KK-02
  • 充填型結晶模型 ナリカ

    充填型結晶模型

    ナリカ
    ¥13,000税込¥14,300
    1個
    4日以内出荷
    カラフルな結晶模型を自作し、空間充填率を求めよう ◆大橋淳史先生ご考案◆ 金属結晶構造模型を自作することで構造を学びます。 また、自作した模型に水を入れて空間充填率を実測値より求め、理論値と比較することもできます。 カラフルな模型が生徒の興味をひきつけます。
    セット内容アクリル容器 3種各1個(体心立方格子用、面心立方格子用、六方最密格子用)/スーパーボール 5色各5個/カット台 2個種別キット(3種組)
  • クリキューブ ナリカ

    クリキューブ

    ナリカ
    ¥40,000税込¥44,000
    1個
    4日以内出荷
    立体反転式結晶構造模型4種 透明な8個のプラスチック製立方体の中に原子球に相当する発泡スチロール球を配置したものです。 (1)立方体を反転して結晶構造の内面を観察します。 (2)立方体を四角にまとめたり平にしたりして、結晶を観察する視野を変化させることができます。 (3)透明立方体の中にある原子球、つまり結晶構造の原子の配列状態を観察します。 (4)付属のプラスチック鏡の上に置くことにより、連続した結晶構造が観察できます。
    付属品プラスチック鏡、105×180mm、2枚セット内容体心立方格子・面心立方格子・岩塩型結晶格子・ダイヤモンド型結晶格子種別立体反転式結晶構造模型材質結晶:透明アクリル樹脂、原子球:塗装発泡スチロール寸法(mm)72×72×72質量(g)約140
  • モルタロウガイドブック I ナリカ

    モルタロウガイドブック I

    ナリカ
    ¥2,600税込¥2,860
    1個
    6日以内出荷
    今までにないリアルな高分子構造モデル「モルタロウ」公式ガイドブック 自由自在に分子を組み立ててみよう!
    ページ数140
  • 手づくり霧箱キット ナリカ

    手づくり霧箱キット

    ナリカ
    ¥11,000税込¥12,100
    1個
    3日以内出荷
    発泡スチロール容器に冷却フィンを入れ、そこに液体窒素を入れます。 その上にガラス容器を置き、アルコールをしみ込ませた布をしいてその上に線源を置きます。 サランラップで容器を覆い、塩ビ棒をティッシュでこすりながら近づけると、放射線の飛跡が観察できます。
    セット内容ガラス容器(丸形)Φ210×65mm 容量1.4L、サテン布、冷却フィン、発泡スチロール容器、ラップフィルム、塩ビ棒
  • 大型ネオン管 300N ナリカ

    大型ネオン管 300N

    ナリカ
    ¥7,000税込¥7,700
    1個
    3日以内出荷
    全長300mm以上の大型ネオン管がお求めやすい価格で登場しました。 塩ビ棒をこすって生じる静電気で点灯しますが、B10-1324 静電高圧ゼネコンを使うと連続的に明るく点灯させられます。 演示実験からグループ実験まで幅広く使えます。
    電圧約1.4kV(点灯)寸法(Φ×mm)約10×315
  • X線フィルム ケニス

    X線フィルム

    ケニス
    ¥8,598税込¥9,458
    1組(100枚)
    当日出荷
    X線照射によって感光するフィルムです。 X線フィルムは別売の現像液と注入器を使用することで簡単に現像することができます。 X線への感光、並びに現像は明室下で行うことができます。
    仕様個別番号付寸法(mm)24×30
  • 冷陰極式クルックス管 CR-2HⅡ ナリカ

    冷陰極式クルックス管 CR-2HⅡ

    ナリカ
    ¥122,000税込¥134,200
    1セット
    11日以内出荷
    実験中にX線の漏洩が少ない低電圧駆動タイプの冷陰極式クルックス管のセット。
    セット内容冷陰極式クルックス管 CR-CH(十字板入)、冷陰極式クルックス管 CR-PHPⅡ(偏向極板入・専用電源付)型式CR-2H2動作電圧5kV
  • DNA模型(可動式) ナリカ

    DNA模型(可動式)

    ナリカ
    ¥98,000税込¥107,800
    1セット
    4日以内出荷
    転写・複製などが説明しやすい可動式のDNA模型です。塩基・糖・リン酸はそれぞれ組立済、水素結合部分は磁石構造なので簡単に付け外しでき、ねじったりほどいたりすることができます。
    セット内容アデニン6個、チミン6個、グアニン6個、シトシン6個、糖20個、リン酸20個、赤キャップ(酸素)12個、白キャップ(水素)12個
  • 冷陰極式クルックス管 CR-3HⅡ ナリカ

    冷陰極式クルックス管 CR-3HⅡ

    ナリカ
    ¥168,000税込¥184,800
    1セット
    11日以内出荷
    実験中にX線の漏洩が少ない低電圧駆動タイプの冷陰極式クルックス管のセット。
    セット内容冷陰極式クルックス管 CR-CH(十字板入)、冷陰極式クルックス管 CR-PHPⅡ(偏向極板入・専用電源付)、冷陰極式クルックス管 CR-MH(磁界の影響を示すもの)(※B10-7235-10のみ)型式CR-3H2動作電圧5kV
  • プランク定数測定器 PC-GD ナリカ

    プランク定数測定器 PC-GD

    ナリカ
    ¥88,000税込¥96,800
    1セット
    11日以内出荷
    異なるピーク波長のLEDが点灯し始める電圧を測定しプランク定数を求める実験器です。LEDの発光の電圧値は、電圧と電流の測定値をグラフ化して決定する方法を採用。LEDを用いたプランク定数の実験を通して、量子力学や物性物理学の理解につながります。
    付属品ワイヤレス電流センサGDX-CUR(Go Direct)、ワイヤレス電圧センサGDX-VOLT(Go Direct)型式PC-GD寸法(mm)150×100×50電圧0~12Vセンサーワイヤレス電流センサGDX-CUR(Go Direct):測定範囲±1A(精度0.03A)、±0.1A(精度0.003A)(2レンジ)、最小表示0.001A、最大サンプリングレート1,000サンプル/s、ワイヤレス接続及びUSB接続、Windows11・iOS・MacOS・ChromeOS・Android対応、充電式電源(USB充電式)、micro USBケーブル付属、ワイヤレス電圧センサGDX-VOLT(Go Direct):測定範囲±20V、最小表示0.01V、最大サンプリングレート1,000サンプル/s、ワイヤレス接続及びUSB接続、Windows11・iOS・MacOS・ChromeOS・Android対応、充電式電源(USB充電式)、micro USBケーブル付属波長(nm)6種(400/470/525/570/590/630nm)入力電圧9~12V
  • 冷陰極式クルックス管 CR-PHPⅡ ナリカ

    冷陰極式クルックス管 CR-PHPⅡ

    ナリカ
    ¥70,000税込¥77,000
    1セット
    11日以内出荷
    偏向極板入で、X線の漏洩が少ない低電圧駆動タイプクルックス管。真空管内の-極から+極に向かって流れる陰極線が、管内に設置された平行板電極の+側に引き寄せられて湾曲することから、陰極線の正体が「負の電荷を持った電子の流れ」であることを確認できます。上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられる実験も行えます。
    付属品偏向極板用電源 C-PS2(出力DC1,000V、1mA、極性切り替えスイッチ付、ACアダプタ)その他台付き型式CR-PHP2寸法Φ55×215mm動作電圧5kV
  • タンパク質合成キット SEL-12NR ナリカ

    タンパク質合成キット SEL-12NR

    ナリカ
    ¥5,500税込¥6,050
    1セット
    4日以内出荷
    塩基は相補性のあるもの同士でしか結合できないようになっています。M60-1195~6ミニDNA分子模型キットと組合わせてセントラルドグマの説明もできます。
    セット内容塩基/ウラシル(淡い青)3個・アデニン(青)3個・グアニン(緑)3個・シトシン(黄)3個、リボース(赤茶)12個、リン酸(紫)12個、tRNA(赤茶)2個、アミノ酸2個
  • molymod(R) ミニDNA分子模型キットR(12層) ナリカ

    molymod(R) ミニDNA分子模型キットR(12層)

    ナリカ
    ¥8,000税込¥8,800
    1セット
    4日以内出荷
    スタンドから外してフラット模型としても使用でき、自己複製の過程も説明できる画期的なキットです。12層(1回転)と22層(2回転)の2種類があります。塩基は相補性のあるもの同士でしか結合できないようになっています。
    付属品スタンド、補助棒、スペーサー11個、キャップ、ケースセット内容塩基/チミン(橙)6個、アデニン(青)6個、グアニン(緑)6個、シトシン(黄)6個、/リン酸:(紫)24個、/デオキシリボース:(赤)24個型式12層寸法(mm)(組立時)Φ110×240縮尺2Å=10mm
  • 簡易霧箱 CC-10 ナリカ

    簡易霧箱 CC-10

    ナリカ
    ¥35,000税込¥38,500
    1セット
    3日以内出荷
    ドライアイスを用い、飛跡が連続的に観察できる拡散型の霧箱。飛跡の観察に適した鉱物が付属しております。スチロール樹脂保温ベースつきで、ベース内にドライアイス細片を敷き、電離層をのせて温度勾配をつくります。
    付属品霧箱用鉱物放射線源※仕様保温ベース:発泡スチロール製寸法(mm)観察槽:Φ90×高さ45方式拡散形
  • 高温拡散形霧箱 WH-100N ナリカ

    高温拡散形霧箱 WH-100N

    ナリカ
    ¥384,000税込¥422,400
    1セット
    3日以内出荷
    室温10℃~30℃において運転開始から約5分で観察可能となり、1時間以上の連続観察も可能です。観察槽内にエチレングリコールを入れ過飽和状態にすると、その中に放射線が飛ぶことによりエチレングリコールが凝結し、放射線の飛跡を観察することができます。上蓋と側面の温度コントロールにより安定した過飽和状態を維持でき、飛跡がはっきり見えます。全周囲からの照明(白色LED)により本体周囲方向からの死角がなくなり、飛跡が観察しやすいです。観察槽内(底面)に同心円状の目盛線が入っていますので、飛跡の長さを測定することができます。
    付属品霧箱用鉱物放射線源仕様雑イオン除去:電界発生による寸法(mm)目盛線(観察槽底面):10間隔(同心円状)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)最大約100(電子制御により10~100をコントロール)直径(Φcm)観察槽:100 耐熱ガラス製方式拡散形(高温)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×260×210ヒーター(W)上蓋:10/50/強制OFF切替 側面:50/OFF自動制御冷却方式冷却用放熱フィン光源白色LED 全周囲照明
  • 放射線計数装置 RMS-60A ナリカ

    放射線計数装置 RMS-60A

    ナリカ
    ¥407,000税込¥447,700
    1個
    3日以内出荷
    GM管で放射線をカウントできます。ゲート時間の設定に,測定レンジ(cps/cpm/連続計測)を採用。ゲートスイッチは6段階に切換えができ、任意の時間(連続)でもスタート/ストップができます。GM管のカウントパルスの音を調整できる、音量可変スイッチを新たに搭載。音のON/OFFならびに強弱の調整ができます。本体は高級感あるヘアーライン表面仕上げです。
    仕様【GM管】ZP-1400・β・γ線用、【GM管印加電圧(V)】100~500、【GM管封入ガス】Ne・Ar・ハロゲン、【GM管窓】マイカ製Φ9mm、【ゲート時間】1・10・30cps・1・10cpm・連続カウント可能(6段階)、【計数パルス出力】TTLレベル・5V(10μS)、【計数パルス音】連続可変音量ならびに消音可能質量(kg)5.5電源(V)AC100 50/60Hz電圧(V)プラトー:400~600、始動:325寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×140計数範囲0~999999cpm、LED、6桁表示
  • 冷陰極式クルックス管 ナリカ

    冷陰極式クルックス管

    ナリカ
    ¥46,000税込¥50,600
    1個
    3日以内出荷
    磁界の影響を示すもの。低電圧駆動タイプのクルックス管。上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられることを観察できます。
    その他台付き動作電圧5kV管サイズ(mm)Φ55×215
  • 冷陰極式クルックス管 ナリカ

    冷陰極式クルックス管

    ナリカ
    ¥28,000税込¥30,800
    1個
    3日以内出荷
    陰極線が十字形金属板に衝突すると、ガラス面にその影が生じ、陰極線の直進性を観察することができます。
    その他台付型式CT-CR寸法(mm)250×80×130
  • 生化学分子模型 MMS-033 ナリカ

    生化学分子模型 MMS-033

    ナリカ
    ¥4,700税込¥5,170
    1セット
    3日以内出荷
    モリモッド分子模型。生化学に関連する有機分子模型を組立てるためのセットです。炭水化物、糖、タンパク質、アミノ酸、脂質、DNA、RNAなどを組立てるのに必要な部品が入っています。
    セット内容炭素(黒)(4穴)6個、水素(白)(1穴)14個、酸素(赤)(2穴)7個、窒素(青)(3穴)3個、硫黄(黄)(2穴)1個、硫黄(黄)(6穴)1個、銅(赤銅色)(2穴)1個、リン(紫)(5穴)1個、アミノ酸置換基(R)(ピンク)3個、ショートボンド(白)50個、ミディアムボンド(灰)26個、ロングボンド(灰)12個、ショートボンド外し具1個、収納ケースケース寸法(mm)100×224×37
  • 熱陰極式クルックス管 ナリカ

    熱陰極式クルックス管

    ナリカ
    ¥239,000税込¥262,900
    1セット
    9日以内出荷
    誘導コイル不要!。低電圧で安全・手軽に実験できる熱陰極式クルックス管の3種セットです。実験中にX線は出ないので安全に実験できます。
    仕様【熱陰極式クルックス管】[CT-C(十字板入)]専用ソケット、木台付き[CT-G(磁界の影響を示すもの)]木台付きセット内容熱陰極式クルックス管 CT-C(十字板入)、熱陰極式クルックス管 CT-G(磁界の影響を示すもの)、熱陰極式クルックス管 IE-A(偏向極板入)、熱陰極式クルックス管用電源 C-HC型式【熱陰極式クルックス管】[CT-C(十字板入)]CT-C[CT-G(磁界の影響を示すもの)]CT-G[IE-A(偏向極板入)]IE-A【熱陰極式クルックス管用電源C-HC】C-HC寸法(mm)【熱陰極式クルックス管】 CT-C(十字板入):230×80×130、CT-G(磁界の影響を示すもの):250×95×125、C-HC:110×140×48品番【熱陰極式クルックス管】[CT-C(十字板入)]B10-7211[CT-G(磁界の影響を示すもの)]B10-7221[IE-A(偏向極板入)]B10-7260【熱陰極式クルックス管用電源 C-HC】B10-2483電源熱陰極式クルックス管用電源 C-HC:ACアダプタ(付属)出力電圧(V)熱陰極式クルックス管用電源 C-HC:DC6(ヒーター用)、DC300(加速電圧用)、DC±60(偏向極板用)
  • 熱陰極式クルックス管 ナリカ

    熱陰極式クルックス管

    ナリカ
    ¥65,000~税込¥71,500~
    1個ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    陰極線が十字形金属板に衝突すると、ガラス面にその影が生じ、陰極線の直進性を観察することができます。実験中にX線は出ません。
    その他専用ソケット、木製台付き寸法(mm)230×80×130
  • 熱陰極式クルックス管 ナリカ

    熱陰極式クルックス管

    ナリカ
    ¥58,000~税込¥63,800~
    1個ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられることを観察できます。実験中にX線は出ません。
    その他木製台付寸法(mm)250×95×125
  • 冷陰極式クルックス管 ナリカ

    冷陰極式クルックス管

    ナリカ
    ¥52,000税込¥57,200
    1個
    3日以内出荷
    低電圧駆動タイプのクルックス管。陰極線が十字形金属板に衝突すると、ガラス面にその影が生じ、陰極線の直進性を観察することができます。
    その他台付き型式CR-CH管サイズ(mm)Φ75×225動作電圧(V)5k
  • 冷陰極式クルックス管 ナリカ

    冷陰極式クルックス管

    ナリカ
    ¥48,000税込¥52,800
    1個
    欠品中
    低電圧駆動タイプのクルックス管。真空管内の-極から+極に向かって流れる陰極線が、管内に設置された平行板電極の+側に引き寄せられて湾曲することから、陰極線の正体が「負の電荷を持った電子の流れ」であることを確認できます。上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられる実験も行えます。
    その他台付き型式CR-PH管サイズ(mm)Φ75×215動作電圧(V)5k
  • 冷陰極式クルックス管 ナリカ

    冷陰極式クルックス管

    ナリカ
    ¥31,000税込¥34,100
    1個
    3日以内出荷
    上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられることを観察できます。
    その他台付型式CT-MR寸法(mm)330×60×140
  • 熱陰極式クルックス管 ナリカ

    熱陰極式クルックス管

    ナリカ
    ¥71,000~税込¥78,100~
    1個ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    産業財産権取得済。偏向極板入。陰極線の電界や磁界による偏向現象を実験観察します。偏向電極に電圧を加えることにより、静電偏向型ブラウン管の原理を実験することができます。ガス封入の熱陰極型電子管なので電子銃から射出される電子がビームとなって鮮明に見られます。磁石を用いて磁界による偏向の実験もできます。実験中にX線は出ません。
  • 放射線測定実験セット(Go Direct) ナリカ

    放射線測定実験セット(Go Direct)

    ナリカ
    ¥121,000税込¥133,100
    1セット
    6日以内出荷
    線源からの距離による違いや吸収体(遮蔽物)の有無と種類による違いをGMセンサを使って測定し、その値を表示します。
    仕様実験例:放射線源からの距離と放射線量の関係、吸収体の有無と種類による放射線量の関係セット内容ワイヤレスGMセンサGDX-RAD(Go Direct)(測定範囲:0~3,500cps、温度:-20~+50℃)、線源・遮蔽物スタンド2個、吸収体(遮蔽物)3種、面型実験用線源、専用スタンド、収納ケース対応OS【ワイヤレスGMセンサ】Windows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android
分子/原子/放射線