104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 発泡スチロール球 ナリカ

    発泡スチロール球

    ナリカ(1件のレビュー)
    380税込418
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    原子の結合模型を自作するのに便利です。また、工作の材料としてもお使いいただけます。
  • ネオンランプ (ヒューズ形) ナリカ

    ネオンランプ (ヒューズ形)

    ナリカ
    300税込330
    1個
    当日出荷
    電圧(V)80~300(点灯)寸法(Φ×mm)6×30
  • 光電効果実験セット PE2-N ナリカ

    光電効果実験セット PE2-N

    ナリカ
    8,698税込9,568
    1セット
    4日以内出荷
    はく検電器を利用した光電効果の実験を、ハンディタイプの紫外線装置やブラックライトで手軽に行えるセットです。はく検電器に紫外線装置やブラックライトの光を近付けた時にはくが閉じるようすを観察します。金属板による光電効果の違いや、照射する光の波長によりはくの閉じ方が異なることが確認できます。
    セット内容紫外線装置(波長254nm)(1個)、ブラックライト(波長:365nm)(1個)、塩ビ板・アクリル板(各1本)、金属板(銅・亜鉛・アルミ)(各1枚)、紙ヤスリ(1枚)
  • 霧箱(コールドプレート式) ナリカ

    霧箱(コールドプレート式)

    ナリカ
    25,000税込27,500
    1個
    当日出荷
    冷凍庫で凍らせることで、低温を約1時間保持するコールドプレートを寒剤に用いた霧箱です。 25℃の室内で約20分間(エタノールが揮発するまで)放射線の飛跡を観察できます。 コールドプレートは再度凍らせることで繰り返し使用できます。 ドライアイス・液体窒素不要! 準備するものはエタノール(99.5%)と湯(約50℃)のみ。 セッティングが簡単!装置組立てはコールドプレートの上に載せていくだけ。 観察範囲が広く複数人での観察ができる!有効観察範囲は95×95mm。四方向から観察できます。
    セット内容コールドプレート、観察用ドーム、温水用水槽、高輝度LEDライト、霧箱用線源、塩ビ棒種別KK-01
  • X線フィルム ケニス

    X線フィルム

    ケニス
    8,598税込9,458
    1組(100枚)
    8日以内出荷
    X線照射によって感光するフィルムです。 X線フィルムは別売の現像液と注入器を使用することで簡単に現像することができます。 X線への感光、並びに現像は明室下で行うことができます。
    仕様個別番号付寸法(mm)24×30
  • HGS分子構造模型 ケニス

    HGS分子構造模型

    ケニス
    5,398税込5,938
    1セット(1セット)
    当日出荷
    シクロヘキサンの転移など、より複雑な分子構造も再現可能なセットです。
    セット内容原子:8種89個(H×30/C(3種)×39/N(2種)×5/O(2種)×15)、その他:コネクター×25/二重結合回転止め×3/ボンドプラー×1
  • 光電効果実験セット PE2-H(はく検電器付) ナリカ

    光電効果実験セット PE2-H(はく検電器付)

    ナリカ
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    はく検電器を利用した光電効果の実験を、ハンディタイプの紫外線装置やブラックライトで手軽に行えるセットです。はく検電器に紫外線装置やブラックライトの光を近付けた時にはくが閉じるようすを観察します。金属板による光電効果の違いや、照射する光の波長によりはくの閉じ方が異なることが確認できます。
    セット内容紫外線装置(波長254nm)(1個)、ブラックライト(波長:365nm)(1個)、塩ビ板・アクリル板(各1本)、金属板(銅・亜鉛・アルミ)(各1枚)、紙ヤスリ(1枚)、はく検電器
  • 冷陰極式クルックス管 CR-PHPⅡ ナリカ

    冷陰極式クルックス管 CR-PHPⅡ

    ナリカ
    70,000税込77,000
    1セット
    欠品中
    偏向極板入で、X線の漏洩が少ない低電圧駆動タイプクルックス管。真空管内の-極から+極に向かって流れる陰極線が、管内に設置された平行板電極の+側に引き寄せられて湾曲することから、陰極線の正体が「負の電荷を持った電子の流れ」であることを確認できます。上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられる実験も行えます。
    その他台付き付属品偏向極板用電源 C-PS2(出力DC1,000V、1mA、極性切り替えスイッチ付、ACアダプタ)型式CR-PHP2寸法Φ55×215mm動作電圧5kV
  • molymod(R) ミニDNA分子模型キットR(22層) ナリカ

    molymod(R) ミニDNA分子模型キットR(22層)

    ナリカ
    12,000税込13,200
    1セット
    4日以内出荷
    スタンドから外してフラット模型としても使用でき、自己複製の過程も説明できる画期的なキットです。12層(1回転)と22層(2回転)の2種類があります。塩基は相補性のあるもの同士でしか結合できないようになっています。
    付属品スタンド、補助棒、スペーサー13個、キャップ、ケースセット内容塩基/チミン(橙)11個、アデニン(青)11個、グアニン(緑)11個、シトシン(黄)11個、/リン酸:(紫)44個、/デオキシリボース:(赤)44個型式22層寸法(mm)(組立時)Φ110×440縮尺2Å=10mm
  • HGS有機化学セット(研究用) ケニス

    HGS有機化学セット(研究用)

    ケニス
    7,998税込8,798
    1個(1個)
    翌日出荷
    有機化合物の形状や可能な配座、官能基の空間配置や配向がわかる組立式の分子模型です。有機化学研究用に多種類の「タマ」と「ボンド」がセットされています。10種のボンドにより各種の結合距離を精密に表し、付属のピコメートル(pm)単位のものさしで原子間の距離が簡単に測定できます。シス型、トランス型の分子構造の違いも一目で解ります。〔モデル例〕シクロプロパン(C3H6) プロパン(C3H6)へのハロゲン化水素の付加反応 など
    セット内容P軌道板:2種12枚/π軌道板:2種6枚/ボンド:10種230本/原子:12種138個
  • 充填型結晶模型(六方最密格子) ナリカ

    充填型結晶模型(六方最密格子)

    ナリカ
    18,500税込20,350
    1個
    4日以内出荷
    ●透明アクリルケースに発泡スチロール製の球および切断したものを結晶にあわせた配列で密封したものです。●模型は大型ですから結晶の構造が視覚的に理解できます。
    種別PUC-3 (六方最密)寸法(mm)205×175×170
  • 充填型結晶模型(面心立方格子) ナリカ

    充填型結晶模型(面心立方格子)

    ナリカ
    9,500税込10,450
    1個
    4日以内出荷
    ●透明アクリルケースに発泡スチロール製の球および切断したものを結晶にあわせた配列で密封したものです。●模型は大型ですから結晶の構造が視覚的に理解できます。
    種別PUC-2 (面心立方)寸法(mm)148×148×148
  • 充填型結晶模型(体心立方格子) ナリカ

    充填型結晶模型(体心立方格子)

    ナリカ
    7,500税込8,250
    1個
    4日以内出荷
    ●透明アクリルケースに発泡スチロール製の球および切断したものを結晶にあわせた配列で密封したものです。●模型は大型ですから結晶の構造が視覚的に理解できます。
    種別PUC-1 (体心立方)寸法(mm)120×120×120
  • マグネットシート原子モデル ナリカ

    マグネットシート原子モデル

    ナリカ
    6,500税込7,150
    1個(3枚)
    4日以内出荷
    原子を円形のモデルで表して原子や分子の存在をイメージさせ、化学変化の法則を分かりやすくする原子モデルのマグネットシートです。黒板やホワイトボードに貼り付けて実験できます。
  • クリキューブ ナリカ

    クリキューブ

    ナリカ
    40,000税込44,000
    1個
    4日以内出荷
    立体反転式結晶構造模型4種 透明な8個のプラスチック製立方体の中に原子球に相当する発泡スチロール球を配置したものです。 (1)立方体を反転して結晶構造の内面を観察します。 (2)立方体を四角にまとめたり平にしたりして、結晶を観察する視野を変化させることができます。 (3)透明立方体の中にある原子球、つまり結晶構造の原子の配列状態を観察します。 (4)付属のプラスチック鏡の上に置くことにより、連続した結晶構造が観察できます。
    付属品プラスチック鏡、105×180mm、2枚セット内容体心立方格子・面心立方格子・岩塩型結晶格子・ダイヤモンド型結晶格子種別立体反転式結晶構造模型材質結晶:透明アクリル樹脂、原子球:塗装発泡スチロール寸法(mm)72×72×72質量(g)約140
  • プランク定数測定器 ナリカ

    プランク定数測定器

    ナリカ
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    異なるピーク波長のLEDが点灯し始める電圧を測定し、プランク定数を求める実験器です。 LED発光のための電圧値は電圧に対しての電流の値を測定し、グラフ化して決定する方式をとっています。 LEDを用いたプランク定数の実験を通して、量子力学や物性物理学の理解につながります。
    種別(LED式) PC寸法(mm)150×100×50入力電圧(V)9~12波長(nm)LEDピーク波長:6種(400nm、470nm、525nm、570nm、590nm、630nm)電圧調整範囲(V)0~12
  • モルタロウガイドブック I ナリカ

    モルタロウガイドブック I

    ナリカ
    2,600税込2,860
    1個
    5日以内出荷
    今までにないリアルな高分子構造モデル「モルタロウ」公式ガイドブック 自由自在に分子を組み立ててみよう!
    ページ数140
  • 放射線カウンター GM-TK ナリカ

    放射線カウンター GM-TK

    ナリカ
    30,000税込33,000
    1個
    9日以内出荷
    GM管を使用した放射線カウンターです。 タイマーが内蔵されており、時間あたりの放射線の入射をカウントして表示します。 音でカウントを確認することもできます。
    付属品ACアダプタ、電源コード寸法(mm)145×80×25種類β線、γ線検出方式GM管式
  • 大型ネオン管 300N ナリカ

    大型ネオン管 300N

    ナリカ
    7,000税込7,700
    1個
    当日出荷
    全長300mm以上の大型ネオン管がお求めやすい価格で登場しました。 塩ビ棒をこすって生じる静電気で点灯しますが、B10-1324 静電高圧ゼネコンを使うと連続的に明るく点灯させられます。 演示実験からグループ実験まで幅広く使えます。
    電圧約1.4kV(点灯)寸法(Φ×mm)約10×315
  • 冷陰極式クルックス管 CR-2HⅡ ナリカ

    冷陰極式クルックス管 CR-2HⅡ

    ナリカ
    122,000税込134,200
    1セット
    11日以内出荷
    実験中にX線の漏洩が少ない低電圧駆動タイプの冷陰極式クルックス管のセット。
    セット内容冷陰極式クルックス管 CR-CH(十字板入)、冷陰極式クルックス管 CR-PHPⅡ(偏向極板入・専用電源付)型式CR-2H2動作電圧5kV
  • DNA模型(可動式) ナリカ

    DNA模型(可動式)

    ナリカ
    98,000税込107,800
    1セット
    4日以内出荷
    転写・複製などが説明しやすい可動式のDNA模型です。塩基・糖・リン酸はそれぞれ組立済、水素結合部分は磁石構造なので簡単に付け外しでき、ねじったりほどいたりすることができます。
    セット内容アデニン6個、チミン6個、グアニン6個、シトシン6個、糖20個、リン酸20個、赤キャップ(酸素)12個、白キャップ(水素)12個
  • 冷陰極式クルックス管 CR-3HⅡ ナリカ

    冷陰極式クルックス管 CR-3HⅡ

    ナリカ
    168,000税込184,800
    1セット
    11日以内出荷
    実験中にX線の漏洩が少ない低電圧駆動タイプの冷陰極式クルックス管のセット。
    セット内容冷陰極式クルックス管 CR-CH(十字板入)、冷陰極式クルックス管 CR-PHPⅡ(偏向極板入・専用電源付)、冷陰極式クルックス管 CR-MH(磁界の影響を示すもの)(※B10-7235-10のみ)型式CR-3H2動作電圧5kV
  • プランク定数測定器 PC-GD ナリカ

    プランク定数測定器 PC-GD

    ナリカ
    88,000税込96,800
    1セット
    11日以内出荷
    異なるピーク波長のLEDが点灯し始める電圧を測定しプランク定数を求める実験器です。LEDの発光の電圧値は、電圧と電流の測定値をグラフ化して決定する方法を採用。LEDを用いたプランク定数の実験を通して、量子力学や物性物理学の理解につながります。
    付属品ワイヤレス電流センサGDX-CUR(Go Direct)、ワイヤレス電圧センサGDX-VOLT(Go Direct)型式PC-GD寸法(mm)150×100×50電圧0~12Vセンサーワイヤレス電流センサGDX-CUR(Go Direct):測定範囲±1A(精度0.03A)、±0.1A(精度0.003A)(2レンジ)、最小表示0.001A、最大サンプリングレート1,000サンプル/s、ワイヤレス接続及びUSB接続、Windows11・iOS・MacOS・ChromeOS・Android対応、充電式電源(USB充電式)、micro USBケーブル付属、ワイヤレス電圧センサGDX-VOLT(Go Direct):測定範囲±20V、最小表示0.01V、最大サンプリングレート1,000サンプル/s、ワイヤレス接続及びUSB接続、Windows11・iOS・MacOS・ChromeOS・Android対応、充電式電源(USB充電式)、micro USBケーブル付属波長(nm)6種(400/470/525/570/590/630nm)入力電圧9~12V
  • タンパク質合成キット SEL-12NR ナリカ

    タンパク質合成キット SEL-12NR

    ナリカ
    5,500税込6,050
    1セット
    4日以内出荷
    塩基は相補性のあるもの同士でしか結合できないようになっています。M60-1195~6ミニDNA分子模型キットと組合わせてセントラルドグマの説明もできます。
    セット内容塩基/ウラシル(淡い青)3個・アデニン(青)3個・グアニン(緑)3個・シトシン(黄)3個、リボース(赤茶)12個、リン酸(紫)12個、tRNA(赤茶)2個、アミノ酸2個
  • molymod(R) ミニDNA分子模型キットR(12層) ナリカ

    molymod(R) ミニDNA分子模型キットR(12層)

    ナリカ
    8,000税込8,800
    1セット
    4日以内出荷
    スタンドから外してフラット模型としても使用でき、自己複製の過程も説明できる画期的なキットです。12層(1回転)と22層(2回転)の2種類があります。塩基は相補性のあるもの同士でしか結合できないようになっています。
    付属品スタンド、補助棒、スペーサー11個、キャップ、ケースセット内容塩基/チミン(橙)6個、アデニン(青)6個、グアニン(緑)6個、シトシン(黄)6個、/リン酸:(紫)24個、/デオキシリボース:(赤)24個型式12層寸法(mm)(組立時)Φ110×240縮尺2Å=10mm
  • 簡易霧箱 CC-10 ナリカ

    簡易霧箱 CC-10

    ナリカ
    35,000税込38,500
    1セット
    5日以内出荷
    ドライアイスを用い、飛跡が連続的に観察できる拡散型の霧箱。飛跡の観察に適した鉱物が付属しております。スチロール樹脂保温ベースつきで、ベース内にドライアイス細片を敷き、電離層をのせて温度勾配をつくります。
    仕様●支持環:1個(内径85mm×全長215mm 腕は角断面10×10mm)●自在ばさみ:小1個(全長210mm 腕の径12mm)●台座:水平調節ネジ付き、ものさし取り付け 金具付き材質支柱:ステンレスSUS304、台座:亜鉛ダイキャスト、自在ばさみ:(はさみ部)亜鉛ダイキャスト製(腕)ステンレスSUS304、支持環:ステンレス製質量(kg)台座:約3クランプ小2個台座寸法(mm)210×245支柱Φ12×L660mm 0.6kg
  • 高温拡散形霧箱 WH-100N ナリカ

    高温拡散形霧箱 WH-100N

    ナリカ
    384,000税込422,400
    1セット
    5日以内出荷
    室温10℃~30℃において運転開始から約5分で観察可能となり、1時間以上の連続観察も可能です。観察槽内にエチレングリコールを入れ過飽和状態にすると、その中に放射線が飛ぶことによりエチレングリコールが凝結し、放射線の飛跡を観察することができます。上蓋と側面の温度コントロールにより安定した過飽和状態を維持でき、飛跡がはっきり見えます。全周囲からの照明(白色LED)により本体周囲方向からの死角がなくなり、飛跡が観察しやすいです。観察槽内(底面)に同心円状の目盛線が入っていますので、飛跡の長さを測定することができます。
    仕様●支持環:1個(内径85mm×全長215mm 腕は角断面10×10mm)●自在ばさみ:大・小各1個 大:全長217mm(はさみ幅最大65mm)小:全長210mm 腕の径12mm●台座:水平調節ネジ付き、ものさし取り付け 金具付き材質支柱:ステンレスSUS304、台座:亜鉛ダイキャスト、自在ばさみ:(はさみ部)亜鉛ダイキャスト製(腕)ステンレスSUS304、支持環:ステンレス製質量(kg)台座:約3クランプ大3個台座寸法(mm)210×245支柱Φ16×L660mm 1kg
  • 放射線計数装置 RMS-60A ナリカ

    放射線計数装置 RMS-60A

    ナリカ
    407,000税込447,700
    1個
    5日以内出荷
    GM管で放射線をカウントできます。ゲート時間の設定に,測定レンジ(cps/cpm/連続計測)を採用。ゲートスイッチは6段階に切換えができ、任意の時間(連続)でもスタート/ストップができます。GM管のカウントパルスの音を調整できる、音量可変スイッチを新たに搭載。音のON/OFFならびに強弱の調整ができます。本体は高級感あるヘアーライン表面仕上げです。
    仕様●支持環:1個(内径85mm×全長215mm 腕は角断面10×10mm)●自在ばさみ:大・小各1個 大:全長217mm(はさみ幅最大65mm)小:全長210mm 腕の径12mm●台座:水平調節ネジ付き、ものさし取り付け 金具付き材質支柱:ステンレスSUS304、台座:亜鉛ダイキャスト、自在ばさみ:(はさみ部)亜鉛ダイキャスト製(腕)ステンレスSUS304、支持環:ステンレス製質量(kg)台座:約3クランプ大3個台座寸法(mm)210×245支柱Φ16×L610mm×2本(組み立て時L1210mm) 1.9kg
  • 冷陰極式クルックス管 ナリカ

    冷陰極式クルックス管

    ナリカ
    46,000税込50,600
    1個
    5日以内出荷
    磁界の影響を示すもの。低電圧駆動タイプのクルックス管。上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられることを観察できます。
    その他台付き動作電圧5kV管サイズ(mm)Φ55×215
  • 冷陰極式クルックス管 ナリカ

    冷陰極式クルックス管

    ナリカ
    28,000税込30,800
    1個
    5日以内出荷
    陰極線が十字形金属板に衝突すると、ガラス面にその影が生じ、陰極線の直進性を観察することができます。
    その他台付型式CT-CR寸法(mm)250×80×130
  • 生化学分子模型 MMS-033 ナリカ

    生化学分子模型 MMS-033

    ナリカ
    4,700税込5,170
    1セット
    5日以内出荷
    モリモッド分子模型。生化学に関連する有機分子模型を組立てるためのセットです。炭水化物、糖、タンパク質、アミノ酸、脂質、DNA、RNAなどを組立てるのに必要な部品が入っています。
    セット内容炭素(黒)(4穴)6個、水素(白)(1穴)14個、酸素(赤)(2穴)7個、窒素(青)(3穴)3個、硫黄(黄)(2穴)1個、硫黄(黄)(6穴)1個、銅(赤銅色)(2穴)1個、リン(紫)(5穴)1個、アミノ酸置換基(R)(ピンク)3個、ショートボンド(白)50個、ミディアムボンド(灰)26個、ロングボンド(灰)12個、ショートボンド外し具1個、収納ケースケース寸法(mm)100×224×37
  • 熱陰極式クルックス管 ナリカ

    熱陰極式クルックス管

    ナリカ
    239,000税込262,900
    1セット
    9日以内出荷
    誘導コイル不要!。低電圧で安全・手軽に実験できる熱陰極式クルックス管の3種セットです。実験中にX線は出ないので安全に実験できます。
    仕様【熱陰極式クルックス管】[CT-C(十字板入)]専用ソケット、木台付き[CT-G(磁界の影響を示すもの)]木台付きセット内容熱陰極式クルックス管 CT-C(十字板入)、熱陰極式クルックス管 CT-G(磁界の影響を示すもの)、熱陰極式クルックス管 IE-A(偏向極板入)、熱陰極式クルックス管用電源 C-HC型式【熱陰極式クルックス管】[CT-C(十字板入)]CT-C[CT-G(磁界の影響を示すもの)]CT-G[IE-A(偏向極板入)]IE-A【熱陰極式クルックス管用電源C-HC】C-HC寸法(mm)【熱陰極式クルックス管】 CT-C(十字板入):230×80×130、CT-G(磁界の影響を示すもの):250×95×125、C-HC:110×140×48品番【熱陰極式クルックス管】[CT-C(十字板入)]B10-7211[CT-G(磁界の影響を示すもの)]B10-7221[IE-A(偏向極板入)]B10-7260【熱陰極式クルックス管用電源 C-HC】B10-2483電源熱陰極式クルックス管用電源 C-HC:ACアダプタ(付属)出力電圧(V)熱陰極式クルックス管用電源 C-HC:DC6(ヒーター用)、DC300(加速電圧用)、DC±60(偏向極板用)
  • 熱陰極式クルックス管 ナリカ

    熱陰極式クルックス管

    ナリカ
    65,000税込71,500
    1個ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    陰極線が十字形金属板に衝突すると、ガラス面にその影が生じ、陰極線の直進性を観察することができます。実験中にX線は出ません。
    その他専用ソケット、木製台付き寸法(mm)230×80×130
  • 熱陰極式クルックス管 ナリカ

    熱陰極式クルックス管

    ナリカ
    58,000税込63,800
    1個ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられることを観察できます。実験中にX線は出ません。
    その他木製台付寸法(mm)250×95×125
  • 冷陰極式クルックス管 ナリカ

    冷陰極式クルックス管

    ナリカ
    52,000税込57,200
    1個
    5日以内出荷
    低電圧駆動タイプのクルックス管。陰極線が十字形金属板に衝突すると、ガラス面にその影が生じ、陰極線の直進性を観察することができます。
    その他台付き型式CR-CH管サイズ(mm)Φ75×225動作電圧(V)5k
  • 冷陰極式クルックス管 ナリカ

    冷陰極式クルックス管

    ナリカ
    31,000税込34,100
    1個
    5日以内出荷
    上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられることを観察できます。
    その他台付型式CT-MR寸法(mm)330×60×140
  • 熱陰極式クルックス管 ナリカ

    熱陰極式クルックス管

    ナリカ
    71,000税込78,100
    1個ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    産業財産権取得済。偏向極板入。陰極線の電界や磁界による偏向現象を実験観察します。偏向電極に電圧を加えることにより、静電偏向型ブラウン管の原理を実験することができます。ガス封入の熱陰極型電子管なので電子銃から射出される電子がビームとなって鮮明に見られます。磁石を用いて磁界による偏向の実験もできます。実験中にX線は出ません。
  • 放射線測定実験セット(Go Direct) ナリカ

    放射線測定実験セット(Go Direct)

    ナリカ
    121,000税込133,100
    1セット
    欠品中
    線源からの距離による違いや吸収体(遮蔽物)の有無と種類による違いをGMセンサを使って測定し、その値を表示します。
    仕様実験例:放射線源からの距離と放射線量の関係、吸収体の有無と種類による放射線量の関係セット内容ワイヤレスGMセンサ GDX-RAD(Go Direct)(測定範囲:0~3,500cps、温度:-20~+50℃)、線源・遮蔽物スタンド 2個、吸収体(遮蔽物) 3種、面型実験用線源、コンパクトスタンド、収納ケース
  • HGS有機化学セット(学習用) ケニス

    HGS有機化学セット(学習用)

    ケニス
    1,998税込2,198
    1個(1個)
    翌日出荷
    高校「化学」で学習するアルカン・アルケン・アルキン・アルコールなど、基本的な有機化合物が組み立てられます。シクロヘキサンも2個組み立てられ、シス型、トランス型の違いも学習できます。〔モデル例〕メタン(CH4) エタン(C2H6) メタノール(CH3OH) など
    セット内容ボンド:3種51本/原子:4種40個
  • HGS有機化学セット(実習用) ケニス

    HGS有機化学セット(実習用)

    ケニス
    4,498税込4,948
    1個(1個)
    翌日出荷
    多くの高専・大学で採用されている学生実習用の分子模型です。「タマ」「ボンド」「軌道板」「ピコメートル単位のものさし」が付属されています。基本的な有機化合物はもちろん、脂質や脂肪酸などの複雑な分子も組み立てができます。付属のピコメートル(pm)単位の定規で、原子間の距離が簡単に測定できます。〔モデル例〕メタン(CH4) エタノール(C2H5OH) オクタン など
    セット内容P軌道板:2種12枚/ボンド:5種108本/原子:8種90個
分子/原子/放射線