特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡スチロール球 ナリカ発泡スチロール球ナリカ(1件のレビュー)
350税込385
1セット(10個)ほか
当日出荷から14日以内出荷
原子の結合模型を自作するのに便利です。また、工作の材料としてもお使いいただけます。
ネオンランプ (ヒューズ形) ナリカネオンランプ (ヒューズ形)ナリカ
300税込330
1個
当日出荷
電圧(V)80~300(点灯)寸法(Φ×mm)6×30
霧箱用線源 ナリカ霧箱用線源ナリカ(1件のレビュー)
1,500税込1,650
1個
当日出荷
トリウムを含んだ金属棒。固形化されているため、実験用線源として安全に使用できます。
寸法(Φ×mm)2.5×10(樹脂製板に固定)
光電効果実験セット PE2-H(はく検電器付) ナリカ光電効果実験セット PE2-H(はく検電器付)ナリカ
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
はく検電器を利用した光電効果の実験を、ハンディタイプの紫外線装置やブラックライトで手軽に行えるセットです。はく検電器に紫外線装置やブラックライトの光を近付けた時にはくが閉じるようすを観察します。金属板による光電効果の違いや、照射する光の波長によりはくの閉じ方が異なることが確認できます。
セット内容紫外線装置(波長254nm)(1個)、ブラックライト(波長:365nm)(1個)、塩ビ板・アクリル板(各1本)、金属板(銅・亜鉛・アルミ)(各1枚)、紙ヤスリ(1枚)、はく検電器
光電効果実験セット PE2-N ナリカ光電効果実験セット PE2-Nナリカ
8,698税込9,568
1セット
3日以内出荷
はく検電器を利用した光電効果の実験を、ハンディタイプの紫外線装置やブラックライトで手軽に行えるセットです。はく検電器に紫外線装置やブラックライトの光を近付けた時にはくが閉じるようすを観察します。金属板による光電効果の違いや、照射する光の波長によりはくの閉じ方が異なることが確認できます。
セット内容紫外線装置(波長254nm)(1個)、ブラックライト(波長:365nm)(1個)、塩ビ板・アクリル板(各1本)、金属板(銅・亜鉛・アルミ)(各1枚)、紙ヤスリ(1枚)
放射線測定器(Mr.Gamma) ナリカ放射線測定器(Mr.Gamma)ナリカ
151,600税込166,760
1個
8日以内出荷
中学校3年生エネルギー資源 B10-7727 環境放射線A2700に、積算線量計機能が追加された上位機種です。 ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。 表示切替ボタンで現在の線量/積算線量/積算時間を順に表示します。
付属品保護カバー、線源種別A2700B線源付寸法(mm)75×27×135測定範囲0.001~9.999μSv/h質量(g)約230(乾電池含む)電源単3乾電池2個(別売)表示デジタル4桁感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上機能積算線量計測測定エネルギー範囲150keV以上測定対象放射線γ線
充填型結晶模型 ナリカ充填型結晶模型ナリカ
13,000税込14,300
1個
3日以内出荷
カラフルな結晶模型を自作し、空間充填率を求めよう ◆大橋淳史先生ご考案◆ 金属結晶構造模型を自作することで構造を学びます。 また、自作した模型に水を入れて空間充填率を実測値より求め、理論値と比較することもできます。 カラフルな模型が生徒の興味をひきつけます。
セット内容アクリル容器 3種各1個(体心立方格子用、面心立方格子用、六方最密格子用)/スーパーボール 5色各5個/カット台 2個種別キット(3種組)
放射線の性質を調べる実験セット ナリカ放射線の性質を調べる実験セットナリカ
83,000税込91,300
1個
8日以内出荷
霧箱や放射線カウンターを使用して放射線の性質を調べる実験ができるセットです。 【実験例】 霧箱による放射線の飛跡の観察 放射線源からの距離と放射線量の関係 吸収体の有無と種類による放射線量の関係
セット内容霧箱(コールドプレート式) KK-01 / [放射線の性質を調べる実験セット B]放射線カウンター GM-TK・吸収体(遮蔽物)3種(80×80×1mm)・面型実験用線源・放射性鉱物・遮蔽・距離実験用樹脂シート / 収納ケース種別A
霧箱(コールドプレート式) ナリカ霧箱(コールドプレート式)ナリカ
25,000税込27,500
1個
4日以内出荷
冷凍庫で凍らせることで、低温を約1時間保持するコールドプレートを寒剤に用いた霧箱です。 25℃の室内で約20分間(エタノールが揮発するまで)放射線の飛跡を観察できます。 コールドプレートは再度凍らせることで繰り返し使用できます。 ドライアイス・液体窒素不要! 準備するものはエタノール(99.5%)と湯(約50℃)のみ。 セッティングが簡単!装置組立てはコールドプレートの上に載せていくだけ。 観察範囲が広く複数人での観察ができる!有効観察範囲は95×95mm。四方向から観察できます。
セット内容コールドプレート、観察用ドーム、温水用水槽、高輝度LEDライト、霧箱用線源、塩ビ棒種別KK-01
放射線測定器(Mr.Gamma) ナリカ放射線測定器(Mr.Gamma)ナリカ
148,000税込162,800
1個
8日以内出荷
中学校3年生エネルギー資源 環境放射線のうち、γ線の検出を簡単かつ高精度で行える測定器です。 ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。
仕様測定線種:γ線付属品保護カバー種別A2700寸法(mm)75×27×135測定範囲0.001~9.999μSv/h質量(g)約230(乾電池含む)電源単3乾電池2個(別売)表示4桁感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上アナログ出力0~+3V(アンプ出力)測定エネルギー範囲150keV以上
プランク定数測定器 ナリカプランク定数測定器ナリカ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
異なるピーク波長のLEDが点灯し始める電圧を測定し、プランク定数を求める実験器です。 LED発光のための電圧値は電圧に対しての電流の値を測定し、グラフ化して決定する方式をとっています。 LEDを用いたプランク定数の実験を通して、量子力学や物性物理学の理解につながります。
種別(LED式) PC寸法(mm)150×100×50入力電圧(V)9~12波長(nm)LEDピーク波長:6種(400nm、470nm、525nm、570nm、590nm、630nm)電圧調整範囲(V)0~12
化学式記号板(ケミカルプレート) CP-46R ナリカ化学式記号板(ケミカルプレート) CP-46Rナリカ
13,000税込14,300
1個
4日以内出荷
本セットは、化学式・分子式を黒板上で説明する場合、それぞれの化学記号に対応したカラー円板を使用することで化学式に興味をもたせ、わかりやすく説明するためのものです。 また、全面ゴム磁石製ですので、スチール黒板上にぴったりと密着します。
セット内容ゴム磁石製化学式記号板(11種46枚)/樹脂ケース/H:水色、Φ95mm、12枚/Cl:緑色、Φ95mm、4枚/O:ふじ色、Φ95mm、4枚/N:茶色、Φ95mm、2枚/C:黒色、Φ95mm、2枚/Cu:橙色、Φ95mm、4枚/Na:赤色、Φ95mm、4枚/無印:Φ115、2枚/無印:Φ95mm、4枚/+電荷:赤色、Φ33mm、4枚/-電荷:青色、Φ33mm、4枚
分子構造模型 003N モリモッド (4セット組) ナリカ分子構造模型 003N モリモッド (4セット組)ナリカ
43,000税込47,300
1セット
3日以内出荷
7種類の原子球で、いろいろな分子構造が組立てられる模型です。各原子球は、それぞれの分子に適合した色に分けて示し、原子間結合は3種類のボンドでつなげられ、原子の配置や結合の形態を直感的に理解できます。
セット内容炭素(黒)Φ23mm(4穴)24個、炭素(黒)Φ23mm(2穴)2個、炭素(黒)Φ23mm(3穴)6個、炭素(黒)Φ23mm(5穴)6個、水素(白)Φ17mm(1穴)40個、酸素(赤)Φ23mm(2穴)12個、窒素(青)Φ24mm(3穴)4個、硫黄(黄)Φ23mm(2穴)1個、硫黄(黄)Φ23mm(4穴)1個、塩素(緑)Φ17mm(1穴)8個、金属(銀)Φ17mm(1穴)2個、金属(銀)Φ23mm(2穴)1個、リン(紫)Φ23mm(4穴)4個、ショートボンド(白)60個、ミディアムボンド(灰)55個、ロングボンド(灰)25個、ショートボンド外し具 2個材質格納箱:プラスチック寸法(mm)格納箱:230×167×55
放射線カウンター GM-TK ナリカ放射線カウンター GM-TKナリカ
30,000税込33,000
1個
12日以内出荷
GM管を使用した放射線カウンターです。 タイマーが内蔵されており、時間あたりの放射線の入射をカウントして表示します。 音でカウントを確認することもできます。
付属品ACアダプタ、電源コード寸法(mm)145×80×25種類β線、γ線検出方式GM管式
モリモッド用部品 ショートボンド外し具 ナリカモリモッド用部品 ショートボンド外し具ナリカ
250税込275
1個
4日以内出荷
モリモッド分子模型補充部品
モリモッド用部品 ミディアムボンド ナリカモリモッド用部品 ミディアムボンドナリカ
280税込308
1パック(10個)
3日以内出荷
長さ(mm)20部品名称ミディアムボンド(10本組)
モリモッド用部品 ショートボンド ナリカモリモッド用部品 ショートボンドナリカ
250税込275
1パック(10個)
4日以内出荷
長さ(mm)3部品名称ショートボンド(10本組)
モリモッド用部品 窒素 N 青 ナリカモリモッド用部品 窒素 N 青ナリカ
1,300税込1,430
1パック(5個)
3日以内出荷
径(Φmm)23部品名称窒素N4角度(°)【穴】109穴数4
モリモッド用部品 炭素 C 黒 ナリカモリモッド用部品 炭素 C 黒ナリカ
2,500税込2,750
1パック(10個)
3日以内出荷
径(Φmm)23部品名称炭素C4角度(°)【穴】109穴数4
モリモッド電子雲模型 ナリカモリモッド電子雲模型ナリカ
8,900税込9,790
1個
4日以内出荷
分子の形状、電子軌道の学習ができ、14種類の構造模型を組立てることができるセット。 組立てた模型を立てられる透明専用スタンド付き。
仕様【組立模型】(計14種類)、1s:非混成、1個、2s:非混成、1個、2p:非混成、3個、3d:非混成、5個、2sと3個の2p:非混成、1個、sp、sp2、sp3:混成、3個ケース寸法(mm)230×167×30
molymod(R) ミニDNA分子模型キットR(22層) ナリカmolymod(R) ミニDNA分子模型キットR(22層)ナリカ
12,000税込13,200
1セット
4日以内出荷
スタンドから外してフラット模型としても使用でき、自己複製の過程も説明できる画期的なキットです。12層(1回転)と22層(2回転)の2種類があります。塩基は相補性のあるもの同士でしか結合できないようになっています。
付属品スタンド、補助棒、スペーサー13個、キャップ、ケースセット内容塩基/チミン(橙)11個、アデニン(青)11個、グアニン(緑)11個、シトシン(黄)11個、/リン酸:(紫)44個、/デオキシリボース:(赤)44個型式22層寸法(mm)(組立時)Φ110×440縮尺2Å=10mm
molymod(R) ミニDNA分子模型キットR(12層) ナリカmolymod(R) ミニDNA分子模型キットR(12層)ナリカ
8,000税込8,800
1セット
4日以内出荷
スタンドから外してフラット模型としても使用でき、自己複製の過程も説明できる画期的なキットです。12層(1回転)と22層(2回転)の2種類があります。塩基は相補性のあるもの同士でしか結合できないようになっています。
付属品スタンド、補助棒、スペーサー11個、キャップ、ケースセット内容塩基/チミン(橙)6個、アデニン(青)6個、グアニン(緑)6個、シトシン(黄)6個、/リン酸:(紫)24個、/デオキシリボース:(赤)24個型式12層寸法(mm)(組立時)Φ110×240縮尺2Å=10mm
簡易霧箱 CC-10 ナリカ簡易霧箱 CC-10ナリカ
48,000税込52,800
1セット
5日以内出荷
ドライアイスを用い、飛跡が連続的に観察できる拡散型の霧箱。飛跡の観察に適した鉱物が付属しております。スチロール樹脂保温ベースつきで、ベース内にドライアイス細片を敷き、電離層をのせて温度勾配をつくります。
仕様●支持環:1個(内径85mm×全長215mm 腕は角断面10×10mm)●自在ばさみ:小1個(全長210mm 腕の径12mm)●台座:水平調節ネジ付き、ものさし取り付け 金具付き材質支柱:ステンレスSUS304、台座:亜鉛ダイキャスト、自在ばさみ:(はさみ部)亜鉛ダイキャスト製(腕)ステンレスSUS304、支持環:ステンレス製質量(kg)台座:約3クランプ小2個台座寸法(mm)210×245支柱Φ12×L660mm 0.6kg
高温拡散形霧箱 WH-100N ナリカ高温拡散形霧箱 WH-100Nナリカ
384,000税込422,400
1セット
5日以内出荷
室温10℃~30℃において運転開始から約5分で観察可能となり、1時間以上の連続観察も可能です。観察槽内にエチレングリコールを入れ過飽和状態にすると、その中に放射線が飛ぶことによりエチレングリコールが凝結し、放射線の飛跡を観察することができます。上蓋と側面の温度コントロールにより安定した過飽和状態を維持でき、飛跡がはっきり見えます。全周囲からの照明(白色LED)により本体周囲方向からの死角がなくなり、飛跡が観察しやすいです。観察槽内(底面)に同心円状の目盛線が入っていますので、飛跡の長さを測定することができます。
仕様●支持環:1個(内径85mm×全長215mm 腕は角断面10×10mm)●自在ばさみ:大・小各1個 大:全長217mm(はさみ幅最大65mm)小:全長210mm 腕の径12mm●台座:水平調節ネジ付き、ものさし取り付け 金具付き材質支柱:ステンレスSUS304、台座:亜鉛ダイキャスト、自在ばさみ:(はさみ部)亜鉛ダイキャスト製(腕)ステンレスSUS304、支持環:ステンレス製質量(kg)台座:約3クランプ大3個台座寸法(mm)210×245支柱Φ16×L660mm 1kg
放射線計数装置 RMS-60A ナリカ放射線計数装置 RMS-60Aナリカ
407,000税込447,700
1個
5日以内出荷
GM管で放射線をカウントできます。ゲート時間の設定に,測定レンジ(cps/cpm/連続計測)を採用。ゲートスイッチは6段階に切換えができ、任意の時間(連続)でもスタート/ストップができます。GM管のカウントパルスの音を調整できる、音量可変スイッチを新たに搭載。音のON/OFFならびに強弱の調整ができます。本体は高級感あるヘアーライン表面仕上げです。
仕様●支持環:1個(内径85mm×全長215mm 腕は角断面10×10mm)●自在ばさみ:大・小各1個 大:全長217mm(はさみ幅最大65mm)小:全長210mm 腕の径12mm●台座:水平調節ネジ付き、ものさし取り付け 金具付き材質支柱:ステンレスSUS304、台座:亜鉛ダイキャスト、自在ばさみ:(はさみ部)亜鉛ダイキャスト製(腕)ステンレスSUS304、支持環:ステンレス製質量(kg)台座:約3クランプ大3個台座寸法(mm)210×245支柱Φ16×L610mm×2本(組み立て時L1210mm) 1.9kg
冷陰極式クルックス管 ナリカ冷陰極式クルックス管ナリカ
46,000税込50,600
1個
6日以内出荷
磁界の影響を示すもの。低電圧駆動タイプのクルックス管。上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられることを観察できます。
その他台付き動作電圧5kV管サイズ(mm)Φ55×215
冷陰極式クルックス管 ナリカ冷陰極式クルックス管ナリカ
28,000税込30,800
1個
6日以内出荷
陰極線が十字形金属板に衝突すると、ガラス面にその影が生じ、陰極線の直進性を観察することができます。
その他台付型式CT-CR寸法(mm)250×80×130
生化学分子模型 MMS-033 ナリカ生化学分子模型 MMS-033ナリカ
4,700税込5,170
1セット
6日以内出荷
モリモッド分子模型生化学に関連する有機分子模型を組立てるためのセットです。炭水化物、糖、タンパク質、アミノ酸、脂質、DNA、RNAなどを組立てるのに必要な部品が入っています。
セット内容炭素(黒)(4穴)6個、水素(白)(1穴)14個、酸素(赤)(2穴)7個、窒素(青)(3穴)3個、硫黄(黄)(2穴)1個、硫黄(黄)(6穴)1個、銅(赤銅色)(2穴)1個、リン(紫)(5穴)1個、アミノ酸置換基(R)(ピンク)3個、ショートボンド(白)50個、ミディアムボンド(灰)26個、ロングボンド(灰)12個、ショートボンド外し具1個、収納ケースケース寸法(mm)100×224×37
熱陰極式クルックス管 ナリカ熱陰極式クルックス管ナリカ
239,000税込262,900
1セット
16日以内出荷
誘導コイル不要!低電圧で安全・手軽に実験できる熱陰極式クルックス管の3種セットです。実験中にX線は出ないので安全に実験できます。
仕様【熱陰極式クルックス管】[CT-C(十字板入)]専用ソケット、木台付き[CT-G(磁界の影響を示すもの)]木台付きセット内容熱陰極式クルックス管 CT-C(十字板入)、熱陰極式クルックス管 CT-G(磁界の影響を示すもの)、熱陰極式クルックス管 IE-A(偏向極板入)、熱陰極式クルックス管用電源 C-HC型式【熱陰極式クルックス管】[CT-C(十字板入)]CT-C[CT-G(磁界の影響を示すもの)]CT-G[IE-A(偏向極板入)]IE-A【熱陰極式クルックス管用電源C-HC】C-HC寸法(mm)【熱陰極式クルックス管】 CT-C(十字板入):230×80×130、CT-G(磁界の影響を示すもの):250×95×125、C-HC:110×140×48品番【熱陰極式クルックス管】[CT-C(十字板入)]B10-7211[CT-G(磁界の影響を示すもの)]B10-7221[IE-A(偏向極板入)]B10-7260【熱陰極式クルックス管用電源 C-HC】B10-2483電源熱陰極式クルックス管用電源 C-HC:ACアダプタ(付属)出力電圧(V)熱陰極式クルックス管用電源 C-HC:DC6(ヒーター用)、DC300(加速電圧用)、DC±60(偏向極板用)
熱陰極式クルックス管 ナリカ熱陰極式クルックス管ナリカ
65,000税込71,500
1個ほか
6日以内出荷から16日以内出荷
陰極線が十字形金属板に衝突すると、ガラス面にその影が生じ、陰極線の直進性を観察することができます。実験中にX線は出ません。
その他専用ソケット、木製台付き寸法(mm)230×80×130
熱陰極式クルックス管 ナリカ熱陰極式クルックス管ナリカ
58,000税込63,800
1個ほか
6日以内出荷から16日以内出荷
上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられることを観察できます。実験中にX線は出ません。
その他木製台付寸法(mm)250×95×125
冷陰極式クルックス管 ナリカ冷陰極式クルックス管ナリカ
52,000税込57,200
1個
6日以内出荷
低電圧駆動タイプのクルックス管。陰極線が十字形金属板に衝突すると、ガラス面にその影が生じ、陰極線の直進性を観察することができます。
その他台付き型式CR-CH管サイズ(mm)Φ75×225動作電圧(V)5k
冷陰極式クルックス管 ナリカ冷陰極式クルックス管ナリカ
31,000税込34,100
1個
6日以内出荷
上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられることを観察できます。
その他台付型式CT-MR寸法(mm)330×60×140
熱陰極式クルックス管 ナリカ熱陰極式クルックス管ナリカ
71,000税込78,100
1個ほか
6日以内出荷から16日以内出荷
産業財産権取得済。偏向極板入。陰極線の電界や磁界による偏向現象を実験観察します。偏向電極に電圧を加えることにより、静電偏向型ブラウン管の原理を実験することができます。ガス封入の熱陰極型電子管なので電子銃から射出される電子がビームとなって鮮明に見られます。磁石を用いて磁界による偏向の実験もできます。実験中にX線は出ません。
放射線測定実験セット(Go Direct) ナリカ放射線測定実験セット(Go Direct)ナリカ
121,000税込133,100
1セット
11日以内出荷
線源からの距離による違いや吸収体(遮蔽物)の有無と種類による違いをGMセンサを使って測定し、その値を表示します。
仕様実験例:放射線源からの距離と放射線量の関係、吸収体の有無と種類による放射線量の関係セット内容ワイヤレスGMセンサ GDX-RAD(Go Direct)(測定範囲:0~3,500cps、温度:-20~+50℃)、線源・遮蔽物スタンド 2個、吸収体(遮蔽物) 3種、面型実験用線源、コンパクトスタンド、収納ケース
ワイヤレス偏光計 GDX-POL(Go Direct) ナリカワイヤレス偏光計 GDX-POL(Go Direct)ナリカ
209,800税込230,780
1セット
31日以内出荷
Chirality(光学異性体)の概念を可視化することが難しいですが、Go Direct(R)偏光計を使用することで糖やアミノ酸、タンパク質などの光学異性体の旋光角を可視化します。この偏光計の使用法は簡単で、さらに無料の実験書(英語版のみ)がダウンロードでき、Vernier Instrumental Analysis(R)アプリでサポートします。独特な縦型デザインの装置と専用ガラス器具を使用していないこの偏光計は、学生にとって使用しやすいもので、加えてアナライザーは内蔵モーターによって自動的に回転し、学生にショ糖と塩酸の反応速度などの多くの実験の理解を促します。実験で得られた旋光角度と文献値と比較する589nmのLED光源を本偏光計に搭載しているので、学生にショ糖や果糖、その他の光学活性物質の旋光角を容易に算出させることができる。このようにセンサを使用した偏光計を使用すれば、可視化した偏光グラフを得ることができ、学生は偏光角の最大値を目視判断する必要がありません。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
セット内容偏光計 GDX-POL(Go Direct)、試料セル、マイクロUSBケーブル型式GDX-POL電源内蔵充電池またはUSB接続精度±1度接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)光源LED光源波長(nm)光源:589バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)アプリケーションVernier Instrumental Analysis(R)
冷陰極式クルックス管 CR-3N ナリカ冷陰極式クルックス管 CR-3Nナリカ
120,000税込132,000
1セット
11日以内出荷
冷陰極式クルックス管のセットです。
セット内容冷陰極式クルックス管 CT-CR(十字板入)、冷陰極式クルックス管 CT-TP(偏向極板入・専用電源付)、冷陰極式クルックス管 CT-MR(磁界の影響を示すもの)電源[専用]出力:DC1,000V・1mA、電源:ACアダプタ(付属)、寸法(mm):140×108×46
冷陰極式クルックス管 CR-2N ナリカ冷陰極式クルックス管 CR-2Nナリカ
89,000税込97,900
1セット
11日以内出荷
冷陰極式クルックス管のセットです。
セット内容冷陰極式クルックス管 CT-CR(十字板入)、冷陰極式クルックス管 CT-TP(偏向極板入・専用電源付)電源[専用]出力:DC1,000V、1mA
冷陰極式クルックス管 CT-TPⅡ ナリカ冷陰極式クルックス管 CT-TPⅡナリカ
62,000税込68,200
1セット
3日以内出荷
偏向極板入真空管内の-極から+極に向かって流れる陰極線が、管内に設置された平行板電極の+側に引き寄せられて湾曲することから、陰極線の正体が「負の電荷を持った電子の流れ」であることを確認できます。上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられる実験も行えます。
その他台付き付属品偏向極板用電源C-PS2(DC1,000V、1mA、極性切替スイッチ付き)寸法(mm)Φ40×300(管)
小型ペルチェ霧箱 SML-03 ナリカ小型ペルチェ霧箱 SML-03ナリカ
180,000税込198,000
1個
4日以内出荷
線源不要!自然放射線の観察が可能ドライアイスや液体窒素などの冷却材料は不要LED照明装置搭載で、飛跡がくっきり見えます。付属のα線源使用でより多くの飛跡が見えます。
仕様●観察槽:Φ80mm、高さ60mm●電源:AC100V、200W(霧箱駆動用・ペルチェ冷却ユニット用一体型)付属品霧箱用線源冷却装置空冷式ペルチェ冷却ユニット
分子/原子/放射線