絞り込み
ブランド
  • ヨコヅナ(19)
  • 伊藤鋳工(11)
  • MK(丸喜金属本社)(1)
タイプ
タイプ
H型(コ型)(2)
タイプ
V溝型(2)
タイプ
トロ車型(L型)(1)
タイプ
丸型(U型)(2)
タイプ
山V型(4)
タイプ
平型(9)
タイプ
溝R型(8)
車輪径(Φmm)
  • 75
  • 13(4)
  • 18(7)
  • 20(4)
  • 24(9)
  • 25(17)
  • 28(9)
  • 30(127)
  • 33(62)
  • 35(34)
  • 36(66)
  • 40(15)
  • 42(29)
  • 45(7)
  • 50(25)
  • 60(32)
  • 90(13)
  • 100(23)
  • 125(11)
  • 150(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
H型(コ型)
H型(コ型)(2)
V溝型
V溝型(2)
トロ車型(L型)
トロ車型(L型)(1)
丸型(U型)
丸型(U型)(2)
山V型
山V型(4)
平型
平型(9)
溝R型
溝R型(8)
ベアリング入ステンレス戸車 ヨコヅナベアリング入ステンレス戸車ヨコヅナ(41件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット(2個)
当日出荷から10日以内出荷
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等RoHS指令(10物質対応)対応
赤枠ローラー戸車 ヨコヅナ赤枠ローラー戸車ヨコヅナ(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
車輪鉄鋳物・オイルレス入サビ止め加工済み枠厚(mm)焼き付け塗装
KA型アングル車輪 伊藤鋳工KA型アングル車輪伊藤鋳工(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(金具)FC250形状固定ブレーキナシ材質(車輪)鋳鉄(V溝)金具仕上有色クロメートメッキ
ベアリング入鉄底車 ヨコヅナベアリング入鉄底車ヨコヅナ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcタイプ袖型枠厚(mm)鉄2mm芯棒鉄8mm
Cローラー ステンレス車 ヨコヅナCローラー ステンレス車ヨコヅナ(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Cローラー MCナイロン車 ヨコヅナCローラー MCナイロン車ヨコヅナ
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ステン枠V型戸車ベアリング入真鍮車 ヨコヅナステン枠V型戸車ベアリング入真鍮車ヨコヅナ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプ山V型
KS型片つば車輪 伊藤鋳工KS型片つば車輪伊藤鋳工(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から15日以内出荷
材質(車輪)鋳鉄(片つば)形状固定ブレーキナシ金具仕上有色クロメートメッキ
HプーリーN型 ステンレス車 ヨコヅナHプーリーN型 ステンレス車ヨコヅナ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。
用途重量用の滑車として使用できます。タイプ丸溝型RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮戸車ステンレス枠ベアリング入 ヨコヅナ真鍮戸車ステンレス枠ベアリング入ヨコヅナ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
KF型両つば車輪 伊藤鋳工KF型両つば車輪伊藤鋳工(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
形状固定ブレーキナシ材質(車輪)鋳鉄(両つば)種類KF型金具仕上有色クロメートメッキ
KA型アングル車輪DX 伊藤鋳工KA型アングル車輪DX伊藤鋳工
4,498税込4,948
1個
当日出荷から16日以内出荷
車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。
材質(車輪)鋳鉄(FC250)形状固定ブレーキナシ種類KA型DX金具仕上有色クロメートメッキ
鉄キャスター戸車 ヨコヅナ鉄キャスター戸車ヨコヅナ
6,298税込6,928
1個
当日出荷
重量のある扉に最適です。
用途学校の門扉・倉庫・工場などの引戸・観音扉など。材質枠・車輪:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入MC防音フラッター戸車 MCナイロン車 ヨコヅナベアリング入MC防音フラッター戸車 MCナイロン車ヨコヅナ
14,980税込16,478
1セット(2個)
3日以内出荷から10日以内出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ステンレス底車 ヨコヅナベアリング入ステンレス底車ヨコヅナ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcタイプ袖型寸法K(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
セフティローラー ステンレス枠 ヨコヅナセフティローラー ステンレス枠ヨコヅナ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
摩耗に強く、長寿命です。しかも、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途1本レール門扉用。車輪MCナイロン(901)取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)芯棒(ボルト)10RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮戸車ステンレス枠440Cベアリング入 ヨコヅナ真鍮戸車ステンレス枠440Cベアリング入ヨコヅナ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車 ヨコヅナベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車ヨコヅナ
28,980税込31,878特価
1セット(2個)
当日出荷から10日以内出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプ山V型
パテント車 鉄鋳物 ヨコヅナパテント車 鉄鋳物ヨコヅナ(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(2個)
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途底車、滑車、吊車 等材質(車輪)鉄鋳物ベアリングインサート芯棒
ベアリング入MCキャスター戸車 ST枠 ヨコヅナベアリング入MCキャスター戸車 ST枠ヨコヅナ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプ山R型RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ステンレスキャスター戸車 ST枠 ヨコヅナベアリング入ステンレスキャスター戸車 ST枠ヨコヅナ
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途重量観音扉 等タイプ山R型仕様ステンレス枠材質枠、芯棒:SUS304車:SUS303
SKA型アングル車輪オールステンレス製 伊藤鋳工SKA型アングル車輪オールステンレス製伊藤鋳工
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
車輪、金具、車軸すべて(SUS-304)ステンレスを使用しておりますので絶対に錆びません。ベアリングにはオイルレスメタルのブッシュとワッシャが使用され、密閉防塵、耐重量性がすぐれています。耐水性があります。
材質(車輪)ステンレス形状固定ブレーキナシ種類SKA型金具仕上有色クロメートメッキ
KC型丸溝車輪DX 伊藤鋳工KC型丸溝車輪DX伊藤鋳工
4,498税込4,948
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。
材質(車輪)鋳鉄(FC250)形状固定ブレーキナシ種類KC型DX金具仕上有色クロメートメッキ
マルコン枠無トロッシャー MK(丸喜金属本社)マルコン枠無トロッシャーMK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質車:ダクタイル鋳鉄 、芯棒付
ベアリング入ステンレス底車(PLUS) ヨコヅナベアリング入ステンレス底車(PLUS)ヨコヅナ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
タイプ袖型RoHS指令(10物質対応)対応
HプーリーN型 MCナイロン車 ヨコヅナHプーリーN型 MCナイロン車ヨコヅナ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。
用途重量用の滑車として使用できます。タイプ丸溝型RoHS指令(10物質対応)対応
KR型ゴム車輪 伊藤鋳工KR型ゴム車輪伊藤鋳工
4,698税込5,168
1個
16日以内出荷
材質(車輪)ゴム形状固定ブレーキナシ種類KR型金具仕上有色クロメートメッキ
KN型ナイロン車輪 伊藤鋳工KN型ナイロン車輪伊藤鋳工
4,798税込5,278
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
材質(車輪)硬質ナイロン形状固定ブレーキナシ種類KN型金具仕上有色クロメートメッキ
KF型両つば車輪DX 伊藤鋳工KF型両つば車輪DX伊藤鋳工(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
16日以内出荷
車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。
材質(車輪)鋳鉄(FC250)形状固定ブレーキナシ種類KF型DX金具仕上有色クロメートメッキ
KC型丸溝車輪 伊藤鋳工KC型丸溝車輪伊藤鋳工
2,998税込3,298
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
材質(車輪)鋳鉄(丸溝)形状固定ブレーキナシ種類KC型金具仕上有色クロメートメッキ
KS型片つば車輪DX 伊藤鋳工KS型片つば車輪DX伊藤鋳工
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。
材質(車輪)鋳鉄(FC250)形状固定ブレーキナシ種類KS型DX金具仕上有色クロメートメッキ

戸車・車のみ』には他にこんなカテゴリがあります

戸車