8ページ目: 戸車
「タイプ」から絞り込む
荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
ボールベアリング
仕様●車輪径×幅(mm):62×15●軸径(mm):20●耐荷重(kg):105(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃(40℃以上では負荷容量が減少します。)●重量(g):98●材質:タイヤ/ポリウレタン、リム/スチール
アズワン品番68-1883-29
1個
¥5,030
税込¥5,533
3日以内出荷
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
耐摩耗性にも優れています
リムは頑丈なスチール製
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
仕様●車輪径×幅(mm):40×13●軸径(mm):10●耐荷重(kg):60(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃●重量(g):54●材質:タイヤ/ポリウレタンリム/スチール
アズワン品番68-1883-30
1個
¥6,160
税込¥6,776
3日以内出荷
古くなった戸車を取換え。取付けてから車輪位置を微調整できるので設置も簡単です。
仕様●耐荷重:30kg(扉重量)●上下調整:±4mm●左右調整:±2mm●材質:ケース/6ナイロン、車輪/ポリアセタール●車輪幅:5.5mm●車輪形状:Y型●推奨扉厚:30~40mm●取付ビスΦ3.8×60(1本)付属●ベアリング入
アズワン品番65-9339-40
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
。古くなった戸車を取換え。取付けてから車輪位置を微調整できるので設置も簡単です。
仕様●耐荷重:30kg(扉重量)●上下調整:±4mm●左右調整:±2mm●材質:ケース/6ナイロン、車輪/ポリアセタール●車輪幅:6mm●車輪形状:V型●推奨扉厚:30~40mm●取付ビスΦ3.8×60(1本)付属●ベアリング入
アズワン品番65-9339-39
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
調整式 ジュラコン®車・鉄枠・ベアリング入
V・T溝レール対応車
付属品鉄クロメートA皿タッピング:3.5×25×2
材質枠/鉄クロメート t=1.6、車/POM
質量(kg)40(参考扉)
車輪径(Φmm)42
タイプV・T溝レール対応車
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
(重量用)店舗引戸・玄関引戸・テラス(網入りガラス)に。
適合【サッシ】平行型
幅(mm)7
車輪径(Φmm)28
高さ(mm)30~37、37~44、44~51
耐荷重(kg)50(2個)
内幅(mm)14~30
(中重量)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型
材質枠/ステンレス、車/SUS304
幅(mm)8
寸法(mm)【調整】27~37
車輪径(Φmm)35
高さ(mm)44以上
耐荷重(kg)35(2個)
内幅(mm)14~24
アズワン品番65-2312-25
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
(中重量)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型
材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール
幅(mm)8
寸法(mm)【調整】27~37
車輪径(Φmm)35
高さ(mm)44以上
耐荷重(kg)35(2個)
内幅(mm)14~24
アズワン品番65-2312-24
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
(軽量)テラス・浴室・窓・公団に。
適合【サッシ】平行型
材質枠/ステンレス、車/SUS304
幅(mm)6
寸法(mm)【調整】10
車輪径(Φmm)25
高さ(mm)29以上
耐荷重(kg)15(2個)
内幅(mm)10~14
アズワン品番65-2312-17
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
(軽量)テラス・浴室・窓・公団に。
適合【サッシ】平行型
材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール
耐荷重(kg)15(2個)
網戸・小窓・高窓に。
適合【サッシ】平行型
材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール
幅(mm)3.8
車輪径(Φmm)10
高さ(mm)13以上
耐荷重(kg)5(2個)
内幅(mm)5~8
アズワン品番65-2312-13
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
用途網戸、小窓、高窓
適合【サッシ】左右平行型
材質枠/ステンレス・車/真鍮
形状【戸車】丸
車輪径(Φmm)13
全高(mm)17
耐荷重(kg)5(2個)
アズワン品番65-2312-12
取付可能幅(mm)【框】7~11
1個
¥915
税込¥1,007
翌日出荷
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
バネの力でガイド車をレールに押しつけて吊戸のブレを軽減させます。フレ止めガイド用レールとの併用で吊戸のフレを軽減 。垂直の場合に限ります。
仕様ベアリングなし
材質枠/鉄枠・車/POM樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×25×13
仕上ユニクロメッキ
アズワン品番65-2312-08
1個
¥905
税込¥996
翌日出荷
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
材質車/ポリアセタール樹脂・枠/ステンレス(SUS304)(1.5厚)
寸法H(mm)5
寸法D1(mm)9
寸法W1(mm)14
付属品皿タップピンネジ 3.0×20
材質車/ウレタン・枠/鉄(クロメート仕上)
長さ(mm)51
幅(mm)14.5
タイプ鉄枠平型
耐荷重(kg)15(2個)
深さ(mm)26
アズワン品番65-2311-97
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
付属品皿タップピンネジ 3.0×20
材質車/ウレタン・枠/鉄(クロメート仕上)
長さ(mm)51
幅(mm)14.5
タイプ鉄枠U型
耐荷重(kg)15(2個)
深さ(mm)26
アズワン品番65-2311-96
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
付属品皿タップピンネジ 3.0×20
材質車/ポリアセタール樹脂・枠/鉄(クロメート仕上)
長さ(mm)51
幅(mm)14
タイプ平型
耐荷重(kg)40(2個)
深さ(mm)25
アズワン品番65-2311-92
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
付属品皿タップピンネジ 3.0×20
材質車/ポリアセタール樹脂・枠/鉄(クロメート仕上)
長さ(mm)51
幅(mm)14
タイプA型(Vレール用)
耐荷重(kg)40(2個)
深さ(mm)25
アズワン品番65-2311-91
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
材質車/ポリアセタール樹脂、枠/鋼板(3価クロメート)
長さ(mm)55
幅(mm)14.6
車輪径(Φmm)30
高さ(mm)【上下調整可能】6
耐荷重(kg)40(2個)
深さ(mm)17.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×20×14.6
アズワン品番65-2311-90
1個
¥675
税込¥743
翌日出荷
材質車/ポリアセタール樹脂、枠/SUS304
長さ(mm)55
幅(mm)14.6
車輪径(Φmm)30
高さ(mm)【上下調整可能】6
耐荷重(kg)40(2個)
深さ(mm)17.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×20×14.6
アズワン品番65-2311-88
1個
¥870
税込¥957
3日以内出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
連数一連
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×10×40
アズワン品番65-2311-78
ねじサイズM4×10
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
1個
¥60
税込¥66
翌日出荷
引戸金具・折戸金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。