7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
H型(コ型)
H型(コ型)
T型
T型(1)
V溝型
V溝型(4)
Y型
Y型(13)
トロ車型(L型)
トロ車型(L型)(3)
丸型(U型)
丸型(U型)(30)
山V型
山V型(54)
平型
平型(86)
溝R型
溝R型(73)
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。 タイプコ型 質量(g)1 材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入) 寸法G(mm)9 寸法E(mm)14 寸法F(mm)5
1袋(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

公団・公社用戸車です。
タイプH型(コ型) 耐荷重(kg)30(2個当たり) 分類枠付
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のステンレス素材からの材質変更のご要望が多かったため、MCナイロン車で定番商品入り!
タイプH型 サイズ(mm)50 材質(枠)ステンレス枠 寸法A(mm)140 寸法B(mm)120 寸法C(mm)39 寸法D(mm)50 寸法E1(mm)26.5 寸法E2(mm)19.5 寸法F1(mm)32 寸法F2(mm)25 寸法G(mm)20 寸法I(mm)10 寸法J(mm)14 寸法K(mm)6 寸法M(mm)7 寸法N1(mm)21 寸法N2(mm)11 寸法O1/O2(mm)78.5/46.5 寸法S1(mm)52 寸法S2(mm)40 板厚・材質SUS304(t2) 材質(軸)SUS303(8mm) 材質(車輪)#6200ZZ(ベアリング入) 自重(g)140 耐荷重(2ヶ当り)(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅3mmのフラットバーなど、狭い幅のレールに使用可能。
タイプH型 材質(枠)ステンレス枠 寸法E(mm)6 寸法G(mm)14 寸法I(mm)3.5 寸法J(mm)9 寸法K(mm)4 寸法L(mm)13 寸法M(mm)5 板厚・材質SUS304(t1.5) 取付ねじサイズM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。 タイプコ型 質量(g)1 材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入) 寸法G(mm)9 寸法E(mm)14 寸法F(mm)5
1袋(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『戸車・車のみ』には他にこんなカテゴリがあります