戸車 :「調整戸車平型」の検索結果
「タイプ」から絞り込む
高さ調整機能付。
用途木製建具用
車輪径(Φmm)30
材質(軸)鉄
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SPCC
高さ調整範囲(mm)5
高さ調整機能付。
用途木造建具
車輪径(Φmm)30
材質(軸)SUS304
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SUS304
高さ調整範囲(mm)5
高さ調整機能付。
用途木製建具
材質(軸)鉄
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SPCC
高さ調整範囲(mm)5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整は、出荷時より上方向に6.5mmです。
車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り。
Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質(車輪)POM、(ケース)鋼
仕上(車輪)白、(ケース)クロメート
適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高さ調整機能付。
用途木製建具
材質(軸)SUS304
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SUS304
高さ調整範囲(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
上下±3mm高さ調整ができます。
用途屋内木製建具に
タイプA型
車輪径(Φmm)30
仕様A型戸車(Vレール用)
トラスコ品番148-2148
材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入
質量(g)48.7
耐荷重(kg)40/2個使用時
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
高さ調整機能付。
用途ガラス戸(店舗、公共施設、一般住宅、病院など)
車輪径(Φmm)36
材質(軸)SUS304
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
車輪径(Φmm)28
付属品なべタッピンねじ4×50 1本
材質車輪:POM、ケース:PC、鋼
色車輪:白、ケース:DG色
車輪金属ベアリング入り
対応戸厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)POM成型加工
材質(枠)SUS304
車輪径(Φmm)33
仕様調整式V車、Rベアリング入
適合(参考扉重量)30kg
材質(枠)ステンレス t=1.2、(車)ジュラコン(R)
寸法(mm)33
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
上下±3mm高さ調整ができます。
用途屋内木製建具に
タイプA型
車輪径(Φmm)30
仕様A型戸車(Vレール用)
トラスコ品番148-2202
材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入
質量(g)47
耐荷重(kg)40/2個使用時
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(車輪)ジュラコン(R)
材質(軸)鉄
戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5.6mm。車輪には、摺動性の良い樹脂を使用しています。
用途住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
タイプV型
車輪径(Φmm)33
材質車輪:POM、ケース:鋼
車輪ベアリング入り
仕上車輪:白、ケース:ユニクロ
適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高さ調整式(-3mm~+4mm)
車輪径(Φmm)33
仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、非脱輪:扉にぶつかっても外れにくい構造を実現
材質ベアリング入り、SUS304ステンレス枠
耐荷重(kg)15/個
寸法D(mm)78
寸法W(mm)14.8
1箱(2個)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
引戸金具・折戸金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。