「タイプ」から絞り込む
車輪径(Φmm)33
仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、非脱輪:扉にぶつかっても外れにくい構造を実現
材質SUS304ステンレス枠
寸法H(mm)8
耐荷重(kg)15/個
寸法D(mm)67
寸法W(mm)16
1箱(2個)
¥609
税込¥670
4日以内出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整式(-3mm~+4mm)
車輪径(Φmm)33
仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、非脱輪:扉にぶつかっても外れにくい構造を実現
材質ベアリング入り、SUS304ステンレス枠
耐荷重(kg)15/個
寸法D(mm)78
寸法W(mm)14.8
1箱(2個)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
車輪径(Φmm)33
仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、安全性:人体に悪影響のあるカドミウムを排除した事で安心して使用出来ます(国際環境基準値クリアRc・Vcモデルのみ)
材質ベアリング入り、カドミレス黄銅、SUS304フレーム
寸法H(mm)8
耐荷重(kg)20/個
寸法D(mm)67
寸法W(mm)9
1箱(2個)
¥599
税込¥659
4日以内出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)33
仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現
材質SUS304フレーム
寸法H(mm)6
耐荷重(kg)15/個
寸法D(mm)67
寸法W(mm)9
1箱(2個)
¥399
税込¥439
4日以内出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)33
仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、安全性:人体に悪影響のあるカドミウムを排除した事で安心して使用出来ます(国際環境基準値クリアRc・Vcモデルのみ)
材質ベアリング入り、カドミレス黄銅、SUS304フレーム
寸法H(mm)8
耐荷重(kg)20/個
寸法D(mm)67
寸法W(mm)9
1箱(2個)
¥599
税込¥659
4日以内出荷
表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車高さ調整式
材質車:樹脂/枠:SUS304
呼称(mm)33
耐荷重(kg)40/2ヶ
穴ピッチ(mm)70
付属品ステン皿木ネジ3.1×25mm
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)POM成型加工
材質(枠)SUS304
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。樹脂コーティングを施した防音タイプ。鉄枠ベアリング入りで動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)樹脂コーティング(ベアリング入)
調整範囲(mm)3.5~8
耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。樹脂コーティングを施した防音タイプ。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)樹脂コーティング(ベアリング入)
調整範囲(mm)3.5~8
耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(車輪)ジュラコン(R)
材質(軸)鉄
表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車
材質車:樹脂/枠:SUS304
呼称(mm)33
穴ピッチ(mm)57
付属品ステン皿木ネジ3.1×25mm
表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車。高さ調整式
材質車:ジュラコン/枠:SUS304
寸法(mm)33
耐荷重(kg)40(2個)
表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車
材質車:ジュラコン/枠:SUS304
寸法(mm)33
耐荷重(kg)40(2個)
車輪径(Φmm)33
仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現
材質SUS304フレーム
寸法H(mm)6
耐荷重(kg)15/個
寸法D(mm)67
寸法W(mm)9
1箱(2個)
¥399
税込¥439
4日以内出荷
寸法L(mm)13
車輪ナイロン成型加工
寸法M(mm)5
寸法J(mm)9
寸法G(mm)14
芯棒5mmSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
防音性と開閉のなめらかさを高めた新素材の車輪です。
車輪径(Φmm)30
材質(本体)SPCC(クロメート処理)
材質(車輪)外側/エチレン酢ピコポリマー 内側/PA6
タイプ平型
材質(軸)鉄(クロメート処理)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
関連資料寸法図(0.05MB)
車輪タイプ平型
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。
用途一般建具、ガラス戸 等
材質(車輪)鉄鋳物オイルレス入サビ止め加工済み
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途病院・学校・ホテルetc
タイプ平型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
芯棒6mm鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
引戸金具・折戸金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。