「タイプ」から絞り込む
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(車輪)ジュラコン(R)
材質(軸)鉄
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(軸)SUS304
板厚(mm)(枠)1.5
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
用途建具等
タイプ山V型
車輪径A(mm)33
材質(車輪)ジュラコン(R)
寸法L(mm)13
寸法A(mm)70
寸法F(mm)27
寸法D(mm)33
寸法E(mm)6
寸法B(mm)57
寸法M(mm)1.5
寸法J(mm)9
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
枠厚(mm)1.5
寸法G(mm)13.5
寸法K(mm)4
材質(枠)SUS304
芯棒Φ5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
用途建具等
タイプ山V型
車輪径A(mm)33
材質(車輪)ジュラコン(R)
寸法L(mm)10
寸法A(mm)68
寸法F(mm)24
寸法D(mm)33
寸法E(mm)6
寸法B(mm)58
仕上ジンクロメート
寸法M(mm)1.6
寸法J(mm)9
耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
枠厚(mm)1.6
寸法G(mm)14
寸法K(mm)3.2
材質(枠)SPCC
芯棒Φ5mm
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(車輪)ジュラコン(R)
材質(軸)SUS304
タイプ山V型
エスコ品番EA986RF-11
材質(車輪)ウレタン樹脂
耐荷重(kg)15(2個)
調整範囲(mm)(車高・調整方向/下側)6
材質(軸受)Duメタル
サイズ(mm)(掘込)長さ50×幅14×深さ26
1セット(2個)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。
トラスコ品番195-1349
全長(mm)76
材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)
質量(g)1
タイプ平板
寸法A(mm)76
耐荷重(kg)30(2個使用時)
寸法F(mm)5
寸法D(mm)20
寸法E(mm)14
寸法P(mm)66
車径(mm)33
寸法G(mm)9
アズワン品番64-8724-06
1袋(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)POM成型加工
材質(枠)SUS304
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。
タイプコ型
質量(g)1
材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)
寸法G(mm)9
寸法E(mm)14
寸法F(mm)5
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
タイプ山V型
車輪径(Φmm)33
耐荷重(kg)40(2個あたり)
材質(枠)SUS304
材質(軸)SUS304
材質(車輪)ジュラコン(R)#626ZZベアリング入
付属品取付用ネジ(クギ)
1パック(2個)
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。
トラスコ品番195-1348
全長(mm)76
材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)
質量(g)1
タイプ平板
寸法A(mm)76
耐荷重(kg)30(2個使用時)
寸法F(mm)5
寸法D(mm)20
寸法E(mm)14
寸法P(mm)66
車径(mm)33
寸法G(mm)9
アズワン品番64-8724-05
1袋(2個)
¥899
税込¥989
翌日出荷
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。
タイプコ型
質量(g)1
材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)
寸法G(mm)9
寸法E(mm)14
寸法F(mm)5
上下±3mm左右±2mm調整できます。
用途屋内木製建具に
タイプA型
車輪径(Φmm)27
仕様戸車A型(V型レール用)
トラスコ品番146-0140
材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(V型)、ケース-樹脂
質量(g)54.6
耐荷重(kg)30/2個使用時
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途工場等の門扉や出入口用扉などに。
溝幅(mm)4
仕様ベアリング入り
材質鉄
タイプV溝型
取付穴(mm)11
V溝角度(°)92
タイプV型
車輪径(Φmm)25
材質枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂
適合ねじなべタッピンネジ3.5×45mm
適合レールV型フラットレール(No.945、946)
1袋(2個)
¥819
税込¥901
3日以内出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
寸法(mm)33
材質(車輪)POM成型加工ベアリング入
耐荷重(kg)40(2ヶ当り)
枠厚(mm)1.6mm鉄
芯棒5mm鉄
1セット(12個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)33
仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現
材質SUS304フレーム
寸法H(mm)6
耐荷重(kg)15/個
寸法D(mm)67
寸法W(mm)9
1箱(2個)
¥399
税込¥439
4日以内出荷
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌々日出荷
1個
特価
¥989
税込¥1,088
当日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)33
仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、安全性:人体に悪影響のあるカドミウムを排除した事で安心して使用出来ます(国際環境基準値クリアRc・Vcモデルのみ)
材質ベアリング入り、カドミレス黄銅、SUS304フレーム
寸法H(mm)8
耐荷重(kg)20/個
寸法D(mm)67
寸法W(mm)9
1箱(2個)
¥599
税込¥659
4日以内出荷
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)
調整範囲(mm)3.5~8
調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。
タイプV型
サイズ(mm)33
材質(枠)ステンレス枠
板厚・材質SUS304、t1.2
材質(軸)SUS304
材質(車輪)SUS303♯626ZZベアリング入
取付ねじサイズM3
自重(g)100
耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
調整範囲(mm)5
車輪径(Φmm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな丸型形状(U型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
タイプU型
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)
調整範囲(mm)3.5~8
1
2
次へ
引戸金具・折戸金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。