絞り込み
ブランド
  • フジワーク
  • JFEアドバンテック(18)
  • TIME(15)
  • テクロック(7)
  • EPK(5)
  • アズワン(4)
  • A&D(3)
  • カスタム(2)
  • elcometer(2)
  • エフティーエス(2)
  • エスコ(1)
  • 山本電機製作所(1)
  • HEIDON(新東科学)(1)
  • EKO(1)
  • Olson Instruments(1)
  • アミッタリ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルム厚み測定器 高精度タイプ フジワークフィルム厚み測定器 高精度タイプフジワーク
859,800税込945,780
1台
21日以内出荷
測定者によるバラつきを抑え、1μm以下の極薄フィルムも快適正確測定。
電源(V)AC100出力RS232C指示精度(μm)0.2分解能(μm)0.01測定範囲(μm)500スタンド測定面Φ50 セラミック製測定圧力0.14N(最低)測定子R30超硬球面繰返し精度(μm)0.1
ハンドポンプ フジワークハンドポンプフジワーク
1,398税込1,538
1台
3日以内出荷
HKTシリーズ・Handyシリーズで使用可能なハンドポンプ。
全長(mm)約117寸法(縦×横)(mm)(握り部)約65×45ホース長さ(mm)約500
フィルム厚み測定器 高性能タイプ フジワークフィルム厚み測定器 高性能タイプフジワーク
599,800税込659,780
1台
30日以内出荷
電池使用も可能なコンパクトタイプ厚み測定器。 測定ヘッドの下降スピードを一定にする事で測定者による測定のバラツキを排除した測定器。 測定圧力が小さいため、フィルムにダメージを与えにくく、正確な測定が可能です。
電源(V)AC100~240または単三電池5本(充電式電池可)出力Opto RS232C デジマチック分解能(μm)0.1測定範囲(μm)500スタンド測定面Φ50 セラミック製測定圧力0.14(最低)測定子R30超硬球面直線性±0.2%繰返し精度(μm)0.2
フィルム厚み測定器 コンパクトタイプ フジワークフィルム厚み測定器 コンパクトタイプフジワーク
629,800税込692,780
1台
30日以内出荷
フィルムのダメージを軽減し測定者によるバラつきを抑えます。
電源(V)AC100出力USB分解能(μm)0.1測定範囲(μm)500スタンド測定面Φ50 セラミック製測定圧力0.14(最低)測定子R30超硬球面直線性±0.2%繰返し精度(μm)0.2
フィルム厚み測定器 高性能プ フジワークフィルム厚み測定器 高性能プフジワーク
879,800税込967,780
1台
30日以内出荷
測定ヘッドの下降スピードを一定にする事で測定者による測定のバラツキを排除した測定器。 極薄フィルムも快適正確測定。 測定圧力が小さいため、フィルムにダメージを与えにくく、正確な測定が可能です。
電源(V)AC100~240出力RS232C分解能(μm)0.01測定範囲(μm)200スタンド測定面Φ50 セラミック製測定圧力0.14(最低)測定子R30超硬球面直線性±0.2%繰返し精度(μm)0.05
ステープラー型厚み測定器 MILATUミルアツ フジワークステープラー型厚み測定器 MILATUミルアツフジワーク
109,800税込120,780
1台
15日以内出荷
厚物シートの測定にお勧め。 測定物を挟むだけで簡単に厚さ測定ができます。 押さえローラで測定子を当てたまま連続スライド測定ができます。 上下の押さえローラーにより測定物をしっかりホールドするのでワークの傾きや測定者による数値のバラツキを抑え安定した測定が可能な測定器です。
付属品ハンドストラップ質量(g)約390測定範囲(mm)5分解能(μm)1精度(μm)3以下測定圧力1.5N以下測定子R1.5超硬球面繰返し精度(μm)2サイズ(mm)167×50×140
ステープラー型厚み測定器 MILATUミルアツ フジワークステープラー型厚み測定器 MILATUミルアツフジワーク
94,980税込104,478
1台
15日以内出荷
厚物シートの測定にお勧め。 測定物を挟むだけで簡単に厚さ測定ができます。 押さえローラで測定子を当てたまま連続スライド測定ができます。 MIL-20DXより測定分解能が低いので安価でお求めいただけます。 測定者による数値のバラツキを抑え安定した測定が可能な測定器です。
付属品ハンドストラップ質量(g)約390測定範囲(mm)5分解能(μm)10精度(μm)20以下測定圧力1.5N以下測定子R1.5超硬球面繰返し精度(μm)10サイズ(mm)167×50×140
フィルム厚み測定機 フジワークフィルム厚み測定機フジワーク
879,800税込967,780
1台
30日以内出荷
測定者によるバラツキを排除し、1μm以下の極薄フィルムも快適正確測定 小さい測定圧力:測定圧力が小さい為、フィルムにダメージを与えにくく正確な測定が可能です。 選べる分解能:用途に応じて必要な分解能の機種を選択できます。
出力RS232C測定範囲(μm)200電源(AC V)100~240スタンド測定面Φ50 セラミック製測定圧力測定圧の変更が可能(最低測定圧0.14N)測定子R30超硬球面直線性±0.2%繰返し精度(μm)0.05測定分解能0.01μm
ステープラー型厚み測定器 デジタル表示 フジワークステープラー型厚み測定器 デジタル表示フジワーク
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
付属品ハンドストラップ測定範囲5mm質量(g)約550寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×167×50測定精度20μm以下測定圧力1.5N以下測定子R1.5超硬球面測定子繰返し精度(μm)10μm測定分解能10μm
ステープラー型厚み測定器 アナログ表示 フジワークステープラー型厚み測定器 アナログ表示フジワーク
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
付属品ハンドストラップ測定範囲5mm質量(g)約490寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)82×167×50測定精度16μm以下測定圧力1.4N以下測定子R1.5超硬球面測定子繰返し精度(μm)3μm測定分解能10μm
ブロックゲージスタンドA アルミ製 フジワークブロックゲージスタンドA アルミ製フジワーク
33,980税込37,378
1台
23日以内出荷
測定圧変更用バネ 0.30N フジワーク測定圧変更用バネ 0.30Nフジワーク
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
用途HKT-1216/1208/1200オプション品測定圧力0.30N
測定圧変更用バネ 0.14N フジワーク測定圧変更用バネ 0.14Nフジワーク
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
用途HKT-1216/1208/1200オプション品測定圧力0.14N
セラミックテーブル付き測定スタンド フジワークセラミックテーブル付き測定スタンドフジワーク
97,980税込107,778
1台
32日以内出荷
ダイヤルゲージや測定プローブを取り付けて安定した測定をする事が出来ます。
質量(kg)3.1テーブル径(Φmm)50(セラミック)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×145×145ダイヤルゲージ取付穴(mm)約Φ8
Handy専用アルミケース フットポンプ付き用 フジワークHandy専用アルミケース フットポンプ付き用フジワーク
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
Handy専用アルミケース。フットポンプ付き用。
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)356×103×310
Handy専用アルミケース スタンド無し/スタンド付き/ハンドポンプ付き共通ケース フジワークHandy専用アルミケース スタンド無し/スタンド付き/ハンドポンプ付き共通ケースフジワーク
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
Handy専用アルミケース。スタンド無し/スタンド付き/ハンドポンプ付き用共通ケース。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×103×310
ハンドポンプ・フットポンプ用コネクター フジワークハンドポンプ・フットポンプ用コネクターフジワーク
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Handyシリーズのスタンド無しタイプとスタンド付きタイプに後付でハンドポンプやフットポンプを取り付ける事が出来る専用コネクターです。
全長(mm)約78奥行(mm)約50
エアレリーズピストン フジワークエアレリーズピストンフジワーク
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
HKTシリーズ・Handyシリーズで使用可能なエアレリーズピストン。
幅(mm)約18全長(mm)約58
フットポンプ フジワークフットポンプフジワーク
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
HKTシリーズ・Handyシリーズで使用可能なフットポンプ。両手で測定をする事が可能になります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×150×76
樹脂測定子 フジワーク樹脂測定子フジワーク
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
形状ツバ付きねじM2.5測定部位R3樹脂球面
ダイヤ測定子 フジワークダイヤ測定子フジワーク
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
形状ツバ付きねじM2.5測定部位R3ダイヤ球面
ルビー測定子 ツバ付き フジワークルビー測定子 ツバ付きフジワーク
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
形状ツバ付きねじM2.5測定部位R3ルビー球面
超硬側定子 ツバ付き フジワーク超硬側定子 ツバ付きフジワーク
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
形状ツバ付きねじM2.5測定部位R3超硬球面
フィルム厚み測定器 標準タイプ 分解能1.0 フジワークフィルム厚み測定器 標準タイプ 分解能1.0フジワーク
248,800税込273,680
1台
23日以内出荷
コードレスで軽量!低価格を実現した据え置き型測定器! あらゆる産業分野での測定、品質管理、省エネ等にご利用頂けます。
用途【紙類】印刷物・フィルム等、【金属類】薄肉シャシ・鋳物・シリンダー・シャフト・ディスク等、【鉱業】粘土・セメント・砂・セラミックス・石膏等 、【その他】ガラス・ゴム・表面の荒れた素材・塗工剤の膜厚測定等仕様測定スタンド:測定面Φ50(セラミック)電源ボタン形電池(SR44)分解能(μm)1測定範囲(μm)1測定子コンタクトアンビル908H(R32超硬球面)繰返し精度(μm)2(測定子の上下繰返し)出力端子デジマチック
フィルム厚み測定器 高性能対応 分解能0.1 フジワークフィルム厚み測定器 高性能対応 分解能0.1フジワーク
459,800税込505,780
1台
9日以内出荷
コードレスで軽量!電源がない場所でも簡単0.1μm測定! あらゆる産業分野での測定、品質管理、省エネ等にご利用頂けます。
用途【紙類】印刷物・フィルム等、【金属類】薄肉シャシ・鋳物・シリンダー・シャフト・ディスク等、【鉱業】粘土・セメント・砂・セラミックス・石膏等 、【その他】ガラス・ゴム・表面の荒れた素材・塗工剤の膜厚測定等仕様測定スタンド:測定面Φ50(セラミック)電源ボタン形電池(CR2032)分解能(μm)0.1測定範囲(μm)0.1測定子コンタクトアンビル908H(R31超硬球面)繰返し精度(μm)0.4(測定子の上下繰返し)出力端子RS-232C/USB
フィルム厚み測定器 コンパクトタイプ 分解能0.1 フジワークフィルム厚み測定器 コンパクトタイプ 分解能0.1フジワーク
489,800税込538,780
1台
32日以内出荷
電池使用も可能なコンパクトタイプ厚み測定器。 あらゆる産業分野での測定、品質管理、省エネ等にご利用頂けます。
用途【紙類】印刷物・フィルム等、【金属類】薄肉シャシ・鋳物・シリンダー・シャフト・ディスク等、【鉱業】粘土・セメント・砂・セラミックス・石膏等 、【その他】ガラス・ゴム・表面の荒れた素材・塗工剤の膜厚測定等仕様測定スタンド:測定面Φ50(セラミック)型式ドイツ Mahr(マール)社 電子マイクロメータミリマール 1200質量(kg)0.496消費電力(W)10電源AC100、または単三電池5個(充電式電池使用可)消費電力10W表示方式デジタルプリンター専用測定範囲(μm)±2000/0.1測定子コンタクトアンビル908H(R30超硬球面)繰返し精度(μm)0.2(測定子の上下繰返し)出力端子Opto RS-232C/デジマチックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×130×150
フィルム厚み測定器 標準タイプ 分解能0.1 フジワークフィルム厚み測定器 標準タイプ 分解能0.1フジワーク
519,800税込571,780
1台
30日以内出荷
ローコストで10μm以下の薄いフィルムも快適正確測定。 あらゆる産業分野での測定、品質管理、省エネ等にご利用頂けます。
用途【紙類】印刷物・フィルム等、【金属類】薄肉シャシ・鋳物・シリンダー・シャフト・ディスク等、【鉱業】粘土・セメント・砂・セラミックス・石膏等 、【その他】ガラス・ゴム・表面の荒れた素材・塗工剤の膜厚測定等仕様測定スタンド:測定面Φ50(セラミック)型式ドイツ Mahr(マール)社 電子マイクロメータミリマール 1208質量(kg)2.1消費電力(W)10電源AC100消費電力10W表示方式デジタルプリンター専用測定範囲(μm)±2000/0.1測定子コンタクトアンビル908H(R30超硬球面)繰返し精度(μm)0.2(測定子の上下繰返し)出力端子RS-232Cケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×205×165

厚さ測定』には他にこんなカテゴリがあります

厚さ計