絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](3)
- 12.7[1/2](3)
二面幅(mm)
- 16(1)
二面幅(inch)
- 5/16(1)
- 3/8(1)
- 7/16(1)
- 1/2(2)
- 9/16(2)
- 5/8(2)
- 11/16(1)
- 3/4(2)
- 7/8(1)
- 1(1)
適合規格
- DIN EN 60900
- IEC 60900(11)
全長(mm)
- 42(1)
- 43(1)
- 44(1)
- 45(1)
- 47(1)
- 49(1)
- 51(1)
- 54(1)
- 117(1)
- 123(1)
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)(5)
- SIGNET(シグネット)(2)
KNIPEX(クニペックス)・SIGNET(シグネット)
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
9.5[3/8](3)
12.7[1/2](3)

(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。規格DIN EN/IEC 60900基準
(1/2SQ)絶縁ソケット 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷ミリ・インチ各サイズの絶縁ソケットをラインナップしています。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。材質クロームバナジウム鋼規格DIN EN/IEC 60900基準定格絶縁電圧(V)1000差込角(sq.)1/2SQ
絶縁ソケット 6角
SIGNET(シグネット)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)44規格EN60900規格差込角(sq.)3/8
絶縁ソケット 6角
SIGNET(シグネット)¥2,298~税込¥2,528~1個翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)54規格EN60900規格差込角(sq.)1/2
(3/8SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥4,998~税込¥5,498~1個翌日出荷メトリックの内部 6 角ビット用です。クロムメッキされたベーシックツールです。用途メートル式六角ネジ用
絶縁ソケット
KNIPEX(クニペックス)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷1000V絶縁。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。クロムメッキされたベーシックツール。規格DIN EN 60900差込角(sq.)3/8
(1/2SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥7,198税込¥7,9181個翌日出荷ミリサイズ用のヘキサゴンビットソケット。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。長さ(mm)75質量(g)90規格DIN EN/IEC 60900基準定格絶縁電圧(V)1000差込角(sq.)1/2SQ