絞り込み
最大口開き(mm)
- 15
- 25(1)
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)(1)

絶縁クランプ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷絶縁シート固定用のクランプ。スプリングを内蔵しています。ショートを避けるため、ツール全体に絶縁処理が施されています。材質は強化プラスチック。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。規格DIN EN/IEC 60900基準トラスコ品番786-4680全長(mm)150質量(g)65定格絶縁電圧(V)1000口開き(mm)15






![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)