絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](2)
二面幅(mm)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(2)
- 10(1)
- 12(1)
全長(mm)
- 36(1)
- 45(1)
- 47(1)
- 59(1)
ブランド
- Wera
- GEDORE(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- エスコ(9)
- ハゼット(5)
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](2)

絶縁ヘックスビットソケット(ホールド付)
Wera¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。とても短くコンパクトな絶縁6.35mmビットソケットで、非常に狭いスペースでも作業が簡単にできます。六角穴付きネジの保持機能により、ネジをしっかりと固定します。外側の赤い絶縁層の下に黄色の絶縁コアを備えた2種の素材の絶縁により安全性が向上しています。プラスチックスリーブが表面を損傷から保護します。用途六角ソケットネジ用仕様テール径(Φmm):18差込角(inch)1/4
絶縁ビットソケット(スプライン)
Wera¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷8760 B 電気工事用 XZN スプラインビットソケット。承認された1,000Vの電圧で安全に動作するために、10,000VでIEC 60900に従って個別にテストされたツールです。非常に短くコンパクトな3/8”ビットソケットにより、非常に狭いスペースでも簡単に作業できます。外側の赤いVDE絶縁層が損傷した場合に見える黄色の絶縁コアにより安全性が向上しています。Weraビットの経験と高い防食性を組み合わせました。プラスチックコーティングが表面を損傷から保護します。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。全長(mm)59
絶縁トルクスビットソケット(ホールド付)
Wera¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。とても短くコンパクトな絶縁6.35mmビットソケットで、非常に狭いスペースでも作業が簡単にできます。外側の赤い絶縁層の下に黄色の絶縁コアを備えた2種の素材の絶縁により安全性が向上しています。プラスチックスリーブが表面を損傷から保護します。用途TORXソケットネジ用全長(mm)36差込角(inch)1/4刃先(mm)高さ:9
『絶縁ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 絶縁ソケット
- 絶縁エクステンションバー
- 絶縁T形ハンドル
- 絶縁ソケットレンチ
- 絶縁ビットソケット
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら